家電 :「充電ステーション」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス15cm/30cmグースネックマイクロフォン。1.9GHz帯のDECT方式を採用。長さを15cmと30cmから選べるグースネック型。専用Li-ionバッテリーによる連続運用時間は最大約20時間。充電ステーションに設置や、USB-Cポートによる個別の充電に対応。Muteとバッテリー残量のLED表示搭載。
1個
84,980 税込93,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレス無指向性テーブルトップマイクロフォン。1.9GHz帯のDECT方式を採用。1台を複数の話者で共用する用途に向いた無指向性。専用Li-ionバッテリーによる連続運用時間は最大約20時間。充電ステーションに設置や、USB-Cポートによる個別の充電に対応。Muteとバッテリー残量のLED表示搭載。
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

ワイヤレス指向性テーブルトップマイクロフォン。1.9GHz帯のDECT方式を採用。話者ごとに個別に配置する用途に向いた単一指向性。専用Li-ionバッテリーによる連続運用時間は最大約20時間。充電ステーションに設置や、USB-Cポートによる個別の充電に対応。Muteとバッテリー残量のLED表示搭載。
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

太知ホールディングスロボット掃除機
自動充電、開始時間設定、音声ガイダンス、掃除範囲指定など欲しい充実の機能を搭載したロボット掃除機。自動運転:掃除の開始~充電までおまかせ。開始時間を設定することでお好みのタイミングで自動スタートすることができます。オート走行モードでは、ジグザグ→スポット→壁沿い→ジグザグ→スポット→壁沿いを反復し、壁や家具などの障害物がある場合はその壁や家具に沿って動きながら2つのサイドブラシでごみや塵をかき出し、部屋全体を掃除します。掃除が終了した時と充電池残量が少なくなった場合、本体は自動的に充電ステーションに戻り充電を行い、次のお掃除に備えます。音声ガイダンス機能搭載:「お掃除を開始します」など状況に応じたガイダンスが流れます。付属のマグシールドで範囲制限:キッチン周りや赤ちゃんが寝ている場所など入ってきてほしくないエリアを、付属のマグネットシールドを使うことで制限できます。水洗いできるダストケース:汚れが気になりだしたら、サッと水洗い。いつでも清潔に使用できます。
用途自動掃除機、ロボット掃除機として。コードレス/ロボットクリーナー/ゴミ/ホコリ/充電式/スリム/スマート/おしゃれ/プレゼント/ギフト/子ども/赤ちゃん/ベビー/時短 付属品サイドブラシ(左右)、集塵フィルター、ACアダプター、充電ステーション、マグネットシールド×2、ブラシ、リモコン、取扱説明書 質量(kg)2.6 使用環境温度(℃)0~40 ACアダプタ(定格出力)直流24V 600mA ACアダプタ(定格入力)交流100V 50/60Hz 充電池タイプニッケル水素Ni-MH 14.4V 2000mAh 直径×高さ(cm)Φ32×8.5 運転時間(分)最大約90 面積(m2)(稼働)約76.2(47畳相当)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

EufyEufy RoboVac G10 Hybrid
エコ商品
1台で2役、べたつきやざらつきもスッキリ掃除:吸引による掃除だけでなく、硬い床の水拭きが可能なモッピングモードを搭載しています。環境や目的に合わせて2つのモードを使い分けることで、床をくまなくきれいに掃除します。 スマート・ダイナミック・ナビゲーション:ジャイロセンサーと加速度センサーを搭載することにより、Eufyのエントリーモデルに搭載されているナビゲーションシステムと比べて効率的に動くことができ、短時間で掃除を行うことができます。 薄型設計ながらパワフル:約7cmの薄型設計のためベッドやソファーの下など手の届きにくい場所でも簡単に掃除をすることができます。またエントリーモデルと比較して約1.5倍の最大2000Paの強力な吸引力で部屋の隅々までしっかりと掃除します。 モテる家電大賞2020受賞 クリーナー家電部門:LEON.JP編集部が選ぶ、2020年の「モテる家電大賞」 クリーナー部門を受賞しました。 アプリで簡単操作:EufyHomeアプリ上で掃除の開始・終了、クリーニングモードの変更や、掃除スケジュール設定など様々な操作をお使いのスマートフォンから設定することができます。 静音設計:電子レンジの稼働音 (約55dB) と同程度の静かさを実現。昼夜問わず、いつでも使用可能です。 自動充電機能:本体の充電残量が少なくなると自動で充電ステーションへ戻り、充電完了後、掃除を停止したエリアから掃除を再開します。 フィルターの水洗い可能:フィルターは水洗いが可能なため、簡単にお手入れができます。 落下防止機能:落下防止センサーが搭載され、階段や段差からの転落を防ぎます。
充電時間(分)約300~360 消費電力(W)40 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約325×72 質量(kg)約2.5 ホワイト 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応 運転時間(分)最大80
1個
27,264 税込29,990
欠品中

Dell Pro PlusワイヤレスANCヘッドセット - WL5024 駅のホームでも騒音が多い場所でもAIによる強力なマイクとノイズキャンセリング機能で、どこでもストレスフリーなオンライン会議が可能。ワイヤレスヘッドセット <製品特徴> ・ANCとAIノイズキャンセリングマイク。集中と相手へのクリアな通話を両立。 ・快適な装着感と簡単操作。最長約78時間のバッテリー稼働。 ・2.4GHz/Bluetooth 5.3デュアルモードワイヤレス接続。どこでも安定したコミュニケーション。 ・Microsoft Teams認定済み。Windows/Mac/Chrome OS対応。3年間の先出保守サービス付き。
仕様●信号対ノイズ比(SNR):55dB●マイクブーム:100~130°回転(専用、片側、左)●ドッキングステーション:ドッキング ステーション(アップセル)●USBコンバーター アダプター/ドングル:USB-A(オス)、USB-C(メス)●音声アシスタント(パススルー)-モバイルのみ:iOS (Apple Siri)、Android(Googleアシスタント、Samsung Bixby)●リスニング時間(時間):最大78(ANCオフ、ビジー ライト オフ)、最大50(ANCオン、ビジー ライト オフ)●AIビームフォーミング:あり 質量(g)219 ケーブル長(m)1.5(有線時、コントローラー込み) 感度スピーカー ドライバー:120dB(1mW/1kHz時)、マイク:-45dBV/Pa 接続ワイヤレス接続:BT 5.3(最大30m/100フィートの範囲)(LE Audio)有線接続:デタッチャブルUSB C-C(充電) センサーヘッドセンサー:あり。従来 機能テレメトリー:あり 周波数範囲(Hz)「マイク」100~14k コントロール機能ボタンコントロール:イヤーカップのマイクのミュート/ミュート解除(専用モードの場合はミュート)、メディア(長押しで音声アシスタントを起動)、音量+/-、ANCモード、電源オン/オフ(1回押し)、BTペアリング(BTペアリングの場合は長押し)、MS Teams 保護機能「スピーカー」ユーザー聴覚保護:対応 - EN50332 充電時間(時間)2.5(バッテリー_フル充電) 応答周波数(Hz)20~20k、20~20k(音楽モード)、100~8k(会話モード) 材質(ヘッドバンド)合成皮革+形状記憶 モード外音取り込み/アウェアモード:あり、調整可能ANCモード:あり、ボタン バッテリー容量(mAh)750(ヘッドセット) 充電方式USB-C(高速充電の場合はコンセントを利用)、ドッキング ステーション(アップセル) LED表示灯有り無しあり(使用/通話_両側、LED) OSハードウェアOSサポート:Windows 11/10 64ビット版、Mac OS オーディオ機能LE Audio対応:あり マイク/スピーカー「マイク」計5基:2xアナログAIビームフォーミング、4xハイブリッドANC(うち1基は共有) サイズ(mm)イヤーカップのサイズ(直径):70×77(幅×高さ) 指向性単一指向性、AIビーム フォーミング(マイク) 材質(クッション)イヤークッション:合成皮革+形状記憶クッション スピーカーサイズ(mm)40 パッケージDell ProワイヤレスANCヘッドセット - WL5024、USB-Aアダプター、トラベル ポーチ、ユーザー向けドキュメント/マニュアル、USB-Cアダプター(Teams)、USB-C - Cケーブル(充電用) オーディオコーデック「スピーカー」サポートされているオーディオ コーデック:AAC (Advanced Audio Coding)、SBC、LC3 認定取得Microsoft Teams (Open Office)認定、Zoom認定 通話時間(時間)最大34(ANCとビジー ライトをオフ)、最大20(ANCとビジー ライトをオン) フォームファクタ小型ヘッドバンド アダプタタイプワイヤレスアダプター(TeamsのBTドングル):対応、USB-C ノイズキャンセリングハイブリッドANC(スピーカー)、AIアップリンク ノイズ キャンセリング機能(マイク) マルチポイント対応(デバイス(メモリー)最大8台、2台同時接続) ソフトウェアバージョンDell Peripheral Manager(Windows OS向け)、Dell Audio(iOS、Android)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります