家電 :「充電器 家庭用」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RICOH GR III、G900、WG-6などに対応。家庭用コンセントからカメラへ電源を供給するときに使用します。長時間カメラを使用する際ご利用ください。
セット内容ACアダプターD-AC166、ACプラグコードD-CO2 対応機種GRIII、WG-6、G900
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

一台で様々なバッテリーを充電 「My Charger Multi U」は、サイズや端子形状の異なる様々なリチウム充電池に対応しており、 一台で様々なバッテリーを充電することができます。 荷物を減らしたい旅行や出張の際も、複数の充電器も持ち歩くことなく便利です。 各種デジタルカメラ&ビデオカメラ用バッテリーの充電が可能 リチウムイオン充電池 3.6V、3.7V、7.2V、7.4V バッテリーの電圧を自動で判別適切な電圧でバッテリーを充電 様々なバッテリーの計上や充電端子の位置に対応 充電端子を調節 約5~45mmが可能 バッテリーに合わせて充電端子の幅を変えることができるので、コンパクトデジカメや一眼デジタルカメラ、ビデオカメラのバッテリーを充電できます。 充電端子の幅を調節:約5~45mmまで可動 バッテリーサイズ:約15~50mmまで対応 バッテリーは、充電器のスライド式のカバーでしっかりと固定できます。 ニッケル水素充電池も充電可能 単3形(1~2本)、単4形(1~2本)を充電 ※アルカリ電池などにはご利用いただけません。 USBから簡単充電ができます DC 5V・1000mA 出力のUSB電源に対応 本製品は、USB電源(5V/1A)に対応しており、様々なUSB充電器から充電できます。 家庭用コンセント(USB-AC充電器)や自動車のシガーソケット(USBカーチャージャー)の電源をご利用ください。 ※USB電源は付属しておりません。別途ご用意ください。 コンパクト・軽量なマルチ充電器 手の平に収まるので持ち運びも便利 軽量約53g
セット内容本体・USBケーブル・説明書(保証書) 寸法(mm)約60×27×100~140(スライド式) 質量(g)約53 電圧(V)DC3.6・3.7・7.2・1.2対応 出力DC4.2V(700mA)DC8.4V(450mA)DC1.4V(700mA) 入力USB 5V(1000mA) 保証期間購入日から6ヶ月間 適合バッテリーリチウムイオン充電池(幅:15~50mmまで)、ニッケル水素電池(単3形、単4形) 充電可能本数4 充電端子約5~45mmまで幅を調整可能 タイマー機能リチウムイオン充電池(10時間)、ニッケル水素電池(5時間)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シチズン防災クロック
エコ商品
スマートフォン・携帯電話に充電できます。非常時に対応できる2つの充電方法を採用しました。災害時に便利な、ワイドFM、懐中電灯を搭載しました。身近に置いていただける様に、目覚まし機能を付けました。家庭用電源やパソコンなどからも充電できますので、普段はラジオとしてもご使用できます。(USB外部電源入力)。※USB充電ケーブルは同梱されていません。
用途災害時にスマートフォン・携帯電話の充電器として。夜間避難時のライトとして。普段使いのラジオとして。目覚まし時計として。(アラームをラジオにできます) トラスコ品番659-8216 材質プラスチック 幅(mm)179 高さ(mm)152 奥行(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

充電式サイクロンスティック掃除機 SUUZE アイリスオーヤマ 動画あり
アイリス史上最強 のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリ―ナーSUUZEです (メーカー充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在)。 アイリス史上で初めて本体に加えてヘッド内部にもDCブラシレスモーターを搭載する「ツインドライブシステム」を採用する事で、フローリングだけでなくカーペット上の紙やペットの毛、奥の細かいゴミも逃さず吸引でき、めっちゃスウゼ! ♦ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します) からみにくいヘッドとサイクロンユニットで、髪の毛やゴミが絡みにくく、ゴミを触らずお手入れ簡単!付属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます。 また、カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。 ♦静電気でホコリを吸着しスタンドで除電出来る便利なモップ付き。 ♦ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。 ♦充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 ♦2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。 ♦HEPAフィルター搭載。微細なゴミ・ほこりを取り除き、排気もクリーンに。排気が綺麗なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。 別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、PP 寸法(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:220×240×1025 質量(g)1700 タイプ吸引方法:サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×1025 集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3 連続使用時間(分)LOW:約15、HIGH:約8、AUTO:約20、>LONG:約43 バッテリーリチウムイオン2次電池 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1900 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB) バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:バッテリー、充電器、バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、延長管、すきまノズルホルダ、すきまノズル用ゴムカバー、ゴミフィルター、フィルター格子・枠セット、保護フィルター。小型軽量だから取り回しがラク、疲れを軽減。クリーンカプセル方式で手も周囲も汚れにくくキレイにゴミ捨て。サイクロン化が可能:ダストボックスをサイクロンユニットに交換するだけ。石膏粉も、部屋の隅でも、パワフル吸塵。
用途段差のある場所で、建築現場や美装工事に、清掃業務に、車の掃除に、オフィスに、ご家庭に 寸法(mm)ハンディー時:452×124×160 質量(kg)0.89(本体のみ) 充電時間(分)実用:約40、フル:約60 集じん量(L)0.65
1台
56,100 税込61,710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WX030L.2 充電式ハンディクリーナー WORX 動画あり
家庭・作業場・自動車内の清掃などに
付属品本体×1、ツル口ノズル×1、ブラシ×1、変換アダプター×1、充電器×1、バッテリーパック2.0Ah×1、取扱説明書 定格電圧(V)DC18 本体質量(kg)約1.8(バッテリー含む) 吸込仕事率(W)約30 連続使用時間(分)(2.0Ahバッテリー使用時)低速:約20、高速:約10 ダストコンテナ容量(L)約0.2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

HiKOKI(日立工機)コードレスラジオ
Bluetooth機能搭載 スマートフォンや携帯音楽プレーヤーの音楽再生充電対応 IPX4 生活防水仕様(JIS C0920準拠) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18 周波数帯域(FM)(MHz)76~108 周波数帯域(AM)(kHz)522~1629 スピーカー直径90mm(8Ω)×2個 連続使用時間(時間)BSL1430(14.4V/3.0Ah)使用時:約11時間 最大出力(W)AC100V;5×2個、14.4V:6×2個、18V:7×2個 電源(V)スライド式蓄電池:DC14.4, 18 家庭用電源:AC100V(50/60Hz)、バックアップ用乾電池DC3.0(単三乾電池×2個) アンテナフェライトバーアンテナ 本体寸法(mm)312×405×265 付属品単三乾電池×2個、充電ケーブルホルダー×2、(Android用/Apple社Lightnig コネクタ用) 質量(kg)4
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

RS Pro NiMH充電式バッテリパック RS Pro 単四ニッケル水素充電式バッテリは、コントローラ、安全装置、セキュリティ機器などの小型電気機器に最適な、コスト削減に優れた環境に優しいバッテリソリューションです。RS Pro のこの単四電池は、非常に汎用性が高く、高品質で卓越した性能を発揮し、充電してから充電までの寿命が長くなっています。業務や家庭での日常的な用途など、幅広い用途に適しており、ほとんどの NiMH 充電器との併用に対応している RS Pro バッテリは、充電式バッテリの要件に最適です。 特長と利点: RS Pro NiMH (ニッケル水素)単四電池は、充電式で寿命が長く、使用している機器の信頼性が向上します 各電池の保管寿命は長く、最大 500 回の充電サイクル(選択した電池のサイズによって異なる)で動作可能です。最高の性能を発揮しながら、電池が最大限長持ちすることを確認してください ニッケル水素バッテリは、ニッケルカドミウム電池の代替品として環境に優しく、バッテリリサイクルスキームの一部としてリサイクルできます ゲームコントローラやハンドヘルドテスト機器など、長期間連続使用し続けるデジタルカメラやデバイスのような電力消費量の多いデバイスに最適です この電池は NiMH 電池充電器に対応しています その他の電池サイズ( 、 、単 、単 )も用意しています 用途: 充電式電池は、用途に応じて、さまざまなサイズの電池があります。これらの製品は、アルカリ電池の「すぐに使用できる」機能と、充電して再使用できるという利点を兼ね備えています。これは、 回限り使用できる標準的な電池に、環境に優しく、コスト効率の高いオプションとして使用できます。充電式電池はほとんどのニッケル水素充電器に対応しており、電力消費量が中程度のデバイスに最適です。多くの場合、以下のような電源に使用されます。 煙検知器 トランジスタ無線 ハンドヘルドテスト機器 電子玩具、コントローラ OEM 用途(医療、ワイヤレスセキュリティ、安全性、産業用途) コードレス電話、電動歯ブラシ、時計などの家庭用機器 電池の保管方法 クリップ、コイン、その他の電池、スチールウール、アルミホイル、キーなどの金属部品や、金属部品に触れた場合に火災の危険性が生じる可能性があるため、金属部品から電池を離しておくことをお勧めします。電池は、使用できるようになるまで元のパッケージに入れておく必要があります。 NiMH バッテリはどのように廃棄する必要がありますか? バッテリは、使用可能な推奨バッテリリサイクルおよび廃棄方法に従って廃棄する必要があります RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 電池は並列接続しないでください。 ガイダンス: すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。充電済みではありません 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 火中に廃棄しないでください
仕様容量 = 1.1Ah製品レンジ = RS PRO端子形状 = スタンダード公称電圧 = 1.2Vサイズ = 単四形電池種類 = ニッケル水素電池IEC規格 = HR03℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro NiMH充電式バッテリパック RS Pro 単三 NiMH 充電式バッテリは、コントローラ、安全装置、セキュリティ機器などの小型電気機器に最適な、コスト削減に優れた環境に優しいバッテリソリューションです。RS Pro のこの単 形乾電池は、非常に汎用性が高く、高品質で優れた性能を発揮し、充電しても長時間使用できます。業務や家庭での日常的な用途など、幅広い用途に適しており、ほとんどの NiMH 充電器との併用に対応している RS Pro バッテリは、充電式バッテリの要件に最適です。 特長と利点: RS Pro NiMH (ニッケル水素)単 形乾電池は、充電式で寿命が長く、使用している装置の信頼性が向上します 各電池の保管寿命は長く、最大 500 回の充電サイクル(選択した電池のサイズによって異なる)で動作可能です。最高の性能を発揮しながら、電池が最大限長持ちすることを確認してください ニッケル水素バッテリは、ニッケルカドミウム電池の代替品として環境に優しく、バッテリリサイクルスキームの一部としてリサイクルできます ゲームコントローラやハンドヘルドテスト機器など、長期間連続使用し続けるデジタルカメラやデバイスのような電力消費量の多いデバイスに最適です この電池は NiMH 電池充電器に対応しています その他の電池サイズ( 、 、単 、単 )も用意しています 用途: 充電式電池は、用途に応じて、さまざまなサイズの電池があります。これらの製品は、アルカリ電池の「すぐに使用できる」機能と、充電して再使用できるという利点を兼ね備えています。これは、 回限り使用できる標準的な電池に、環境に優しく、コスト効率の高いオプションとして使用できます。充電式電池はほとんどのニッケル水素充電器に対応しており、電力消費量が中程度のデバイスに最適です。多くの場合、以下のような電源に使用されます。 煙検知器 トランジスタ無線 ハンドヘルドテスト機器 電子玩具、コントローラ OEM 用途(医療、ワイヤレスセキュリティ、安全性、産業用途) コードレス電話、電動歯ブラシ、時計などの家庭用機器 電池の保管方法 クリップ、コイン、その他の電池、スチールウール、アルミホイル、キーなどの金属部品や、金属部品に触れた場合に火災の危険性が生じる可能性があるため、金属部品から電池を離しておくことをお勧めします。電池は、使用できるようになるまで元のパッケージに入れておく必要があります。 NiMH バッテリはどのように廃棄する必要がありますか? バッテリは、使用可能な推奨バッテリリサイクルおよび廃棄方法に従って廃棄する必要があります RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 電池は並列接続しないでください。 ガイダンス: すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。充電済みではありません 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 火中に廃棄しないでください
仕様容量 = 2.7Ah付属電池の数 = 4電池種類 = ニッケル水素電池製品レンジ = RS PROサイズ = 単三形公称電圧 = 1.2VIEC規格 = HR6動作温度範囲 = -10 → +40 (Charge) ℃, -20 → +55 ℃低自己放電特性 = あり℃動作温度 Max = +55℃端子形状 = スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro NiMH充電式バッテリパック RS Pro 単三 NiMH 充電式バッテリは、コントローラ、安全装置、セキュリティ機器などの小型電気機器に最適な、コスト削減に優れた環境に優しいバッテリソリューションです。RS Pro のこの単 形乾電池は、非常に汎用性が高く、高品質で優れた性能を発揮し、充電しても長時間使用できます。業務や家庭での日常的な用途など、幅広い用途に適しており、ほとんどの NiMH 充電器との併用に対応している RS Pro バッテリは、充電式バッテリの要件に最適です。 特長と利点: RS Pro NiMH (ニッケル水素)単 形乾電池は、充電式で寿命が長く、使用している装置の信頼性が向上します 各電池の保管寿命は長く、最大 500 回の充電サイクル(選択した電池のサイズによって異なる)で動作可能です。最高の性能を発揮しながら、電池が最大限長持ちすることを確認してください ニッケル水素バッテリは、ニッケルカドミウム電池の代替品として環境に優しく、バッテリリサイクルスキームの一部としてリサイクルできます ゲームコントローラやハンドヘルドテスト機器など、長期間連続使用し続けるデジタルカメラやデバイスのような電力消費量の多いデバイスに最適です この電池は NiMH 電池充電器に対応しています その他の電池サイズ( 、 、単 、単 )も用意しています 用途: 充電式電池は、用途に応じて、さまざまなサイズの電池があります。これらの製品は、アルカリ電池の「すぐに使用できる」機能と、充電して再使用できるという利点を兼ね備えています。これは、 回限り使用できる標準的な電池に、環境に優しく、コスト効率の高いオプションとして使用できます。充電式電池はほとんどのニッケル水素充電器に対応しており、電力消費量が中程度のデバイスに最適です。多くの場合、以下のような電源に使用されます。 煙検知器 トランジスタ無線 ハンドヘルドテスト機器 電子玩具、コントローラ OEM 用途(医療、ワイヤレスセキュリティ、安全性、産業用途) コードレス電話、電動歯ブラシ、時計などの家庭用機器 電池の保管方法 クリップ、コイン、その他の電池、スチールウール、アルミホイル、キーなどの金属部品や、金属部品に触れた場合に火災の危険性が生じる可能性があるため、金属部品から電池を離しておくことをお勧めします。電池は、使用できるようになるまで元のパッケージに入れておく必要があります。 NiMH バッテリはどのように廃棄する必要がありますか? バッテリは、使用可能な推奨バッテリリサイクルおよび廃棄方法に従って廃棄する必要があります RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 電池は並列接続しないでください。 ガイダンス: すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。充電済みではありません 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 火中に廃棄しないでください
仕様容量 = 2.7Ah付属電池の数 = 1電池種類 = ニッケル水素電池製品レンジ = RS PROサイズ = 単三形公称電圧 = 1.2VIEC規格 = HR6動作温度範囲 = -10 → +40 (Charge) ℃, -20 → +55 ℃低自己放電特性 = あり℃動作温度 Max = +55℃端子形状 = タグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

ステレオスピーカが奏でる、迫力の重低音と伸びのある高音域 複数のスピーカにより、迫力の重低音、伸びのある高音域、高音質なステレオ音声を実現しました。 パッシブラジエータ:他のスピーカの低音を増幅し、迫力のある重低音を表現します。 低音・高音用EQ(イコライザ)付で、好みの音質へ調整可能 Bluetooth(R)接続でスマートフォン音源を手軽に再生 AUX入力端子付でBluetooth(R)非搭載機器も再生可能 スマートフォンなどの充電が可能 安心の防じん・防滴仕様 IP54 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18(スライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池(残量表示付)) 仕様【EQ設定】BASS(低音):6段階、TREBLE(高音):6段階 付属品ACアダプタ 質量(kg)2.8(蓄電池・標準付属品除く) 電源(V)14.4 / 18 スライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池(残量表示付)、家庭用電源:AC 100、50/60Hz(付属のACアダプタ使用) 最大出力(W)10×2 音量30段階 連続使用時間(時間)BSL1860:約40(音量15、EQ3、USB充電なしの場合) 接続端子USB充電端子(Aタイプ):DC5V(最大2.1A)、AUX IN端子:3.5mm(音声) スピーカーパッシブラジエータ:93mm×1個、ミッドレンジ:78mm×2個、ツイータ:31mm×2個 アズワン品番65-0294-39 Bluetooth標準規格Ver.4.0 プロファイルA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、Class 2、SCMS-T 対応 変調方式FHSS 外寸法(横×縦×高さ)(mm)234×255×222 周波数帯域(GHz)2.4帯(2400~24835)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります 骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます 電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続 骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ ・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります ・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます 骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます 集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利 防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ) 骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書 型式骨伝導 質量(g)骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25 電源(V)骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子) 感度骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB 連続使用時間(時間)骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0 バッテリー骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh) 再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP) 充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)8 防水性骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない 取扱説明書(5.55MB) 音圧感度(dB)83.5 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2402~2480 連続待受時間約30日 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

容量 = 2Ah。付属電池の数 = 4。電池種類 = ニッケル水素電池。製品レンジ = RS PRO。サイズ = 単三形。公称電圧 = 1.2V。IEC規格 = HR6。動作温度範囲 = -10 → +65℃。低自己放電特性 = あり℃。動作温度 Max = +65℃。端子形状 = スタンダード。。RS Pro NiMH 低自己放電充電式. RS Pro NiMH 充電式バッテリは、コントローラ、安全装置、セキュリティ機器などの小型電気機器に最適な、コスト削減に役立つ、環境に優しいバッテリソリューションです。RS Pro のこれらの電池は非常に汎用性が高く、高品質で卓越した性能を発揮し、充電しても長時間使用できます。業務や家庭での日常的な用途など、幅広い用途に適しており、ほとんどの NiMH 充電器との併用に対応している RS Pro バッテリは、充電式バッテリの要件に最適です。. 特長と利点:. ;ul> ;li>RS Pro NiMH (ニッケル水素)バッテリは充電式で、寿命が長く、使用しているデバイスの信頼性が向上します ;/li> ;li>各電池の保管寿命は長く、最大 500 回の充電サイクル(選択した電池のサイズによって異なる)で動作可能です。最高の性能を発揮しながら、電池が最大限長持ちすることを確認してください ;/li> ;li>ニッケル水素バッテリは、ニッケルカドミウム電池の代替品として環境に優しく、バッテリリサイクルスキームの一部としてリサイクルできます ;/li> ;li>ゲームコントローラやハンドヘルドテスト機器など、長期間連続使用し続けるデジタルカメラやデバイスのような電力消費量の多いデバイスに最適です ;/li> ;li>この電池は NiMH 電池充電器に対応しています ;/li> ;li>その他の電池サイズ( D 、 C 、単 3 、単 4 )も用意しています ;/li> ;/ul>. 用途:. 充電式電池は、用途に応じて、さまざまなサイズの電池があります。これらの製品は、アルカリ電池の「すぐに使用できる」機能と、充電して再使用できるという利点を兼ね備えています。これは、 1 回限り使用できる標準的な電池に、環境に優しく、コスト効率の高いオプションとして使用できます。充電式電池はほとんどのニッケル水素充電器に対応しており、電力消費量が中程度のデバイスに最適です。多くの場合、以下のような電源に使用されます。. ;ul> ;li>煙検知器 ;/li> ;li>トランジスタ無線 ;/li> ;li>ハンドヘルドテスト機器 ;/li> ;li>電子玩具、コントローラ ;/li> ;li>OEM 用途(医療、ワイヤレスセキュリティ、安全性、産業用途) ;/li> ;li>コードレス電話、電動歯ブラシ、時計などの家庭用機器 ;/li> ;/ul>. 電池の保管方法. クリップ、コイン、その他の電池、スチールウール、アルミホイル、キーなどの金属部品や、金属部品に触れた場合に火災の危険性が生じる可能性があるため、金属部品から電池を離しておくことをお勧めします。電池は、使用できるようになるまで元のパッケージに入れておく必要があります。. NiMH バッテリはどのように廃棄する必要がありますか.. バッテリは、使用可能な推奨バッテリリサイクルおよび廃棄方法に従って廃棄する必要があります。. 安全に関するアドバイス:. ;ul> ;li>子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 ;/li> ;li>電池は並列接続しないでください。 ;/li> ;/ul>. ガイダンス:. ;ul> ;li>すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。充電済みではありません ;/li> ;li>指示に従って電池を正しく取り付けてください ;/li> ;li>接点がきれいで導電性があることを確認します ;/li> ;li>異なる種類のバッテリーを混在させないでください ;/li> ;li>火中に廃棄しないでください ;/li> ;/ul>. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

容量 = 2Ah。付属電池の数 = 8。電池種類 = ニッケル水素電池。製品レンジ = RS PRO。サイズ = 単三形。公称電圧 = 1.2V。IEC規格 = HR6。動作温度範囲 = -10 → +65℃。低自己放電特性 = あり℃。動作温度 Max = +65℃。端子形状 = スタンダード。。RS Pro NiMH 低自己放電充電式. RS Pro NiMH 充電式バッテリは、コントローラ、安全装置、セキュリティ機器などの小型電気機器に最適な、コスト削減に役立つ、環境に優しいバッテリソリューションです。RS Pro のこれらの電池は非常に汎用性が高く、高品質で卓越した性能を発揮し、充電しても長時間使用できます。業務や家庭での日常的な用途など、幅広い用途に適しており、ほとんどの NiMH 充電器との併用に対応している RS Pro バッテリは、充電式バッテリの要件に最適です。. 特長と利点:. ;ul> ;li>RS Pro NiMH (ニッケル水素)バッテリは充電式で、寿命が長く、使用しているデバイスの信頼性が向上します ;/li> ;li>各電池の保管寿命は長く、最大 500 回の充電サイクル(選択した電池のサイズによって異なる)で動作可能です。最高の性能を発揮しながら、電池が最大限長持ちすることを確認してください ;/li> ;li>ニッケル水素バッテリは、ニッケルカドミウム電池の代替品として環境に優しく、バッテリリサイクルスキームの一部としてリサイクルできます ;/li> ;li>ゲームコントローラやハンドヘルドテスト機器など、長期間連続使用し続けるデジタルカメラやデバイスのような電力消費量の多いデバイスに最適です ;/li> ;li>この電池は NiMH 電池充電器に対応しています ;/li> ;li>その他の電池サイズ( D 、 C 、単 3 、単 4 )も用意しています ;/li> ;/ul>. 用途:. 充電式電池は、用途に応じて、さまざまなサイズの電池があります。これらの製品は、アルカリ電池の「すぐに使用できる」機能と、充電して再使用できるという利点を兼ね備えています。これは、 1 回限り使用できる標準的な電池に、環境に優しく、コスト効率の高いオプションとして使用できます。充電式電池はほとんどのニッケル水素充電器に対応しており、電力消費量が中程度のデバイスに最適です。多くの場合、以下のような電源に使用されます。. ;ul> ;li>煙検知器 ;/li> ;li>トランジスタ無線 ;/li> ;li>ハンドヘルドテスト機器 ;/li> ;li>電子玩具、コントローラ ;/li> ;li>OEM 用途(医療、ワイヤレスセキュリティ、安全性、産業用途) ;/li> ;li>コードレス電話、電動歯ブラシ、時計などの家庭用機器 ;/li> ;/ul>. 電池の保管方法. クリップ、コイン、その他の電池、スチールウール、アルミホイル、キーなどの金属部品や、金属部品に触れた場合に火災の危険性が生じる可能性があるため、金属部品から電池を離しておくことをお勧めします。電池は、使用できるようになるまで元のパッケージに入れておく必要があります。. NiMH バッテリはどのように廃棄する必要がありますか.. バッテリは、使用可能な推奨バッテリリサイクルおよび廃棄方法に従って廃棄する必要があります。. 安全に関するアドバイス:. ;ul> ;li>子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 ;/li> ;li>電池は並列接続しないでください。 ;/li> ;/ul>. ガイダンス:. ;ul> ;li>すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。充電済みではありません ;/li> ;li>指示に従って電池を正しく取り付けてください ;/li> ;li>接点がきれいで導電性があることを確認します ;/li> ;li>異なる種類のバッテリーを混在させないでください ;/li> ;li>火中に廃棄しないでください ;/li> ;/ul>. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

容量 = 2.45Ah。付属電池の数 = 4。電池種類 = ニッケル水素電池。製品レンジ = RS PRO。サイズ = 単三形。公称電圧 = 1.2V。IEC規格 = HR6。動作温度範囲 = -10 → +65℃。低自己放電特性 = あり℃。動作温度 Max = +65℃。端子形状 = スタンダード。。RS Pro NiMH 低自己放電充電式. RS Pro NiMH 充電式バッテリは、コントローラ、安全装置、セキュリティ機器などの小型電気機器に最適な、コスト削減に役立つ、環境に優しいバッテリソリューションです。RS Pro のこれらの電池は非常に汎用性が高く、高品質で卓越した性能を発揮し、充電しても長時間使用できます。業務や家庭での日常的な用途など、幅広い用途に適しており、ほとんどの NiMH 充電器との併用に対応している RS Pro バッテリは、充電式バッテリの要件に最適です。. 特長と利点:. ;ul> ;li>RS Pro NiMH (ニッケル水素)バッテリは充電式で、寿命が長く、使用しているデバイスの信頼性が向上します ;/li> ;li>各電池の保管寿命は長く、最大 500 回の充電サイクル(選択した電池のサイズによって異なる)で動作可能です。最高の性能を発揮しながら、電池が最大限長持ちすることを確認してください ;/li> ;li>ニッケル水素バッテリは、ニッケルカドミウム電池の代替品として環境に優しく、バッテリリサイクルスキームの一部としてリサイクルできます ;/li> ;li>ゲームコントローラやハンドヘルドテスト機器など、長期間連続使用し続けるデジタルカメラやデバイスのような電力消費量の多いデバイスに最適です ;/li> ;li>この電池は NiMH 電池充電器に対応しています ;/li> ;li>その他の電池サイズ( D 、 C 、単 3 、単 4 )も用意しています ;/li> ;/ul>. 用途:. 充電式電池は、用途に応じて、さまざまなサイズの電池があります。これらの製品は、アルカリ電池の「すぐに使用できる」機能と、充電して再使用できるという利点を兼ね備えています。これは、 1 回限り使用できる標準的な電池に、環境に優しく、コスト効率の高いオプションとして使用できます。充電式電池はほとんどのニッケル水素充電器に対応しており、電力消費量が中程度のデバイスに最適です。多くの場合、以下のような電源に使用されます。. ;ul> ;li>煙検知器 ;/li> ;li>トランジスタ無線 ;/li> ;li>ハンドヘルドテスト機器 ;/li> ;li>電子玩具、コントローラ ;/li> ;li>OEM 用途(医療、ワイヤレスセキュリティ、安全性、産業用途) ;/li> ;li>コードレス電話、電動歯ブラシ、時計などの家庭用機器 ;/li> ;/ul>. 電池の保管方法. クリップ、コイン、その他の電池、スチールウール、アルミホイル、キーなどの金属部品や、金属部品に触れた場合に火災の危険性が生じる可能性があるため、金属部品から電池を離しておくことをお勧めします。電池は、使用できるようになるまで元のパッケージに入れておく必要があります。. NiMH バッテリはどのように廃棄する必要がありますか.. バッテリは、使用可能な推奨バッテリリサイクルおよび廃棄方法に従って廃棄する必要があります。. 安全に関するアドバイス:. ;ul> ;li>子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 ;/li> ;li>電池は並列接続しないでください。 ;/li> ;/ul>. ガイダンス:. ;ul> ;li>すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。充電済みではありません ;/li> ;li>指示に従って電池を正しく取り付けてください ;/li> ;li>接点がきれいで導電性があることを確認します ;/li> ;li>異なる種類のバッテリーを混在させないでください ;/li> ;li>火中に廃棄しないでください ;/li> ;/ul>. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

電池は並列接続しないでください。. RS Pro NiMH 充電式. RS Pro の NiMH (ニッケル水素)充電式バッテリ製品をご紹介します。RS Pro のこの高品質で汎用性の高い電池は、最高の性能と長時間の充電を実現し、日常的な家庭用機器や産業作業などのさまざまな用途で使用できます。さまざまなサイズの電池(単 4 、単 3 、単 2 、単 1 )が用意されているため、必要な電池を確実に選択できます。. 特長と利点:. この RS Pro NiMH バッテリは充電式で寿命が長く、使用しているデバイスの信頼性が向上します 各バッテリの保管寿命は長く、最大 500 回の充電サイクル(選択したバッテリサイズによって異なる)で動作可能で、最高のパフォーマンスでバッテリが最大限長持ちするようにします ニッケル水素電池は、ニッケルカドミウム電池に代わる環境に優しい製品で、バッテリリサイクルスキームの一部としてリサイクルできます ゲームコントローラやハンドヘルドテスト機器など、長時間連続使用するデジタルカメラやデバイスのような消費電力の大きいデバイスに最適 バッテリーはあらゆる NiMH 充電器に対応しています D 、 C 、単 3 、単 4 電池など、その他のサイズを用意. 用途:. 充電式電池は、次のような日常的なさまざまな用途で使用できます。 煙検知器 トランジスタ無線 ハンドヘルドテスト機器 一部の電子玩具 OEM 用途 ( 医療、ワイヤレスセキュリティ、安全性、産業用途 ). 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。このような接触があった場合、火災の危険性があります。使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。. バッテリーはどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属やバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に保管します。安全に廃棄するために、バッテリを処分する前に、ダクト又は電気テープ付きのプラス端子及びマイナス端子を覆います。. この RS Pro NiMH 充電式バッテリのサイズはどれですか.. RS Pro の NiMH 電池には、 9 V 、 D 、 C 、単 3 、単 4 のサイズがあります. 安全に関するアドバイス:. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管します 電池は並列接続しないでください. ガイダンス:. すべてのバッテリーは残留電荷のみで供給されるため、使用前に連続充電速度で充電する必要があります。これらのバッテリーは、使用のために事前に充電されているわけではありません 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 火中に廃棄しないでください
仕様容量 = 2.3Ah付属電池の数 = 4電池種類 = ニッケル水素電池製品レンジ = RS PROサイズ = 単三形公称電圧 = 1.2VIEC規格 = HR6動作温度範囲 = -10 → +60℃低自己放電特性 = あり℃動作温度 Max = +60℃端子形状 = スタンダード
1袋(4個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

電池は並列接続しないでください。. RS Pro NiMH 充電式. RS Pro NiMH (ニッケル水素)充電式バッテリ製品をご紹介します。RS Pro のこの高品質で汎用性の高い電池は、最高の性能と長時間の充電を実現し、日常的な家庭用機器や産業作業などのさまざまな用途で使用できます。さまざまなサイズの電池(単 、単 、単 、単 )が用意されているため、必要な電池を確実に選択できます。. 特長と利点:. この RS Pro NiMH バッテリは充電式で寿命が長く、使用しているデバイスの信頼性が向上します 各バッテリの保管寿命は長く、最大 500 回の充電サイクル(選択したバッテリサイズによって異なる)で動作可能で、最高のパフォーマンスでバッテリが最大限長持ちするようにします ニッケル水素電池は、ニッケルカドミウム電池に代わる環境に優しい製品で、バッテリリサイクルスキームの一部としてリサイクルできます ゲームコントローラやハンドヘルドテスト機器など、長時間連続使用するデジタルカメラやデバイスのような消費電力の大きいデバイスに最適 バッテリーはあらゆる NiMH 充電器に対応しています 、 、単 、単 電池など、その他のサイズを用意. 用途:. 充電式電池は、次のような日常的なさまざまな用途で使用できます。 煙検知器 トランジスタ無線 ハンドヘルドテスト機器 一部の電子玩具 OEM 用途 医療、ワイヤレスセキュリティ、安全性、産業用途 ). 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。このような接触があった場合、火災の危険性があります。使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。. バッテリーはどのように廃棄しますか?. バッテリは、他の金属やバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に保管します。安全に廃棄するために、バッテリを処分する前に、ダクト又は電気テープ付きのプラス端子及びマイナス端子を覆います。. この RS Pro NiMH 充電式バッテリのサイズはどれですか?. RS Pro NiMH 電池には、 V D C 、単 、単 のサイズがあります. 安全に関するアドバイス:. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管します 電池は並列接続しないでください. ガイダンス:. すべてのバッテリーは残留電荷のみで供給されるため、使用前に連続充電速度で充電する必要があります。これらのバッテリーは、使用のために事前に充電されているわけではありません 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 火中に廃棄しないでください
仕様電池種類 = ニッケル水素電池容量 = 200mAhサイズ = 9VIEC規格 = 6HR61公称電圧 = 8.4V動作温度範囲 = -10 → +60℃動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

電池は並列接続しないでください。. RS Pro NiMH 充電式. RS Pro の NiMH (ニッケル水素)充電式バッテリ製品をご紹介します。RS Pro のこの高品質で汎用性の高い電池は、最高の性能と長時間の充電を実現し、日常的な家庭用機器や産業作業などのさまざまな用途で使用できます。さまざまなサイズの電池(単 4 、単 3 、単 2 、単 1 )が用意されているため、必要な電池を確実に選択できます。. 特長と利点:. この RS Pro NiMH バッテリは充電式で寿命が長く、使用しているデバイスの信頼性が向上します 各バッテリの保管寿命は長く、最大 500 回の充電サイクル(選択したバッテリサイズによって異なる)で動作可能で、最高のパフォーマンスでバッテリが最大限長持ちするようにします ニッケル水素電池は、ニッケルカドミウム電池に代わる環境に優しい製品で、バッテリリサイクルスキームの一部としてリサイクルできます ゲームコントローラやハンドヘルドテスト機器など、長時間連続使用するデジタルカメラやデバイスのような消費電力の大きいデバイスに最適 バッテリーはあらゆる NiMH 充電器に対応しています D 、 C 、単 3 、単 4 電池など、その他のサイズを用意. 用途:. 充電式電池は、次のような日常的なさまざまな用途で使用できます。 煙検知器 トランジスタ無線 ハンドヘルドテスト機器 一部の電子玩具 OEM 用途 ( 医療、ワイヤレスセキュリティ、安全性、産業用途 ). 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。このような接触があった場合、火災の危険性があります。使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。. バッテリーはどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属やバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に保管します。安全に廃棄するために、バッテリを処分する前に、ダクト又は電気テープ付きのプラス端子及びマイナス端子を覆います。. この RS Pro NiMH 充電式バッテリのサイズはどれですか.. RS Pro の NiMH 電池には、 9 V 、 D 、 C 、単 3 、単 4 のサイズがあります. 安全に関するアドバイス:. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管します 電池は並列接続しないでください. ガイダンス:. すべてのバッテリーは残留電荷のみで供給されるため、使用前に連続充電速度で充電する必要があります。これらのバッテリーは、使用のために事前に充電されているわけではありません 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 火中に廃棄しないでください
仕様製品レンジ = RS PRO電池種類 = ニッケル水素電池容量 = 8Ahサイズ = 単一形端子形状 = スタンダード公称電圧 = 1.2V動作温度範囲 = -10 → +60℃動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃IEC規格 = HR20低自己放電特性 = あり
1袋(2個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

電池は並列接続しないでください。. RS Pro NiMH 充電式. RS Pro の NiMH (ニッケル水素)充電式バッテリ製品をご紹介します。RS Pro のこの高品質で汎用性の高い電池は、最高の性能と長時間の充電を実現し、日常的な家庭用機器や産業作業などのさまざまな用途で使用できます。さまざまなサイズの電池(単 4 、単 3 、単 2 、単 1 )が用意されているため、必要な電池を確実に選択できます。. 特長と利点:. この RS Pro NiMH バッテリは充電式で寿命が長く、使用しているデバイスの信頼性が向上します 各バッテリの保管寿命は長く、最大 500 回の充電サイクル(選択したバッテリサイズによって異なる)で動作可能で、最高のパフォーマンスでバッテリが最大限長持ちするようにします ニッケル水素電池は、ニッケルカドミウム電池に代わる環境に優しい製品で、バッテリリサイクルスキームの一部としてリサイクルできます ゲームコントローラやハンドヘルドテスト機器など、長時間連続使用するデジタルカメラやデバイスのような消費電力の大きいデバイスに最適 バッテリーはあらゆる NiMH 充電器に対応しています D 、 C 、単 3 、単 4 電池など、その他のサイズを用意. 用途:. 充電式電池は、次のような日常的なさまざまな用途で使用できます。 煙検知器 トランジスタ無線 ハンドヘルドテスト機器 一部の電子玩具 OEM 用途 ( 医療、ワイヤレスセキュリティ、安全性、産業用途 ). 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。このような接触があった場合、火災の危険性があります。使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。. バッテリーはどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属やバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に保管します。安全に廃棄するために、バッテリを処分する前に、ダクト又は電気テープ付きのプラス端子及びマイナス端子を覆います。. この RS Pro NiMH 充電式バッテリのサイズはどれですか.. RS Pro の NiMH 電池には、 9 V 、 D 、 C 、単 3 、単 4 のサイズがあります. 安全に関するアドバイス:. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管します 電池は並列接続しないでください. ガイダンス:. すべてのバッテリーは残留電荷のみで供給されるため、使用前に連続充電速度で充電する必要があります。これらのバッテリーは、使用のために事前に充電されているわけではありません 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 火中に廃棄しないでください
仕様製品レンジ = RS PRO電池種類 = ニッケル水素電池容量 = 4Ahサイズ = 単二形端子形状 = スタンダード公称電圧 = 1.2V動作温度範囲 = -10 → +60℃動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃IEC規格 = HR14
1袋(2個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

電池種類 = ニッケル水素電池。公称電圧 = 4.8V。セルの数 = 4。容量 = 4Ah。端子形状 = タグ。サイズ = 18670。製品レンジ = RS PRO。動作温度範囲 = -10 → +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。付属電池の数 = 1。。RS Pro NiMH 充電式高温非常用照明. 非常に高品質の NiMH 電池シリーズは、非常用照明や高温用途向けに設計されています。この電池は、非常灯に関する最新の業界標準に適合しているので、設置業者が安心して使用することができます。機械的及び化学的に最適化されており、 50 ° C の温度が一定でも長時間の動作と効率を実現しています。重金属が含まれていないこの電池を使用すると、 NiCd の代わりに使用でき、新しいスリムプロファイル又はよりコンパクトな設計を実現できます。. 特長と利点:. 充電式。 1.2V ~ 6v ニッケル水素電池 (NiMH) 最大 10 年間の性能を実現するように設計された単三電池。 高温環境向けに最適化されています。 IEC6191-2 に適合する同等のニッケルカドミウムサイズの半分未満の薄型設計 高温で優れた充電に対応。 一定のトリクル充電に対応。 4 年間の動作寿命。 高品質はんだタグ付きで接続が容易。 NiCd 電池で使用される電子機器に対応。 非常に優れた周期的性能: 300 ~ 1000 IEC サイクル シングルセルまたはパックとして提供。 バッテリーに直接はんだ付けしないでください。 バッテリータイプに応じた適切な充電器のみを使用してください。. 用途:. 非常用照明。 コマーシャル。 工業用。. RS Pro NiMH 充電式バッテリをご用意しています。. 品番 ; 9175920 9175920 、 3.6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 3 セル、重量 195 g 、幅 19 mm 、長さ 201 mm 。 品番 ; 9175923 9175923 、 1.2 V 、 4AH ( 4000 mAh )、シングルセル、重量 65G 、幅 19 mm 、長さ 67 mm 品番 ; 9175926 9175926 、 2.4 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 2 セル、重量 135 g 、幅 19 mm 、長さ 134 mm 品番 ; 9175932 9175932 、 6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 5 セル、重量 325 g 、幅 19 mm 、長さ 340 mm 品番 ; 9175939 9175939 、 4.8 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 4 セル、重量 260 g 、幅 19 mm 、長さ 270 mm. よくある質問. NiMH バッテリは有害ですか.. NiMH バッテリは環境に優しく、重金属が含まれていないため、「グリーン」に分類されます。NiMH バッテリは一般的に安全で、常にメーカーのガイドラインを参照してください。. NiMH 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。このような接触があった場合、火災の危険性があります。使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。. NiMH バッテリはどのように廃棄しますか.. すべての電池と同様、注意して電池を慎重に廃棄する必要があります。標準的なゴミと一緒に電池を捨てないでください。バッテリは、家庭の有害廃棄物を処理する再循環処分区域や回収場所で処分できます。また、専門家の再循環センターに連絡できる大量のバッテリを取り扱っている場合もあります。. 安全に関するアドバイス. NiMH では、充電特性に非常に敏感で、取り扱いを誤ると爆発したり、過充電になったりすることがあり、熱を発生します。. 充電、放電、組み立てに使用する NiMH 充電式バッテリについての知識が必要です。. 電池を耐火性のある容器に入れます。 充電中はバッテリを放置しないでください。 充電時は、木材の表面やカーペットにバッテリーを置かないでください ニッケル水素電池用に定格されたバッテリー充電器を必ず使用してください。 NiMH バッテリは絶対に極端な温度にさらさないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

電池種類 = ニッケル水素電池。公称電圧 = 6V。セルの数 = 5。容量 = 4Ah。端子形状 = タグ。サイズ = 18670。製品レンジ = RS PRO。動作温度範囲 = -10 → +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。付属電池の数 = 1。。RS Pro NiMH 充電式高温非常用照明. 非常に高品質の NiMH 電池シリーズは、非常用照明や高温用途向けに設計されています。この電池は、非常灯に関する最新の業界標準に適合しているので、設置業者が安心して使用することができます。機械的及び化学的に最適化されており、 50 ° C の温度が一定でも長時間の動作と効率を実現しています。重金属が含まれていないこの電池を使用すると、 NiCd の代わりに使用でき、新しいスリムプロファイル又はよりコンパクトな設計を実現できます。. 特長と利点:. 充電式。 1.2V ~ 6v ニッケル水素電池 (NiMH) 最大 10 年間の性能を実現するように設計された単三電池。 高温環境向けに最適化されています。 IEC6191-2 に適合する同等のニッケルカドミウムサイズの半分未満の薄型設計 高温で優れた充電に対応。 一定のトリクル充電に対応。 4 年間の動作寿命。 高品質はんだタグ付きで接続が容易。 NiCd 電池で使用される電子機器に対応。 非常に優れた周期的性能: 300 ~ 1000 IEC サイクル シングルセルまたはパックとして提供。 バッテリーに直接はんだ付けしないでください。 バッテリータイプに応じた適切な充電器のみを使用してください。. 用途:. 非常用照明。 コマーシャル。 工業用。. RS Pro NiMH 充電式バッテリをご用意しています。. 品番 ; 9175920 9175920 、 3.6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 3 セル、重量 195 g 、幅 19 mm 、長さ 201 mm 。 品番 ; 9175923 9175923 、 1.2 V 、 4AH ( 4000 mAh )、シングルセル、重量 65G 、幅 19 mm 、長さ 67 mm 品番 ; 9175926 9175926 、 2.4 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 2 セル、重量 135 g 、幅 19 mm 、長さ 134 mm 品番 ; 9175932 9175932 、 6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 5 セル、重量 325 g 、幅 19 mm 、長さ 340 mm 品番 ; 9175939 9175939 、 4.8 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 4 セル、重量 260 g 、幅 19 mm 、長さ 270 mm. よくある質問. NiMH バッテリは有害ですか.. NiMH バッテリは環境に優しく、重金属が含まれていないため、「グリーン」に分類されます。NiMH バッテリは一般的に安全で、常にメーカーのガイドラインを参照してください。. NiMH 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。このような接触があった場合、火災の危険性があります。使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。. NiMH バッテリはどのように廃棄しますか.. すべての電池と同様、注意して電池を慎重に廃棄する必要があります。標準的なゴミと一緒に電池を捨てないでください。バッテリは、家庭の有害廃棄物を処理する再循環処分区域や回収場所で処分できます。また、専門家の再循環センターに連絡できる大量のバッテリを取り扱っている場合もあります。. 安全に関するアドバイス. NiMH では、充電特性に非常に敏感で、取り扱いを誤ると爆発したり、過充電になったりすることがあり、熱を発生します。. 充電、放電、組み立てに使用する NiMH 充電式バッテリについての知識が必要です。. 電池を耐火性のある容器に入れます。 充電中はバッテリを放置しないでください。 充電時は、木材の表面やカーペットにバッテリーを置かないでください ニッケル水素電池用に定格されたバッテリー充電器を必ず使用してください。 NiMH バッテリは絶対に極端な温度にさらさないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

電池種類 = ニッケル水素電池。公称電圧 = 2.4V。セルの数 = 2。容量 = 4Ah。端子形状 = タグ。サイズ = 18670。製品レンジ = RS PRO。動作温度範囲 = -10 → +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。付属電池の数 = 1。。RS Pro NiMH 充電式高温非常用照明. 非常に高品質の NiMH 電池シリーズは、非常用照明や高温用途向けに設計されています。この電池は、非常灯に関する最新の業界標準に適合しているので、設置業者が安心して使用することができます。機械的及び化学的に最適化されており、 50 ° C の温度が一定でも長時間の動作と効率を実現しています。重金属が含まれていないこの電池を使用すると、 NiCd の代わりに使用でき、新しいスリムプロファイル又はよりコンパクトな設計を実現できます。. 特長と利点:. 充電式。 1.2V ~ 6v ニッケル水素電池 (NiMH) 最大 10 年間の性能を実現するように設計された単三電池。 高温環境向けに最適化されています。 IEC6191-2 に適合する同等のニッケルカドミウムサイズの半分未満の薄型設計 高温で優れた充電に対応。 一定のトリクル充電に対応。 4 年間の動作寿命。 高品質はんだタグ付きで接続が容易。 NiCd 電池で使用される電子機器に対応。 非常に優れた周期的性能: 300 ~ 1000 IEC サイクル シングルセルまたはパックとして提供。 バッテリーに直接はんだ付けしないでください。 バッテリータイプに応じた適切な充電器のみを使用してください。. 用途:. 非常用照明。 コマーシャル。 工業用。. RS Pro NiMH 充電式バッテリをご用意しています。. 品番 ; 9175920 9175920 、 3.6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 3 セル、重量 195 g 、幅 19 mm 、長さ 201 mm 。 品番 ; 9175923 9175923 、 1.2 V 、 4AH ( 4000 mAh )、シングルセル、重量 65G 、幅 19 mm 、長さ 67 mm 品番 ; 9175926 9175926 、 2.4 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 2 セル、重量 135 g 、幅 19 mm 、長さ 134 mm 品番 ; 9175932 9175932 、 6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 5 セル、重量 325 g 、幅 19 mm 、長さ 340 mm 品番 ; 9175939 9175939 、 4.8 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 4 セル、重量 260 g 、幅 19 mm 、長さ 270 mm. よくある質問. NiMH バッテリは有害ですか.. NiMH バッテリは環境に優しく、重金属が含まれていないため、「グリーン」に分類されます。NiMH バッテリは一般的に安全で、常にメーカーのガイドラインを参照してください。. NiMH 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。このような接触があった場合、火災の危険性があります。使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。. NiMH バッテリはどのように廃棄しますか.. すべての電池と同様、注意して電池を慎重に廃棄する必要があります。標準的なゴミと一緒に電池を捨てないでください。バッテリは、家庭の有害廃棄物を処理する再循環処分区域や回収場所で処分できます。また、専門家の再循環センターに連絡できる大量のバッテリを取り扱っている場合もあります。. 安全に関するアドバイス. NiMH では、充電特性に非常に敏感で、取り扱いを誤ると爆発したり、過充電になったりすることがあり、熱を発生します。. 充電、放電、組み立てに使用する NiMH 充電式バッテリについての知識が必要です。. 電池を耐火性のある容器に入れます。 充電中はバッテリを放置しないでください。 充電時は、木材の表面やカーペットにバッテリーを置かないでください ニッケル水素電池用に定格されたバッテリー充電器を必ず使用してください。 NiMH バッテリは絶対に極端な温度にさらさないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

サイズ = 18670。公称電圧 = 1.2V。容量 = 4Ah。電池種類 = ニッケル水素電池。端子形状 = タグ。製品レンジ = RS PRO。動作温度範囲 = -20 → +60℃。動作温度 Max = +60℃。。RS Pro NiMH 充電式高温非常用照明. 非常に高品質の NiMH 電池シリーズは、非常用照明や高温用途向けに設計されています。この電池は、非常灯に関する最新の業界標準に適合しているので、設置業者が安心して使用することができます。機械的及び化学的に最適化されており、 50 ° C の温度が一定でも長時間の動作と効率を実現しています。重金属が含まれていないこの電池を使用すると、 NiCd の代わりに使用でき、新しいスリムプロファイル又はよりコンパクトな設計を実現できます。. 特長と利点:. 充電式。 1.2V ~ 6v ニッケル水素電池 (NiMH) 最大 10 年間の性能を実現するように設計された単三電池。 高温環境向けに最適化されています。 IEC6191-2 に適合する同等のニッケルカドミウムサイズの半分未満の薄型設計 高温で優れた充電に対応。 一定のトリクル充電に対応。 4 年間の動作寿命。 高品質はんだタグ付きで接続が容易。 NiCd 電池で使用される電子機器に対応。 非常に優れた周期的性能: 300 ~ 1000 IEC サイクル シングルセルまたはパックとして提供。 バッテリーに直接はんだ付けしないでください。 バッテリータイプに応じた適切な充電器のみを使用してください。. 用途:. 非常用照明。 コマーシャル。 工業用。. RS Pro NiMH 充電式バッテリをご用意しています。. 品番 ; 9175920 9175920 、 3.6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 3 セル、重量 195 g 、幅 19 mm 、長さ 201 mm 。 品番 ; 9175923 9175923 、 1.2 V 、 4AH ( 4000 mAh )、シングルセル、重量 65G 、幅 19 mm 、長さ 67 mm 品番 ; 9175926 9175926 、 2.4 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 2 セル、重量 135 g 、幅 19 mm 、長さ 134 mm 品番 ; 9175932 9175932 、 6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 5 セル、重量 325 g 、幅 19 mm 、長さ 340 mm 品番 ; 9175939 9175939 、 4.8 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 4 セル、重量 260 g 、幅 19 mm 、長さ 270 mm. よくある質問. NiMH バッテリは有害ですか.. NiMH バッテリは環境に優しく、重金属が含まれていないため、「グリーン」に分類されます。NiMH バッテリは一般的に安全で、常にメーカーのガイドラインを参照してください。. NiMH 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。このような接触があった場合、火災の危険性があります。使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。. NiMH バッテリはどのように廃棄しますか.. すべての電池と同様、注意して電池を慎重に廃棄する必要があります。標準的なゴミと一緒に電池を捨てないでください。バッテリは、家庭の有害廃棄物を処理する再循環処分区域や回収場所で処分できます。また、専門家の再循環センターに連絡できる大量のバッテリを取り扱っている場合もあります。. 安全に関するアドバイス. NiMH では、充電特性に非常に敏感で、取り扱いを誤ると爆発したり、過充電になったりすることがあり、熱を発生します。. 充電、放電、組み立てに使用する NiMH 充電式バッテリについての知識が必要です。. 電池を耐火性のある容器に入れます。 充電中はバッテリを放置しないでください。 充電時は、木材の表面やカーペットにバッテリーを置かないでください ニッケル水素電池用に定格されたバッテリー充電器を必ず使用してください。 NiMH バッテリは絶対に極端な温度にさらさないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
7日以内出荷

電池種類 = ニッケル水素電池。公称電圧 = 3.6V。セルの数 = 3。容量 = 4Ah。端子形状 = タグ。サイズ = 18670。製品レンジ = RS PRO。動作温度範囲 = -10 → +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。付属電池の数 = 1。。RS Pro NiMH 充電式高温非常用照明. 非常に高品質の NiMH 電池シリーズは、非常用照明や高温用途向けに設計されています。この電池は、非常灯に関する最新の業界標準に適合しているので、設置業者が安心して使用することができます。機械的及び化学的に最適化されており、 50 ° C の温度が一定でも長時間の動作と効率を実現しています。重金属が含まれていないこの電池を使用すると、 NiCd の代わりに使用でき、新しいスリムプロファイル又はよりコンパクトな設計を実現できます。. 特長と利点:. 充電式。 1.2V ~ 6v ニッケル水素電池 (NiMH) 最大 10 年間の性能を実現するように設計された単三電池。 高温環境向けに最適化されています。 IEC6191-2 に適合する同等のニッケルカドミウムサイズの半分未満の薄型設計 高温で優れた充電に対応。 一定のトリクル充電に対応。 4 年間の動作寿命。 高品質はんだタグ付きで接続が容易。 NiCd 電池で使用される電子機器に対応。 非常に優れた周期的性能: 300 ~ 1000 IEC サイクル シングルセルまたはパックとして提供。 バッテリーに直接はんだ付けしないでください。 バッテリータイプに応じた適切な充電器のみを使用してください。. 用途:. 非常用照明。 コマーシャル。 工業用。. RS Pro NiMH 充電式バッテリをご用意しています。. 品番 ; 9175920 9175920 、 3.6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 3 セル、重量 195 g 、幅 19 mm 、長さ 201 mm 。 品番 ; 9175923 9175923 、 1.2 V 、 4AH ( 4000 mAh )、シングルセル、重量 65G 、幅 19 mm 、長さ 67 mm 品番 ; 9175926 9175926 、 2.4 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 2 セル、重量 135 g 、幅 19 mm 、長さ 134 mm 品番 ; 9175932 9175932 、 6 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 5 セル、重量 325 g 、幅 19 mm 、長さ 340 mm 品番 ; 9175939 9175939 、 4.8 V 、 4AH ( 4000 mAh )、 4 セル、重量 260 g 、幅 19 mm 、長さ 270 mm. よくある質問. NiMH バッテリは有害ですか.. NiMH バッテリは環境に優しく、重金属が含まれていないため、「グリーン」に分類されます。NiMH バッテリは一般的に安全で、常にメーカーのガイドラインを参照してください。. NiMH 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。このような接触があった場合、火災の危険性があります。使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。. NiMH バッテリはどのように廃棄しますか.. すべての電池と同様、注意して電池を慎重に廃棄する必要があります。標準的なゴミと一緒に電池を捨てないでください。バッテリは、家庭の有害廃棄物を処理する再循環処分区域や回収場所で処分できます。また、専門家の再循環センターに連絡できる大量のバッテリを取り扱っている場合もあります。. 安全に関するアドバイス. NiMH では、充電特性に非常に敏感で、取り扱いを誤ると爆発したり、過充電になったりすることがあり、熱を発生します。. 充電、放電、組み立てに使用する NiMH 充電式バッテリについての知識が必要です。. 電池を耐火性のある容器に入れます。 充電中はバッテリを放置しないでください。 充電時は、木材の表面やカーペットにバッテリーを置かないでください ニッケル水素電池用に定格されたバッテリー充電器を必ず使用してください。 NiMH バッテリは絶対に極端な温度にさらさないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

Beapro(ビープロ)06は忙しい方でも自宅でケアできる本格エステ感覚のEMS美顔器。 お肌の悩みを4つの機能でサポート。 <EMS(低周波)>EMS電流が微弱な刺激で筋肉運動をサポートすることによって、引きしめてハリを保ちます。 <RF温熱>微弱電流による分子の摩擦熱を利用したRF温熱(ラジオ波)によって、じんわりとお肌を温めることで柔軟性を保ちます。※低いレベルで使用している時や、美容液などが冷たいときは温かさを感じにくいことがございます。 <エレクトロポレーション>電気穿孔法とも言われ、エステのメニューにも加わっている技術。特殊な電気の力で極微小な隙間をあけお手持ちの美容液の導入をお肌の深部※角質層までサポートします。 ※本製品のポレーションとしての機能は家庭用です。医療・業務用のものとは異なります。 <LED光エステモード>ピンク・ピンクフラッシュ・赤色・イエロー・青色・マルチカラーの全6パターンのLEDを照射することでお肌の悩みをサポートします。 USB充電式(コンセントアダプタ付属)で持ち歩けるハンディタイプの美顔器。 4つの電極でお顔の細かなパーツから全体までサポート。 持ちやすいデザイン設計。 2つのボタンで難しい設定も不要で簡単操作。
用途<こんなお悩みありませんか?>年齢肌や紫外線のダメージでお肌に潤いを感じない。基礎化粧品をいろいろ試しても効果を感じられない。毎日仕事や家事に追われてエステに行けない。乾燥などのお肌の不調で化粧のノリが悪い。 セット内容本体×1、本体充電スタンド×1、充電スタンド専用USBコード×1、USBコード用ACアダプタ×1、取扱説明書兼保証書×1 材質ABS/亜鉛合金/クロムメッキ 消費電力(W)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約150×43×38 本体質量(g)約71 入力DV5V 連続使用時間(時間)約1-2 使用電池リチウムイオンバッテリー520mAh 充電時間(時間)約2-3(フル充電)
1台
16,900 税込18,590
翌々日出荷

電池は並列接続しないでください。. すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。. RS PRO AA NiMH電池、標準タグ付き. ニッケル金属水素化物電池、別名NiMHバッテリは、充電式バッテリの一種で、さまざまな家庭用製品や産業用製品で日常的に使用されています。NiMHバッテリには、ニッケルカドミウムセル(NiCd)バッテリの2 ~ 3倍の容量があります。 これらの電池は、涼しく乾燥した場所に保管しておけば、充電500~1000回分、又は2~3年間使用できます。NiMHは頻繁に充電するほど、長持ちします。 このバッテリタイプの別の名前は二次電池です。 これらのタグ付き電池は、機器に内蔵させる場合や、バッテリーパックへの組み込みに適しています。 RS PROは、あらゆる要件に対応する各種の充電式電池及び充電器を取り揃えています。これらの電池は、何度も充電して再利用できるため、費用対効果が高くなります。また、通常の乾電池のように一度使用しただけで廃棄して交換する必要がないため、環境にも優しい電池です。. 利点. 大容量のバッテリパックに結合して永久的に設置するためのタグ付き 電圧: 1.2V 4 ~ 6 時間の高速充電 充電式 - 環境に優しく、埋め立て廃棄物が少なくなります 長寿命.バッテリの寿命は充電サイクルで表されます。完全な放電とその後の完全な充電で1サイクルです。 ニッケル水素電池は 1 回の充電でアルカリ電池よりも優れた性能を発揮します 高電流ドレイン機器向けの有利な設計 お使いのデバイスに対する信頼性が向上します. NiMH電池はどのような用途で使用できますか.. RS PROでは、各種の充電式NiMH電池をご用意しています。主にデジタルカメラ、ガジェット、その他の消費電力の大きなデバイスで使用されます。充電1回分でアルカリ電池より長持ちします。これらの電池は、日常的に使用するいくつかの製品で使用できます。. ハンドヘルドビデオコンソール 遠隔制御車 DIY 工具 医療機器 ラジオ トーチ. NiMHバッテリの充電. NiMHバッテリの性能と寿命には、正しく交換することが重要です。すべてのバッテリは残留電力のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。. NiMHバッテリは有害ですか.. メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。NiMHバッテリを極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいのでバッテリを落とさないでください。. 安全に関するアドバイス. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。. NiMHバッテリを廃棄する方法. 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様製品レンジ = RS PRO電池種類 = ニッケル水素電池容量 = 10Ahサイズ = 単一形端子形状 = タグ付公称電圧 = 1.2V動作温度範囲 = -10 → +60℃動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃IEC規格 = HR20低自己放電特性 = あり
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

電池は並列接続しないでください。. すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。. RS PRO AA NiMH電池、標準タグ付き. ニッケル金属水素化物電池、別名NiMHバッテリは、充電式バッテリの一種で、さまざまな家庭用製品や産業用製品で日常的に使用されています。NiMHバッテリには、ニッケルカドミウムセル(NiCd)バッテリの2 3倍の容量があります。 これらの電池は、涼しく乾燥した場所に保管しておけば、充電500~1000回分、又は2~3年間使用できます。NiMHは頻繁に充電するほど、長持ちします。 このバッテリタイプの別の名前は二次電池です。 これらのタグ付き電池は、機器に内蔵させる場合や、バッテリーパックへの組み込みに適しています。 RS PROは、あらゆる要件に対応する各種の充電式電池及び充電器を取り揃えています。これらの電池は、何度も充電して再利用できるため、費用対効果が高くなります。また、通常の乾電池のように一度使用しただけで廃棄して交換する必要がないため、環境にも優しい電池です。. 利点. 大容量のバッテリパックに結合して永久的に設置するためのタグ付き 電圧: 1.2V ~ 時間の高速充電 充電式 環境に優しく、埋め立て廃棄物が少なくなります 長寿命バッテリの寿命は充電サイクルで表されます。完全な放電とその後の完全な充電で1サイクルです。 ニッケル水素電池は 回の充電でアルカリ電池よりも優れた性能を発揮します 高電流ドレイン機器向けの有利な設計 お使いのデバイスに対する信頼性が向上します. NiMH電池はどのような用途で使用できますか?. RS PROでは、各種の充電式NiMH電池をご用意しています。主にデジタルカメラ、ガジェット、その他の消費電力の大きなデバイスで使用されます。充電1回分でアルカリ電池より長持ちします。これらの電池は、日常的に使用するいくつかの製品で使用できます。. ハンドヘルドビデオコンソール 遠隔制御車 DIY 工具 医療機器 ラジオ トーチ. NiMHバッテリの充電. NiMHバッテリの性能と寿命には、正しく交換することが重要です。すべてのバッテリは残留電力のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。. NiMHバッテリは有害ですか?. メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。NiMHバッテリを極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいのでバッテリを落とさないでください。. 安全に関するアドバイス. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。. NiMHバッテリを廃棄する方法. 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様サイズ = SC公称電圧 = 1.2V容量 = 3Ah電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = タグ製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -10 → +60℃動作温度 Max = +60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

電池は並列接続しないでください。. すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。. RS PRO AA NiMH電池、標準タグ付き. ニッケル金属水素化物電池、別名NiMHバッテリは、充電式バッテリの一種で、さまざまな家庭用製品や産業用製品で日常的に使用されています。NiMHバッテリには、ニッケルカドミウムセル(NiCd)バッテリの2 3倍の容量があります。 これらの電池は、涼しく乾燥した場所に保管しておけば、充電500~1000回分、又は2~3年間使用できます。NiMHは頻繁に充電するほど、長持ちします。 このバッテリタイプの別の名前は二次電池です。 これらのタグ付き電池は、機器に内蔵させる場合や、バッテリーパックへの組み込みに適しています。 RS PROは、あらゆる要件に対応する各種の充電式電池及び充電器を取り揃えています。これらの電池は、何度も充電して再利用できるため、費用対効果が高くなります。また、通常の乾電池のように一度使用しただけで廃棄して交換する必要がないため、環境にも優しい電池です。. 利点. 大容量のバッテリパックに結合して永久的に設置するためのタグ付き 電圧: 1.2V ~ 時間の高速充電 充電式 環境に優しく、埋め立て廃棄物が少なくなります 長寿命バッテリの寿命は充電サイクルで表されます。完全な放電とその後の完全な充電で1サイクルです。 ニッケル水素電池は 回の充電でアルカリ電池よりも優れた性能を発揮します 高電流ドレイン機器向けの有利な設計 お使いのデバイスに対する信頼性が向上します. NiMH電池はどのような用途で使用できますか?. RS PROでは、各種の充電式NiMH電池をご用意しています。主にデジタルカメラ、ガジェット、その他の消費電力の大きなデバイスで使用されます。充電1回分でアルカリ電池より長持ちします。これらの電池は、日常的に使用するいくつかの製品で使用できます。. ハンドヘルドビデオコンソール 遠隔制御車 DIY 工具 医療機器 ラジオ トーチ. NiMHバッテリの充電. NiMHバッテリの性能と寿命には、正しく交換することが重要です。すべてのバッテリは残留電力のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。. NiMHバッテリは有害ですか?. メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。NiMHバッテリを極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいのでバッテリを落とさないでください。. 安全に関するアドバイス. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。. NiMHバッテリを廃棄する方法. 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様サイズ = 1/2 AA公称電圧 = 1.2V容量 = 550mAh電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = タグ製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -10 → +60℃動作温度 Max = +60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
5日以内出荷

電池は並列接続しないでください。. すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。. RS PRO AA NiMH電池、標準タグ付き. ニッケル金属水素化物電池、別名NiMHバッテリは、充電式バッテリの一種で、さまざまな家庭用製品や産業用製品で日常的に使用されています。NiMHバッテリには、ニッケルカドミウムセル(NiCd)バッテリの2 ~ 3倍の容量があります。 これらの電池は、涼しく乾燥した場所に保管しておけば、充電500~1000回分、又は2~3年間使用できます。NiMHは頻繁に充電するほど、長持ちします。 このバッテリタイプの別の名前は二次電池です。 これらのタグ付き電池は、機器に内蔵させる場合や、バッテリーパックへの組み込みに適しています。 RS PROは、あらゆる要件に対応する各種の充電式電池及び充電器を取り揃えています。これらの電池は、何度も充電して再利用できるため、費用対効果が高くなります。また、通常の乾電池のように一度使用しただけで廃棄して交換する必要がないため、環境にも優しい電池です。. 利点. 大容量のバッテリパックに結合して永久的に設置するためのタグ付き 電圧: 1.2V 4 ~ 6 時間の高速充電 充電式 - 環境に優しく、埋め立て廃棄物が少なくなります 長寿命.バッテリの寿命は充電サイクルで表されます。完全な放電とその後の完全な充電で1サイクルです。 ニッケル水素電池は 1 回の充電でアルカリ電池よりも優れた性能を発揮します 高電流ドレイン機器向けの有利な設計 お使いのデバイスに対する信頼性が向上します. NiMH電池はどのような用途で使用できますか.. RS PROでは、各種の充電式NiMH電池をご用意しています。主にデジタルカメラ、ガジェット、その他の消費電力の大きなデバイスで使用されます。充電1回分でアルカリ電池より長持ちします。これらの電池は、日常的に使用するいくつかの製品で使用できます。. ハンドヘルドビデオコンソール 遠隔制御車 DIY 工具 医療機器 ラジオ トーチ. NiMHバッテリの充電. NiMHバッテリの性能と寿命には、正しく交換することが重要です。すべてのバッテリは残留電力のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。. NiMHバッテリは有害ですか.. メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。NiMHバッテリを極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいのでバッテリを落とさないでください。. 安全に関するアドバイス. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。. NiMHバッテリを廃棄する方法. 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様容量 = 800mAh製品レンジ = RS PRO端子形状 = タグ公称電圧 = 1.2V低自己放電特性 = あり電池種類 = ニッケル水素電池IEC規格 = HR03℃動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃
1個
749 税込824
7日以内出荷

電池は並列接続しないでください。. すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。. RS PRO AA NiMH電池、標準タグ付き. ニッケル金属水素化物電池、別名NiMHバッテリは、充電式バッテリの一種で、さまざまな家庭用製品や産業用製品で日常的に使用されています。NiMHバッテリには、ニッケルカドミウムセル(NiCd)バッテリの2 ~ 3倍の容量があります。 これらの電池は、涼しく乾燥した場所に保管しておけば、充電500~1000回分、又は2~3年間使用できます。NiMHは頻繁に充電するほど、長持ちします。 このバッテリタイプの別の名前は二次電池です。 これらのタグ付き電池は、機器に内蔵させる場合や、バッテリーパックへの組み込みに適しています。 RS PROは、あらゆる要件に対応する各種の充電式電池及び充電器を取り揃えています。これらの電池は、何度も充電して再利用できるため、費用対効果が高くなります。また、通常の乾電池のように一度使用しただけで廃棄して交換する必要がないため、環境にも優しい電池です。. 利点. 大容量のバッテリパックに結合して永久的に設置するためのタグ付き 電圧: 1.2V 4 ~ 6 時間の高速充電 充電式 - 環境に優しく、埋め立て廃棄物が少なくなります 長寿命.バッテリの寿命は充電サイクルで表されます。完全な放電とその後の完全な充電で1サイクルです。 ニッケル水素電池は 1 回の充電でアルカリ電池よりも優れた性能を発揮します 高電流ドレイン機器向けの有利な設計 お使いのデバイスに対する信頼性が向上します. NiMH電池はどのような用途で使用できますか.. RS PROでは、各種の充電式NiMH電池をご用意しています。主にデジタルカメラ、ガジェット、その他の消費電力の大きなデバイスで使用されます。充電1回分でアルカリ電池より長持ちします。これらの電池は、日常的に使用するいくつかの製品で使用できます。. ハンドヘルドビデオコンソール 遠隔制御車 DIY 工具 医療機器 ラジオ トーチ. NiMHバッテリの充電. NiMHバッテリの性能と寿命には、正しく交換することが重要です。すべてのバッテリは残留電力のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。. NiMHバッテリは有害ですか.. メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。NiMHバッテリを極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいのでバッテリを落とさないでください。. 安全に関するアドバイス. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。. NiMHバッテリを廃棄する方法. 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様サイズ = 4/3 A公称電圧 = 1.2V容量 = 3.6Ah電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = タグ製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -10 → +60℃動作温度 Max = +60℃
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

電池は並列接続しないでください。. すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。. RS PRO AA NiMH電池、標準タグ付き. ニッケル金属水素化物電池、別名NiMHバッテリは、充電式バッテリの一種で、さまざまな家庭用製品や産業用製品で日常的に使用されています。NiMHバッテリには、ニッケルカドミウムセル(NiCd)バッテリの2 ~ 3倍の容量があります。 これらの電池は、涼しく乾燥した場所に保管しておけば、充電500~1000回分、又は2~3年間使用できます。NiMHは頻繁に充電するほど、長持ちします。 このバッテリタイプの別の名前は二次電池です。 これらのタグ付き電池は、機器に内蔵させる場合や、バッテリーパックへの組み込みに適しています。 RS PROは、あらゆる要件に対応する各種の充電式電池及び充電器を取り揃えています。これらの電池は、何度も充電して再利用できるため、費用対効果が高くなります。また、通常の乾電池のように一度使用しただけで廃棄して交換する必要がないため、環境にも優しい電池です。. 利点. 大容量のバッテリパックに結合して永久的に設置するためのタグ付き 電圧: 1.2V 4 ~ 6 時間の高速充電 充電式 - 環境に優しく、埋め立て廃棄物が少なくなります 長寿命.バッテリの寿命は充電サイクルで表されます。完全な放電とその後の完全な充電で1サイクルです。 ニッケル水素電池は 1 回の充電でアルカリ電池よりも優れた性能を発揮します 高電流ドレイン機器向けの有利な設計 お使いのデバイスに対する信頼性が向上します. NiMH電池はどのような用途で使用できますか.. RS PROでは、各種の充電式NiMH電池をご用意しています。主にデジタルカメラ、ガジェット、その他の消費電力の大きなデバイスで使用されます。充電1回分でアルカリ電池より長持ちします。これらの電池は、日常的に使用するいくつかの製品で使用できます。. ハンドヘルドビデオコンソール 遠隔制御車 DIY 工具 医療機器 ラジオ トーチ. NiMHバッテリの充電. NiMHバッテリの性能と寿命には、正しく交換することが重要です。すべてのバッテリは残留電力のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。. NiMHバッテリは有害ですか.. メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。NiMHバッテリを極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいのでバッテリを落とさないでください。. 安全に関するアドバイス. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。. NiMHバッテリを廃棄する方法. 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様サイズ = SC公称電圧 = 1.2V容量 = 3Ah電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = タグ製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -10 → +60℃動作温度 Max = +60℃
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

電池は並列接続しないでください。. すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。. RS PRO AA NiMH電池、標準タグ付き. ニッケル金属水素化物電池、別名NiMHバッテリは、充電式バッテリの一種で、さまざまな家庭用製品や産業用製品で日常的に使用されています。NiMHバッテリには、ニッケルカドミウムセル(NiCd)バッテリの2 3倍の容量があります。 これらの電池は、涼しく乾燥した場所に保管しておけば、充電500~1000回分、又は2~3年間使用できます。NiMHは頻繁に充電するほど、長持ちします。 このバッテリタイプの別の名前は二次電池です。 これらのタグ付き電池は、機器に内蔵させる場合や、バッテリーパックへの組み込みに適しています。 RS PROは、あらゆる要件に対応する各種の充電式電池及び充電器を取り揃えています。これらの電池は、何度も充電して再利用できるため、費用対効果が高くなります。また、通常の乾電池のように一度使用しただけで廃棄して交換する必要がないため、環境にも優しい電池です。. 利点. 大容量のバッテリパックに結合して永久的に設置するためのタグ付き 電圧: 1.2V ~ 時間の高速充電 充電式 環境に優しく、埋め立て廃棄物が少なくなります 長寿命バッテリの寿命は充電サイクルで表されます。完全な放電とその後の完全な充電で1サイクルです。 ニッケル水素電池は 回の充電でアルカリ電池よりも優れた性能を発揮します 高電流ドレイン機器向けの有利な設計 お使いのデバイスに対する信頼性が向上します. NiMH電池はどのような用途で使用できますか?. RS PROでは、各種の充電式NiMH電池をご用意しています。主にデジタルカメラ、ガジェット、その他の消費電力の大きなデバイスで使用されます。充電1回分でアルカリ電池より長持ちします。これらの電池は、日常的に使用するいくつかの製品で使用できます。. ハンドヘルドビデオコンソール 遠隔制御車 DIY 工具 医療機器 ラジオ トーチ. NiMHバッテリの充電. NiMHバッテリの性能と寿命には、正しく交換することが重要です。すべてのバッテリは残留電力のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。. NiMHバッテリは有害ですか?. メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。NiMHバッテリを極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいのでバッテリを落とさないでください。. 安全に関するアドバイス. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。. NiMHバッテリを廃棄する方法. 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様サイズ = 2/3 SC公称電圧 = 1.2V容量 = 2Ah電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = タグ製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -10 → +60℃低自己放電特性 = あり℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

電池は並列接続しないでください。. すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。. RS PRO AA NiMH電池、標準タグ付き. ニッケル金属水素化物電池、別名NiMHバッテリは、充電式バッテリの一種で、さまざまな家庭用製品や産業用製品で日常的に使用されています。NiMHバッテリには、ニッケルカドミウムセル(NiCd)バッテリの2 3倍の容量があります。 これらの電池は、涼しく乾燥した場所に保管しておけば、充電500~1000回分、又は2~3年間使用できます。NiMHは頻繁に充電するほど、長持ちします。 このバッテリタイプの別の名前は二次電池です。 これらのタグ付き電池は、機器に内蔵させる場合や、バッテリーパックへの組み込みに適しています。 RS PROは、あらゆる要件に対応する各種の充電式電池及び充電器を取り揃えています。これらの電池は、何度も充電して再利用できるため、費用対効果が高くなります。また、通常の乾電池のように一度使用しただけで廃棄して交換する必要がないため、環境にも優しい電池です。. 利点. 大容量のバッテリパックに結合して永久的に設置するためのタグ付き 電圧: 1.2V ~ 時間の高速充電 充電式 環境に優しく、埋め立て廃棄物が少なくなります 長寿命バッテリの寿命は充電サイクルで表されます。完全な放電とその後の完全な充電で1サイクルです。 ニッケル水素電池は 回の充電でアルカリ電池よりも優れた性能を発揮します 高電流ドレイン機器向けの有利な設計 お使いのデバイスに対する信頼性が向上します. NiMH電池はどのような用途で使用できますか?. RS PROでは、各種の充電式NiMH電池をご用意しています。主にデジタルカメラ、ガジェット、その他の消費電力の大きなデバイスで使用されます。充電1回分でアルカリ電池より長持ちします。これらの電池は、日常的に使用するいくつかの製品で使用できます。. ハンドヘルドビデオコンソール 遠隔制御車 DIY 工具 医療機器 ラジオ トーチ. NiMHバッテリの充電. NiMHバッテリの性能と寿命には、正しく交換することが重要です。すべてのバッテリは残留電力のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。. NiMHバッテリは有害ですか?. メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。NiMHバッテリを極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいのでバッテリを落とさないでください。. 安全に関するアドバイス. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。. NiMHバッテリを廃棄する方法. 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様サイズ = 1/3 AA公称電圧 = 1.2V容量 = 300mAh電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = タグ製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -10 → +60℃動作温度 Max = +60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
5日以内出荷

電池は並列接続しないでください。. すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。. RS PRO AA NiMH電池、標準タグ付き. ニッケル金属水素化物電池、別名NiMHバッテリは、充電式バッテリの一種で、さまざまな家庭用製品や産業用製品で日常的に使用されています。NiMHバッテリには、ニッケルカドミウムセル(NiCd)バッテリの2 ~ 3倍の容量があります。 これらの電池は、涼しく乾燥した場所に保管しておけば、充電500~1000回分、又は2~3年間使用できます。NiMHは頻繁に充電するほど、長持ちします。 このバッテリタイプの別の名前は二次電池です。 これらのタグ付き電池は、機器に内蔵させる場合や、バッテリーパックへの組み込みに適しています。 RS PROは、あらゆる要件に対応する各種の充電式電池及び充電器を取り揃えています。これらの電池は、何度も充電して再利用できるため、費用対効果が高くなります。また、通常の乾電池のように一度使用しただけで廃棄して交換する必要がないため、環境にも優しい電池です。. 利点. 大容量のバッテリパックに結合して永久的に設置するためのタグ付き 電圧: 1.2V 4 ~ 6 時間の高速充電 充電式 - 環境に優しく、埋め立て廃棄物が少なくなります 長寿命.バッテリの寿命は充電サイクルで表されます。完全な放電とその後の完全な充電で1サイクルです。 ニッケル水素電池は 1 回の充電でアルカリ電池よりも優れた性能を発揮します 高電流ドレイン機器向けの有利な設計 お使いのデバイスに対する信頼性が向上します. NiMH電池はどのような用途で使用できますか.. RS PROでは、各種の充電式NiMH電池をご用意しています。主にデジタルカメラ、ガジェット、その他の消費電力の大きなデバイスで使用されます。充電1回分でアルカリ電池より長持ちします。これらの電池は、日常的に使用するいくつかの製品で使用できます。. ハンドヘルドビデオコンソール 遠隔制御車 DIY 工具 医療機器 ラジオ トーチ. NiMHバッテリの充電. NiMHバッテリの性能と寿命には、正しく交換することが重要です。すべてのバッテリは残留電力のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。. NiMHバッテリは有害ですか.. メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。NiMHバッテリを極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいのでバッテリを落とさないでください。. 安全に関するアドバイス. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。. NiMHバッテリを廃棄する方法. 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様サイズ = 4/5 A公称電圧 = 1.2V容量 = 2.2Ah電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = タグ製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -10 → +60℃動作温度 Max = +60℃
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

電池は並列接続しないでください。. すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。. RS PRO AA NiMH電池、標準タグ付き. ニッケル金属水素化物電池、別名NiMHバッテリは、充電式バッテリの一種で、さまざまな家庭用製品や産業用製品で日常的に使用されています。NiMHバッテリには、ニッケルカドミウムセル(NiCd)バッテリの2 ~ 3倍の容量があります。 これらの電池は、涼しく乾燥した場所に保管しておけば、充電500~1000回分、又は2~3年間使用できます。NiMHは頻繁に充電するほど、長持ちします。 このバッテリタイプの別の名前は二次電池です。 これらのタグ付き電池は、機器に内蔵させる場合や、バッテリーパックへの組み込みに適しています。 RS PROは、あらゆる要件に対応する各種の充電式電池及び充電器を取り揃えています。これらの電池は、何度も充電して再利用できるため、費用対効果が高くなります。また、通常の乾電池のように一度使用しただけで廃棄して交換する必要がないため、環境にも優しい電池です。. 利点. 大容量のバッテリパックに結合して永久的に設置するためのタグ付き 電圧: 1.2V 4 ~ 6 時間の高速充電 充電式 - 環境に優しく、埋め立て廃棄物が少なくなります 長寿命.バッテリの寿命は充電サイクルで表されます。完全な放電とその後の完全な充電で1サイクルです。 ニッケル水素電池は 1 回の充電でアルカリ電池よりも優れた性能を発揮します 高電流ドレイン機器向けの有利な設計 お使いのデバイスに対する信頼性が向上します. NiMH電池はどのような用途で使用できますか.. RS PROでは、各種の充電式NiMH電池をご用意しています。主にデジタルカメラ、ガジェット、その他の消費電力の大きなデバイスで使用されます。充電1回分でアルカリ電池より長持ちします。これらの電池は、日常的に使用するいくつかの製品で使用できます。. ハンドヘルドビデオコンソール 遠隔制御車 DIY 工具 医療機器 ラジオ トーチ. NiMHバッテリの充電. NiMHバッテリの性能と寿命には、正しく交換することが重要です。すべてのバッテリは残留電力のみの状態で提供されます。ご使用の前に連続充電速度で充電してください。. NiMHバッテリは有害ですか.. メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。NiMHバッテリを極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいのでバッテリを落とさないでください。. 安全に関するアドバイス. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。. NiMHバッテリを廃棄する方法. 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様容量 = 2Ah付属電池の数 = 1電池種類 = ニッケル水素電池製品レンジ = RS PROサイズ = 単三形公称電圧 = 1.2VIEC規格 = HR6動作温度範囲 = -10 → +60℃低自己放電特性 = あり℃動作温度 Max = +60℃端子形状 = タグ
1個
809 税込890
翌々日出荷

Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。 携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。 上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。 USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)10.8~18 スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) バッテリースライド式リチウムイオン 付属品ACアダプタ 電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz BluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBC プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時) 入力端子AUX INΦ3.5mm 送信出力Class2 通信距離(m)最大10 最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W 質量(kg)2.7(バッテリ除く)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります