家電 :「充電式 クーラーボックス」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫20L
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320 ブラック 質量(g)10000 電圧(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30 温度設定範囲(℃)-20~20 方式コンプレッサー式
1個
26,980 税込29,678
欠品中

AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!。簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。 セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)8.5 ブラック 長さ(m)AC電源コード+ACアダプター:約2.1 DC電源コード:約3.5 電源(V)AC100 50/60Hz DC12/24 消費電力(W)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×340
1台(22L)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
ブラック 消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30 方式コンプレッサー式 電圧(V)(50/60Hz)AC100 温度設定範囲(℃)-20~20
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)ポータブル冷凍・冷蔵庫 18L
ちょっと小さめな18Lタイプにキャスターとキャリーハンドルを付けました。よく持ち運ぶ方におすすめ。コンパクトでちょっと置いておいても邪魔になりにくいサイズ。買いすぎてしまった時のセカンド冷蔵庫、予備の冷凍庫にも便利なコンパクトサイズ。セカンド冷蔵庫や、アウトドアでの猛暑・熱中症対策に。夏場は熱中症対策に冷たい飲み物や氷をしっかり確保したいところ。アウトドアにも、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ。コンプレッサー式だからしっかり冷える。冷蔵も冷凍もOK。最大-20℃設定で冷凍食品のストックにもおすすめです。DC電源対応で、車でお出かけでの利用もOK!本体は保冷機能もあり、電源が無くてもしばらくの間冷たさをキープできます。2WAY電源対応!AC/DCの2電源に対応。ご家庭のACコンセントや、発電機、蓄電池はもちろん。車のシガーライターソケットからも電源が取れます。早く庫内を冷却する急速モード(MAX)と消費電力を抑える節電モード(ECO)。車載利用時のバッテリー保護レベルが3段階で設定可能です。自動車での使用時にバッテリーが上がるのを防止するため、電源の電圧が低下すると自動的に運転を停止します。500mlのペットボトルが約20本入ります。
質量(kg)約11.5 グレー 電源(V)交流電源:100 50/60Hz(ACアダプター使用)/直流電源:12/24 消費電力(W)55 方式コンプレッサー式 電源コード(m)AC電源コード:約1.5/ACアダプター:約0.5/車載用DCコード:約3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.1×36.4×48.8 温度設定範囲(℃)約-20~20
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-18度冷凍と+55度温蔵の2種類の使い方ができるマルチタイプ。マイナス18度のパワフル冷凍。外気温30度でも、約35分後には庫内温度が0度に到達する冷却能力。また、従来のポータブル型と比較して30%の省エネを実現。わずか34Wで運転が可能になりました。さらに、動作音についても10dB削減に成功し室内でも気にならなくなりました。ボートやドライブで、そして仕事やご家庭でも利用できるポータブル冷凍冷蔵庫です。早くよく冷える製品です。 車に搭載可能なDC専用及びレジャー用途
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外形)442×284×398、(内形)348×190×213 内容積(L)14(250ml缶×30本収納) 付属品電源コード(長さ3m)、ショルダーバンド トラスコ品番836-8012 材質(外箱)ポリプロピレン、(内箱)アルミニウム 質量(kg)11.5 定格電流(A)冷蔵時2.8A(34W)/温蔵時2.5A(30W) 冷却方式スイングモータ・冷媒ガス圧縮方式 使用電源(V)DC12 断熱材ポリウレタンフォーム
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷

どんなアクティビティにも対応する、迫力サウンド 迫力のサウンドと、もっとアクティブに カスタムデザインのトランデューサーやパッシブラジエーターを備えたSoundLink Micro Bluetooth speakerは、驚くほど深みのある低音とクリアでバランスのとれたサウンドを再生します。コンパクトでもパワフルなSoundLink Microは、屋外でも迫力あるクリアなサウンドを生み出します。驚きのクオリティサウンドを実現したスピーカーを、もう手放すことはできません。 ストラップでぶら下げて、ボリュームをあげよう 使いやすいストラップ付きのSoundLink Micro Bluetooth speakerなら、どこでも好きな音楽が楽しめます。丈夫なシリコン製ストラップを物に巻き付けて、スピーカーの後ろにある切り込み部分にしっかりと固定すれば移動中の使用でも安心です。リュックやクーラーボックスへの取り付けも簡単。衝撃や振動があっても、頼もしいストラップがしっかり固定してくれます。 あらゆるアクティビティで使える高性能 丈夫な素材で作られたSoundLink Microは、落下の衝撃を吸収、移動時の振動にも優れた耐久性を発揮します。ラバーコーディングされたシリコンのボディが落下時のへこみや、ヒビ、傷などから守ります。仕上げはソフトタッチ。持ちやすく、手にしっくり馴染みます。滑りにくいボディで、どこに置いてもしっかり留まります。 悪天候にも負けません SoundLink Micro Bluetooth speakerは、厳密なテストをクリアし、IP67に準拠しています。この防水性能なら、うっかり濡らしてしまっても心配ありません。防塵性も備えているので、ビーチで音楽を楽しむのに最適なスピーカーです。この高品質な素材が、極端な気温や液体など、あらゆるものからスピーカーを守ります。 アクティビティにぴったりのバッテリー アクティブに過ごすには、長時間使えるバッテリーが必要です。SoundLink Microなら、深く、豊かで、迫力のサウンドを最大6時間楽しめる充電式リチウムイオンバッテリーを搭載しています。付属のMicro-B USBケーブルを使用して充電できます。 スピーカーフォンで通話も可能 内蔵マイクを使って、SoundLink Microで通話することも可能です。 スマートフォンから、SiriやGoogleアシスタントへアクセス スマートフォンとSoundLink Microを接続しておけば、ボタンを押すだけで、スマートフォンのSiriやGoogleアシスタントにアクセスできます。 Bose Connectアプリで、スピーカーをフル活用 Bose Connectアプリを使って、SoundLink Microとお使いのスマートフォンやタブレットを接続。音声ガイドにより、Bluetoothペアリングも簡単にできます。Bose Connectアプリを使うと、さまざまな機能が使えるようになったり、製品情報にアクセスしたり、設定をカスタマイズしたりすることも可能です。アプリがスピーカーを最新ソフトウェアにアップデートします。 より臨場感あふれるサウンドには、ボーズのスピーカーをペアリング SoundLink Microと別のボーズBluetoothスピーカーをペアリングすれば、パーティーモード(左右で同じ音を再生)やステレオモード(左右でL/Rチャンネルをそれぞれ再生)でより臨場感あふれる迫力のサウンドが楽しめます。またSoundLink Microと対応するボーズのスマートスピーカーやスマートサウンドバーとペアリングすることもできます。自宅でのサウンド体験がいっそう広がります。
材質ソフトタッチのシリコン素材と丈夫なシリコン製ストラップ ブラック 質量(g)290 入力Micro-B USB端子 連続使用時間(時間)最大6 マイクロホン内蔵のマイクがモバイル機器の外部マイクとして機能 機能SimpleSyncTM接続、パーティモード、ステレオペアリング コントロールボタン操作: 電源オン、Bluetooth、音量アップ / ダウン、マルチファンクションボタン バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)約4 (付属のケーブル使用時)(サードパーティ製のUSB micro-Bケーブルや電源を使用すると、充電時間に影響する場合があります。) 対応アプリケーションBose Connectアプリ Bluetoothバージョン: 4.2 通信距離(m)ワイヤレス: 最大9 IP等級67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)9.83×9.83×3.48
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります