家電 :「円形」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
247件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高画質と高耐久性とを兼ね備えた、高性能大口径標準ズームレンズです。 非球面レンズ3枚とスーパーUDレンズ1枚、UDレンズ2枚を採用し、ズーム&画面全域で従来機種以上の高画質を実現。また9枚羽根の円形絞りを採用したことにより、円形に近い美しいボケ形状にすることができます。
付属品レンズキャップ E-82 II、レンズフード EW-88C、レンズポーチ LP1219 全長(mm)113 質量(g)(約)805 倍率(倍)(最大)0.21 羽根枚数9 フィルター直径(Φmm)82 レンズ高性能大口径標準ズームレンズ 最大径(Φmm)88.5 レンズ構成13群18枚 撮影距離(m)(最短)0.38 絞り(最小)22 マウントEFマウント 画角(水平・垂直・対角線)74°~29°・53°~19°30'・84°~34°
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷

直径50cm大型円形タイプ のLEDスリムライト。優れた照明制御と色再現性。AC/DC両対応の電源系
仕様●電源入力:AC/DC両電源対応●AC駆動:ACアダプター 15V5A(付属品)●バッテリー駆動:Vバッテリー(別売品)※容量98WhのVバッテリー使用で約1時間25分以上の連続点灯が可能●LEDライト出力:70W●色温度:3200~5600K●明るさ:1800 lx/m 7000 lm●調光範囲:0~100%●照射角:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●リモコン制御:2.4Gワイヤレス制御 40チャンネル 3グループ(A,B,C)●使用温度:0~40℃●保管温度:-10~50℃●LEDライト寸法:W539×H548×D38mm●収納ケース寸法:W580×H580×D90mm●LEDライト重量:3.1kg●総重量:4.8kg●付属品:ACアダプター、電源コード、リモコン、収納ケース アズワン品番65-5713-92
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

ベース部にフラットな円形プレートを採用した自立一脚です。カメラやアクセサリを取り付けて、屋内でのライブ配信等の用途に活躍します。
用途ラウンドベース一脚 材質アルミニウム合金 段数3段 最大積載量(kg)10
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マウンテンバイクやロードバイクでの迫力ある滑走シーンや日常のサイクリングの撮影に。自転車やバイクのハンドルなど円形パイプに固定できる自転車マウント。
用途自転車取付ブラケット 質量(g)90 対応機種GoPro HERO10/9/8/7/6/5/MAX 等のアクションカメラ、ウエアラブルカメラ 取付可能パイプ径(Φmm)20-55
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。 AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。 フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。
用途ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などに タイプスクリュータイプ
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。 AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。 フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。
用途ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などに 適合EF16-35mm F2.8L III USM、 EF16-35mm F2.8L II USM、 TS-E24mm F3.5L II、 EF24-70mm F2.8L II USM タイプスクリュータイプ フィルター直径(Φmm)82
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

フルフレーム対応、開放F値1.4の標準レンズです。 標準レンズの画角は肉眼で見た視角に近く、あらゆる用途で使いやすいレンズです。 開放F値は1.4と極めて明るく、室内や夕方など薄暗い場所での撮影にも活躍します。また、浅い被写界深度を活かして、背景を大きくぼかしたポートレートなど、幅広い表現にお使いいただけます。 13枚の絞り羽根による円形絞りを採用していますので、円形の美しいボケ味をお楽しみいただけます。 クリックレスの絞りリングを採用。スチル撮影のみならず動画撮影にも是非ご活用ください。
付属品レンズフ-ド 質量(g)約475(マウントにより異なります) 焦点距離(mm)55 レンズ構成6群8枚 撮影距離(m)最短:0.5 フォーカスマニュアルフォ-カス 絞りF1.4-16 サイズ(Φmm)76.5×60(マウントにより異なります) 画角40.5°
1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

わずか160gという軽量・コンパクトさと、F1.8という明るさが特長の標準単焦点レンズです。 EF50mm F1.8 IIから定評のある光学設計を継承し、デジタルカメラでの撮影に適したコーティングを採用しています。 また、絞りを5枚羽根から円形絞りの7枚にしたことで、背景を円形で美しくぼかし、被写体を際立たせる撮影表現が可能。 APS-CサイズのCMOSセンサーを搭載したEOSシリーズに装着した場合には、 35mm判換算で焦点距離イメージが約80mm相当となり、ポートレート撮影にも最適な一本です。
付属品レンズキャップ E-49 全長(mm)39.3 本体質量(g)約160 倍率(倍)最大撮影:0.21 羽根枚数絞り:7枚(円形絞り) 最大径(Φmm)69.2 構成レンズ:5群6枚 撮影距離(m)最短:0.35 絞り最小:22 マウントキヤノンEFマウント 径(mm)フィルター:49
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

PENTAX(ペンタックス)望遠単焦点レンズ
明るい開放F値と円形絞りの採用により、美しいボケ味を堪能できる中望遠レンズ。デジタル画像に最適化した最新の光学系を採用し優れた描写力を発揮。プラスチックマウント採用、小型軽量設計で、持ち歩きしやすく手軽に撮影が楽しめます。
長さ(mm)38.5 質量(g)122 倍率0.15倍 レンズ望遠単焦点 最大径(Φmm)63 焦点距離(mm)50(76.5) レンズ構成5群6枚 撮影距離(m)0.45 マウントKマウント フィルター外径(mm)52
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、本体89g、全長わずか15mmの超軽量薄型パンケーキレンズ。 その携行性と取り回し性は、スナップショットに最適です。 中望遠に相当する画角で、表現したい対象を適度な距離感で切り取れます。
付属品ケース、フード 質量(g)89 倍率(倍)0.13 フィルター直径(Φmm)49 レンズ標準単焦点レンズ 焦点距離(mm)40 径(Φ)×全長(mm)63×15 レンズ構成4群5枚 撮影距離(m)(最短)0.4 絞り(最少)F22 マウントペンタックスK
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

35mmフルサイズ対応、開放絞り値F1.8の高性能単焦点標準レンズ ツァイス「ゾナーT」レンズならではの高いコントラストと圧倒的な解像力 35mmフルサイズ対応のF1.8大口径レンズ 絞り羽根9枚の円形絞りによる美しいぼけ味 防塵防滴に配慮した設計
付属品レンズフードALC-SH131、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケース 全長(mm)70.5 質量(g)約281 倍率(倍)最大撮影:約0.14 羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)49 レンズ標準単焦点 最大径(Φmm)64.4 焦点距離(mm)55 レンズ構成5群7枚 撮影距離(m)最短:0.5 絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22 マウントソニー Eマウント
1個
118,900 税込130,790
5日以内出荷

最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、標準レンズとしても活躍するマクロレンズ。 肉眼に近い自然な画角で、標準レンズとしても活躍するマクロレンズです。 FREE(後群分離型フォーカシング)システムを採用し、近距離から無限遠まで高画質を実現。最大で等倍のクローズアップ撮影が可能です。
ブラック 付属品ケース 質量(g)214 倍率(倍)1 フィルター直径(Φmm)49 レンズ標準単焦点マクロレンズ 焦点距離(mm)35 径(Φ)×全長(mm)63×46.5 レンズ構成8群9枚 撮影距離(m)(最短)0.139 絞り(最少)F22 マウントペンタックスK
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、ポートレートに最適な望遠リミテッドレンズ。 遠くの被写体を引き寄せるほか、一点を注視する感覚を表現できる望遠レンズ。 開放F2.4の大口径でありながら、全長26mmの薄型化を実現し、背景をぼかした人物撮影はもちろん機動的なスナップ撮影が楽しめます。
付属品ケース、フード 質量(g)131 倍率(倍)0.12 フィルター直径(Φmm)49 レンズ望遠単焦点レンズ 焦点距離(mm)70 径(Φ)×全長(mm)63×26 レンズ構成5群6枚 撮影距離(m)(最短)0.7 絞り(最少)F22 マウントペンタックスK
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、厚さ25mmの薄型広角レンズ。 携行性に優れた、全長わずか25mmの広角レンズ。度な広がりのある画角で、常用レンズにも好適です。 ハイブリッド非球面レンズ、フローティング機構を採用し、全撮影距離でヌケのよい高画質を実現しています。
付属品ケース、フード 質量(g)134 倍率(倍)0.17 フィルター直径(Φmm)49 レンズ薄型広角単焦点レンズ 焦点距離(mm)21 径(Φ)×全長(mm)63×25 レンズ構成5群8枚 撮影距離(m)(最短)0.2 絞り(最少)F22 マウントペンタックスK
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nikon(ニコン)レンズ
SWM搭載で静粛なAF撮影ができる、見たままを写せる標準レンズです。f/1.4と明るい開放F値、円形絞りの採用で、美しいボケ味。絞り開放から画面全体にわたって描写性能が高く、無限遠から至近距離までコントラストの高い鮮明な画像が得られます。
付属品58mmスプリング式レンズキャップ LC-58、裏ぶた LF-1、バヨネットフード HB-47 全長(mm)54 本体質量(g)280 倍率(倍)(最大撮影)0.14 レンズ標準レンズ 最大径(Φmm)73.5 フィルターサイズ(mm)58 焦点距離(mm)50 レンズ構成7群8枚 撮影距離(m)(最短)0.45 絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16 マウントFマウント
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷

最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、シャープな描写の超広角レンズ。 非球面レンズ、特殊低分散ガラスを使用して歪曲収差や色収差を補正。シャープな描写の超広角レンズです。 第1レンズ前面の曲率を抑え、円偏光フィルターに対応。スライド伸縮式の花形フードを内蔵しています。
付属品ケース 質量(g)189 倍率(倍)0.15 フィルター直径(Φmm)49 レンズ超広角単焦点レンズ 焦点距離(mm)15 径(Φ)×全長(mm)63×39.5 レンズ構成6群8枚 撮影距離(m)(最短)0.18 絞り(最少)F22 マウントペンタックスK
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。 ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などに。 AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。 フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。
対応レンズRF28-70mm F2 L USM
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

最新の HD コーティング・円形絞り・防滴構造を採用した、広角から中望遠までをカバーできる一本。 肉眼に近い自然な見え方を中心に、広角から中望遠までをカバー。 風景やポートレートなど多彩なシーンに対応する、常用に適した2倍ズームレンズです。 最新のレンズらしく、高精細に解像しながらも、柔らかな描写が特長です。
付属品ケース、フード、レンズキャップ、マウントキャップ 質量(g)283 倍率(倍)0.2 フィルター直径(Φmm)55 レンズ標準ズームレンズ 焦点距離(mm)20~40 径(Φ)×全長(mm)71×68.5 レンズ構成8群9枚 撮影距離(m)(最短)0.28 絞り(最少)F22-38 マウントペンタックスK
1個
92,980 税込102,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nikon(ニコン)レンズ
光学設計の一新、ナノクリスタルコートの採用で優れた解像力を実現した、高画質な中望遠レンズ。f/1.4の明るい開放F値、円形絞りの採用で、美しいボケ味が楽しめます。また、SWMの搭載で静粛なAFを実現する一方、改良した新しいMF駆動機構を採用し、M/A時のマニュアルフォーカスの操作感を高めています。
付属品レンズキャップ LC-77、バヨネットフード HB-55、レンズソフトケース CL-1118、レンズ裏ぶた LF-1 全長(mm)84 本体質量(g)595 倍率(倍)(最大撮影)0.11 レンズ中望遠レンズ 最大径(Φmm)86.5 フィルターサイズ(mm)77 焦点距離(mm)85 レンズ構成9群10枚 撮影距離(m)(最短)0.85 絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16 マウントFマウント
1個
279,800 税込307,780
6日以内出荷

前面・背面にポケットを備えたスクエア型ショルダーバッグ。 前面ポケットはベルクロ付きなので物の飛び出しを防止でき、背面ポケットは入れた物をさっと取り出すことが出来ます。 メイン収納部には大小サイズのポケットを装備、収納物の整理が可能。また円形のホルダーを採用しレンズ・ペットボトル・折り畳み傘などを立てたまま入れることが出来ます。
用途スクエアショルダー 付属品ストラップ 材質ポリエステル、他 質量(g)230 外寸(mm)210×220×110 内寸(mm)190×200×85
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単セッティングでお手軽に小物撮影ができる、コンパクトな撮影ボックス 部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。 本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。 ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。 電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。 また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。 撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。 組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
付属品撮影ボックス本体、収納袋、背景布 黒/白/青/緑 各1枚、USBケーブル 質量(g)730 電源microUSB 5V/1A 本体サイズ(mm)310×305×335 LED30灯×2 主材質プラスチック
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

開放F1.2からシャープな描写と美しいボケ味を両立する大口径・標準単焦点レンズ。 画面中心から周辺まで高解像・高コントラストを実現します。 UDレンズや研削非球面レンズを効果的に配置し、色収差を抑制。 [ASC]コーティングによりフレア・ゴーストも大幅に低減します。 10枚羽根絞りによる、美しい円形絞りも。また、レンズフィルター装着による防塵・防滴性能を発揮。 フッ素コーティングなどメンテナンス性にも優れています。機能割り当てが可能なコントロールリングも搭載。
付属品レンズキャップE-77II、レンズフードES-83、レンズポーチLP1319 全長(mm)108 本体質量(g)約950 倍率(倍)最大撮影:0.19 羽根枚数絞り:10枚(円形絞り) 最大径(Φmm)89.8 構成レンズ:9群15枚 撮影距離(m)最短:0.4 絞り最小:16 マウントRFマウント 径(mm)フィルター:77
1個
379,800 税込417,780
5日以内出荷

最大撮影倍率0.5倍のハーフマクロ撮影が行える、広角・単焦点レンズ。 絞り開放から優れた解像力を発揮します。開放F1.8の明るさと9枚羽根の円形絞りで、美しいボケ味を実現。小型・軽量設計により、スナップ撮影なども快適に。 また光学ISの制御アルゴリズムの見直しと、デュアルセンシングISにより手ブレ補正効果は5段分を達成。 マクロ撮影時に有効なハイブリッドISも搭載。コントロールリングによる操作性と相まって、マクロ撮影がより快適に行えます。
付属品レンズキャップ E-52II 全長(mm)62.8 本体質量(g)約305 倍率(倍)最大撮影:0.5 羽根枚数絞り:9枚(円形絞り) 最大径(Φmm)74.4 構成レンズ:9群11枚 撮影距離(m)最短:0.17 絞り最小:22 マウントRFマウント 径(mm)フィルター:52
1個
81,980 税込90,178
8日以内出荷

シャープな描写と息をのむ柔らかなぼけ味を追求した、中望遠単焦点STFレンズ G Masterならではの、極めて高い解像性能 アポダイゼーション光学エレメントで高めた、洗練されたぼけ描写 口径食の発生を抑えた設計と11枚羽根の円形絞り 作品づくりに集中できる、高速・高精度AF対応 ぼけを生かした近接撮影に対応する、マクロ域切り換え機能搭載 低速シャッター時に威力を発揮する、光学式手ブレ補正機構搭載 撮影者をサポートする、操作性と信頼性 STFレンズのTナンバー
付属品レンズフードALC-SH147、レンズフロントキャップALC-F72S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース 全長(mm)118.1 質量(g)約700 倍率(倍)最大撮影:約0.14(マクロ切り換えリング「0.85m-∞」時)、0.25(マクロ切り換えリング「0.57m-1.0m」時) 羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)72 レンズ望遠単焦点 最大径(Φmm)85.2 焦点距離(mm)100 レンズ構成10群13枚 撮影距離(m)最短:0.85(マクロ切り換えリング「0.85m-∞」時)、0.57(マクロ切り換えリング「0.57m-1.0m」時) 絞り開放絞り(F値):2.8(T5.6)、最小絞り(F値):20(T22) マウントソニー Eマウント
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

ポートレート撮影やスポーツ撮影などに最適な望遠137mm相当の焦点距離と明るい開放F値2.0の性能を持つ大口径単焦点レンズ「XF90mmF2 R LM WR」は豊かなボケ味を持ち、絞り開放からシャープな描写を誇る、優れた描写性能を兼ね備えた大口径単焦点レンズです。 口径食を最小限まで排する8群11枚(EDレンズ3枚含む)の光学構成と、円形絞りから生み出される美しいボケ味は、ポートレート撮影をはじめ様々なシーンで印象的な描写を約束します。
ブラック 付属品レンズキャップ 質量(g)540(レンズキャップ・フード含まず) 倍率0.2倍、0.3倍(35mm判換算) フィルター直径(Φmm)62 レンズ単焦点望遠レンズ 直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:75.0×105 撮影範囲0.6m -∞ レンズ構成8群11枚(EDレンズ3枚) 絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段) マウントXマウント 焦点距離f=90mm(35mm判換算:137mm相当) 画角17.9° 最大口径比F2
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

被写体の色や形を正確に撮影 部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。 本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。 LEDモジュールを搭載 ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。また、明るさを調整可能な調光機能付きUSBケーブルが付属。カメラの調整範囲を広げることができるため、フリッカー対策をはじめ、映像表現の幅を広げることも可能になります。 お手軽に小物撮影 電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。 また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。 真上からの撮影も可能 撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。 簡単組み立て、コンパクト収納 組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
材質プラスチック 質量(g)730 電源USB 5V/1A LED30灯×2 本体寸法(cm)310×305×335
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

高輝度RGB広角スポットライト。凸レンズから照射される円形の光の輪郭には虹のような光彩が現れ、壁面や絵、飾りを照らすイルミネーションライトとして最適です。照射される物体の影にも光彩が現れるため、これを効果的に利用した光のアートとしても利用できます。。17色切替&調光機能。ケーブルのボタンで17色に切り替え可能。明るさは10段階に調光可能です。。三脚・雲台が付属。コンパクトな三脚とボールジョイントが付属。ライトの向きをフレキシブルに変えることができます。
寸法(mm)約191×140×160(三脚使用時) 質量(g)約280(雲台・三脚含む) ケーブル長(m)1.9(コントローラー含む) 入力USB5V/2A 照射範囲約68°
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

運動会に最適な小型軽量望遠ズーム。運動会などのスクールイベントに最適な望遠ズームレンズです。小型軽量なので、軽快なフットワークで迫力のあるショットが狙える他、自然なボケ味も楽しむことができます。静止画も動画もスムーズに撮影できる、高速&静音のオートフォーカス”MSC機構”を搭載しています。主な特長。【手軽に楽しめる望遠動画撮影】。・手持ちの望遠撮影が可能。・動画に適した高速で静かなオートフォーカス。【優れた描写性能】。・すぐれた色収差補正。・レンズ全面にマルチコート。・円形絞り
付属品レンズキャップ LC-58F、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書 適合最小口径比:F22 寸法(mm)Φ63.5×83(最大径×長さ) 質量(g)(約)190 規格マウント:マイクロフォーサーズシステム規格 倍率(倍)最大撮影:0.16(35mm判換算 0.32相当) 羽根枚数(円形絞り)7枚 焦点距離(mm)40-150(35判換算 80-300相当) レンズ構成10群13枚(EDレンズ1枚/HRレンズ1枚) 撮影距離(m)最短:0.9 径(mm)フィルター:Φ58 画角30-8.2(°) 最大口径比F4.0(40mm)-F5.6(150mm)
1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開放F値1.8から高い描写力で、本格撮影を手軽に楽しめる、小型・軽量なフルサイズ対応の大口径広角単焦点レンズ 小型・軽量設計を実現したフルサイズ対応大口径レンズ 開放F1.8から画面全域で高解像 花やテーブルフォトにふさわしい近接撮影能力 9枚羽根の円形絞りによる、美しいぼけ味 幅広いシーンで活躍する高い操作性 応答性に優れたリニア・レスポンスMFを採用 AF/MFを瞬時に切り換えられるフォーカスモードスイッチ カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタン 防塵・防滴に配慮した設計 静止画だけでなく動画にも最適な高追随で静粛なAF性能 全長変化のないインターナルフォーカシングを採用 俊敏で静粛なフォーカス駆動で動画にも最適
付属品レンズフードALC-SH159、レンズフロントキャップALC-F55S、レンズリヤキャップALC-R1EM 全長(mm)73 質量(g)約280 倍率(倍)最大撮影:約0.24 羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)55 レンズ広角単焦点 最大径(Φmm)65.6 焦点距離(mm)35 レンズ構成9群11枚 撮影距離(m)最短:0.22 絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22 マウントソニー Eマウント
1個
86,980 税込95,678
5日以内出荷

画面の隅々まで高解像と鮮鋭感を追求。ダイナミックに世界を切り取るズーム全域F2.8の大口径広角ズームレンズ Gマスターの高い設計基準による周辺部まで高解像と鮮鋭感 フローティング機構の採用により、近距離から遠距離まで鮮鋭な描写を実現 ナノARコーティングで、フレアやゴーストを大幅に抑制 Gマスターならではの滑らかで美しいぼけ味 11枚羽根の円形絞りによる自然なぼけ表現 徹底したぼけ味へのこだわり 高い機動力が求められる撮影現場に最適な小型・軽量設計 静止画・動画を問わず精緻なピント合わせを可能にする高精度で静粛なフォーカス駆動 フィールドワークをサポートする優れた操作性 レンズ最前面にフッ素コーティングを採用 防塵・防滴に配慮した設計
付属品レンズフードALC-SH149、レンズフロントキャップALC-F82S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース 全長(mm)121.6 質量(g)約680 倍率(倍)最大撮影:約0.19 羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)82 レンズ広角ズーム 最大径(Φmm)88.5 焦点距離(mm)16~35 レンズ構成13群16枚 撮影距離(m)最短:0.28 絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22 マウントソニー Eマウント
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷

フィット感を追求した、DDM方式(Dual Diaphragm Matrix)採用のドブルベシリーズ、小型化モデル。 同軸上に配置されたW(2枚)の振動板で鳴らす独自ドライバーの小型化に成功。豊かな低音と、繊細でキレのある中高域により臨場感溢れるハイレゾ音源を再生。 DDM方式ドライバーのツイーター部に円形セラミックピエゾ(圧電素子)の振動板を採用。 ハイレゾ音源特有の超高音域の微小な音源信号が入力されてもセラミックピエゾがしっかり振動し、高剛性ニッケル合金振動板に伝達することで高精細な音の再生を実現します。 DDM方式ドライバーのウーファー部にチタンコーティング振動板を採用。 チタンの高い伝搬速度と高剛性により、広い周波数帯域において特性が安定し、トランジェント(過渡)の優れた低音と伸びのある高音を実現します。 ドライバーの秘密 中心にウーファーからの導音孔を持つ円形セラミックピエゾ(圧電素子:VST)は、 直径が振動板の直径の90%を占め、従来の四角形と比べるとコンパクトでありながら実効面積が向上。その結果ツイーター音圧の向上と超高周波帯域の特性の安定化を実現。 ※ VST(Vertical Support Tweeter)Powered by VSTはオーツェイド株式会社の特許技術です。 ディープマウントイヤーピース ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現。 MMCX端子採用 ヘッド部分はMMCX端子採用でケーブルの脱着が可能。 ナイロン被膜ケーブルを採用。 高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れるナイロン被膜ケーブルを採用。 拘りの45度型プラグ U型でもない、I型でもない、拘りの45度型プラグは、縦にも横にも強い丈夫な設計です。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、収納ケース×1、ケーブルクリップ×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書/保証書×1、 型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式) バーガンディ レッド 質量(g)約18(ケーブル含む) 再生周波数帯域(Hz)20~40000 音圧レベル(dB)出力:98±3/mW ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ インピーダンス(Ω)32 ドライバ種類ダイナミック振動板Φ9.5mm(チタンコーティング)+ピエゾ振動板Φ10.5mm 最大入力(mW)5 イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

目を見張る描写とAF性能。待望のEマウント大口径F2.8望遠ズームレンズ 新開発の超高度非球面XA(extreme aspherical)レンズにより、高い解像力と美しいぼけ味を実現 ナノARコーティング採用により反射を抑えたヌケの良い描写性能 αレンズ最多の11枚羽根の円形絞りを採用 優れた近接撮影能力を誇る望遠ズーム リングドライブSSMと2つのリニアモーターで撮影者の意図に即応する、高速・高精度AF フィールドワークをサポートする優れた操作性・信頼性 光学式手ブレ補正機構を内蔵 プロユースに応える、高い操作性を実現 αレンズ初の着脱式三脚座を採用 レンズ最前面にフッ素コーティングを採用 防塵・防滴に配慮した設計 新開発の1.4倍、2倍のテレコンバーター(別売)に対応
付属品レンズフードALC-SH145、レンズフロントキャップALC-F77S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース、三脚座 全長(mm)200 質量(g)約1480(三脚座含まず) 倍率(倍)最大撮影:約0.25 羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)77 レンズ望遠ズーム 最大径(Φmm)88 焦点距離(mm)70~200 レンズ構成18群23枚 撮影距離(m)最短:0.96 絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22 マウントソニー Eマウント
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

フィット感を追求した、DDM方式(Dual Diaphragm Matrix)採用のドブルベシリーズ、小型化モデル。 同軸上に配置されたW(2枚)の振動板で鳴らす独自ドライバーの小型化に成功。豊かな低音と、繊細でキレのある中高域により臨場感溢れるハイレゾ音源を再生。 DDM方式ドライバーのツイーター部に円形セラミックピエゾ(圧電素子)の振動板を採用。 ハイレゾ音源特有の超高音域の微小な音源信号が入力されてもセラミックピエゾがしっかり振動し、高剛性ニッケル合金振動板に伝達することで高精細な音の再生を実現します。 DDM方式ドライバーのウーファー部にチタンコーティング振動板を採用。 チタンの高い伝搬速度と高剛性により、広い周波数帯域において特性が安定し、トランジェント(過渡)の優れた低音と伸びのある高音を実現します。 ドライバーの秘密 中心にウーファーからの導音孔を持つ円形セラミックピエゾ(圧電素子:VST)は、 直径が振動板の直径の90%を占め、従来の四角形と比べるとコンパクトでありながら実効面積が向上。その結果ツイーター音圧の向上と超高周波帯域の特性の安定化を実現。 ※ VST(Vertical Support Tweeter)Powered by VSTはオーツェイド株式会社の特許技術です。 ディープマウントイヤーピース ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現。 MMCX端子採用 ヘッド部分はMMCX端子採用でケーブルの脱着が可能。 ナイロン被膜ケーブルを採用。 高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れるナイロン被膜ケーブルを採用。 拘りの45度型プラグ U型でもない、I型でもない、拘りの45度型プラグは、縦にも横にも強い丈夫な設計です。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、収納ケース×1、ケーブルクリップ×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書/保証書×1、 型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式) ブラック 質量(g)約18(ケーブル含む) 再生周波数帯域(Hz)20~40000 音圧レベル(dB)出力:98±3/mW ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプ インピーダンス(Ω)32 ドライバ種類ダイナミック振動板Φ9.5mm(チタンコーティング)+ピエゾ振動板Φ10.5mm 最大入力(mW)5 イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

Gレンズならではの高解像と小型・軽量を両立した、ズーム全域開放F値2.8のAPS-C標準ズームレンズ Gレンズならではの優れた光学性能 円形絞りや球面収差を最適化した設計による、美しく自然なぼけ描写 ナノARコーティングの採用によりフレア・ゴーストを抑制 花やテーブルフォトにふさわしい近接撮影能力 さまざまな撮影シーンに持ち出せる小型・軽量デザイン XDリニアモーターによる高速・高精度・高追随かつ静粛なAF駆動 プロユースにも応える優れた操作性・信頼性 カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタンを搭載 応答性に優れたリニア・レスポンスMFを採用 防塵・防滴に配慮した設計 レンズ最前面にフッ素コートを採用 AF/MFを瞬時に切り換えられるフォーカスモードスイッチ
付属品レンズフードALC-SH161、レンズフロントキャップALC-F67S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース 全長(mm)100 質量(g)約494 倍率(倍)最大撮影:約0.2 羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)67 レンズ標準ズーム 最大径(Φmm)73 焦点距離(mm)16~55 レンズ構成12群17枚 撮影距離(m)最短:0.33 絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22 マウントソニー Eマウント
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

広大なサウンドステージと優れたサウンドパフォーマンス。新開発の「コンスタント・サウンド・フィールド・テクノロジー」はあなたを音楽の世界へと引き込みます。左右のツイーターに囲まれた3チャンネルシステムに備えられたボーカル専用のセンターチャンネルが特別にデザインされた3チャンネルシステムにより、広大なサウンドステージを実現します。この没入型体験により、生活の中にあなたのお気に入りの曲に包まれます。アイコニックなデザイン。Harman Kardon Onyx Studio 9は、どんな場所にも合うクリーンな円形デザインです。一体型アルミニウムフレームは頑丈なハンドルとスタンドとしても機能し、柔らかく丈夫なファブリックはシャープで落ち着きがあり、また、上部のシリコンボタンは使いやすく、簡単に操作できます。Bluetooth対応音楽ストリーミング。Harman Kardon Onyx Studio 9 は、最大2台のモバイルデバイスとシームレスにペアリングできます。プレイリストや音楽を順番に共有し、ダイナミックなサウンドでお楽しみください。
電源(V)100~240 AC:50Hz/60Hz ケーブル長(m)2 本体質量(kg)3.33 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)289.2×287.5×130 定格出力50W RMS 周波数特性50Hz~20kHz(-6dB) バッテリーリチウムイオンポリマー 17.14Wh(3.63V/4722mAh相当) S/N比80dB以上 充電時間(時間)バッテリー:4 スピーカー120mmウーファー×1、20mmツイーター×3 対応フォーマットmp3 USBポートUSB Type-C / 5V / 2.1A(最大) Bluetoothバージョン:5.3、プロファイル:A2DP 1.4、AVRCP 1.6、トランスミッター周波数帯域: 2400~2483.5MHz、トランスミッター出力: ≦ 12dBm (EIRP)、トランスミッターモジュレーション:GFSK、π/4 DQPSK、8DPSKはい 再生時間(時間)最大8(音量と再生するコンテンツによって異なります) ケーブルタイプAC電源ケーブル(地域によって異なる)
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルサイズ換算で標準レンズに相当する画角ですので、幅広い用途にお使いいただけます。F1.1の絞り開放時には、非常に柔らかく豊富な諧調と美しいボケ味による優しい描写を楽しめます。 11枚の絞り羽根による「円形絞り」の採用により、美しいボケ味を実現。絞りを2~3段絞るとコントラストやシャープネスも向上し、一本のレンズで様々な表現を楽しむことができます。 高屈折ガラスを5枚使用した7群9枚の新しい光学設計によりF1.1という極めて明るいレンズながら、周辺減光をできるだけ抑え、口径食の影響も少なくなっています。又、F1.1という極めて明るい開放F値は、高感度設定と組み合わせることで、夜間のスナップなど暗所での撮影に威力を発揮します。 絞りリングはクリックレスタイプですので、動画撮影にも最適です。F1.1の明るさを活かした表現をお楽しみください。
付属品レンズフ-ド 質量(g)約601(マウントにより異なります) 焦点距離(mm)32 レンズ構成7群9枚 フォーカスマニュアルフォ-カス 撮影距離(cm)最短:40 絞りF1.1-11 サイズ(Φmm)92×70(マウントにより異なります) 画角48°
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開放F1.4、解像感と美しいぼけ味を両立させ、高次元の表現力を手に入れたポートレートレンズ 新開発の超高度非球面XA(extreme aspherical)レンズにより、美しいぼけ味を損なうことなく高い解像感を実現 αとして初めて採用された11枚羽根の円形絞りにより、自然できれいなぼけ表現が可能 3枚のED(特殊低分散)ガラスを適切に配置することで、軸上色収差も効果的に補正 ナノARコーティング採用により反射を抑えたヌケの良い描写性能 2つの位置検出センサーにより高精度にフォーカスレンズ位置を検出し、高解像度時代に求められる高いAF精度を実現 絞りリング、MFリング、AF/MFスイッチ、フォーカスホールドボタン搭載など、プロユースに応える高い操作性 防塵防滴に配慮した設計
付属品レンズフードALC-SH142、レンズフロントキャップALC-F77S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース 全長(mm)107.5 質量(g)約820 倍率(倍)最大撮影:約0.12 羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)77 レンズ望遠単焦点 最大径(Φmm)89.5 焦点距離(mm)85 レンズ構成8群11枚 撮影距離(m)最短:(AF)0.85、(MF)0.8 絞り開放絞り(F値):1.4、最小絞り(F値):16 マウントソニー Eマウント
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷

超高度非球面XA(extreme aspherical)レンズ2枚、スーパーED(特殊低分散)ガラス2枚、EDガラス3枚を効果的に配置。新設計の11枚羽根円形絞りユニット。フローティングフォーカス機構に最適化された4基のXD(extreme dynamic)リニアモーターと最新の制御アルゴリズムにより高い応答性を実現。α9 IIIの最高約120コマ/秒の高速連写にも対応するトラッキング性能。フォーカス時の振動や作動音を低減。XDリニアモーターによる静粛なフォーカシング。フォーカス時のブリージングを光学的に抑制。動画に求められるなめらかな表現を可能に。αシリーズカメラの「ブリージング補正機能」に対応。レンズの全長が変わらないインナーズーム方式を採用。マニュアルフォーカスに切り換えることができる「フルタイムDMFスイッチ」を搭載。ボディ側からカスタマイズできる「フォーカスホールドボタン」を3カ所配置。「絞りリング」を搭載。「クリックあり・なし」の切換えが可能。誤操作を防ぐ「アイリスロックスイッチ」を装備。
1個
559,800 税込615,780
9日以内出荷

圧倒的な高解像と自然なぼけ描写。一瞬を捉えるAF性能。すべてにこだわり抜いた大口径望遠単焦点レンズ 大口径の超高度非球面XAレンズを採用した新規光学設計で、開放から画面全域で高い解像性能を実現 スーパーEDガラス1枚、EDガラス1枚を最適に配置し、軸上色収差を良好に補正 フォーカス全域での高い解像性能とともに、優れた近接撮影能力を発揮 フレアやゴーストを抑え、高い描写性能を発揮するナノARコーティングを採用 超高度非球面XAレンズと徹底的な球面収差コントロールが生み出す美しいぼけ描写 自然なぼけ描写が楽しめる11枚羽根の円形絞りを採用 ソニー独自のXDリニアモーターによる、高速・高精度・高追随なAF駆動 軽量化設計により質量約950gを達成し、高い携行性を実現 フォーカスホールドボタンや絞りリング、クリック切り換えスイッチなどを備えた高い操作性 マグネシウム合金の採用や防塵・防滴に配慮した設計による、過酷な環境下での撮影に耐える信頼性
付属品レンズフードALC-SH156、レンズフロントキャップALC-F82S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース 全長(mm)127 質量(g)約950 倍率(倍)最大撮影:約0.25 羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)82 レンズ望遠単焦点 最大径(Φmm)89.5 焦点距離(mm)135 レンズ構成10群13枚 撮影距離(m)最短:0.7 絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22 マウントソニー Eマウント
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷

革新的な技術で高速・高精度AFと妥協のない高解像を圧倒的な軽量化を実現したボディに凝縮した大口径望遠レンズ 新開発XD(extreme dynamic)リニアモーターにより、高速・高精度かつ静粛・低振動なAF駆動を実現 蛍石レンズ3枚をはじめ光学エレメントを効果的に配置した高い解像性能 新設計の11枚羽根円形絞りを採用。製造工程でも球面収差調整を徹底的に行い、美しいぼけ味を追求 1.4倍、2.0倍のテレコンバーターに対応。装着時も精緻なAFと描写力を発揮 1.4× テレコンバーター、2× テレコンバーター ナノARコーティングの採用に加え、鏡筒内壁に植毛を施すことで、抜けの良いクリアな描写を実現 業界最軽量クラス約2895gによる高い機動性と優れた重量バランス プロフェッショナルの撮影を強力にサポートする高い操作性 差し込み式円偏光フィルター 過酷な撮影環境での使用にも耐える信頼性
付属品レンズフードALC-SH155、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ハードケース、レンズストラップ、ケースストラップ 全長(mm)359 質量(g)約2895 倍率(倍)最大撮影:約0.16 羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)40.5 レンズ超望遠単焦点 最大径(Φmm)158.1 焦点距離(mm)400 レンズ構成17群23枚(フィルター1枚含む) 撮影距離(m)最短:2.7 絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22 マウントソニー Eマウント
1個
1,698,000 税込1,867,800
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります