家電 :「冷凍 弁当」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
フラットタイプだからお手入れ簡単。ヘルツフリーだから東日本、西日本どちらでも使用可能。用途に合わせて3段階の調理モード(強、弱、解凍)切替で簡単調理ができる。取り忘れがあると1 分ごとにブザー音でお知らせ。余計な機能はつけないシンプル設計だから操作も簡単。
用途事務所、社内食堂、一人暮らし、新生活に。お弁当、レトルト食品、冷凍食品の温めに単機能レンジ。
消費電力(W)800/1050
質量(kg)13.5
電源(V)AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×457×347
保証期間お買い上げ日より1年
庫内寸法(mm)有効:幅320×奥行330×高さ185
庫内容量(L)18
ミニマルでシンプルなデザインでインテリアに調和する単機能電子レンジ。初めての方でも直感的に使えるようなダイヤル式。操作は3段階の出力と、最大10分タイマーの2ダイヤルのみ。また、庫内を広々使えるフラットテーブルで、大きな容器の冷凍食品やお弁当でも、。庫内に引っかかることなくらくらくと出し入れができます。
質量(kg)13.5
備考上面は10cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
出力(W)あたためHIGH ( 50Hz : 600 / 60Hz : 700、あたため500、解凍200
定格電圧(V)AC 100 50 / 60Hz
定格消費電力(W)900 ( 50Hz ) / 1200 ( 60Hz )
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×350×275 (ドアハンドル含まず)
電源コード1.4m
庫内寸法(mm)320×330×185
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kW)50Hz : 59.4h/年、60Hz : 59.1h/年
省エネ基準達成率(%)1.01
18種類オートメニュー、消音モード、フラットテーブルを採用した多機能オーブンレンジ。ヘルツフリーなので日本全国で使用可能。
用途事務所、ご家庭用、オーブンレンジ、飲食、キッチン、冷凍食品の解凍、弁当温め用として。ワンタッチ操作で簡単らくらく、忙しい朝でも手間いらず。フラットテーブルを採用しており、大きな弁当でも温めることができる。
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)【電子レンジ】900/1250、【オーブン】1380、【グリル】820
機能オートオフ、消音、仕上がり調整
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×376×302
保証期間お買い上げ日より1年
温度調整範囲(℃)【オーブン】35・40(発酵)、100~250
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)283×322×192
高周波出力(W)【電子レンジ】650(60Hzのみ)/500/200相当
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ機能62、オーブン機能10.6
庫内を広々使えるフラットタイプの16Lオーブンレンジ。。フラットテーブル。大きな四角のお弁当でもフラットテーブルなら心配なくお使いいただけます。。便利な12種類のオートメニュー。(1)あたため、(2)冷凍あたため、(3)トースト、(4)お弁当、(5)お惣菜、(6)牛乳・酒、(7)飲み物、(8)葉果菜、(9)根菜、(10)肉・魚解凍、(11)刺身解凍、(12)フライあたため。。キッチンタイマー機能付き。最大90分まで設定可能。※消音モードになっていると、ブザー音が鳴りません。。消音モード付。「取消」ボタンを3秒以上長押しすると、表示部に「OFF」が表示されボタン操作音が鳴らなくなります。
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
ヘルツフリーだから東日本、西日本どちらでも使用可能。フラットタイプだからお手入れ簡単。モード:HIGH(強)/LOW(弱)/DEFROST(解凍)の3段階。ダイヤルを回すだけの簡単操作。時間設定は最大10分。重量設定は最大500g。扉開き方:横開き
用途食材の解凍やあたために。レンジ 単機能 フラットテーブル 東日本/50Hz 西日本/60Hz 一人暮らし 新生活 あたため 温め 弁当 解凍 冷凍食品
質量(kg)13.5
色ブラック
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.4
消費電力(W)(50/60Hz)800/1050
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.7×34.7×27.2
周波数(MHz)【発振】2450
高周波出力(W)500(50Hz)/600(60Hz)、200相当
庫内寸法(mm)320×330×185
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)60.1【待機時】1.3
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。