家電 :「冷蔵庫 重 さ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アビテラックス2ドア120L冷凍冷蔵庫
エコ商品
仕様庫内灯(LED):2W 種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア) 材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス 高さ(mm)1060 奥行(mm)535 間口(mm)475 電源(V)AC100 50/60Hz共用 消費電力(W)52/50 定格電流(A)1.1/1.0 本体質量(kg)約32.0 電源コード(m)約1.8 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510 運転音(dB)24 冷媒R600a/41g 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)192/190 グリーン購入法適合 定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 170L
200L以下の容量帯では珍しい野菜室搭載モデル!幅約44cmだから設置面積が小さい。どこでも楽における。
質量(kg)36 間口(mm)444 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×536×1518 電源コード(m)1.9 定格内容積(L)170
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個) 性能冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 材質鋼板、PS、ガラス 質量(g)28000 コード長さ(m)1.8 電圧(V)(50/60Hz)AC100 記号フォースター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852 扉開閉方式右開き 定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8 年間消費電力量(kWh/年)207 省エネ基準達成率(%)101 定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860 仕様庫内灯/15W 質量(kg)約22 容量(L)93 ドア1
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496 付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)15 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用周囲温度(℃)5~35 保証期間1年 使用周囲湿度20~80%(結露なきこと) 冷媒ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)111
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格内容積(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 付属品網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg)15 ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9 定格電流(A)1.1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)55 運転音(dB)24 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-01 ドア右開き 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個) 材質鋼板、PS 質量(g)17000 コード長さ(m)1.8 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492 保証期間お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52 年間消費電力量(kWh/年)120 省エネ基準達成率(%)129 定格内容積(L)45
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 162L
冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついているので、使いやすくなっています。引き出しタイプの冷凍室なので、霜が付きにくく、冷凍焼けもしにくいので、長期保存に向いています。62LのBIG冷凍室のため冷凍食品がたくさん入り、共働き家庭や単身赴任の方にもおすすめです。
定格内容積(L)【全体】162、【冷蔵室】100、【冷凍室】62 寸法(mm)約474×535×1496 質量(g)40000 材質鋼板、PS、ガラス等 性能【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)【電動機】50Hz/68、60Hz/74、【電熱装置】6、【庫内白熱ランプ】0.5 年間消費電力量(kWh/年)285 省エネ基準達成率(%)101 コード長さ(m)約1.8 冷却方式直冷式 保証期間お買い上げ日より1年間 幅(mm)474
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内が見える小型冷蔵庫。見た目によらず、たっぷり入る大容量。本体はコンパクトな設計ながらも、使い勝手のよいドアポケットや製氷室を採用。見た目以上に多くの食品を保存することが出来ます。複層ガラスを採用。ガラスの間に空気の層を挟むことで、断熱効果や結露防止効果を向上します。
付属品製氷皿、霜取り用へら、卵ケース、露受け皿 質量(kg)17 間口(mm)470 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×439×496 冷却方式直冷式 運転音(dB)28 冷媒ノンフロンR600a 年間消費電力量(kWh/年)155 定格内容積(L)46
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)冷蔵庫
エコ商品
使いやすい大容量の冷蔵庫欲しいものがすぐに見つかり取り出しやすく、まとめ買いしてもたっぷり入る。使いやすさと大容量を追求しました。ワンダフルオープン冷凍室・野菜室100%全開で奥まで使いやすい&大容量。ラクに全開できるから、奥までしっかり見え、整理しやすい引き出しです。底面が広く、食品もたっぷり入れられます。全開できて奥まで見える庫内。庫内の収納物を一目で確認できるので、欲しいものをサッと取り出せます。たっぷり入れてもスムーズに開け閉めできる。ベアリング式レールなら重さを分散してくれるから片手でラクに開閉でき、長く使ってもずっと軽々。ベアリング式なら片手でラクに開閉できる6点で重量を分散して支える『高耐荷重ベアリング式レール』を採用。レール内に組み込まれた直径数ミリのほぼ真球※に近いボールがスムーズに転がることで、片手でもラクに開閉できる"軽さ"が長続きする構造を実現。ラクラクが長続き約20年間相当の開閉をしても重たくなりません。(メーカー従来品比)取り出して丸洗いできる。汚れが気になる野菜室も、取り出して丸洗いできるから、清潔に使えます。底面が広くムダなく入れられる。レールが低い位置にあるので、デッドスペースを食品収納スペースとして活用できます。トップユニット方式。野菜室・冷凍室・冷蔵室。最上段まで手が届いて使いやすい。パナソニックの冷蔵庫はコンプレッサーが上部にあるため、下段引き出し(野菜室・冷凍室)は奥行が広く大容量。上段の冷蔵室は天地が広く、さらに最上段奥のデッドスペースが減り、奥に置いた食品にも手が届きます。ローウエストライン。冷蔵室。棚・ドアポケットを低めの位置に。棚・ドアポケットが低めの位置にあることで、重いペットボトルなどもラクな姿勢でサッと出し入れできます。また4段目のドアポケットが斜めに設計されているため、2列目のボトルがサッと出し入れできます。液ダレ防止。液ダレしても下までこぼれないドアポケット。左右4段ずつのドア棚で収納力アップ「冷蔵室の天地を広げることで、よく使うドア棚が左右4段ずつに増え、収納力が格段にアップ。右のドアポケットだけでも多くの飲み物を収納することができます。よく使う3、4段目には背の高い鍋やケーキの箱も入る高さに。3、4段目の棚の高さは約17cm になっているため、背の高い鍋やケーキの箱もスムーズに出し入れすることができます。また、3段目のトレイはスライドすることができ、前半分を奥にスライドさせることで、4段目の手前にさらに背の高いものがおけるようになります。細部にも使いやすさにこだわり。抗菌ハンドル。冷蔵室ドアのよく手が触れる部分に抗菌仕様のハンドルを採用。よく手が触れる部分を清潔に保ちます。卵トレイ。SS~LLサイズの卵がぴったり収納でき、出し入れも簡単。購入したパックのまま収納することもできます。対象機種:WXタイプ、HXタイプ、CVタイプ、HVタイプ、EXタイプ(NR-E41EX1は除く)冷蔵室の照明(ナイトアシスト機能付き)。3方向から明るく照らして、奥までしっかり見やすいLED照明。部屋が暗いときは自動で照度を下げてまぶしさを軽減します。
質量(kg)100 奥行(mm)据付必要:699 容量(L)冷蔵室 定格内容積 285、食品収納スペースの目安 <212>うち、パーシャル/チルド切替室<17>、製氷室 18<4>、新鮮凍結ルーム 30<16>、冷凍室 103<73>、野菜室 115<81> 間口(mm)685 定格消費電力(W)電動機 50Hz 95 60Hz 95 電熱装置 50Hz 203 60Hz 203 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×699×1828 年間消費電力量(kWh/年)50Hz :289、60Hz: 289 省エネ基準達成率(%)102 グリーン購入法適合 定格内容積(L)551
1台(551L)
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)冷蔵庫
エコ商品
まとめ買い対応の、出し入れしやすい大容量。清潔さもキープ欲しいものがすぐに見つかり取り出しやすく、まとめ買いしてもたっぷり入る。使いやすさと大容量を追求しました。冷凍室・野菜室100%全開で奥まで使いやすい&大容量。ラクに全開できるから、奥までしっかり見え、整理しやすい引き出しです。底面が広く、食品もたっぷり入れられます。全開できて奥まで見える庫内。庫内の収納物を一目で確認できるので、欲しいものをサッと取り出せます。たっぷり入れてもスムーズに開け閉めできるベアリング式レールなら重さを分散してくれるから片手でラクに開閉でき、長く使ってもずっと軽々。取り出して丸洗いできる。汚れが気になる野菜室も、取り出して丸洗いできるから、清潔に使えます。底面が広くムダなく入れられる。レールが低い位置にあるので、デッドスペースを食品収納スペースとして活用できます。野菜室・冷凍室・冷蔵室最上段まで手が届いて使いやすい。パナソニックの冷蔵庫はコンプレッサーが上部にあるため、下段引き出し(野菜室・冷凍室)は奥行が広く大容量。上段の冷蔵室は天地が広く、さらに最上段奥のデッドスペースが減り、奥に置いた食品にも手が届きます。冷蔵室棚・ドアポケットを低めの位置に。棚・ドアポケットが低めの位置にあることで、重いペットボトルなどもラクな姿勢でサッと出し入れできます。また4段目のドアポケットが斜めに設計されているため、2列目のボトルがサッと出し入れできます。よく使う3、4段目は背の高い鍋やケーキの箱も入る。液ダレ防止。液ダレしても下までこぼれないドアポケット。左右4段ずつのドア棚で収納力アップ「冷蔵室の天地を広げることで、よく使うドア棚が左右4段ずつに増え、収納力が格段にアップ。右のドアポケットだけで入る飲み物の量を説明した画像。350mL缶9本、500mL缶9本、2Lペットボトル3本と牛乳パック3本を入れることができる。右のドアポケットだけでも多くの飲み物を収納することができます。よく使う3、4段目には背の高い鍋やケーキの箱も入る高さに3、4段目の棚の高さは約17cm になっているため、背の高い鍋やケーキの箱もスムーズに出し入れすることができます。また、3段目のトレイはスライドすることができ、前半分を奥にスライドさせることで、4段目の手前にさらに背の高いものがおけるようになります。細部にも使いやすさにこだわり抗菌ハンドル。冷蔵室ドアのよく手が触れる部分に抗菌仕様のハンドルを採用。よく手が触れる部分を清潔に保ちます。卵トレイ。SS~LLサイズの卵がぴったり収納でき、出し入れも簡単。購入したパックのまま収納することもできます。手が届きにくい最上段はちょうどいい奥行で欲しいものがサッと取り出せ、冷凍室と野菜室は引き出しが100%全開するから奥の食品もパッと見つかります。デッドスペースが少ない設計で、まとめ買いした冷凍食品や野菜もたっぷり入れられます。対象機種:WXタイプ、HXタイプ、CVタイプ、HVタイプ、EXタイプ(NR-E41EX1は除く)冷蔵室の照明(ナイトアシスト機能付き)。3方向から明るく照らして、奥までしっかり見やすいLED照明。部屋が暗いときは自動で照度を下げてまぶしさを軽減します。
質量(kg)95 奥行(mm)据付必要:699 容量(L)冷蔵室 定格内容積 259、食品収納スペースの目安 <188>うち、パーシャル/チルド切替室<15>、製氷室 17<4>、新鮮凍結ルーム 28<15>、冷凍室 92<64>、野菜室 105<73> 間口(mm)650 定格消費電力(W)電動機 50Hz 88 60Hz 88、電熱装置 50Hz 193 60Hz 193 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×699×1828 年間消費電力量(kWh/年)50Hz :279、60Hz: 279 省エネ基準達成率(%)100 グリーン購入法適合 定格内容積(L)501
1台(501L)
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 133L
一人暮らしや新生活の方におすすめの、133Lの冷凍冷蔵庫です。横幅47cmのスリムタイプで、狭い所でも設置できます。また高さ124cmなので、女性でも取り出しやすい設計です。ドアポケットが2段あり、下段のドアポケットへは2Lペットボトルを収納できます。冷蔵室クリアケース下の溝を利用して缶やびん、ペットボトルなどのかさばりやすいものを綺麗に整理できます。急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。高さが変えられるガラス製の棚なので収納しやすく、汚れも拭き取りやすいため臭い移りも気になりません。
付属品製氷皿、卵トレー 性能冷凍室負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月 質量(kg)33 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×521×1240 冷却方式直冷式 定格入力(W)80、電熱装置:8 年間消費電力量(kWh/年)252 定格内容積(L)全体113(冷蔵庫91、冷凍庫42)
1台
38,980 税込42,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスや一人暮らしにちょうどいいサイズの冷蔵庫。耐熱性の天板なのでレンジなどを置くことも可能。 上部には製氷スペースを設置。7段階温度調整。
用途オフィスや休憩室の冷蔵庫に。 付属品製氷皿 性能(冷凍室)フォースター 質量(kg)19 ホワイト 間口(mm)478 電源AC100V(50/60Hz) 内容量(L)92 運転音(dB)26 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×44.7×83.1 温度調節7段階 冷媒R600a 取扱説明書(4.11MB) 扉形式右開き 期間消費電力量(kWh)189(50/60Hz)/年
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります