家電 :「刈りばさみ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタイリッシュなデザインで、お洒落なデジタル表示。これ1台ですぐに散髪を始められる11点セット。2時間の充電で約60分使用可能。刈り高さ0.5mm刻みの60段階調節可能。本体は水洗い可能で、毛くず処理が簡単。充電残量はわかりやすいデジタル表示(0-100%)。スイッチ長押しで電源ロック機能付き。
用途バリカン、ヘアカッターとして。コードレス 散髪 髪型 ヘアクリッパー 充電式 交流式 メンズ 男性 男性用 子供 こども 家庭用 外出先 旅行 出張 持ち運び ロゼンスター LOZENSTAR 使用時間(分)60 充電時間(時間)2(急速) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.3×3.5×17.5 質量(g)160 電源(V)AC100~240(充電交流式) 刈込高さ調整60段階(0.5mm刻み) 付属品刈り高さアタッチメントA×1、刈り高さアタッチメントB×1、オイル×1、掃除ブラシ×1、USB充電コード×1、アダプター×1、充電スタンド×1、くし×1、はさみ×1、大判ケープ×1 保証期間1年 ブラック
1セット
4,198 税込4,618
5日以内出荷

刈り高さ1~70mm対応&コードレスの上級タイプ。、丸刈りからショートスタイル・前髪のちょこっとカットまで理想の髪型を実現。
用途すくった髪を逃がさず、狙った長さにカットできる新設計のショートコーム。 。刈り高さ36-70mm。ミディアムスタイルに。 。手元のダイヤルを回すだけで1mmずつ調節が可能。アタッチメントと組み合わせて、刈り高さ1~70mmに対応。理想の髪型を実現します。 。45°鋭角刃を使用することで、スムーズなカットが可能に。 。耳まわり等の生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンもカンタンにできます。 。水に強い防滴構造だから、カット後のお手入れも簡単。 サッと水洗いできます。 。お掃除レバーを立てることで、固定刃と可動刃の間もカンタンに掃除できます。 。充電し忘れても短時間充電で、待つ時間が50%※1短縮!コードレスだからお風呂タイム※2にお子様の髪もパパっとカットでき、切りたいその日にすっきり。 コードを使用する交流式も可能です。※1 TC470 との比較※2 お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターのご使用はおやめください。 。抗菌剤配合で清潔に使えます。 。AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。 。丸刈りからショートスタイル・前髪のちょこっとカットまで使用可能です。 付属品ロングコーム / ショートコーム / スキ刈りコーム / 電源アダプター / 掃除用ブラシ / TESCOMオイル 適合パーツ:オイル(500150)、ショートコーム(501460)、スキ刈りコーム(501461)、ロングコーム(500158)、掃除用ブラシ(501455)、替刃(18087)、電源アダプター(500148) シルバー 電源(V)AC100-240 50/60Hz(充電・交流式) コード長さ(m)1.8 本体質量(g)170(本体のみ) 消費電力- 対応水洗い:本体 / 刃水洗いOK、海外使用:○ 充電時間約4時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×43×185(本体のみ) 保証期間1年間
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

通常モードと、子供向けの低音量の「キッズモード」が搭載したファミリーヘアーカッターキット。ヘアースムーズテクノロジーにより、髪詰まりを防いでスムーズなカットを実現。ムラなくすばやくヘアーカットができる。 長さ設定調整リングホイールは、27段階(3.0~28mm)を選択可能。自動研磨システム搭載のステンレス刃で、常に鋭い切れ味が続く。防水仕様(IPX7)で本体丸洗い可能(本製品に充電アダプタを接続した状態は不可)。 使用後は水でサッと洗うだけの簡単お手入れ。約1時間の充電で最長約90分間のコードレス使用が可能。充電・交流式のためコードをつないだままでも使用可能。海外電圧対応。
用途電動バリカン、ヘアカッターとして。セルフカット。家。子ども。バリカン。海外旅行や出張にも。 セット内容本体、充電アダプタ、ツーブロック用コーム、ショートコーム、ロングコーム、スキ刈りコーム、クリーニングブラシ、収納ポーチ、散髪ケープ、カットハサミ、カットコーム、取扱説明書、グローバル保証書 シルバー×ブラック 質量(g)185 電源(V)AC100~240(50/60Hz)9W 使用時間(分)約90(コードレス) 材質(刃)ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×5.7×18.8 充電時間(時間)約1 モード通常モード/キッズモード 充電池タイプリチウムイオン電池 電源供給方式充電・交流式 防水性本体/IPX7(水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない) 調節方式27段階(1mm単位/3.0~28mm)
1個
14,900 税込16,390
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります