家電 :「化粧ポーチ」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
肌に優しく使い易い。剃って、整えて、簡単美眉。くるくるとなぞるように滑らせるだけで、眉、鼻まわり、口まわり、手指等のうぶ毛や細かいムダ毛をきれいに剃ることができる。肌に直接刃が触れない、安心安全の小型回転刃を採用。誤って剃ってしまいやすい眉下や口元の皮膚がたるみやすい部分も、傷つける事なくキレイに剃れる。持ち易いスティックタイプで、化粧ポーチに入り、携帯に便利。
用途アイブロウシェーバー フェイスシェーバー 眉毛用 回転式 小型シェーバー 眉毛カッター
色ピンク
質量(g)26
電源単4型アルカリ乾電池1本使用(別売り)
使用時間約90分間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.7×2×12.5
1個
¥1,490
税込¥1,639
6日以内出荷
刃が直接肌に触れないので安心な、肌にやさしく眉毛を整えられるマユシェーバーです。まるでクレヨンでくるくるとなぞるように滑らせるだけで、マユ・鼻もと・口もと・手指などの細かな部分の毛をきれいに剃ることができます。肌に直接刃が触れない、小型の回転刃を採用してます。誤って切りやすいマユ下や口角などの皮膚がたるみやすい部分も、傷つけることなくきれいに剃れて安心です。携帯に便利なスティックタイプです。化粧ポーチにも入るので、お出かけ先でもサッと使えます。
用途眉のお手入れ・フェイスケアに。レディース用シェーバー/乾電池式/コンパクト/旅行/持ち運び
付属品掃除用ブラシ、取扱説明書(保証書)
質量(g)26
使用電池単4形アルカリ乾電池1本(電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.7×2.0×12.5
定格時間週2回(1回5分)として、約1ヶ月使用可能
1個
¥1,590
税込¥1,749
4日以内出荷
一台三役。デリケートな目元や口元、フェイスの細部専用。
高速パッティング(振動)
温熱ケア
高速パッティング(振動)+温熱ケアのダブル機能
オートオフ機能で安心安全(約10分)
ホーンヘッドでプッシュケア
気になるデリケートなフェイスポイントにはコレです。
しっかりフェイスケアをするのが一番良いことは、誰もが知っているけど、毎日のケアは、もっと手軽で身近なアイテムはいかがですか?
フェイスケアをしてぐったりなんて、本末転倒。手軽にできることは時短で持続性もあり、お肌にも良いこと間違いなし。
忙しい、OLや学生、子育て中のママ、家事に追われる主婦などにお勧めさせていただきます。 乾燥しがちな目元や、こわばりがちな肌の薄い箇所が集中するフェイス細部に最適な1台です。 高速パッティング(振動)や温熱機能が、今ある美容液や化粧水の役割をさらにサポート。
小さなハンディータイプ、軽量約41gなので、洗面所においても邪魔にならず、ポーチにもサッと収まってくれます。
身近な場所に置いて、すぐに使える理想的な美顔器です。
セット内容本体×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1
材質ABS・鉄
消費電力(W)約1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約123×43×20
本体質量(g)約41
入力DC5V/0.5A
連続使用時間(分)約50(モードにより前後します)
使用電池3.7V/250mAh
保証期間1年
充電時間(時間)約1.5
1台
¥5,390
税込¥5,929
翌々日出荷
コスメ感覚で持ち歩けるコードレスアイロン。コードレスながら高温&スピード立ち上げを実現。いつでもどこでも、自信のあるヘアスタイルへ
用途■電源コードがないため、化粧室や学校、職場、アウトドアなど、どこでも気軽にお使いいただけます。 ■耐熱性キャップ付きで、外出先でもサッとしまえます。※ コンパクトなバックやポーチの中にもすっきり収納でき、持ち歩きに便利です。 ※本体とキャップが完全に冷めてから収納してください。 ■髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。外出先でもきれいなスタイリングを叶えます。 ■プリントヒーター搭載で、コードレスでありながら高いプレート温度と立ち上がりの速さを実現しました。求める仕上がりに合わせて、210℃/190℃/160℃の3段階で温度を設定できます。スピード立ち上げ約30秒※で、外出先でもスムーズにスタイリングを始められます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) ■〈髪すべりが良いナノセラミックコーティング〉 なめらかな髪すべりで、ムラなく熱を伝えます。〈海外使用OK※〉 航空機内には電池を本体から外して手荷物として持ち込めます。 ※航空機で持ち運ぶ際は、必ず電池を本体から取り外して、機内持ち込みの手荷物に入れてください。〈自動電源OFF〉 万が一電源OFFを忘れても、最終操作後約15分後に自動的に電源が切れるので安心です。〈電池残量表示〉 充電残量が少なくなると点滅でお知らせします。2時間半の満充電で約25分使用可能です。※ ※充電には電源定格(5V2.0A以上)のACアダプター・モバイルバッテリーなどが別途必要です ■充電池と充電ケーブル(USB:TypeA/本体側:TypeC対応)が付属します。 ■※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■コスメのようなフォルムと、スタイリッシュで高級感あるデザインにこだわりました。品を感じるパールグレージュと、シックなメタリックグレーの2色展開です。
付属品耐熱キャップ、充電池、電源ケーブル(Type-A-Type-C)
質量(g)180
電源DC5V 2A(充電時)
ケーブル長(m)1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×34×70
主材質本体:PBT
入数1台
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。