家電 :「卓上 鍋 電気」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気フライヤー 揚げ物の達人 YAMAZEN(山善) 動画あり
から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。 保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ) 。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。 消費電力(W)1250 質量(kg)2.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×185 温度調整範囲(℃)約160~約200(油温)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼く・蒸す・揚げる・鍋・フォンデュや温め直しもできる便利な小型グリル鍋。市販の一人用鍋の素がピッタリ容量で作れる。テーブルの場所を取らないA4相当サイズのコンパクト仕様。1~2人で使うのにピッタリ。サッと作れて、できたて料理を楽しめます。マグネットプラグで安心。フタを裏返せばバットとして使える。
用途揚げ鍋、グリル鍋、卓上鍋として。グリル/フライヤー/ホットプレート/1人鍋/一人鍋/ひとり鍋/一人用/二人用/焼肉/深型プレート/深型なべ/揚げ物/シュウマイ/焼売/肉まん/蒸し料理/蒸す/チーズフォンデュ/煮る/鍋料理/一人暮らし/新生活/おしゃれ/コンパクト/小型/ミニ/お手入れ簡単/かわいい/デキタテポット/できたてぽっと/出来たてポット/出来立てポット/万能調理なべ 仕様調理温度:ダイヤル式 セット内容本体、ふた、揚げ物カバー、油切り/蒸し台、鍋プレート、電源コード、取扱説明書兼保証書 質量(kg)1.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×21.5×15 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)約1.5 保証期間1年
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これ一枚で「煮る」「焼く」「炒める」大活躍の「コンパクトタイプ」。濃縮タイプの鍋つゆや雑炊などに便利な「水量目盛りつき」。斜めに置ける6角形の「ラク置きふたつまみ」なので熱いふたに手が触れずに斜めに置けます。また斜め置きでも、ふたの縁が浮くのでテーブルが熱くなりません。
消費電力(W)1000 満水容量(L)2 電源コード(m)2.5 ブラック 本体質量(kg)3.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×190
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

アイリスオーヤマグリル鍋 1枚プレート
持ち手の端の凹部分が「おたま置き」や「箸置き」として使えて、フタを自立させることも可能なグリル鍋です。プレートが1枚(深なべ)と2枚(深なべ・溝つきプレート)付きがあり、2枚プレートには蒸し板も付いていて蒸し料理もできます。プレートによって、煮る・焼く・炊く・蒸す(蒸し板)などの調理ができ、1台で何役もできる優れものです。プレートは、丸洗いができるのでお手入れも簡単です。電源コードはマグネットプラグコード使用で簡単に外れます。
消費電力(W)1300 電源コード(m)約1.8 温度調節範囲(℃)保温~約250 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×356×203※深なべ装着時(ふたを含む) 質量(g)2800 材質ポリプロピレン、PF 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 種類深なべ 質量(kg)約2.8/深なべ装着時(ふたを含む) 保証期間お買い上げ日より1年間
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷

アビテラックス電気グリルパン
定格消費電力(W)680 容量(L)(鍋)1.5 満水容量(L)1.8L 本体質量(kg)約1.85 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×240×190
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フッ素樹脂加工。油温度調節機能。マグネットプラグ。約19cmの大きなエビもすっぽり入る角型
電源(V)単相100V 材質本体銅版 質量(kg)約2.1 消費電力(W)1000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×170×180 機能湯温調整機能(160~200℃)、マグネットプラグ、フッ素樹脂加工なべ 容量(L)1 TKG品番9-0738-0501 TKG品番(2017)6-0655-0301
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

YEP-CS140(B) IHクッキングヒーター コード収納BOX付き YAMAZEN(山善) 動画あり
電源コードの紛失を防ぐ「本体裏側の収納スペース」付き。1400W 1口卓上IHコンロ。5段階の火力調整に加え、揚げ物モード・保温モードを搭載。マグネットプラグ採用で万が一、コードに引っかかっても安心。
用途IHコンロ、IHヒーター、IH調理器として。 適合(対応鍋)加熱時:鍋直径12~26cmまで、揚げ物時:鍋直径18~22cmまで 質量(kg)2.2 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 電源コード(m)1.9 保証期間1年 温度調節(揚げ物温度)5段階(160度~200度) 火力調節5段階(300W~1400W) 安全機能電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF 保温方式3段階(60度/70度/80度) 本体寸法(cm)幅30×奥行33.5×高さ5.8
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

コイズミIHグリルなべ
IHで本格調理からパーティー料理、お手軽な一品まで、多彩なメニューをこれ一台で。 ・天面オーバルデザイン。美しくコンパクトに収納。 ・高火力&効率的で細かく調整できる1400W ・焼く、揚げる+ワンタッチでカレーや煮込みまで
仕様揚げ物調節:7段階(約140~200℃)、加熱モード:6段階(保温あり) 付属品電源コード、専用なべ、専用波形プレート、専用平面プレート、取扱説明書、保証書 幅(mm)357 質量(kg)6.1 高さ(mm)205 奥行(mm)283 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400(急速加熱時・専用なべ使用時) コード長さ(m)約1.9 安全装置温度過昇防止/電流ヒューズ/回路保護/切忘れ防止/自動OFF機能 タイマー1分~9時間55分
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

消費電力(W)650 付属品マグネット式プラグ 材質本体/蓋・ステンレス、内鍋/アルミ(フッ素樹脂加工) 寸法(mm)約239×196×197 質量(kg)1.12 電源(V)100
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

タイガー魔法瓶グリル鍋
コンパクトなのにたっぷり3.5L容量
質量(kg)3.8 メタリックブラウン 消費電力(W)1100 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約 1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1100 プレートプレート2枚(波形、深なべ) 寸法(cm)【本体】40.7×32.9×18.7、【深さ】穴あき・波形:約2.70、深なべ:約6.10、、【なべ・ププレート】穴あき・波形:約2.70、深なべ:約6.10 温度調節範囲(℃)保温~240 満水容量(L)深鍋:3.5
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

タイガー魔法瓶グリル鍋
蒸し物料理も楽しめて多彩に活躍
質量(kg)4.9 ブラウン 消費電力(W)1100 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約 1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1100 プレートプレート3枚(波形、深なべ、たこ焼き)、蒸し台付 寸法(cm)【本体】40.2×36.0×19.1、【深さ】たこ焼き:約0.50、穴あき・波形:約2.70、深なべ:約6.50、蒸し台:約3.30、【なべ・プレート】穴あき・波形:約24.80、たこ焼き:約25.10、深なべ:約26.10、蒸し台:約24.50 温度調節範囲(℃)保温~240 満水容量(L)深鍋:3.7
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

YAG-L100(S) ローオイル電気フライヤー YAMAZEN(山善) 動画あり
油槽に傾斜をつけて油量約40%削減。少ない油で調理できるローオイルフライヤー。マグネットコード採用。油ハネを気にせず調理の様子が見える窓付きフタ採用。ニオイを軽減するフィルター搭載(3枚付属)。付属の油切り網で揚げ物の油を切ったり揚げかすを取り除くことが可能。
用途卓上フライヤー、電気フライヤー、揚物鍋として。飲食店/居酒屋/立ち飲み屋/自宅/フライ/揚物/あげもの/串かつ/えびフライ/串揚げ/天ぷら/から揚げ/フライドポテト/ドーナツ/野菜天ぷら/コロッケ/一口カツ/ポテトチップ/かき揚げ/から揚げ/エビフライ/魚介類フライ/かぼちゃ/アスパラ/なす/しいたけ/ししとう/ねぎ/カツ/エビ/ローオイル/経済的 質量(kg)2.2 容量(mL)定格:865 消費電力(W)1000 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 温度調節範囲(℃)約160~200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.6×16.8×18.5 油量(mL)(上限)865、(下限)500
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷

ヒーターユニットが着脱式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。 レストランやコンビニエンスストアーのサイドメニューの揚げ物などに最適です。
安全装置空焚防止サーモスタット(267℃) 温度調節範囲(℃)可変式サーモスタット (90~220) 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(kW)1.1 材質ステンレス
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。 プレート脱着でお掃除らくらく。 お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして 消費電力(W)600 コード長さ(m)約1.9 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 電源AC100(50/60Hz) プレート2枚付き(波型プレート・鍋プレート) 電源コード(m)約1.9 温度調節範囲(℃)80~210 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深型なので温かい煮込み料理や鍋料理に最適です。 鍋は脱着ができ、フッ素加工が施されているので後片付けが簡単です。
寸法(Φ)×深さ(mm)鍋:260×70 容量(L)3.0 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 温度調節無段階温度調節(サーモスタット210℃) コード長さ(m)約1.4 質量(kg)約2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×360×180 TKG品番9-1017-0901
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります