家電 :「単一指向性 ピンマイク」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周囲の音を拾わず、自分の声をクリアに録音。
付属品タイピンクリップ、延長コード(コード長1m)、ウィンドスクリーン 電源プラグインパワー方式(1.5V~10V) 本体質量(g)約4 周波数特性100~15000Hz 出力インピーダンス(Ω)2.2k プラグΦ3.5mmミニプラグ(モノラル) アズワン品番64-9619-50 指向性単一指向性
1個
2,698 税込2,968
欠品中

電池のいらないプラグインパワー対応の小型マイクロホン。
付属品タイピンクリップ 形式エレクトレットコンデンサーマイクロホン 電源プラグインパワー方式(1.5V~10V) 本体寸法(mm)約8.8×34.3 本体質量(g)約11 周波数特性100~12000Hz 出力インピーダンス(Ω)2.2k プラグL型Φ3.5mmモノラルミニプラグ アズワン品番64-9619-49 指向性全指向性
1個
3,490 税込3,839
欠品中

簡単に装着できるタイピンクリップ付き。 襟元などに着けて目立たない。 じゃまにならないタイピンクリップ付きのコンデンサー型ミニマイク。
コード長さ(m)1.4(Φ2mm) 付属品ポーチ、ウインドスクリーン 型式コンデンサー型 質量(g)約20 周波数特性200~8kHz プラグヒロセタイプ 指向性単一指向性
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

マイク入力端子にダイレクト接続可能な、高音質小型ステレオマイクです。自然の音や複数人の声など、さまざまな方向からくる立体感のある音をバランスよく録るのに向いています。また、タイピン型クリップがセットで付いているので、荷物が多くて手が離せないときなどに便利です。
付属品タイピンクリップ、延長コード(コード長1m) 質量(g)約18(タイピンクリップ、延長コード含む) 形式ステレオエレクトレットコンデンサーマイクロホン 電源プラグインパワー方式(1.5V~10V) 本体質量(g)7 感度-40dB at 1kHz (0dB = 1V/Pa) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×14×40 周波数特性100~15000Hz 出力インピーダンス(Ω)2.2kΩ 指向性単一指向性×2 プラグ径(Φmm)3.5ステレオミニプラグ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります