家電 :「単4電池ケース」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単四電池を4本収納できる携帯に便利な電池ケースです。 収納数が4本より少ない場合でも、ケース内で電池が動かないように仕切りが付いています。 透明ケースなので、ケースに入れたままでも中身を確認することができます。 軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
使用乾電池単四乾電池 収納数単四形電池/4本(1ケースあたり) 材質PP(ポリプロピレン)
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単四乾電池の収納に対応した、32本収納可能な2段式大容量電池ケースです。 電池は4本ずつに分けて収納できるので管理に便利です。 充電式電池、未使用乾電池の整理や保管に最適な大容量タイプです。 スタッキングしたときにケースがずれにくい設計です。 軽くて割れにくいPP(ポリプロピレン)素材を使用しています。
使用乾電池単四乾電池 収納数単四乾電池/32本 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)約100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×66×31
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納数単三形電池のみ/10本、単四形電池と単三形電池/単四形電池10本、単三形電池4本 材質PP 寸法(mm)W120×D21×H90 質量(g)約44 使用乾電池単三・四乾電池
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用乾電池単三・四乾電池 収納数単三形電池/12本単四形電池/16本 材質PP 寸法(mm)W205×D66×H33 質量(g)約98
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池の保管や持ち運びに スタッキング可能
使用乾電池単三・四乾電池 収納数単3×12本(下段)、単4×16本(上段) クリアー エスコ品番EA508KF-11 寸法(mm)205×66×33
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

サンワダイレクト電池ケース(200-BT005BK)
家で使用していない電池をまとめて保管できる大容量タイプの電池ケースです。 単三電池は最大10本、単四電池も最大10本まで収納できます。 燃やしても有毒ガスの出ないポリプロピレン製です。
材質PP(ポリプロピレン) ブラック 収納本数(本)単3形電池のみの場合/10本、単4形電池と単3形電池の場合/単4形電池10本、単3形電池4本または単4形電池5本、単3形電池7本 使用電池単3形電池、単4形電池 収納量単3電池×最大10本、単4電池×最大10本
1個
439 税込483
当日出荷

・もしもの時に役立つ単3形と単4形乾電池が収納できる多機能ケースです。・LEDで周りを優しく照らすランタン機能。・電池残量を測る乾電池チェッカー機能。・スマートフォン充電機能(簡易充電)。・乾電池収納機能(単3形乾電池が21本と単4形乾電池が19本同時に収納可能)。・簡易充電機能が乾電池収納とは別に使えます。・普段の乾電池の管理にも役立つ、周りに溶け込むシンプルなデザインです。・電池残量とLED点灯は単3形でも単4形でも使用可能。
材質本体・スイッチ:ABS樹脂、レンズ:ポリスチレン 質量(g)約295 タイプ単3形/単4形 寸法(直径Φ×高さH)(mm)123×98 収納本数(本)単3形乾電池:21、単4形乾電池:19 充電時間携帯充電目安:約3時間充電で約50%
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ワンタッチ録音できるリッピングボタン搭載。3WAY電源で持ち運びにも便利。CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能。レジューム機能:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能。
用途DVD再生プレーヤーとして。持ち運び用に。 対応メディアDVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大16GBまで) 視野角上下120度、左右140度 対応フォーマットDVDーVideo、DVDーVR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG 入力端子AV入力端子 出力端子AV出力端子、イヤホン端子 付属品リモコン、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×2本、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用収納ケース、取扱説明書兼保証書 保証期間1年 ブラック 仕様【カラーシステム】NTSC/PAL 自動変換
1台
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのモバイルバッテリーで駆動する11.4インチポータブルDVD。パソコン不要で録音できるCDリッピング機能搭載。10,000mAhモバイルバッテリー使用で約9時間駆動。
用途ポータブルDVDプレーヤー、DVDプレーヤーとして。車載用、屋外に。 対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RDL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBメモリー(最大16GBまで) ディスプレイ11.4インチ(16:9) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×22×4 質量(kg)1.02 電源(V)C100-240(家庭用ACアダプター)、DC12(車載用シガー電源アダプター)、モバイルバッテリー(別売) 消費電力(W)約12 解像度1366×768 視野角上下120度、左右140度 対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG セット内容本体、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池×2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書 保証期間1年 ブラック
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ブルーレイディスクを家で車で外出先で楽しめる。 レジューム機能搭載。 3電源対応(AC/DC/リチウムイオン電池)。
用途ブルーレイプレーヤーとして。 CPRM対応/ポータブル/CD/USB/SD 付属品リモコン、リモコン用乾電池(単4形乾電池2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、イヤホン、車載用ケース、取扱説明書兼保証書 質量(kg)1.1 消費電力(W)最大20 電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター)、DC12V 2.0A(車載用シガー電源アダプター)、7.4V/4000mAhリチウムイオンバッテリー 充電時間約3時間20分 解像度800×480 保証期間1年 視野角上下100度、左右120度 対応メディアBD-ROM/BD-R/BD-RE/BD-R、DL/BD-RE、DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW、USB メモリー/SD カード(128GBまで) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×20×4.6 接続端子AV入力端子×1、電源入力端子×1、3.5mmフォンジャック×1、USBポート×1、メディアスロット×1、HDMI出力端子×1 スピーカー2CHステレオ(4Ω 2W×2) 連続再生時間約3時間30分 画面サイズ9インチ 再生可能ファイル形式BDMV、BDAV、DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、AVCHD、VC-1、CD-DA、MP3、WAV、JPEG、PNG、GIF、AVI(最大解像度:720×480) ビデオフォーマットH.264、VC1、MPEG1、MPEG2、MPEG4 オーディオDolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

CDもDVDも手軽に再生!4WAY電源でどこでも楽しめるポータブルDVD。お手持ちのモバイルバッテリーで駆動可能(10000mAhバッテリー使用で約8時間駆動※5V2A以上のモバイルバッテリーを推奨※モバイルバッテリーはお客様でご用意ください)。ワンタッチで録音できるリッピングボタン搭載。CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能。レジューム機能搭載:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能
用途DVD再生プレーヤーとして。車載用 AC DC 乾電池 モバイルバッテリー CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き 付属品リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、電源供給用USBケーブル、AVケーブル、車載取付用本体収納ケース、取扱説明書(保証書付) 使用温度(℃)0~40 保存温度(℃)”-10~60 入力端子AV入力端子 出力端子AV出力端子、イヤホン端子 適合バッテリー5V/2.0A以上 容量10000mAh以上を推奨(別売) バッテリー稼動時間【モバイルバッテリー】8時間(10000mAh時) 再生可能ファイル形式DVD、 DVD-R/DL、 DVD-RW、CD、 CD-R/RW、 SD/USBメモリー(最大16GBまで) 再生形式DVD-Video、 DVD-VR、 CPRM、 CO-DA、 MPEG1、 MPEG2、 AVI、 MP3、 WMA、 JPEG システム対応【カラ―】NTSC/PAL 自動変換
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューナー内蔵で地上デジタル放送が楽しめるポータブルDVDプレーヤー。パソコン不要で録音できるCDリッピング機能搭載。レジューム機能搭載で前回見た場面から再生可能。チューナー内蔵で地上デジタル放送が楽しめる。
用途CPRM対応 9インチ フルセグチューナー内蔵 車載用バッグ付き 3電源対応(AC/DC/充電電池) セット内容本体、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池×2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、ワンセグ用アンテナ、取扱説明書、mini B-CASカード ブラック 質量(g)847 電源(V)AC100-240(家庭用ACアダプター)、DC12(車載用シガー電源アダプター)、ニッケル水素充電池単3形×8本(1900mAh以上)(別売)、アルカリ乾電池単3形×8本(別売) 消費電力(W)約10 ディスプレイ9インチ(16:9) 解像度800×480 保証期間1年 視野角上下120度、左右140度 対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RDL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBメモリー(最大16GBまで) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×17.9×5.4 入力端子AV入力端子 対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG 出力端子AV出力端子、イヤホン端子 受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(UHF13-62、CATV C13-C62)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります