家電 :「受話器線」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電話機本体と、受話器を接続 クロスタイプ
仕様4極4芯用 コード長さ(m)0.3 プラグ形状モジュラープラグ
1個
664 税込730
当日出荷

電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに
仕様4極4芯 種別クロス結線 コード長さ(cm)60
1個
599 税込659
当日出荷

電話機やFAX等の本体と受話器の接続に 両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
仕様4極4芯 エスコ品番EA764CC-1 種別クロスタイプ ホワイト 長さ(m)0.3~2
1個
735 税込809
当日出荷

電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに
ホワイト 種別クロス結線 コード長さ(cm)30
1個
459 税込505
当日出荷

4極4芯受話器用カールコード。交換用として需要があります。
接続端子4極4芯 タイプクロス結線 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。 伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。 ケーブルの電話機側に、約10cmの延長部を搭載。 受話器用カールコードは、電話機背面の端に接続するタイプのものが一般的ですが、一部のビジネスホンでは、電話機背面の中心部に接続するタイプが採用されています。 本製品はそのような電話機に接続しても、快適に配線が可能です。 受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。 本製品は2つの結線方法の中でも一般的な「クロス結線」に対応したコードです。
ホワイト 長さ(m)0.3 ケーブル4極4芯 結線クロス結線
1個
499 税込549
当日出荷

電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。 伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。 受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。 本製品は2つの結線方法の中でも採用機種の比較的少ない「ストレート結線」に対応したコードです。
ホワイト 長さ(m)0.3 ケーブル4極4芯 結線ストレート結線
1個
479 税込527
当日出荷

モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ - 6極4芯モジュラープラグ
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線 ホワイト プラグ形状6極4芯(RJ11) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機やビジネスホンに対応した、6極4芯タイプです。 幅約4mm、厚さ約1mmと、薄型のスーパーフラット形状。 カーペットの下や狭い隙間など、様々な環境で快適に配線が可能です。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション ホワイト コネクタ形状6極4芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様6極4芯(6極2芯使用可) ケーブル6極4芯仕様 厚さ(mm)約2.55 ホワイト 規格NTT端子結線準拠 コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグ プラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大きなボタンで楽々番号入力通話中・保留中に点灯するお知らせランプ登録した 電話番号にワンタッチで発信、ワンタッチダイヤル(3件登録可能)技術基準適合認証品カラーはホワイト
付属品保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約540 直流抵抗272Ω 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)160×83×210(突起物含まず)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機やビジネスホンに対応した、6極4芯タイプです。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
ブラック 規格NTT結線準拠 コネクタ形状6極4芯(RJ11) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプスタンダード
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どこでも移動しながら通話する…日常の当たり前に固定電話もバージョンアップ。親機もコードレスな電話機です。 迷惑電話対策が充実、電話に出る前も、通話中もボタン1つでサポートします。 目立つボタンで分かりやすい「迷惑ストップ」ボタン搭載。通話中や着信中にワンタッチすれば、相手にお断りメッセージを流し、自動的に電話を切ることができます。 さらに、ナンバーディスプレイ契約時にはお断り番号リストに登録、次回からは自動的に着信拒否をします。 大きくて見やすいボタンと、くっきり見やすいホワイト液晶でどんな方でも使いやすいデザインです。
仕様【スピーカーホン/オンフックダイヤル】〇/〇、【線通話/保留・転送】親機・受話子機・子機:○/〇、【双方向子機間通話】子機・受話子機間も可能 ホワイト系 質量(g)親機:約477g(受話子機含む、ACアダプター含まず)、受話子機:約127(充電池含)、子機:約127(充電池含む)、充電器:約114(ACアダプター部含) 切替方式【音量切替/送話音量切替】親機・受話子機・子機:10段階/3段階 消費電力(W)親機:約2.1、待機時約0.9/子機:急速充電時:約0.7、待機時:約0.4 外寸(mm)親機:170×174×81(受話子機含)、受信子機:49×26×165、子機:49×26×165(充電器79×70×101) 対応ナンバーディスプレイ:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り(100件) 機能【電話帳】親機・受話子機・子機:カナ100人×1番号、【防犯】お名前確認・非通知お断り・お名前確認起動時自動通話録音(1件1分)・0120/0800お断り・迷惑ストップボタン・安心相談ボタン 液晶パネル親機:3型[25×74]カナ1行、受話子機:1.4型[22×30]カナ2行、子機:1.4型[22×30]カナ2行 RoHS指令(10物質対応)対応 連続待受時間受話子機・子機:約200時間 連続通話時間(時間)受話子機・子機:約8
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

キャッチホン機能リダイヤル機能保留機能技術基準適合認証品
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約350 直流抵抗282Ω 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)90×75×213(突起物含まず)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

警告音声で迷惑電話対策。着信時に受話器をとると「この電話の通話内容は防犯のため録音します」という警告音声が再生されます。通話中でも「防犯」ボタンを押すことで、いつでも警告音声を再生できます。 指定電話番号拒否機能(最大29件)。 液晶画面(16桁表示)、ナンバー・ディスプレイ対応 ※NTTへのサービス申し込みが必要です(有料)。 ツータッチダイヤル(電話帳)機能 ※最大10件。 プッシュ/ダイヤル切換スイッチ。 呼び出し音量切換(切/小/大)。 着信お知らせランプ。 日付・時刻表示。 発信履歴(最大10件)、着信履歴(最大30件)。 キャッチ※、リダイヤル、スピーカー、保留(メロディ)機能 ※割り込み通話サービスの申込みが必要です(有料)
付属品保証書付取扱説明書、電話線(1.8m) 質量(g)500 方式プッシュ回線/ダイヤル回線(10PPS/20PPS)切替式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×80×195(突起物含まず) 最大直流抵抗(Ω)295
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

壁などの電話線差込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機などで一般的に使用されている、6極2芯タイプです。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛 / 水銀 / カドミウム / 六価クロム / ポリ臭化ビフェニル / ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション ホワイト コネクタ形状6極2芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。 6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードとしても使用が可能。 6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション ホワイト コネクタ形状6極6芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

停電時でも使えるかんたん電話機。 ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。 電話番号を16桁まで表示できる液晶画面。 暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。 二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。) 手放しで通話ができるハンズフリー機能。 リダイヤル機能。保留メロディ(エリーゼのために) 着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。) ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。 壁掛け使用可能。(ネジは別売です)
セット内容親機のみ 付属品電話コード(30cm)、回線コード(200cm) 質量(g)530(回線コードを除く) タイプ有線 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×155×65
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

1回線で2台の通信機器を切り替えて使用できる切替器 あらかじめ使用する電話機を設定できる手動切替タイプ
付属品取付シール(約24×37mm)、木ネジ コード長さ(m)1 本体質量(g)45 ケーブル6極2芯対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×24×74(突起部除く)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

局線とテレホンコードの接続 コンデンサー付で電話が不通になったとき、局からの信号で故障箇所のチェックができます※6極6芯、6極4芯の電話機には使用不可
仕様6極2芯用、コンデンサー付
1個
835 税込919
当日出荷

1回線で2台の通信機器を切り替えて使用できる切替器 先に取った電話機に接続できる自動切替タイプ
付属品取付シール コード長さ(m)0.1 本体質量(g)26 ケーブル6極2芯対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×24×70
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

故障箇所を探せるコンデンサ付きのモジュラージャックですコンデンサが付いているので、電話が通じなくなった時、電話機の故障か局線不良かを電話局からの信号で調べることができます
1個
529 税込582
3日以内出荷

シンプルで簡単、防犯対策にもってこいの電話録音機。かかってきた電話に警告メッセージで応答。 在宅時と外出時に応答を入り切りしたい場合、スイッチひとつで簡単に切り替え。取り付け工事不要。電話回線と電話機の間に接続するだけ。
仕様運用回線:アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)、ファイル作成:1通話ごとに1件、長時間通話の場合最大30分、最大30件 付属品ACアダプター(9V/500mA/1.8m)、モジュラーコード(1m)、取扱説明書、簡単取付マニュアル 質量(kg)0.15 消費電力(W)4.5 電源ACアダプタ(音声出力端子付き) 保存方法上書き録音、内部メモリー 寸法(横×縦)(mm)115×70×30 録音時間(分)60 録音方式自動
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

電話機とモジュラーの間に付属のモジュラーを接続するだけの簡単取付で設置できる防犯対策。 電話着信後、呼び出し音が鳴る前に「この電話の通話内容は防犯のため会話内容を自動録音いたします。 あらかじめご了承ください。」とメッセージが流れます。 電話をとる前にオレオレ詐欺、振り込め詐欺等の特殊詐欺犯への警告ができます。 最大約60分、最大30件の録音が可能。 録音がいっぱいになると古い録音から順に上書きされます。 音声出力端子付きで録音内容を音声データとして外部に取り出すことができます。 自動応答、録音だから電話中に録音ボタンを押す煩わしさもなく、操作ボタンもシンプルで機械が苦手な方にも安心してご利用いただけます。 電話による特殊詐欺抑制にもなる自動応答録音装置。
付属品ACアダプター(1.8m)、モジュラーコード(1m)、保証書付取扱説明書、簡単取付ガイド ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×70×30 質量(g)約105 電源(V)ACアダプター:100~240(50/60Hz)/0.2A、DC9/500mA 待機電力(W)1.2 最大消費電力(W)4.5 適合アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線) 録音方式自動、上書き録音 保存方法内部メモリー 録音時間(分)60 入力端子音声出力端子:Φ3.5mmミニジャック、電話回線端子・電話機端子:モジュラー(4p)、電源入力端子:DC9V 仕様【ファイル作成】1通話毎1件/長時間通話の場合最大約30分/最大約30件、【消去方式】個別
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング