家電 :「吹き飛ばし 吸い込み」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸いこむ、照らす、ふき飛ばす、3つの機能を兼ね備えたパワフルなハンディクリーナーです。 最大15000Paという脅威の吸引力で、お部屋や車のすみずみまでキレイに! ホコリ、糸くず、食べこぼし、コインのような重さのあるものまで吸い込みます。 ソファ下の手の届かないホコリはライトで確認、エアガンで吹き飛ばしてから吸引も! サッシにたまった塵やどこから飛んできたかわからない枯葉などは、吹き飛ばせます。 こんな3つの便利機能を1つにまとめたのが『aio-CLEANミニ掃除機』です。
用途キーボードのお手入れに。デスク周りに。普段のお掃除に。車内清掃に。屋外での作業にも。 質量(g)470 サイズ(cm)25.3×5.7 消費電力(W)65 定格電圧DC5V 、1.5A 連続使用時間(分)40(1段階) バッテリー7200mAh /11.1V 吸引能力1段階:7500Pa 2段階:15000Pa 充電時間(時間)4.5 SNR値80db以下
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング