家電 :「回転式クリップ」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
ハンズフリーで撮影ができるアクションカメラ用クリップホルダー
材質ABS樹脂、亜鉛合金
色ブラック
質量(g)約60
対応機種GoPro HERO8/7/6/5/MAX
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×85×42※突起部を除く
アズワン品番64-4366-61
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
約9.9mmの薄型設計で耳元もスッキリ。ディー・スナップ等の接続に適した1mコードを採用。
開いた状態で簡単に装着できる回転式クリップハンガーを採用。
コード長さ(m)1
仕様希土類ネオジウムマグネット、入力コードリッツ線
質量(g)約32g(コード含む)
プラグステレオミニプラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ
再生周波数帯域(Hz)14~24000
インピーダンス(Ω)20
ドライバーユニット(Φmm)30
最大入力(mW)1000
音圧感度(dB/mW)102
装着方式耳掛け式
手軽に高音質録音。持ち運びにも便利な小型・軽量設計のラベリアマイクロホン。
マイクカプセルの全指向性により、どの方向の音もクリアに高音質ステレオ収音が可能。
ウインドスクリーン付属。
小型でマイクを装着していることを意識させない本体デザイン。
自由な角度で装着できる360度回転式クリップ機構。
バッテリーレスで使用可能。
色(本体)黒
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
デジタル録音機器対応の高音質小型ステレオマイクロホン。
電池のいらないプラグインパワー方式で入力端子にダイレクト接続。
高感度エレクトレットコンデンサー型マイクユニット採用。
音響特性に優れ、外部ノイズを低減するメタルメッシュを採用。
それぞれ110度に配置された2つのユニットで明瞭なステレオ感。
ネクタイや襟元、ポケットに取り付け可能な回転式クリップ付き。
型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)約7.0(コード除く)
電源プラグインパワー方式
コード長さ(m)1
周波数特性80~15,000Hz
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16×35×23
指向性単一指向性×2(ステレオ)
インピーダンス(Ω)1.5k
音圧感度(dB)‐41(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
テレビ会議の補光に役立つUSB給電式のLEDクリップライトです。机やパソコン画面などに挟んで使えるので、狭い場所でも設置可能。360度回転するクリップと180度稼働するマウント部で、角度調節は自由自在。また、ライトとクリップは分離可能(接続部分は1/4インチネジ式)です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×85×24(クリップ)
サイズ(inch)6(LEDライト/外形165mm)
LED使用数(個)48
調光方式10段階
照射モード白色/暖色/MIX色(リモコンスイッチ操作)
色温度(K)2700~7000
明るさ(Lm)最大850
使用電源USB給電DC5V/2A
出力(W)8.8
ケーブル長(cm)140
厚さ(mm)25(クリップ挟み幅)
質量(g)約180
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
超小型&超軽量 わずか12gのウェアラブルカメラ。 ポケットにいれて簡単に持ち運び、日常の瞬間をいつでも残せる。スマートフォンアプリに接続で簡単操作。 画面を確認しながらアングルを自由にカスタマイズできる。好評だった前作にアクセサリーが付属されバージョンアップ。 お好きなアクセサリーを使ってどこにだってペタッ。両手をふさがずに気軽な動画・写真撮影を楽しめる
用途メガネ、帽子、ヘルメット、機械、模型、ラジコンなど
仕様マイク:なし、技適:取得済み
付属品充電ケーブル、装着治具(回転式クリップ、バンド、面ファスナー、両面テープ)
材質ABS
質量(g)約12
電源(V)DC5
端子種別充電口:microUSB端子
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約16×18×46
対応機種iOS 9.2 以上/Android 5.0 以上
バッテリー内蔵:リチウムポリマー電池(200mAH/3.7V)
動作環境温度:0~50度、湿度:90%以下(結露が無い事)
照度(Lux)撮影:最低10
撮影距離(cm)10~∞
画質動画:1080P(約25fps)、静止画:200万画素
連続動作時間約50分
画角撮影:対角 約60度
無線LANWi-Fi/2.4GHz帯/IEEE802.11g
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
室内でも表情が明るくキレイに映る!。動画撮影・WEB会議・ビデオ通話に最適!。 角度・位置が自由自在 フレキシブルアーム。スマホとLEDライトを好みの角度・位置に自由自在に調整できます。明るさ調節11段階 色調節3段階。撮影シーンにあわせてライトの明るさや色をリモコンで設定できます。ボールジョイント接続だから360°自由回転。スマートフォンホルダー接続はボールジョイント仕様。360°回転によりお好みの角度に調整できます。取り付け簡単! はさむだけクリップで固定!。クリップ式スタンドだから、しっかり固定することができます。テーブルなどいろいろな場所に挟めます。
色ブラック
質量(g)約500(クリップスタンド他を含む)
消費電力(W)5.5
ケーブル長(m)約1.8
コネクタ形状(電源入力側)USB-A(ケーブル一体型)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)全体(フレキシブルアーム+クリップ+LEDリングライト):約160×770×105、LEDリングライト:約160×170×25
色温度3500K~6500K
固定方法クリップ
定格入力電力DC 5V
ホルダー寸法(mm)約W70×H28×D35
灯数LED:48個
調光方式11段階調整(昼白色、昼光色、電球色)
発光方式広域発光(点灯)
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。