家電 :「型取り用シリコン」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
Sサイズ 3ペアのシリコンイヤーチップ
デュアルデンシティ・イヤーチップ
柔らかいシリコンの外側の層は、外部ノイズの侵入を防ぎます。
快適で確実なフィット感
外耳道の輪郭に沿った快適で確実なフィット感を提供します。
音漏れを軽減
内部の硬質シリコンは、音漏れや誤った取り外しを防ぐために、イヤホンハウジングとの完璧な密閉環境を作り出します。
5mmのサウンドパイプを備えたカナル型イヤホンでの使用
サイズS
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
Lサイズ 3ペアのシリコンイヤーチップ
デュアルデンシティ・イヤーチップ
柔らかいシリコンの外側の層は、外部ノイズの侵入を防ぎます。
快適で確実なフィット感
外耳道の輪郭に沿った快適で確実なフィット感を提供します。
音漏れを軽減
内部の硬質シリコンは、音漏れや誤った取り外しを防ぐために、イヤホンハウジングとの完璧な密閉環境を作り出します。
5mmのサウンドパイプを備えたカナル型イヤホンでの使用
サイズL
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
JH5は、片側に4基のバランスドアーマチュアドライバー(BAドライバー)と1基のカーボンベースダイヤフラム採用の10mm径ダイナミックドライバーを搭載したハイブリッド構成のイヤホンです。ハイブリッド構成を余すことなく引き出す音響設計と、DLP-3D印刷方式により精密に作り出されたエルゴノミクスシェルデザイン、0.78mm 2ピンコネクター採用などFH9やFH7などの上位モデルでFIIOが培ってきたノウハウが注ぎ込まれています。
付属品0.78mm 2ピン 銀メッキ高純度銅芯線ケーブル、バランス重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L)、低音重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L)※Mサイズを装着済み、HB11キャリングケース、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約7.6(片側・ケーブル含まず)
形式インイヤーモニター型イヤホン
感度111dB/mW (@1KHz)
プラグ(mm)3.5アンバランス(金メッキ)
周波数特性20Hz~40kHz
ケーブル銀メッキ高純度銅芯線ケーブル
端子イヤホン側:0.78mm 2ピン
ケーブル長(cm)約120
インピーダンス(Ω)13 (@1KHz)
ドライバタイプ(片側)高域用BAドライバー2基、中域用BAドライバー2基、10mm径ダイナミックドライバー1基
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。