家電 :「大型掛時計」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同調方式:デジタル同調。受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~30MHz ※10kHz調整。スピーカー:直径90mm 丸型 8Ω 2W。出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。電源:DC6V 単一形アルカリ乾電池×4本(別売) / AC100V 50/60Hz。消費電力:6W。外形寸法(約):幅258×高さ151×奥行95(mm)。質量:約740g(電池除く)。付属品:AC電源コード(約1.5m)。電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約220時間 FM 約230時間 SW 約220時間 。 イヤホン使用時(目安):AM 約350時間 FM 約400時間 SW 約350時間。 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります
用途デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質。オートスキャンでらくらく自動選局。SW(短波)放送も聴ける。大音量で聴ける大型9cmスピーカー。時計も表示できる大型液晶付。持ち運びやすいハンドル付。わかりやすい日本語表記。操作しやすい大きなツマミ。乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
1個
5,223 税込5,745
翌々日出荷

強火で炊き続ける「豪熱沸とうIH」。 ごはんの甘みがさらにアップする「熟成炊き(白米)」。 食べやすく、おいしく炊ける「麦ごはんメニュー」。 選べる2つの保温選択。 30時間おいしく保温できる「うるつや保温」・「高め保温」。 ふっくらおいしい「全面加熱」。 釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」。 発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー。 炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。 お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内」。 「AG+抗菌加工 立つしゃもじ」。
質量(kg)約3.2 ステンレスブラウン 消費電力(W)炊飯時:700 機能釜厚1.7mm、豪熱沸とう、大型蒸気口、あったか再加熱、時計式メモリータイマー(2種類)、お知らせメロディ、親切目盛(0.5カップごと)、フラット庫内、洗える内ぶた、クリアコートふた、ステンレスふた、洗米OK内釜、オレンジくっきり液晶 高さ(cm)ふた開き時:約36 消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり:115、保温時1時間あたり:14.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×30×19 年間消費電力量(kWh/年)50.3(エコ炊飯) 省エネ基準達成率(%)108(エコ炊飯)(目標年度2008年度) 最大炊飯量A電磁誘導加熱方式(IH):0.54L以上0.99L未満 炊飯容量白米(L):0.09~0.54(0.5~3合)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります