家電 :「安いデジタルカメラ」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
どこへでも気軽に持ち歩きやすい、わずか93gの軽量コンパクトデジタルカメラです。オートフォーカスと豊富な撮影モードで、キレイな写真が簡単に撮れます。また動画撮影も出来、思い出を写真と動画で残せます。
A4サイズに印刷しても充分な800万画素の画質だから、お子様も自由研究、修学旅行などはもちろん、ビジネスで社内共有の記録用カメラとしてもおススメです。
セット内容カメラ、充電ケーブル(Type-A to Micro-B)、リチウムイオン充電池、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書※充電器は別売りです。USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V2A以上のもの)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。※記録メディア(SDカード)は付属していませんので、別途ご用意ください
色ブラック
質量(g)約93(付属品・電池含まず)
電源リチウムイオン充電池(3.7V750mAh)
対応OSWindows 10/Windows 11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×54×24
レンズF/2.8 f=3.25mm
記録方式静止画:JPEG、動画:MJPEG(AVI)、音声PCM
有効画素数約800万画素
連続使用時間(時間)動画撮影:約1
機能オートフォーカス、セルフタイマー、手ブレ防止、撮影モード(オート/スポーツ/夜景/肖像/風景/逆光/パーティ/ビーチ/高感度)、撮影機能(顔検出/笑顔検出(自動シャッターON)/効果/美肌モード/連続撮影)
インターフェースUSB Micro-B (USB2.0)
三脚取付ねじ1/4インチネジ
充電時間(時間)2
撮像素子CMOSセンサー
ISO感度設定オート/ISO 100/ISO 200/ISO 400
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアSDカード(最大128GBまでclass10推奨)※SDカードは付属していません
記録画素数静止画:56M(補間)/48M(補間)/30M(補間)/24M(補間)/20M(補間)/18M(補間)/16M(補間)/12M(補間)/8M/7M/5M/2M、動画:3840×2160 10fps/2688×1520 20fps/1920×1080 30fps/1280×720 30fps
取扱説明書(7.13MB)
待機時間電源ON状態:約1時間40分
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。