家電 :「安全用」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。安全性:UL1642及びIEC60086-4に適合しております。欧州電池指令に準拠しております。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。
サイズセル:1/2AA 高さ(mm)最大:25.15 質量(g)8.9 構造セル:ボビン 公称電圧(V)3.6 本数1 動作温度-60℃~85℃ 電流(mA)最大連続:35 最大外径(mm)14.55 アズワン品番67-9340-92 最大放電電流(A)0.1 公称容量(Ah)1.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アルカリ乾電池 角形9V モノタロウ 動画あり
水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。 使用推奨期限5年
タイプ9V形(アルカリ) 寸法(mm)約48×約17×約27 電圧(V)9 本数1本 使用推奨期限5年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
279 税込307
当日出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型リチウムイオン電池
RoHS
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど 本数1本 直径(Φmm)18.7 高さ(mm)69.8 質量(g)約52 温度(℃)充電温度:0~45 対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR 対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B 公称電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)3600 保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除 保管温度(℃)-20~25 RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)-10~60 充放電回数(回)500以上
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

14500リチウムイオン充電池です。本商品はUSB Type-C充電ポートを搭載し、このポートにお手持ちのType-Cケーブルを挿すことで直接充電可能です。
規格14500、【PES】有 バッテリー容量(mAh)920 電圧(V)3.7 最大放電電流(A)5 保護回路有り 質量(g)22 対応機種E05、i05、I331、E348、H5 寸法(Φ×mm)14.5×50 RoHS指令(10物質対応)対応 本数1本
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有 バッテリー容量(mAh)2600 電圧(V)3.7 保護回路有り 寸法(Φ×mm)18×69 質量(g)48 対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様【電力】9.62Wh 本数1本
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

21700リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格21700、【PES】有 バッテリー容量(mAh)4800 電圧(V)3.7 保護回路有り 寸法(Φ×mm)21.6×76.1 質量(g)72.3 対応機種A20、A22、L1、C2、TO50R RoHS指令(10物質対応)対応 仕様【電力】17.76Wh 本数1本
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります