家電 :「小型 ラジオ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。 手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8 周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710k スピーカーΦ36mm(16Ω)×2個 連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30 タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) バッテリーリチウムイオン 電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B) アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74 入力端子AUX-IN(Φ3.5mm) 適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah) ラジオ最大出力2W×2個 質量(kg)0.35(バッテリ除く)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

電池長持ち!連続約120時間の長寿命で、防災用として最適です。 シンプルで扱いやすいAM/FM2バンドラジオ。 非常用持出袋に入れてもかさばらない小型サイズ。 40mmスピーカー内蔵で、卓上使用にも便利。 散歩・ウォーキングに便利なベルトクリップ付き。
仕様AM530~1600kHz/FM76~108MHzモノラルラジオ、40mmスピーカー、FMロッドアンテナ、AM内蔵アンテナ、ベルトクリップ付 電池寿命(時間)連続約120(アルカリ乾電池使用時) 付属品両耳イヤホン・取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、アンテナ:スチール 質量(g)72(電池含まず) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×22×95 使用電池単三乾電池×2本(別売) 保証期間1年間
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

デジタルチューナー搭載で選局が簡単。らくらくチューニングラジオ。
用途ポケットラジオ、携帯ラジオとして。ラジオ放送/FM放送/ワイドFM放送/携帯ラジオ/携帯ラヂオ/コンパクト/軽量/小型/ミニ/シンプル/おしゃれ/防災/防災用品/避難所 付属品モノラルイヤホン、単2形乾電池×2本、ハンドストラップ 質量(g)250 電源(V)DC3(単2形乾電池×2本) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×3.4×8.8 スピーカー6.5cm丸形×1個 受信周波数FMモノラル76-108MHz/AMモノラル504-1665kHz 出力端子イヤホン:モノラル(Φ3.5mm8Ω) 最大出力(mW)実用(DC時):320
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本 最大出力125mW 受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)10.8 周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629k スピーカー36mm(16Ω) 2W×2個 連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり) バッテリーリチウムイオン アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー 入力端子AUX IN 適合バッテリーA-48692 質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

プリセットメモリー 各モード100局登録可能 放送局を自動選局できるオートスキャン機能 暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶 便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz 電池寿命(時間)スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間 付属品ストラップ 質量(g)約178(ストラップ含み、電池除く) 電源DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用) 方式PLLデジタル同調 スピーカー直径45mm 丸型 25Ω 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)78×128×32(最大値) 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
6,553 税込7,208
当日出荷

自動選局・登録機能付き。受信が可能な放送局を自動で選局し登録します。選局時の細かなダイヤル操作から解放されます! アラーム機能付き。設定された時刻になると自動でラジオまたはブザー音がON。目覚ましとしても利用できます。 スピーカー内蔵 両耳イヤホンが付属 ロッドアンテナを伸ばせばFM放送の受信感度がアップ! ワイドFM放送(FM補完放送)の受信に対応
受信周波数AM:522-1620kHz、FM:76-108MHz 付属品両耳イヤホン 質量(g)80 電源単三乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×103×23 機能スリープタイマー機能( 15 分単位設定、最大 90 分) スピーカーサイズ(mm)40
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

ワイヤレス テレビ用 お手元スピーカー 生活防水つき 小型 Bluetooth ラジオ YAMAZEN(山善) 動画あり
テレビの音声が手元で聞ける。ラジオ(AM/FM)&スマホ(Bluetooth)も楽しめるマルチスピーカー。騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。生活防水IPX4。連続使用時間約10時間
用途テレビ用のスピーカー、ラジオ視聴に。ワイヤレススピーカー テレビ用手元スピーカー 生活防水 小型 Bluetooth ラジオ 仕様【ACアダプター】100-240V 50/60Hz 付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)スピーカー:590、送信機:28 電源内蔵リチウムイオン電池 3.7V 2600mA 最大出力(W)3×2 充電時間約6時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スピーカー:28.8×5.3×6.6(突起部含まず)、送信機:7×2.1×1.1(ケーブル含まず) スピーカーユニット52mm
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ。約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)。約16mmの薄型タイプ。AM/FM各20局までメモリー登録。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信。照明付き液晶表示、デジタル音量表示。スピーカー(モノラル)搭載。FMロッドアンテナ付き。両耳イヤホン付属。本体カラーはブラック
付属品両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書 質量(g)約62(乾電池含まず) 電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×96×16(突起物含まず) メモリーFM/AM 各20局(合計40局) 受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz 電池使用時間(時間)イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45 取扱説明書(2.38MB)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

デジタルで一発選局、高感度DSPポケットラジオ。約85時間の電池長持ちタイプ(イヤホン使用/AM受信時)。約16mmの薄型タイプ。AM/FM各20局までメモリー登録。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信。照明付き液晶表示、デジタル音量表示。スピーカー(モノラル)搭載。FMロッドアンテナ付き。両耳イヤホン付属。本体カラーはシルバー
付属品両耳イヤホン(着脱式)、取扱説明書、保証書 質量(g)約62(乾電池含まず) 電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×96×16(突起物含まず) メモリーFM/AM 各20局(合計40局) 受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz 電池使用時間(時間)イヤホン使用時:AM受信/約85、FM受信/約80、スピーカー使用時:AM受信/約50、FM受信/約45 取扱説明書(2.38MB)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

コイズミCDラジオ
取っ手がついて、コンパクトな小型のCDポータブルラジオ。
用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。 仕様時計、【タイマー】アラームタイマー付き、 お目覚めタイマー、【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、ランダム/シャッフル演奏:シャッフル、イントロ演奏 受信周波数AM/FM/FMステレオ ワイドFM対応 電池使用時間(時間)【CD再生時】約6、【ラジオ受信時】約26 付属品ACアダプター、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)178 白(ホワイト) 高さ(mm)213 質量(g)670 奥行(mm)75 消費電力(W)8 最大出力(W)【実用】0.6W + 0.6W コード長さ(m)約1.8 端子の種類ヘッドホン端子 電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時) 使用電池単3形アルカリ乾電池×4本 スピーカーユニット5.6cm×2個 スピーカー部インピーダンス(Ω)8 音声入力LINE IN 端子×1
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。 赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。 大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。
用途FM・AMラジオの試聴に。 仕様(受信バンド)FMワイド・AM 受信周波数FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHz 付属品電源コード×1 ブラック 質量(g)約860(電池含む) 電源単3形乾電池×3、家庭用電源 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223.5×126.5×62 スピーカー出力(mW)640 RoHS指令(10物質対応)対応 スピーカーサイズ(mm)100 入出力端子イヤホン/ヘッドホン:ミニ
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

カーオーディオにスマートフォンなどを接続して、高音質に音楽を楽しめる
ホワイト ケーブル長(m)0.5 端子形状Φ3.5mmステレオミニプラグ(L型) - ステレオミニプラグ
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

名刺サイズのコンパクトなラジオで、胸ポケットにスッキリおさまります。電車やバスの中でラジオを聴くのに便利です。 高音域を強調する「快聴音モード」を搭載。加齢により聴こえづらくなる高音を強調することで、ニュースなど人の声が聴き取りやすくなります。 AFC(自動周波数制御)によりラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 電池使用時間(時間)【単4形パナソニックマンガン乾電池(R03)使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約10/約10、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約17/約19【単4形パナソニックアルカリ乾電池(LR03)使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約27/約27、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約46/約48【単4形パナソニック乾電池EVOLTA使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約30/約30、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約47/約49 付属品単4形乾電池×2本、ハンドストラップ 質量(g)【乾電池を含む】74、【乾電池を含まず】52 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.2×91.8×16.5 最大出力125mW 電池DC 3V 単4形×2 スピーカー2.8cm丸形(8Ω) 出力端子【イヤホン】モノラル(Φ2.5mm 16~32Ω) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.0×91.0×13.9
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

HiKOKI(日立工機)コードレスラジオ
小型でコンパクトなコードレスラジオ登場! Bluetooth(R)機能搭載でスマホ等の音楽プレーヤーのスピーカーとしてもご使用になれます。 イコライザ機能搭載で音質を調整可能です。 ACアダプタ標準付属です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ 質量(g)1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×176×185 スピーカー8W×1 電池使用時間(時間)約30※BSL36A18装着時 入力電源(V)14.4/18(マルチボルト蓄電池含む)/AC100
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

MW(AM)、FMステレオ、SW(短波)、LW(長波)、AIR(エアバンド)を受信できるワールドラジオ。プリセットメモリー各モード100局登録可能。放送局を自動選局できるオートスキャン機能。暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶。便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付。無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時)
受信周波数FM:76~108MHz(MW 9k step)/87~108MHz(MW 10k step)/MW(AM):522~1620kHz(9k step)/520~1710kHz(10k step)/SW:2300~26100kHz/LW:153~279kHz/AIR:118~137MHz 電池寿命(時間)MW(AM)/約70、FM/約60、SW/約50、LW/約70、AIR/約50(スピーカー使用時/単三形アルカリ乾電池を使用した場合) 質量(g)約178(電池除く) 電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)、DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×78×32 スピーカー25Ω 0.5W 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
7,598 税込8,358
欠品中

持ち運んでも置き型でも丁度良いサイズと音量の定番ラジオ。ストラップを付ければ持ち歩きもらくらく。アナログダイヤル式チューナーで微調整が可能。小型でもしっかり聴こえる0.5Wスピーカーを搭載。コンパクトさとパワフルなサウンドを両立。単三乾電池2本で長時間再生できて災害時にも役立つ。消し忘れを防ぐ電源ランプ搭載。大きな文字で操作がかんたん。同期を知らせるチューニングランプ搭載。伸縮改定式ロッドアンテナ(最長45cm)
用途ハンディラジオ AM FM 軽量 コンパクト ストラップ付 ポータブル 携帯 軽量 小型 乾電池 簡単 防災グッズ 付属品取扱説明書(保証書付)、ストラップ ブラック 質量(g)約125(電池除く) 電源単三乾電池×2本(3V別売り) 周波数(kHz)AM受信:520~1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.1×3.4×6.5 周波数(MHz)FM受信:76~108 電池使用時間(時間)アルカリ乾電池・スピーカー使用時:約93(FM時)、約99(AM時)、アルカリ乾電池・イヤホン使用時:約162(FM時)、約185(AM時)
1台
3,698 税込4,068
5日以内出荷

手のひらサイズなのに2スピーカーの高音質。録音もできる携帯用小型ラジカセ。操作も簡単なラジカセです。ラジオ録音、内蔵マイク録音可(ノーマルテープ使用)。
用途ラジオの聴取、カセットの再生や録音に。電池式 時計 アラーム コンパクトラジカセ カセットプレーヤー レコーダー 再生 録音 小型 軽量 ベルトクリップ付 携帯用ラジオ 防災グッズ 付属品両耳イヤホン、取扱説明書 材質ABS、スチール 質量(g)250 電源(V)DC3V 単3形乾電池2本(別売) 口径(Φmm)スピーカー:36×2(出力はモノラル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×4.2×9.1 電池寿命乾電池:約10時間(カセット連続再生、アルカリ乾電池使用時) 受信周波数AM504-1656KHz/FM75.6-109MHz 端子イヤホン:3.5mmΦミニジャック、ステレオイヤホン対応(出力はモノラル)
1台
4,598 税込5,058
5日以内出荷

災害時に強い!乾電池でも使用可能!大きな文字で簡単操作のCDラジカセ。CD、カセットテープ、AM/FMラジオのみのシンプル機能。本体内蔵マイクでテープに声を録音可能。3.5mmステレオイヤホン出力。W×2のステレオスピーカーでどこでも手軽に聴ける。視認性の高い赤色LED表示で見やすい。本体文字印刷は大きくて見やすい印字を採用。
用途CDラジカセとして、災害時にも。 CDラジカセ コンパクト FMラジオ AMラジオ ワイドFM カセットプレーヤー マルチプレーヤー オーディオ オーディオプレーヤー スピーカー内蔵 再生 おすすめ 父の日 母の日 敬老の日 贈り物 防災用 高齢者向け CDプレーヤー カセットデッキ ラジカセ AM FM ラジオ 簡単 小型 カラオケ 録音 乾電池使用可能 防災グッズ プレゼント 仕様●CD:再生専用(リピート/プログラム機能付き)※カセットテープへの録音が可能●カセットテープ:再生/録音●ラジオ:AM/ワイドFM※カセットテープへの録音が可能 付属品電源コード(約150cm)、取扱説明書 質量(kg)1.5 電源アルカリ単二乾電池×6本(別売)または、付属電源ケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22.5×11.5
1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷

シンプルかつ愛着の持てるデザイン。和室、洋室を問わないシンプルカラー。使い勝手のよい1Wモノラルスピーカー。カセットテープへの録音、再生が可能。AM/ワイドFMラジオ受信。災害時に強い乾電池+電源コンセント式。大きな文字で操作がらくらく。伸縮式FMロッドアンテナ。3.5mmイヤホンジャック。単二乾電池×4本(別売)でも使用可能
用途場所を選ばず気軽に。AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH ラジオカセットプレーヤー radio カセットデッキ 軽量 小型 簡単 アナログダイヤル 防災グッズ 付属品電源コード、取扱説明書/保証書 質量(g)980 電源(V)AC:100 50/60Hz 周波数(kHz)AM受信:530~1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×10.5×16.5 周波数(MHz)FM受信:76~108
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64 付属品AC電源コード 質量(g)【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686 消費電力(W)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0 最大出力600mW 電源(AC V)100 電源周波数(Hz)50/60 電池DC 6V(単3形乾電池4本使用) スピーカー10cm丸形(4Ω) 出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

耐熱仕様 自動車内での使用に対応 芯線に高純度99.996%のOFCを採用 高音質で伝送ロスが少ない
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱仕様 自動車内での使用に対応 芯線に高純度99.996%のOFCを採用 高音質で伝送ロスが少ない
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな操作とデザイン、レトロ&モダンなポータブルラジオカセットレコーダー。1980年代に大ヒットしたaiwaポータブルカセットレコーダー「カセットボーイ」へのオマージュモデル。カセットテープの再生・録音、AM/ワイドFMラジオの受信も可能。内蔵マイクと外部マイク端子で音声録音も自由自在。0.5Wスピーカー内蔵。災害時に強い乾電池+電源コンセント式
用途ラジオカセットプレーヤー カセットデッキ 軽量 小型 持ち運び 簡単 アナログダイヤル 防災グッズ 付属品イヤホン、外付けマイク、保証書付取扱説明書、給電用USBケーブル(ACアダプター別売) 材質ABS樹脂 等 質量(g)195 電源単3乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.7×4×9.3 入力端子外部マイク3.5mmミニジャック 受信周波数AM:530~1600KHz 周波数(MHz)FM受信:76~108 出力端子イヤホン3.5mmミニジャック
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

録音もできる小型ラジカセです。便利なコンパクトサイズでありながら、2電源対応(乾電池/USB)で持ち運びもラクラク!。AM/FMラジオ機能も搭載しており、ワイドFMにも対応しています。さらに、カセットテープやマイクロSDカードでの録音・再生も可能です。カセットテープとマイクロSDカードでの相方向の録音もできます。また、外部マイクからSDカード・カセットに、ラジオからカセットへ簡単に録音することも可能です。カセットが劣化する前にデジタル保存をするのもおすすめです。付属の外部マイクを接続すれば、ボイスレコーダーとしてもご利用いただけます。オシャレなデザインで、機能も充実したアイテムです。音楽を持ち歩きたい方や、録音が必要なメモリーワークまで幅広く活躍します。日常のさまざまなシーンで活躍すること間違いなし!。外出先でラジオを楽しみたい方や、ミーティングやインタビューの録音にも最適です。6ヵ月間保証書付き
材質ABS樹脂 シルバー 質量(g)(約)230 電源単3形乾電池2本使用(別売)・USB給電(DC5V/0.5A) 方式トラック:コンパクトカセットモノラル 記録方式MP3 対応メディア8~32GBまでのmicroSDHCカード 入力端子マイク入力3.5mmステレオミニジャック スピーカー直径50mm丸型8Ω1W1個 受信周波数FM/76~108MHz、AM/530~1600kHz アンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)12×3.7×8.8 出力端子音声出力3.5mmステレオミニジャック
1台
6,998 税込7,698
12日以内出荷

デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質 大音量で聴ける大型9cmスピーカー 持ち運びやすいハンドル付 わかりやすい日本語表記 選局しやすい大きな表示と大きなツマミ 乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
受信周波数FM:76~95MHz/AM:522~1620kHz 仕様同調方式:デジタル同調 電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:FM210/AM200、イヤホン使用時(目安)FM380/AM340※アルカリ乾電池使用時 付属品AC電源コード(約1.5m) 質量(g)約618(電池除く) 消費電力(W)4 電源DC4.5V 単一形乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz スピーカー直径90mm 丸型 8Ω 2W 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外形:約120×約218×92 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック ※音声はモノラルです。
1個
3,988 税込4,387
当日出荷

低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。 公称電圧(V)3
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。 公称電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグ径Φ2.5のモノラルイヤホンです。小型ラジオに最適です。コード長は1mです。
プラグΦ2.5モノラルイヤホン 音圧レベル(dB)105±5dB 1KHz、10mW インピーダンス(Ω)32 最大許容入力(mW)30 イヤホン形状砲弾型
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運べるレコードプレーヤー おしゃれなトランク型。コンセントがなくても使える充電式、USB充電アダプターでも使える2WAY方式。
用途レコードプレーヤーとして。ワイヤレス/充電式/トランク型/コンパクト/レコード/LP/EP/アナログ/Bluetooth/ラジオ/おしゃれ/スピーカー/Bluetooth/ブルートゥース/オーディオ/家庭用/サウンドスピーカー/趣味/歌/家族/友達/パーティー/コンパクト/ポータブル小型/音楽鑑賞/簡単/軽量/薄型/持ち運びに便利/外出 付属品取扱説明書(保証書付 保証期間1年)、充電用USBケーブル(タイプC、コード長約1.5m) 質量(kg)2.45 消費電力(W)10 電源100V(50/60Hz) 連続使用時間(時間)レコード:約 6~8 、ラジオ等:約 12~15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×10×25 入力端子外部入力:3.5 mmステレオミニジャック、充電用USBポート:タイプC バッテリー容量(mAh)3000 出力端子ヘッドホン:3.5 mmステレオミニジャック、外部出力(AUX):RCAステレオピンジャック
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

これ1台でレコード(LP/EP)、CD、カセットテープ、USBメモリ、ラジオに対応。高級オーディオ製品に採用されているドーナツ状のコアに均等にコイルを巻いた磁束密度が高く、磁束漏れが少ない小型のトロイダルトランスを採用することで、ノイズを抑えた高音質と小型で高出力を両立。高出力でもリップルを抑える大容量の電解コンデンサを採用。20Wの大出力、9cmフルレンジコーン型スピーカー 2基を搭載し、低域~高域をカバー。また大容量スピーカーボックスを採用し、独立したボックス内で程よく音が反響することに加え、背面ダクトから音を抜いて小森間の少ない臨場感のある豊かな音質を実現。オーディオテクニカ社製のカートリッジ&針を採用、レコードの信号を正確に読み取りレコード本来の魅力的なアナログの音を表現。
仕様●CD部:機能:再生のみ、再生可能ディスク:音楽CD,CD-R,CD-RW●USB部:機能:再生・録音、再生可能データ形式:MP3,WMA(データ作成方法により再生されない場合があります)※SDXC未対応●ams-500_manual.pdf:1●カセット部:機能:再生・録音●ラジオ受信周波数:ワイドFM対応 FM76.0~108MHz/AM522~1620kHz●レコードプレーヤー部:2スピードプレーヤー 33 1/3rpm、45rpm、カートリッジ オーディオテクニカ社製 AT-3600LA、使用針 オーディオテクニカ社製 ATN-3600L、駆動方式 ベルトドライブ駆動方式、ターンテーブル 27cm 付属品ドーナツ盤アダプター、電源コード、リモコン(電池別売り・単4乾電池×2)、FM室内アンテナ、取扱説明書 質量(kg)8.6 消費電力(W)30(待機時2.8) 定格AC100V50/60Hz 最大出力(W)実用:18(右チャンネル)、18(左チャンネル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×401×243(突起部含む)
1台
49,890 税込54,879
7日以内出荷

旅行・散歩に最適な携帯サイズ スピーカーでもイヤホンでも聴ける 聞き取りやすい40mmスピーカー 選局がずれにくいデジタル同調方式
仕様同調方式:デジタル同調 受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz 電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:AM約22/FM約22、イヤホン使用時(目安):AM約38/FM約38 付属品イヤホン 質量(g)約57(イヤホン・電池除く) 電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×92×20(最大値) スピーカー直径40mm・丸型 16Ω 出力端子Φ3.5mmミニジャック
1個
1,612 税込1,773
当日出荷

わずかな水分(H2O)のみを使用し、安定的に長時間の使用が可能な1.5Vを発生させる機能を、国際規格のR6型(単3型)電池形状にパッケージした世界初の「水電池」です。水を入れるだけで使える1.5V単3電池!。電力はマンガン電池とほぼ同等か、マンガン電池よりやや弱くなります。使用できる機器の目安は消費電力100mA以下。(例/LED懐中電灯、小型ラジオ、小型ハンドメガホン、携帯電話充電器/単3×4本使用)。酒以外の飲料や尿でも発電OK(アルコール類は水に含まれません)。未開封状態で20年未満の長期保存が可能なので、災害への備え・非常用として最適です。二酸化マンガン(+極活物質)、マグネシウム合金(-極活物質)に、水を触媒として電力を生成する電池です。有害物質を含まないため、一般不燃物として廃棄できます。
タイプ単3型 電圧(V)1.5 電流(mA)(最大)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PartyBox Encore Essentialは、JBL PartyBoxシリーズの中でも、より幅広いライフスタイルに溶け込みやすい最新モデルとして新たに登場。同シリーズの今までのモデルがトランク型のシルエットであったのに対し、本モデルは上位機の約半分のサイズ設計で、かつ上位機譲りの大迫力なJBLプロ・サウンドを継承しています。ご自宅用のオーディオとしてはもちろん、アウトドアやパーティー会場など様々なシーンでよりアクティブにお使いいただけます。また、本体天面には、人体工学に基づいて設計したエルゴノミック・ハンドルを装備したことで手軽に持ち運びやすく、また、車などにも持ち込みやすいため、簡易型のカーオーディオとしてシートに乗せてドライブをお楽しみいただくこともできます。音質面では、本体が小型設計でありながら約100Wのパワフルなパーティーサウンドを実現。130mm ウーファーに加えて、44mmのツイーター2基を搭載していることで粒立ちよく迫力のあるサウンドを再生し、バスレフポートによって低域を増強することで、サイズを超えた立体感・臨場感を体感いただけます。また、水周りでの使用も安心の防滴性能IPX4や、スマートホンなどの充電が可能なチャージ機能など使い勝手の良い各機能は、先に登場している上位機から踏襲。バッテリーで約6時間のワイヤレス再生も可能です。さらに、ウーファーの外周に採用したライトリムに加えてストロボライトも搭載。ビートに同期するライトショーで音楽を視覚的にも楽しんで頂けます。専用スマートホンアプリ「JBL PARTYBOX APP」にも対応し、カラーパレットからお好みのカラーの設定やライティングパターンのカスタマイズなども可能なため、シーンはもちろん気分や好きな音楽に合わせて、自分好みの空間の演出をお楽しみいただけます。
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります