家電 :「小型 温風」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
SunRuck小型衣類乾燥機は、UV除菌や乾燥時間自動短縮機能搭載の衣類乾燥機です。LED液晶ディスプレイで操作しやすいタッチパネルを採用。コンパクトだけど大容量の3kgで1~4人の家族でも快適にご使用いただけます。乾燥時に衣類が宙を舞うような動きをするので衣類同士に空間ができ、全体にバランスよく温風が当たるため、乾燥後はふわふわとした仕上がりに。シワになりにくいのも魅力です。静音設計なので夜でも気にならないぐらい音が静かです。UV除菌モード搭載しており開始と終了の20分間UV除菌モードが作動します。
用途衣類の乾燥に。
付属品排気管、日本語取扱説明書
種類小型衣類乾燥機
消費電力(W)800/900
定格電圧(V)100-11050/60Hz
容量(kg)【標準乾燥】3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×40×56
電源コード(cm)約140
場所を選ばず設置できる小型衣類乾燥機。ブルーLEDで乾燥ドラムを抗菌。つまみを回すだけの簡単操作。デュアル温度制御で安全設計。【温風運転モード】小物を短時間で乾かしたいときにおすすめ。【送風運転モード】デリケート衣類の乾燥におすすめ。衣類を自然乾燥させた状態に仕上げたい時や長期保管した際についた臭いを取り除きたいときにもご使用いただけます。【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:2~3枚、ベビー服の場合:2~3枚、ハンカチの場合:4~5枚、よだれかけの場合:4~5枚
用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要
材質ABS樹脂、ステンレス
質量(kg)5.1
消費電力(W)285
電源AC100V(50/60Hz)
容量(kg)標準乾燥:1
ヒーターPTC
保証期間メーカー:1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)38×31×39
1台
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
UV除菌機能付きコンパクト衣類乾燥機。4つの乾燥モードで用途に合わせて使用可能。チャイルドロックで誤作動防止。2重フィルターでホコリを低減。見やすいタッチパネルで操作も簡単。錆やカビに強いステンレスドラム。【温風運転モード】低温で乾燥します。運転時間は設定できます。【スマートモード】高温乾燥/低温乾燥を設定できます。【速乾モード】高温で短時間乾燥させます。【ウールモード】ウールの素材の衣類を乾燥させる設定です。【除菌モード】乾燥は行わずUV除菌のみを行います。【タイマーモード】衣類の乾燥時間と温度を設定できます。【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:9枚、靴下の場合:15足、ハンカチの場合:9枚、長ズボンの場合:2枚
用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要 タッチパネル
付属品排気管
材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)15.4
消費電力(W)900
電源AC100V(50/60Hz)
容量(kg)標準乾燥:3
ヒーターPTC
保証期間メーカー:1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)48×40×57
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
毎日をサロン帰りの髪へ 本格志向の シンプル軽量モデル。
用途■サロンシェアNo.1※1ブランド『Nobby』から生まれた Nobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、 「私にできる、サロンクオリティ」をコンセプトに プロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 *Nobby(ノビー)はテスコムのサロン専用ブランドです。 ■※1:2022年2-3月 株式会社セイファート調べ ■ミニマムな機能でヘアドライを快適にします。 温風と冷風をワンタッチで切り替えるクールショットスイッチは、 グリップを握ったときに押しやすい位置に設定。 風量切替スイッチもシンプルな操作性。 ■メーカー従来機種より約22%※2の小型化と約19%※2の軽量化を実現。 大幅に軽量・小型化しながらも風速は34%※2アップ。 持ちやすく乾かしやすい、軽量ドライヤーです。 ※2:NIB300Aとの比較 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンは静電気を抑制し、 ワンランク上の美髪に導きます。 ■美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUP※3します。 ■※3:試験方法:濡らした毛束に温風で4分30秒、冷風で30秒送風後のツヤ指数の比較 メーカー調べ ■髪の広がりを抑えてまとまる、 扱いやすい髪へ導きます。 ■※4:試験方法:濡らした毛束に温風で4分30秒、 冷風で30秒送風後のまとまり指数の比較 メーカー調べ NIB3000にて計測 ■枝毛や切れ毛を約31%抑制※5、髪の表面が整うことで、枝毛や切れ毛ができにくい髪へ。 ■※5:試験方法:温風を送風しながら1000回ブラッシングした後の 枝毛・切れ毛の発生率の比較 メーカー調べ NIB3000にて計測 ■セルフブローをサポートするセットフード※6。ブロー時にフードの先端がブラシに固定しやすい、 オリジナルデザインです。 ■※6:使用中・使用後は高温のためさわらないでください。樹脂製のブラシを使用してください。(耐熱温度120℃以上のブラシを推奨します。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません。)フードをブラシに強く押し当てると、ピンが変形する恐れがあります。 ■従来のフィルターに比べ耐久性の高いフィルターを採用。お手入れがしやすく水洗いも簡単に行えます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■業務用の高い設計基準で安心の2年保証。※7 信頼の日本製。 ※8 ■※7:業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。※8:2024年11月下旬より順次切替予定。
付属品セットフード(ブロータイプ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
スイッチ風量切替スイッチ「DRY/SET/OFF」、クールショットスイッチ「ON/OFF」
本体質量(g)425
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×82×194
温風温度(℃)115(DRY使用時)
風量(m3/min)1.1(DRY使用時)
サロンシェアNo.1※1ドライヤーメーカーSpeedomシリーズ史上最軽量※2 ※1:テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 (2022年2-3月 株式会社セイファート調べ)※2:2024年4月、テスコムのSpeedomシリーズのドライヤーにおいて
用途■大風量×大風圧×ハイパワーのベストバランスを追及することで、”速乾”を実現しています。 ■従来機種からサイズは約11%小型化※、質量は約8%※軽量化を実現し、ロングヘアや毛量の多い方でも疲れにくく快適なドライを提供します。※従来機種 TID2400Bと体積、質量比較。メーカー測定法による。 ■風量3段階からお好みの風を設定できます。また、クールショットスイッチ搭載で、冷風/温風をワンタッチで切り替えられます。 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、速乾ドライヤーの課題。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオン※ ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上が髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップ※します。 ※メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、高い性能からサロンシェアNo.1※を獲得。テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 ※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■大風量を維持するために必要な、吸い込み口のお掃除。ほこりや髪の毛をさっと取り除くことが可能です。 ■〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。〈セットフード付属〉 セット時やピンポイントで風を当てたい時にお使いください。〈クイックコードバンド〉 電源コードがスッキリとまとまります。 ■Speedomシリーズならではのシャープな雰囲気を纏った、ブラック、レッド、ホワイトの3色展開です。
付属品セットフード
質量(g)455
消費電力(W)1300
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×77×215(フード付き)
主材質本体:PC/ABS
プロ仕様のパワフルな速乾力が、さらにグレードアップ(※1)。業界トップクラスの大風速で、地肌から素早く乾かしサロン仕上がりの美しい髪へ。サロンシェアNo.1(※2)ブランド『Nobby』の最上位モデルをご自宅で体感できる、プロフェッショナルヘアドライヤーです。※1 メーカー従来品NIB3001との比較。 ※2ドライヤーにおいて、2024年3-6月 株式会社セイファート調べ
用途サロンシェアNo.1(※)ブランド『Nobby』から生まれたNobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、「私にできる、サロンクオリティ。」をコンセプトにプロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 ※ドライヤーにおいて、2024年3-6月株式会社セイファート調べ 。※Nobby(ノビー)はテスコムのサロン専用ブランドです。 。プロ用に独自開発した「シロッコファン」で大風圧・大風速を実現。78枚の羽根それぞれが曲面を持ち、空気をすくって力強く押し出す独自設計に。髪の根元を持ち上げ地肌からしっかりと乾かし、仕上がりに差がつきます。 。プロテクトイオン搭載で、髪のツヤをアップ。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出することで、それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。 ※放出イオン量:約1,000万個/cm3以上。メーカー測定法/メーカー比較法による 。軽量・高耐久・長寿命にグレードアップ。プロ用ブラシレスDCモーター搭載により、パワフルで安定した風を送り続けられます。 。従来のDCモーターより小型化されたブラシレスDCモーター搭載で、スリム&軽量化。従来機種と比べ製品の奥行が14mmスリムに、さらに180g軽くなりました。操作がしやすく、疲れにくいため快適にヘアドライができます。 ※メーカー従来品NIB3001との比較。 。温度と風量を選べる2つのスイッチを搭載。乾きづらい根元は一気に乾かし、痛みの気になる毛先は低温でいたわりドライ。プロの乾かし方を再現して、サロン帰りのツヤ髪へ導きます。 。温風冷風の自動切り替えと独自の風速で、美しい仕上がりに。髪のまとまりと速乾のバランスに優れた風速で、温風と冷風を一定間隔で自動的に切り替えるモードを搭載。温風と冷風を交互に当て、最適な風速で乾かすことで、髪のツヤ10%アップ。 。※TURBO-HIGHとの比較。メーカー測定法/メーカー比較法による。ご使用方法や髪質によって個人差があります。 。付属のセットフードは、フードとブラシで髪を挟み込みやすい形状に。プロの仕上げのような、安定したブローを自分で行えます。 。※使用中・使用後は高温のためさわらないでください。 。※樹脂製のブロー用ブラシを使用してください。耐熱温度110℃以上のブラシを推奨。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません。 。※フードをブラシに強く押しあてるとピンが変形する恐れがあります。 。付属のスタンドを使って両手で乾かすことができます。ロングヘアでも疲れず快適に乾かせます。使った後は立てて収納でき、スペースを取りません。 。従来のフィルターに比べ、耐久性の高い高性能フィルターを採用。お手入れがしやすく水洗いも簡単に行えます。 。使いやすいラク抜きプラグ。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。
付属品セットフード、スタンド
質量(g)620(本体のみ)、650(セットフード付き)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1300
コード長さ(m)1.7
温風温度(℃)120(周囲温度30の場合、BOOST-HIGH時)
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×81×226(本体のみ)、約299×81×226(セットフード付き)
機能海外使用:×
コンセント仕様風量切替スイッチ BOOST/TURBO/SET/OFF、温度切替スイッチ HIGH/LOW/COOL、温冷自動切替スイッチ ON/OFF
保証期間2年間
サロンシェアNo.1※1ドライヤーメーカー 史上最速の速乾力※2。 ※1:メーカーのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ※2:2023年10月、メーカープロペラファンタイプ、DCモーターのドライヤーにおいて
用途■1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、高い性能からサロンシェアNo.1※1を獲得。テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 ■※1:メーカーのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■風量×風圧×ハイパワーのベストバランスによって、テスコム史上最速乾※2を実現しました。 大風量:業界最大級※3の2.5m3/分※4(JIS基準) 大風圧:従来機種※5から134%にUP ハイパワー: 1400W※6のパワーで大風量でもしっかり温かい風を送ります。 ■※2:2023年10月、メーカープロペラファンタイプ、DCモーターのドライヤーにおいて ※3:2023年10月、国内家庭用ヘアードライヤーにおいて ※4:TURBO使用時 ※5:TID2400との比較、メーカー測定法による ※6:定格容量が1400W未満のコンセントではお使いになれません ■新開発の小型高効率モーター搭載で速乾力はそのままに、従来機種から24%※7軽量化を実現。本体サイズもひとまわりコンパクトになりました。※7:メーカー従来機種 TID3500比 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、速乾ドライヤーの課題。プロテクトイオンは静電気を抑制し、ワンランク上の美髪に導きます。 ■美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”。プロテクトイオンは髪のツヤめきを16%UP※8します。 ■※8:メーカー従来機種NIB3000に対するメーカー測定法、比較検証法による ■静電気を抑制し髪のまとまりを46%UP※8します。まとまりの良い、扱いやすい髪へ導きます。 ■※8:メーカー従来機種NIB3000に対するメーカー測定法、比較検証法による ■髪の表面が整い、枝毛や切れ毛を31%※8抑制します。髪ダメージが発生しにくい髪へ。 ■※8:メーカー従来機種NIB3000に対するメーカー測定法、比較検証法による ■風量3段階×温度3段階からお好みの風を設定できるタクトスイッチ式。 ■温風と冷風を一定間隔で自動切替することで、髪の表面温度を適温に保ち、髪への熱ダメージを抑制します。 ■大風圧でブローしやすい風を送る、セットフードが付属します。 ■レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。
付属品セットフード
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、風量切替スイッチ「TURBO/DRY/SET」、温度切替スイッチ「HOT/AUTO/COOL」
本体質量(g)510
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×93×219
温風温度(℃)95(DRY-HOT使用時)
風量(m3/min)2.5(TURBO使用時)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。