家電 :「小型アーム」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくい両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 USB Type-C(TM)変換ケーブルを用いることで、USB Type-C(TM)端子を搭載した機器でも使用可能!
インターフェイスUSB-A端子 色(本体)ブラック ケーブル長(m)1.8 音量調節有(ヘッドフォン部) 装着方式小型オーバーヘッドタイプ 対応機種USB-A端子およびUSBType-C(TM)端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDOSWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。 質量(g)約50(ケーブル含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×38×160(ケーブル含まず) スピーカーヘッドフォン部:ダイナミック型(ステレオ) ドライバーユニット(Φmm)30(ヘッドフォン) 最大許容入力(mW)30(ヘッドフォン) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)20~20000(ヘッドフォン部)、100~10000(マイクロフォン部) マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式 アーム長さ(mm)マイク:165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) 機能ミュート機能(マイク) 指向性無指向性(マイクロフォン部) 入力感度-58dB±3dB(マイクロフォン部) マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 保証期間6カ月 付属品変換ケーブル(USB-Aメス-USBType-C(TM)オス) イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 最大長さは15cm、装着機材の最大耐荷重は3kgです。 片側に取り付け場所を選ばないナノクランプ、もう片側に回転防止機構が付属しています。
質量(kg)0.315 耐荷重(kg)3 アーム長さ(cm)15 アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴 回転防止機構付、アタッチメント(ボトム):3/8″ ネジ穴
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 装着機材の最大耐荷重は3kgです。 両サイドに1/4''オスネジ、追加で3/8''オスネジ1ケが付属しており、カメラ等の取付ができます。
材質アルミ 耐荷重(kg)3 アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ ネジ, 3/8″ ネジ、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、小型軽量で取り付けしやすいシングルアーム。耐荷重20kg、~32型まで対応の小型、中型テレビ向け。壁からテレビまでの距離は、アームを引き出せば355mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±90°傾けられるから見る角度を選びません。
材質(本体)鉄、プラスチック 耐荷重(kg)20 伸縮範囲(mm)~355 本体質量(kg)約1.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)122×355×257 適合サイズ~32型 RoHS指令(10物質対応)対応 対応VESA規格縦75mm/100mm、横75mm/100mm 可動範囲(°)チルト :上8/ 下12、パン :左90 / 右90、回転 :左3 / 右3
1台
4,898 税込5,388
7日以内出荷

わずか24gの超小型・精密設計で、小型デジカメや監視カメラの取り付けに最適な自由雲台。 一捻りで確実にロックします。フレキシブルアームやライトスタンドとも相性の良いコンパクト設計です。
高さ(mm)約35 質量(g)約24 タイプ底部:1/4インチ メネジ 直径(Φcm)約24 耐荷重(g)(静止固定使用時)約600
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ネジワンロックで締まるコンパクトカメラアーム、クイックアームS。小型カメラやアクセサリーの設置に最適なコンパクトなカメラアームです。両端は1/4インチ・三脚オスネジ仕様。中央の固定ネジでワンロックが可能。コンパクトながら1kgまで積載可(※メーカーテストによる)なので、小型のミラーレス機にも対応します。耐荷重はパイプの表面状態や振動の有無に依存しますので、特に移動しながらの撮影に用いる場合は、十分な落下防止対策の上でご使用ください。
全長(mm)約87 質量(g)約65 耐荷重(kg)約1(静止状態) ※使用状態に依存 三脚取付ねじ両端部1/4インチ・三脚用オスネジ付 プレート寸法(Φmm)カメラプレート:25
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、小型軽量で取り付けしやすいシングルアーム。壁からテレビまでの距離は最短45mmから、アームを引き出せば400mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±90°傾けられるので見る角度を選びません。どの位置からもテレビを見やすく、上下に調整可能です。壁掛け後のテレビでも±3°で水平を修正できます。ケーブルガイド付きだからスッキリ収納。ネジでしっかり固定、揺れに強くて安心。VESA75x75~VESA200x200まで、一般的なテレビに対応可能です。すぐにご利用いただけるよう、様々なネジが付属。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。取り付けできなかった時の返品制度。
耐荷重(kg)25 対応インチサイズ23~42型
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

撮影用のアームとクランプがセットになっています。 アームは撮影機材を自由に固定・調整ができ、1つのツマミ操作で3つのジョイント部が完全固定されます。 クランプは小型ながら強力で、パイプやテーブルにしっかりと固定できます。
質量(g)クランプ:約130 クランプ寸法(mm)約56×45×20
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

27インチクラスの小型ディスプレイ対応。フレキシブルに多彩な設置ポジションが可能。アームを折りたたんで壁に寄せる事もできます。
積載荷重(kg)~8 対応インチサイズ27型
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

小型カメラやライトの固定に便利な2関節アーム ギア溝タイプでしっかりとロックする2つの関節部 アームの端は、片側が1/4インチ三脚ネジ(台座付き)、もう一方が1/4インチ三脚ネジ穴付きのダボ仕様
仕様●折畳サイズ:約24.5cm●最大伸長:約63cm●重量:308g●耐荷重:約1kg アズワン品番67-7235-46
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

この黒クロームメッキスチール製アームは、通常、スタンド上でグリップヘッド(D200)と共に使用します。 そうしてスクリム、フラッグ、または小型ライト用のグリップポイントを延長します。
質量(kg)1.1 格納時全長(mm)510 アーム長さ(cm)102
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

三脚ネジやアクセサリーシューに小型モニター・外部レコーダー・LEDライトや小型カメえを装着できる多目的に使える延長アームです。中央部及び両端にある3箇所の可動部は、中央にある大型ノブ1つの操作でガッチリ固定。可動部のスムーズな動き、ロックの利きは安価で市場に出回る類似品とは違うワンランク上の物です。単体では両端とも1/4インチの三脚ネジオス/オス仕様。付属のアダプターを併用することにより、三脚ネジオス/メス、或いは三脚ネジオス/アクセサリーシュー脚に変換できるので、多くの用途に対応できます。
付属品1/4"三脚ネジ穴用アダプター、アクセサリーシュー用アダプター各1個付属 ねじ両端1/4"三脚オス
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Holy Stoneドローン
【オプティカルフロー付き、安定性が良い】。小型ドローンなのに、オプティカルフローポジショニング付きで、気圧センサーも加え、思ったより安定に操縦できます。特に室内で操縦する場合、優れた安定性を提供します。【200g未満、折り畳み式】。バッテリーを1個装着すると、145gになり、200未満の小型ドローンとなります。また、アームが折り畳みデザインで、折り畳み式サイズが145*70*55mm、専用収納ケースに入れると、室外への持ち運びがとても便利です。【1080P HDカメラ搭載】。2.4GHz 1080P WIFIカメラ搭載、写真撮影、録画も1920*1080Pの解像度、思う存分に空撮を体験することができます。また、カメラ角度が90°調整可能で、各角度からの景色記録が実現できます。【最大28分飛行可能】。充電、交換便利のモジュール化バッテリーを2個付きで、合わせて最大28分の飛行時間が楽しめます。収納ケースで2個のバッテリーを一緒に持ち運んだら、意を尽くしていないことがありません。【アプリで多機能操縦】。スマホで機体WIFIを接続すると、ジェスチャー撮影、体感操作、軌跡飛行など、送信機操縦から解放し、多様な機能が体験できます。更に自由なドローン操縦が実現できます。
セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×2、予備プロペラ×4、プロペラガード×4、充電ケーブル×1、ドライバー×1、取扱説明書×1 寸法(mm)365x310x55mm ブラック 質量(g)145g(バッテリー1個付き) 形式写真JPEG;映像AVI/MP4 周波数2.4GHz 機能オプティカルフローポジショニング機能、軌跡飛行モード、撮影/録画、ジェスチャー撮影、体感操作モード、緊急停止、スピード切替、ヘッドレスモード、モード1/2自由転換 バッテリー3.85V 1300mAh 充電時間約60分 電池【送信機】単四乾電池×4(別売り) 充電方式パソコンのUSBポートまたは規格5V/2A以内のACアダプター 画素数1920×1080p 折りたたみ寸法(mm)145x70x55mm データ転送【距離】約60~80m(障害物なし、信号障害なし) 操作距離約100m(障害物なし、信号障害なし) カメラ仕様1080P HDカメラ 飛行時間(分)1個約14分(2個合計28分) 角度調節-90~0°
1台
12,355 税込13,591
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります