家電 :「小型ツマミ」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め
質量(kg)11
色ホワイト
定格電圧(V)AC100
直径(Φcm)ターンテーブル:25.5
定格消費電力(W)1150
電源コード(m)1.5
庫内容量(L)17
出力切替700W/500W/200W
撮影用のアームとクランプがセットになっています。 アームは撮影機材を自由に固定・調整ができ、1つのツマミ操作で3つのジョイント部が完全固定されます。 クランプは小型ながら強力で、パイプやテーブルにしっかりと固定できます。
質量(g)クランプ:約130
クランプ寸法(mm)約56×45×20
小型のテーブルポッドにスマートフォンを取り付けて、動画を見る&動画を録る!。テーブルポッドとしても、手持ち三脚としても使える小型三脚です。新形状のスマートフォンホルダーは、大きなツマミの採用でスムーズに取り付けが可能。ホルダー部分は首振りと縦位置・横位置変換ができ、見やすい・録りやすい位置で固定できます。円筒状に折りたたみができ、コンパクトに持ち運びができます。Bluetoothリモコン、ポーチ付属。
全高(mm)220
最低高さ(mm)150
縮長(mm)165
質量(g)110
最大積載荷重(g)300
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。