家電 :「小型冷凍ストッカー」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(g)26000 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 耐荷重(kg)トップテーブル:30 コード長さ(m)1.8 定格消費電力(W)50Hz:46/60Hz:49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850 扉開閉方式右開き 年間消費電力量(kWh/年)132 定格内容積(L)【冷凍室】60
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ前開き冷凍庫 85L
【省エネ達成基準率102%】【容量85L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出し付きの1ドア冷凍庫。セカンド冷凍庫としても使用可能。
性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(g)32000 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 耐荷重(kg)トップテーブル:30 コード長さ(m)1.8 定格消費電力(W)50Hz:68/60Hz:73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845 耐熱温度(℃)トップテーブル:100 扉開閉方式右開き アズワン品番65-2021-43 年間消費電力量(kWh/年)171 省エネ基準達成率(%)100(2021年) 定格内容積(L)【冷凍室】85
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

定格内容積(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 付属品網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg)15 ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9 定格電流(A)1.1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)55 運転音(dB)24 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-01 ドア右開き 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

中身が取り出しやすい高さ61.5cmのロータイプでセカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。容量66Lでたっぷり収納することが可能。 すっきり収納できるバスケット付きで、埋もれがちな小物をすっきり収納できます。 音が気になりにくい静音性29dB。食品の量に合わせて選べるモード選択。アジャスター付きでガタつき防止。水抜き栓付きでお手入れ後の排水も簡単。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。上開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック 質量(kg)17 容量(L)66 間口(mm)545 定格電圧(V)交流100 定格消費電力(W)電動機:55 電源コード(m)1.8 運転音(dB)29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×47.6×61.5 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)153(JIS C 9801-2015年) 省エネ基準達成率(%)100
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

冷凍モード、冷蔵モードの切り替えが出来る冷凍庫。コンパクトな見た目ですが、しっかり収納することができます。中央の棚を取り外して使用することも可能です。ネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることが出来ます。天板は耐熱性で、電子レンジなどを設置しスペースを有効活用できます。
幅(mm)474 定格内容積(L)31 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×447×496 質量(kg)約15.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年)111 冷却方式直冷式 温度調節8段階(冷蔵1~3、冷凍:1~5まで調整可能) 騒音値(dB)38(50Hz/60Hz共通) 冷媒ノンフロンR600a コード長さ(m)約1.8 付属品霜取り用ヘラ、製氷皿
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860 仕様庫内灯/15W 質量(kg)約22 容量(L)93 ドア1
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。 前面がクリアで取り出したい食品が分かりやすく4段に分かれているので冷気が逃げにくい。仕切り棚は取り外して水洗いが可能。 使いやすい前面タッチ式操作パネル。ドアを閉めたまま温度設定・急速冷凍設定ができます。 耐熱性の天板で電子レンジを置くことも可能。キッチンの横に置きやすいサイズ感。アジャスター付きでガタつき防止。シンプルでインテリアに馴染むデザイン。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。前開き/右開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック 質量(kg)27 容量(L)64 間口(mm)478 定格電圧(V)交流100 運転音(dB)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.8×50.5×85 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)151(JIS C 9801-2015年) 省エネ基準達成率(%)100
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

面倒な霜取り必要なし。自動霜取り機能付 使いやすい引き出しバスケット付 電子レンジも置ける耐熱トップテーブル(※耐熱100℃ 耐荷重約20kgまで) スリムな幅475mmでたっぷり容量 安心安全Sマーク取得商品
内容積(L)114(食品収納スペースの目安:107) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×543×1250 仕様1ドア前開きタイプ、5段タイプ(4つの引き出し付)、ノンフロン 質量(kg)37 ホワイト 消費電力(W)130 庫内温度(℃)-18以下 年間消費電力量(kWh/年)323(50/60Hz)
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

Haier(ハイアール)1ドア冷蔵庫 40L
省エネタイプのコンパクト冷蔵庫 2Lのペットボトル(最大3本)収納可能ポケット 静音設計(25dB)
付属品ヘラ(1)、製氷皿(1)、露受皿(1) 質量(kg)16 ホワイト 間口(mm)474 ガスの種類R-600a、ノンフロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×450×490 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60H共有) 冷却方式直冷式 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安年間3720円/3720円(1kWh=31円(税込)) 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:49/49、電熱装置:- ドア1ドア 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)120/120(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)125、(省エネ基準目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.0/★★★ 定格内容積(L)40
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

前開きのシンプル設計でインテリアにもなじむ冷凍ストッカー。充実の4段ケース合計86L。温度調節3段階。
用途冷凍食品の大量保管に。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。冷凍庫 小型 前開き 家庭用 前開き式ノンフロン アイスクーラー フリーザー 幅(mm)550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×57.5×86.5 質量(kg)33 電源AC100V(50/60Hz) 電動機(W)42 年間消費電力量(kWh/年)225 電源コード(m)1.8 冷媒R600a 性能冷凍室:フォースター 保証期間1年 ホワイト 庫内容量(L)86
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

Hisense(ハイセンス)スリム冷凍庫
前開きで取り出しやすく、綺麗に整理できる。コンパクトながら、たっぷり収納可能。3段引き出し式のクリアケースで食品が見やすく整頓しやすい。耐熱トップテーブルなので電子レンジなども置けてスペースを有効活用。温度調整つまみ7段階
用途冷凍食品や作り置きのストックに。冷凍ストッカー/小型冷凍庫/右開き/スリム 引き出し3段 仕様フリーザー性能:フォースター 質量(kg)26 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 冷却方式直冷式 収納ケースクリア収納ケース:3段 耐熱温度(℃)トップテーブル:約100度まで 運転音(dB)約24 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×45×85 温度調節つまみ7段階 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:80 冷媒ノンフロンR600a ドア1ドア前開き式 庫内温度(℃)温度調節幅:約-15~-28 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)147 省エネ基準達成率(%)(2021年度)100 定格内容積(L)(冷凍室)61
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 定格内容積(L)45 付属品網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済) ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード) 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)15 冷却方式冷気自然対流式 運転音(dB)24 温度調節ダイヤル:切・1~7 定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)55/55 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-02 ドア左開き 霜取方法手動開始・手動終了 定格電流(A)(50/60Hz)1.1/1.1 年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:138/138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

霜取り不要のファン式。用途に合わせて7種類のモードから温度設定が可能な多機能冷凍庫。 収納しやすい5段式。ドアポケット付属。急冷プレート付き。冷凍ケースは取り外してお手入れ可能。 LEDライト搭載。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。 ドアの閉め忘れをアラームでお知らせ。本体背面に転倒防止用のベルトを取り付けて固定が可能。 アジャスター付きでガタつきを防止。シンプルでインテリアに馴染むデザイン。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫、セカンド冷蔵庫として。前開き/右開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ファン式/スリム/小型 質量(kg)31 容量(L)122 間口(mm)475 定格電圧(V)交流100 運転音(dB)29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×56.5×115.5 年間消費電力量(kWh/年)328(JIS C 9801-2015年) 省エネ基準達成率(%)100
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります