家電 :「弁当箱炊飯器」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感染リスクを抑える新しい生活様式。ひとり用に最適!。炊き立てのホカホカごはんが食べれる!。コンパクトだからバッグにすっぽりイン。使いやすい。デザインもシンプルで使いやすい。静音設計。静かに炊けるから周りを気にせず使える
セット内容本体、電源コード、内釜、内ブタ、計量カップ、取扱説明書、保証書 材質PP、SUS、シリコン 質量(g)(商品)約850 消費電力(W)300 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×125×95 コード長さ(mm)約800 最大炊飯量0.15L(1合)
1台
5,200 税込5,720
3日以内出荷

サンコー(電子機器)車載用12V弁当箱炊飯器
炊き立ての美味しさを車でも 速くて、旨い。 12V弁当箱炊飯器なら、超高速なのにふっくら美味しい。 車のシガーソケットに差すだけで美味しい炊き立て米をいただくことができます。 お茶碗一杯、最速25分! 最大一合まで炊けるから、大盛りで食べたい!と言う方にもおすすめです。 弁当箱炊飯器はシリーズ累計15万台突破! 家庭用コンセントで使用できる「おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器」から始まり、シリーズ累計なんと15万台を突破! たくさんの方にご愛用いただき、高評価のお声が続々と届いています。 車載専用設計、12V 車でも美味しく炊ける、専用設計の12V仕様。 自慢の「かこみ炊き」でお米をムラなくふっくら炊き上げるからとっても美味しい! 手順もかんたん。 お米と水を入れて、シガーソケットに差すだけ。 炊き上がったらそのまま豪快におかずを乗せて、弁当箱炊飯器を器代わりにしていただくことも可能です♪ 嬉しい収納性能 収納袋が付属しているので、本体はもちろん計量カップや専用ケーブルもまるっと収納可能。 車種によっては、グローボックスや肘掛けの中に収納できちゃいます。 また、本体は丸洗いが可能なのでお手入れも楽々♪ 車中泊や長距離移動に なんといっても車中泊に最適! 火を使わないので安心して使用することができますね♪ 長距離移動にもおすすめです。 サービスエリアで美味しいおかずを買って、炊き立てのお米と一緒にいただきましょう!
用途車で炊き立てのお米が食べられる12V弁当箱炊飯器 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×100×80 質量(g)約817(ケーブル含む) 電源(V)DC12、9.2A(シガーソケットより給電) 定格消費電力(W)110 電流ヒューズ10A 炊飯容量最大:0.18L(1合) 時間炊飯:0.5合・約25 分/1合・約40分(浸水・蒸らし時間除く) 材質フタ:PC パッキン・シリコン、収納ポーチ:不織布、炊飯釜:アルミ/フッ素加工 ケーブル長(cm)135 モード保温機能(温度センサー)、空焚き防止機能 セット内容炊飯釜、フタ、シガーケーブル、計量カップ、収納ポーチ、予備つまみ、取扱説明書 保証期間購入日より12カ月
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷


仕様炊き上がり時間:25、3杯 付属品しゃもじ、計量カップ/ポリプロピレン 材質本体:ポリプロピレン、内鍋:アルミ、フッ素樹脂塗装 質量(kg)1 電源(V)単相100 外寸(mm)165×155×H175 ガス消費量(kW)炊飯時:230、保温時:20.0 EBM品番6442500
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

0.5合-1.5合炊きができる。コンパクトで置き場所を多く取らない。持ち運びができるサイズ感。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。 セット内容取扱説明書、しゃもじ、計量カップ 質量(kg)1.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×180×210 電源コード(m)1 保証期間お買い上げ日より1年
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで場所をとらない小型炊飯器。朝や帰宅後すぐに食べれる最大12時間設定可能な予約機能付き。カロリー控えめのご飯を食べたい方にぴったりのおかゆモード。保温機能(3時間)付きで、ご飯を暖かくキープ。内釜と内ぶたは取り外し可能でお手入れ簡単。着脱が簡単な差込式プラグ式。軽量タイプで持ち運び簡単。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。 炊飯容量0.5-1.5合(最大0.27L) 付属品計量カップ、しゃもじ 質量(g)1250 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×200 保証期間お買い上げ日より1年
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.5合炊きのコンパクトサイズの炊飯器です。 5つのメニュー(白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ)と、お知らせメロディ機能を搭載しました。 マイコン制御で操作もとても簡単です。 内釜厚さ1.7mm&フッ素コーティング
炊飯容量3.5合(0.63L) 仕様(メニュー)白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ、保温、再加熱、予約 付属品しゃもじ、計量カップ 材質(本体)ポリプロピレン、(内釜)合金アルミ 消費電力(W)430 定格電圧(V)100(50/60Hz) 本体質量(kg)2.3 電源コード(m)約1(コードリール式) 加熱方式底ヒーター+上蓋ヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×268×227 保温方式側面ヒーター+上蓋ヒーター
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

付属品しゃもじ、計量カップ 材質【本体】ポリプロピレン【内釜】アルミニウム(フッ素コーティング) 寸法(mm)236×215×195 質量(kg)1.75 容量(L)3合(0.54) 消費電力(W)280 定格電圧AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1 色(本体)ホワイト 保温効力(℃)76~81
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

最短14分で炊きあがる、一人暮らしや単身の方におすすめな弁当箱型の一人用小型炊飯器
仕様炊飯時間:0.5合:約14~19分/1合:約19~24分(浸水・蒸らし時間を除く)※実際に使用する際の炊飯量・水量・水温・室温などにより異なります。 セット内容炊飯釜、フタ、電源ケーブル、予備つまみ、計量カップ、日本語取扱説明書 材質炊飯釜内側:アルミ/フッ素加工、炊飯釜外側・フタ:PC、金属フタ:アルミ、パッキン・予備つまみ:シリコーンゴム 質量(g)約740(フタ含む)※ケーブルを含むと約840 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)約185 ケーブル長(m)1.4(スイッチ含む) 安全装置空焚き防止装置 機能炊飯後保温機能:あり(保温のみ機能なし) 保証期間購入日より12ヶ月 サイズ(mm)幅240×奥行き100×高さ80 最大炊飯量0.18L(1合)
1台
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ANABAS1.5合の小さな炊飯器
エコ商品
お茶碗2杯炊き(1.5合)の小さな炊飯器です。横幅15.4×奥行17.8cmの手のひらサイズ。場所を取らず、食器棚にも収まるサイズ感とシンプルなデザインでキッチンやワンルームのお部屋の雰囲気を損ねることがありません。20~35分の短時間で炊飯でき、炊きあがりは自動的に保温されます。うち蓋も外蓋も着脱式。取り外して丸洗いできるからいつでも気持ちよく清潔にご使用いただけます。
付属品電源コード(本機専用)、しゃもじ、計量カップ、保証書付き取扱説明書 質量(kg)1.3 消費電力(W)炊飯時:200、保温時:20 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×178×194 電源(AC100V)50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 炊飯容量0.5合~1.5合
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。 遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。 省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。 便利な「調理メニュー」つき。 2メモリーの時計タイマーつき。
ホワイト 仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理 電源コード(m)約1.2 加熱方式全面加熱(ふた、側面、底) 機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

忙しい朝食、遅い夕食にも約20分で炊ける。・1合炊き(0.5~1.5合対応)。・タイマー予約(1~12時間)。・無洗米モード搭載。・使いやすいマグネットプラグ。・シンプルで使いやすいタイマー機能
仕様炊飯予約:最大約12時間 付属品計量カップ、しゃもじ 幅(mm)175 質量(kg)1.4 高さ(mm)190 奥行(mm)200 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)210 コード長さ(m)約1.4 機能白米、無洗米、保温、予約、取り消し、内蓋取り外し可能(丸洗い可) 炊飯容量約90~270ml(0.5~1.5合)
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
519 税込571
5日以内出荷

1個
409 税込450
5日以内出荷

1個
519 税込571
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります