家電 :「強風」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
広げるだけで簡単に設置。おもり用のチェーンが入っているので、強風でもめくれにくい。
ポリエステル生地なので汚れても洗えます。離着陸時の砂や埃などから機体・カメラを守ります。
用途ドローンの離着陸用の仮設ヘリポート。
入浴後の全身にマイナスイオンの風。お風呂上がりの「新常識」、ハンズフリー”全身”ドライヤー。3way使用(床置き、壁掛け、手持ち)。高効率(低消費電力)BLDCモーター搭載。温風2段階+送風運転(風量切換3段階)。人感センサーでON/OFF自動!本体に近づくと足元からマイナスイオン入りの強力な風が吹き上げます。
用途床置き、壁掛け、手持ち、ボディドライヤー、温風、送風、人感センサー、マイナスイオン
仕様●モーター回転速度(rpm):約105000●最大連続動作時間(分):約3●風量調節:強(青):中(緑):弱(紫)
付属品壁掛けフック
質量(kg)0.658
定格電圧(V)100
温度(℃)最大約92
コード長さ(m)2
定格消費電力(W)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×290×92.5
温度調節強風(赤):温風(紫):送風(青)
最大風速(m/s)約15
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
2017年より5年以上の歳月を費やし、。理想のドライヤーの形を追求した独自の発想をもとに、。軽量化と効率的な送風機能の両立を、。リレー競技用バトンのサイズで実現しました。cadoが追求し続けた理想のカタチ「baton(バトン)」が、。毎日のヘアドライを「疲れず」「早く」「思い通り」にします。
付属品カールブラシ、携帯ポーチ、取扱説明書(保証書)
質量(g)約298(電源コード、カールブラシを除く)
電源(V)AC100 50 -60Hz
消費電力(W)約800(高温強風・最大出力時)
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
風量(m3/min)約2.0
電源コード(m)約1.7
高さH×直径(mm×Φmm)約277×約38.5
2017年より5年以上の歳月を費やし、理想のドライヤーの形を追求した独自の発想をもとに、軽量化と効率的な送風機能の両立を、リレー競技用バトンのサイズで実現しました。cadoが追求し続けた理想のカタチ「baton(バトン)」が、毎日のヘアドライを「疲れず」「早く」「思い通り」にします。
付属品カールブラシ、携帯ポーチ、取扱説明書(保証書)
質量(g)約298(電源コード、カールブラシを除く)
電源(V)AC100 50 -60Hz
消費電力(W)約800(高温強風・最大出力時)
温風温度(℃)最高:85
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
風量(m3/min)約2.0
電源コード(m)約1.7
高さH×直径(mm×Φmm)約277×38.5
マイナスイオン機能あり
遠赤外線機能あり
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。