家電 :「手帳用紙」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
手のひらサイズのスマホ専用ミニフォトプリンター
スマホと一緒に持ち運びできるコンパクトサイズの「iNSPiC」。重さわずか177グラム、大きさ120mm(縦)×84mm(横)×21.5mm(高さ)で、持ち運びもラクラクです。
スマホから直接プリントできるので、パーティーやイベントで、友だちと撮った写真をその場ですぐにプレゼントしたり、飾ったり大活躍。
携帯できるから、プリントしたい瞬間を逃さない、スマホ専用のミニフォトプリンターです。
さらに使いやすくなった専用アプリで、コラージュも画像加工も自由自在
専用アプリ「Canon Mini Print」でスマホ内の画像をかんたんに加工してプリントが楽しめます。
豊富なフレームやスタンプの他、コラージュ機能は2分割から最大8分割までレイアウトが自由自在。
サークルレイアウトは、お気に入りの写真やイラストを丸形にレイアウトして加工することができます。
キヤノン用フォトペーパーは裏面がシールになっているから、色々なところに切り貼りしてオリジナルのアイテムがつくれます。手帳や日記を彩ったり、スマホや小物を自分好みにアレンジしたり、シール紙ならではの楽しみ方ができます。
インク要らずでフルカラープリントできるキヤノン用 ZINK(R)フォトペーパーで、簡単にオリジナルラベル作りもできて、ギフトにも最適です。
専用アクセサリー(別売)
PV-223専用の着せ替えプレートをご用意。ぴったり収まる専用ケースと合わせて可愛く持ち運べます。
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)120×84×21.5
質量(g)177(用紙を除く)
付属品充電用USBケーブル(Type-A to Type-C)、キヤノン用ZINK(R)フォトペーパーパック(10枚入り)、クイックガイド※、保証書 ※詳しい使用説明書をキヤノンホームページよりダウンロード可能(無料)
印刷方式Zero Ink(R) Technology
解像度313×512dpi
印刷速度50秒/枚
電源充電式リチウムイオン電池(内蔵)
連続印刷可能枚数20枚
無線通信方式Bluetooth(R) 5.0
対応OSWindows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)、iOS:12.0以降、Android:6.0以降
対応メディアWindows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)
インターフェースUSB Type-C(充電専用)
"SELPHYSQUAREQX10"は、思い出をきれいな形として残したいユーザーや、写真を通じて自己表現を楽しみたいと考えるユーザーのニーズに対応した、小型・軽量のフォトプリンターです。
豊富なレイアウトや多彩な加工ができる専用アプリにより、写真をアレンジしてプリントすることもでき、手帳やアルバムでの活用をはじめ、さまざまな楽しみ方が可能です。
・手軽にプリントを楽しむことができる優れた携帯性
質量約445g(インクカセット/ラベルを除く)の小型・軽量設計とホワイト/ブラック/ピンクの3色のラインアップにより、自分好みの1台を気軽に持ち運んで楽しむことができます。
また、バッテリーを内蔵しているため、場所を選ばずプリントすることができます。
・高画質で水滴や汚れにも強い長持ちプリント
熱でインクを気化させてプリントする昇華型熱転写方式の採用により、色の濃淡を温度で細かく調整できるため、色合いを滑らかに表現することができます。
さらに、プリント過程でラミネート加工を施すことで、画質劣化の原因となる水、油、ガスなどから写真の表面を保護し、アルバム保存100年を実現します。
・スクエアフォーマットのシールプリントや専用アプリにより楽しみを拡大
SNSの写真共有で慣れ親しまれているスクエアフォーマットでのプリントができます。
用紙はシール紙となっているため、手帳やアルバムなどに貼り付けて楽しむこともできます。
また、コンパクトフォトプリンター「SELPHY」シリーズ専用のアプリ「SELPHYPhotoLayout」の豊富なレイアウト機能と多彩な加工機能を活用することで、
フィルター加工や余白サイズの調整など、自分好みの創作ができます。
付属品充電用マイクロUSBケーブル(Type-A)、お試しインクカセット&用紙(3枚分)、使用説明書
質量(g)約445(インクカセット・用紙を除く)
電源充電式リチウムイオン電池(内蔵)
本体寸法(縦×横×高さHmm)約143.3×102.2×31.0
解像度印刷:287×287(dpi)
印刷速度約43秒/枚
充電時間(時間)バッテリー:約2
印刷方式昇華型熱転写方式(オーバーコート付)
表示色・階調256階調
印刷枚数バッテリー印刷可能枚数(フル充電時):約20
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。