家電 :「手持ち面」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる超軽量ドローン。5方向に対応した障害物回避センサを同梱。センサモジュールを取り付けて、障害物センサスイッチをオンにすると、前後左右、上方の5面に対して、自動で衝突を回避する障害物センサモードが機能します。機体前方に静止画800万画素、動画200万画素での記録が可能な高解像度カメラを搭載。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、動画・写真の撮影はもちろん、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。飛行用バッテリー2個同梱。最大20分のフライトが可能。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160
セット内容DE:LIGHT 本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ × 4、飛行用Li-Poバッテリー × 2(1つは機体に内蔵)、障害物センサ、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、プラスドライバー、カバーオープナー、プロペラホルダー、スピアスティック × 2、取扱説明書
質量(g)99
バッテリーLiPo 3.7V 600mAh
充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)
使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)
操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式
サイズ(mm)165×190×54
使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)
使用可能時間(分間)(フライト)約10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)12以上
1台
¥15,880
税込¥17,468
欠品中
ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリ!強力なマグネットで洗濯機などのスチール面に取り付けられる筒型のドライヤーホルダーです。ドライヤーを折りたたんだ状態で収納でき、お手持ちのドライヤーに合わせてサイズ調節が可能。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。
用途強力なマグネットで洗濯機などのスチール面に取り付けられる筒型のドライヤーホルダーです。ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリします。 。ドライヤーを折りたたんだ状態で収納できる筒型のホルダー部分は、お手持ちのドライヤーに合わせてサイズ調節が可能です。 。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。 。出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 。記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 。本製品の構造上、対応サイズでも形状によってやバランスが悪い場合は、ホールド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。 。本製品を取り付けるには、幅約60mm×高さ約100mmの平らな面が必要です。
材質スチール、マグネット
色ホワイト
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×92×213
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌々日出荷
底面に三脚用取付ネジ(1/4インチ)を備えたアクセサリーシューです。クリップオンストロボやLEDライト、マイク、液晶モニターなど、一般的なJIS規格の取付足を備えたアクセサリー類をお手持ちの三脚や一脚・ブラケット等のカメラ取付ネジに装着することができます。クリップオンストロボのワイヤレススレーブ撮影にも便利です。
質量(g)約13
高さ(mm)約12
プレート寸法(Φmm)約30
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
新開発有効約3300万画素裏面照射型CMOSイメージセンサーExmor R。従来比最大約8倍の高速処理が可能な新画像処理エンジンBIONZ XR。15+ストップの広いダイナミックレンジを実現。常用ISO感度100-51200(静止画拡張時50~204800、動画時拡張時100~102400)。4K解像度による最大60px3の動画をカメラ本体内に記録可能。759点の像面位相差AFシステム、リアルタイムトラッキングを搭載。動画時にも対応したリアルタイム瞳AF<人物/動物/鳥>。手持ち撮影を強力にサポートする高性能手ブレ補正アクティブモード搭載。α7 IIIより1.6倍高精細化な約368万ドットの高性能電子ビューファインダー搭載。撮影の自由度を高めるバリアングル液晶モニターを搭載。高速処理を実現する次世代記録メディアCFexpress Type Aに対応。
色ブラック
画素数約3300万
1個
¥399,800
税込¥439,780
9日以内出荷
映像クリエイターの創造力を突き動かすフルサイズ一眼。映像世界を、意のままに。新開発有効約1210万画素裏面照射型CMOSイメージセンサーExmor R 従来比最大約8倍の高速処理が可能な新画像処理エンジンBIONZ XR15+ストップの広いダイナミックレンジを実現。常用ISO感度80-102400(静止画拡張時40~409600、動画時拡張時80~409600)。4K解像度による最大120pのハイフレームレート動画をカメラ本体内に記録可能。外部レコーダーへの16bit RAW動画出力に対応。手持ち撮影を強力にサポートする高性能手ブレ補正アクティブモード搭載。クラス最高解像度約944万ドットの倍率約0.90倍高性能電子ビューファインダー搭載。759点の像面位相差AFシステム、リアルタイムトラッキングを搭載。Zバッテリー採用や、効率的な放熱構造による1時間以上の4K60p動画記録が可能。高速処理を実現する次世代記録メディアCFexpress Type Aを採用
画素数1210万画素
1個
¥559,800
税込¥615,780
9日以内出荷
35mm判換算で152mm~609mm相当の焦点距離をカバーする超望遠ズームレンズです。EDの高画質を可能にします。また、AFには高速なリニアモーターを採用し、5.0段分の手ブレ補正や、小型・軽量設計を実現したことにより、超望遠領域での手持ち撮影が可能。飛行機やモータースポーツなどの撮影における、動きの速い被写体の撮影にも適しています。さらに、本製品は、防塵・防滴・-10℃の耐低温構造に加え、最前面のレンズに施したフッ素コーティングによる優れた撥水・防汚性能も備えます。これらの高いタフネス性能により、屋外の様々な天候下での撮影にも対応します。
色ブラック
付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード、ラッピングクロス
寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ94.8×210.5(ワイド端)、270(テレ端)
質量(g)1,375(レンズキャップ・フード含まず)
倍率0.19倍(テレ端)
フィルター直径(Φmm)77
レンズ超望遠ズームレンズ
撮影範囲1.75m~∞(ズーム全域)
レンズ構成14群21枚 (EDレンズ6枚、内1枚スーパーEDレンズ)
絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全15段)
マウントXマウント
焦点距離f=100 - 400mm(35mm判換算:152 - 609mm相当)
画角16.2°- 4.1°
最大口径比F4.5(ワイド端)、F5.6(テレ端)
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
3Dメッシュで蒸れを抑えて快適フィット軽くて長いショルダーパッド。暑い季節に気になるリュックのストラップによる肩のムレや圧迫感。立体構造の3Dメッシュが熱や湿気を逃がしムレを大幅に軽減します。厚みがあり幅広のストラップにも対応する全長35cmの大型ショルダーパッド。さまざまなリュック(バックパック)やショルダーバッグにも使えます。風が抜ける!通気抜群の3Dメッシュが蒸れを軽減。ハニカム状のメッシュをワイヤーで中空にした3Dメッシュが風を通すことで熱や湿気を効果的に逃がします。幅広で厚みのあるクッションが肩の負担を軽減し暑い季節の快適な背負い心地をサポートします。左右セットでリュックでもワンショルダーでもOK!。左右対象のショルダーパッドを1セットにし用途に合わせて様々なバッグに適合。スタンダードなリュックから大型のワンショルダーバッグ首掛けする一眼カメラなど幅広く使えます。巻き付けるだけ簡単装着で厚めの幅広ストラップにも対応。取り付けはショルダーストラップに巻き付けて面ファスナーで留めるだけ。クッション厚めやストラップ幅の広いのものにも対応し手持ちのバッグをより快適な仕様にカスタムできます。ズレ防止用のベルトループを装備。ショルダーパッド上端のベルトループを活用してパッドがズレるのを抑えられます。リュック上部のハンドグリップなどへ市販のカラビナやロープを使って左右のループを連結することで安定した装着が可能です。肩をしっかりカバーする軽量ロング仕様。全長35cmで肩全体をしっかりカバーできるロング仕様。多少のズレがあっても荷重の掛かるポイントを外しません。また3Dメッシュにより大型にもかかわらず軽量です。
主な特長。【最大1600mm相当、レンズ単体で200-800mm相当の小型軽量の超望遠ズームレンズ】。200~800mm相当の広い焦点域をカバーする超望遠ズームレンズです。超望遠レンズで課題になる色のにじみを抑える4枚のEDレンズを使用。さらにスーパーHRレンズとHRレンズを使用することで、ズーム全域で隅々までヌケの良い優れた描写性能を実現。また、別売のM.ZUIKO DIGITAL 2x Teleconverter MC-20を使用することで最大1600mm相当の焦点距離での撮影が可能。ズーム全域で最短撮影距離が1.3m、最大撮影倍率0.57倍相当の近接撮影が可能です。【軽快な手持ち撮影を実現】。高精度ジャイロセンサーの搭載と手ぶれ制御アルゴリズムの最適化により、5軸シンクロ手ぶれ補正を実現。手持ちで安定したフレーミングが可能で、超望遠レンズながら手持ち撮影ができます。【高い信頼性と操作性】。各所に密閉シーリングを施し、IPX1の防滴性能と防塵に配慮した設計に加えて、最前面のレンズにフッ素コーティングを施し、過酷な自然環境下での撮影でも安心して使用できます。
付属品レンズキャップ LC-72D、レンズリアキャップ LR-2、レンズフード LH-76D、取扱説明書、保証書
質量(g)1125(三脚座、レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)
倍率(倍)0.09(100mm時)/0.29(400mm時)、35mm判換算:0.17相当(100mm時)/0.57相当(400mm時)
羽根枚数9枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)72
焦点距離(mm)100-400(35判換算 200-800相当)
径(Φ)×全長(mm)86.4×205.6
レンズ構成15群21枚(EDレンズ4枚/スーパーHRレンズ2枚/HRレンズ2枚)
開放絞値F22
撮影距離(m)最短1.3(ズーム全域)
手ブレ補正機能あり(VCM機構)
画角12-3.1°
最大口径比F5.0(100mm時)-F6.3(400mm時)
1個
¥209,800
税込¥230,780
6日以内出荷
主な特長。【最大1120mm相当、レンズ単体で200-800mm相当の小型軽量の超望遠ズームレンズ】。200~800mm相当の広い焦点域をカバーする超望遠ズームレンズです。超望遠レンズで課題になる色のにじみを抑える4枚のEDレンズを使用。さらにスーパーHRレンズとHRレンズを使用することで、ズーム全域で隅々までヌケの良い優れた描写性能を実現。付属のM.ZUIKO DIGITAL 1.4x Teleconverter MC-14と組み合わせることで最大1120mm相当の焦点距離での撮影が可能。レンズ単体で最短撮影距離が1.3m(ズーム全域)、最大撮影倍率0.57倍相当の近接撮影が可能です。【軽快な手持ち撮影を実現】。高精度ジャイロセンサーの搭載と手ぶれ制御アルゴリズムの最適化により、5軸シンクロ手ぶれ補正を実現。手持ちで安定したフレーミングが可能で、超望遠レンズながら手持ち撮影ができます。【高い信頼性と操作性】。各所に密閉シーリングを施し、IPX1の防滴性能と防塵に配慮した設計に加えて、最前面のレンズにフッ素コーティングを施し、過酷な自然環境下での撮影でも安心して使用できます。
付属品レンズキャップ LC-72D、レンズリアキャップ LR-2、レンズフード LH-76D、取扱説明書、保証書、テレコンバーター(M.ZUIKO DIGITAL 1.4x Teleconverter MC-14)
質量(g)1125(三脚座、レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)
倍率(倍)0.09(100mm時)/0.29(400mm時)、35mm判換算:0.17相当(100mm時)/0.57相当(400mm時)、【MC-14装着時】0.12(140mm時)/0.40(560mm時)、35mm判換算:0.24相当(140mm時)/0.81相当(560mm時)
羽根枚数9枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)72
焦点距離(mm)100-400(35判換算 200-800相当)
径(Φ)×全長(mm)86.4×205.6
レンズ構成15群21枚(EDレンズ4枚/スーパーHRレンズ2枚/HRレンズ2枚)
開放絞値F22
撮影距離(m)最短1.3(ズーム全域)
画角12-3.1°
最大口径比F5.0(100mm時)-F6.3(400mm時)、MC-14装着時:F7.1(140mm時)-F9.0(560mm時)
1個
¥209,800
税込¥230,780
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。