家電 :「振動分析計」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Light Speaker/ライトスピーカーは、「小さな焚火」として機能するために、実際の炎の特性を分析。デバイス下部にスピーカーの低音振動に共鳴し、増幅・振動する自然な灯りを実現しました。音の振動に合わせて微かにゆらぐ灯のバリエーションは、実際の炎に近い雰囲気になるように調整されていて、屋内・屋外どこへ行ってもその場所のムードを作ります。デザイン、音質、環境保全への配慮と、サスティナブルなエレメントを持ち合わせたストックホルム発のLight Speakerは、オーディオの新たな可能性に挑戦します。
1個
48,000 税込52,800
5日以内出荷

Light Speaker/ライトスピーカーは、「小さな焚火」として機能するために、実際の炎の特性を分析。デバイス下部にスピーカーの低音振動に共鳴し、増幅・振動する自然な灯りを実現しました。音の振動に合わせて微かにゆらぐ灯のバリエーションは、実際の炎に近い雰囲気になるように調整されていて、屋内・屋外どこへ行ってもその場所のムードを作ります。デザイン、音質、環境保全への配慮と、サスティナブルなエレメントを持ち合わせたストックホルム発のLight Speakerは、オーディオの新たな可能性に挑戦します。
1個
48,000 税込52,800
5日以内出荷

GK000003GY01 ウォーム & クール アイ エナジャイザー GESKE 動画あり
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。微振動×温感×冷感の6in1。約39度まで温まる表面と微振動で、酷使した目もとをじんわりケアします。約12.5度まで冷える表面と微振動で、火照った目もとをリフレッシュ。朝や気分転換したいときの使用もおすすめ。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:450mA 付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書 材質アルミ合金、ABS、シリコン 寸法(mm)43×135×33(本体のみ) 質量(g)約115(本体のみ) 機能振動:10段階の強度、加熱、冷却 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)800 保管温度(℃)-5~60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,000 税込9,900
7日以内出荷

GK000006GY01 ソニック サーモ フェイシャルブラシ & フェイスリフター GESKE 動画あり
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。表面で微振動+温感の電動洗顔ブラシ、裏面で微振動+マイクロカレントによるエイジングケアの1台2役。きめ細やかなシリコンブラシと微振動によって洗顔フォームの泡を優しく振動させることで、手洗顔よりも優しく丁寧に汚れをかきだすことができます。ブラシの間に配置された13個のウォーミングパールで皮脂や汚れをなじませながら洗顔。裏側のマイクロカレント(微弱電流)で肌を優しく刺激し環境を整え、お顔を上向き印象に導くエイジングケアができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:440mA 付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書 材質アルミ合金、黄銅、シリコン、ABS 寸法(mm)64×120×42(本体のみ) 質量(g)約133(本体のみ) 機能振動:18段階の強度、加熱、MicroCurrent:5段階の強度 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1200 保管温度(℃)-5~60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,000 税込9,900
7日以内出荷

GK000002GY01 ソニック ウォーム & クール マスク GESKE 動画あり
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。洗顔後の美容液ケアを振動と温冷機能とともに行うことで、手で行うよりスペシャルなケアを。約43.5度まで温まる表面と微振動で、使用している美容成分の浸透を高めるようにじんわりケアできます。約13.5度まで冷える表面と微振動で、お肌をクーリングし、毛穴ケアを行います。温感とセットで行うことが大切です。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:450mA 付属品マグネット式USBケーブル、GE 寸法(mm)70×83×30(本体のみ) 質量(g)約127(本体のみ) 機能振動:12段階の強度、加熱、冷却、LEDライトテクノロジー:8色 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)800 保管温度(℃)-5~60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,000 税込9,900
7日以内出荷

新たな音質評価法の成果 Aシリーズの開発は音質と物理特性の関係の分析から新たな評価法を確立するところから始め、その成果はA8000として結実しました。A3000ではその評価法をさらに進化させました。私たちは様々なクオリティで録音された音楽を様々な音量で聴くものです。しかし従来の評価法では音を呈示する音圧などを固定した条件で主観評価を行うことが一般的であり、実際の製品試聴に即した良い音を判断することが困難でした。そこで実際の音楽聴取状況に沿った評価法を新たな研究の対象とした結果、この価格帯での決定版と言える製品に結実させることができたと考えています。 設計、部品、生産技術、全てを見直した完全新設計のドライバーユニット「f-Core DU」(エフコアDU)搭載 この価格帯ではありえない高音質を実現するため、海外に新たな拠点を設け、振動板・ボイスコイル・磁石・磁気回路・各部接着剤などのドライバー部品、また生産機器までも新設計し、完全新設計の6mmΦダイナミックドライバーユニット「f-Core DU」を開発しました。ドライバーフロントハウジングの素材は、一般的なアルミニウムよりも磁力の影響を受けにくく、且つ比重の高い真鍮を使用しています。振動板の時間応答性能を高めるために、ボイスコイルは30μの超極細CCAWを使用し、最小限の接着剤で組み立てることで可動部を徹底的に軽量化しています。さらに振動板は、通常の1/3程度の小ロットで丁寧にプレスすることによって、圧力の偏りを最小限に抑え、歪みのない均一な振動板の成形を実現しました。 カスタマイズしたかのような装着感 2Pinコネクターは高精度な自社開発品です。最も汎用性が高いとされるΦ0.78規格を採用。 タッチノイズを考慮して柔らかくしなやかな被覆素材で、イヤーフックを使用する際にも柔軟に曲がり、良好な装着を実現しました。 ケーブルタッチノイズを解消するイヤーフック(ロック機構付き) イヤーフックはタッチノイズの減少に有用で、装着すると歩行時にケーブルと身体が触れることで発生する不快なごそごそ音(ケーブルタッチノイズ)が劇的に減少します。メーカーの従来のイヤーフックは、一般的なイヤーフックよりもスリムで、ワイヤーや樹脂の入ったケーブルに比べて異物感がなく、掛けていることを忘れる快適さを特長としています。しっかりとケーブルに固定可能な、ロック機構付きタイプ(Bタイプ)です。
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

新たな音質評価法の成果 Aシリーズの開発は音質と物理特性の関係の分析から新たな評価法を確立するところから始め、その成果はA8000として結実しました。A4000ではその評価法をさらに進化させました。私たちは様々なクオリティで録音された音楽を様々な音量で聴くものです。しかし従来の評価法では音を呈示する音圧などを固定した条件で主観評価を行うことが一般的であり、実際の製品試聴に即した良い音を判断することが困難でした。そこで実際の音楽聴取状況に沿った評価法を新たな研究の対象とした結果、この価格帯での決定版と言える製品に結実させることができたと考えています。 設計、部品、生産技術、全てを見直した完全新設計のドライバーユニット「f-Core DU」(エフコアDU)搭載 この価格帯ではありえない高音質を実現するため、海外に新たな拠点を設け、振動板・ボイスコイル・磁石・磁気回路・各部接着剤などのドライバー部品、また生産機器までも新設計し、完全新設計の6mmΦダイナミックドライバーユニット「f-Core DU」を開発しました。ドライバーフロントハウジングの素材は、一般的なアルミニウムよりも磁力の影響を受けにくく、且つ比重の高い真鍮を使用しています。振動板の時間応答性能を高めるために、ボイスコイルは30μの超極細CCAWを使用し、最小限の接着剤で組み立てることで可動部を徹底的に軽量化しています。さらに振動板は、通常の1/3程度の小ロットで丁寧にプレスすることによって、圧力の偏りを最小限に抑え、歪みのない均一な振動板の成形を実現しました。 カスタマイズしたかのような装着感 2Pinコネクターは高精度な自社開発品です。最も汎用性が高いとされるΦ0.78規格を採用。 タッチノイズを考慮して柔らかくしなやかな被覆素材で、イヤーフックを使用する際にも柔軟に曲がり、良好な装着を実現しました。 ケーブルタッチノイズを解消するイヤーフック(ロック機構付き) イヤーフックはタッチノイズの減少に有用で、装着すると歩行時にケーブルと身体が触れることで発生する不快なごそごそ音(ケーブルタッチノイズ)が劇的に減少します。メーカーの従来のイヤーフックは、一般的なイヤーフックよりもスリムで、ワイヤーや樹脂の入ったケーブルに比べて異物感がなく、掛けていることを忘れる快適さを特長としています。しっかりとケーブルに固定可能な、ロック機構付きタイプ(Bタイプ)です。
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

GK000010GY01 ソニック フェイシャルブラシ GESKE 動画あり
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。表面で微振動洗顔+裏面で微振動フェイスケアの1台2役。こすらず優しく、正しい洗顔を。きめ細やかなシリコンブラシと微振動によって洗顔フォームの泡を優しく振動させることで、手洗顔よりも優しく丁寧に汚れをかきだすことができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:350mA 付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書 材質ABS、シリコン 寸法(mm)65×87×36(本体のみ) 質量(g)約75(本体のみ) 機能振動:14段階の強度 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)380 保管温度(℃)-5~60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,000 税込5,500
8日以内出荷

GK000013GY01 マイクロカレント フェイスリフトペン GESKE 動画あり
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。ペン型のマイクロカレント美顔器で手のひらサイズながら顔のあらゆる筋肉にピンポイントでアプローチ。約14,000回/分の微振動とマイクロカレント(微弱電流)で、お肌を刺激し上向き印象へ導くエイジングケアができます。ペン型だから、目尻のしわや、ほうれい線、額など、気になる部分にピンポイントで当てることができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:220mA 付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書 材質シリコン、亜鉛合金、ABS 寸法(mm)25×29×99(本体のみ) 質量(g)約38(本体のみ) 機能振動:3つの速度レベル、MicroCurrent:3段階の強度 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)220 保管温度(℃)-5~60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,000 税込6,600
6日以内出荷

GK000044GY01 マイクロカレント スキンスクライバー & ブラックヘッドリムーバー GESKE 動画あり
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。1台で毛穴ケアからイオン導入、エイジングケアまで!多機能ウォーターピーリング美顔器。微振動でミスト状になった水とプラスイオンの力でイオン導入し毛穴汚れをケア。さらに温めながらのケアが可能。微振動とマイナスイオンの力でイオン導入し、化粧水などでうるおいケア。温感をプラスすることで温めながらケアできます。マイクロカレント(微弱電流)で、肌を刺激し環境を整え、お顔を上向き印象へ導くエイジングケアが期待できます。赤色LEDがすべてのモードで点灯するので、ピーリングや保湿、リフトケアしながら光ケアが可能。IPX5の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。※水中に沈めないようにしてください。
仕様最大充電電流:450mA 付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書 材質PC、ステンレス鋼、シリコン、ABS、銅 寸法(mm)44×155×32(本体のみ) 質量(g)約111(本体のみ) 機能振動:1強度、IONテクノロジー、MicroCurrent:1強度、LEDライトテクノロジー:1色 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)700 保管温度(℃)-5~60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,500 税込9,350
7日以内出荷

GK000015GY01 マイクロカレント フェイスリフター GESKE 動画あり
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。かっさ型のマイクロカレント美顔器で首肩までエイジングケア。約7,500回/分の微振動とマイクロカレント(微弱電流)で、お肌を刺激し上向き印象へ導くエイジングケアができます。二股に分かれたデザインが、頬やフェイスラインにフィットするため、つまむようにケアすることができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:350mA 付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書 材質亜鉛合金、ABS、シリコン 寸法(mm)32×71×79(本体のみ) 質量(g)約93(本体のみ) 機能振動:1段階の強度、MicroCurrent:5段階の強度 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)380 保管温度(℃)-5~60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,500 税込8,250
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング