家電 :「揚げ網」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気フライヤー 揚げ物の達人 YAMAZEN(山善) 動画あり
から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。 保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ) 。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。 消費電力(W)1250 質量(kg)2.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×185 温度調整範囲(℃)約160~約200(油温) 取扱説明書(3.35MB)
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAG-L100(S) ローオイル電気フライヤー YAMAZEN(山善) 動画あり
油槽に傾斜をつけて油量約40%削減。少ない油で調理できるローオイルフライヤー。マグネットコード採用。油ハネを気にせず調理の様子が見える窓付きフタ採用。ニオイを軽減するフィルター搭載(3枚付属)。付属の油切り網で揚げ物の油を切ったり揚げかすを取り除くことが可能。
用途卓上フライヤー、電気フライヤー、揚物鍋として。飲食店/居酒屋/立ち飲み屋/自宅/フライ/揚物/あげもの/串かつ/えびフライ/串揚げ/天ぷら/から揚げ/フライドポテト/ドーナツ/野菜天ぷら/コロッケ/一口カツ/ポテトチップ/かき揚げ/から揚げ/エビフライ/魚介類フライ/かぼちゃ/アスパラ/なす/しいたけ/ししとう/ねぎ/カツ/エビ/ローオイル/経済的 質量(kg)2.2 容量(mL)定格:865 消費電力(W)1000 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 温度調節範囲(℃)約160~200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.6×16.8×18.5 油量(mL)(上限)865、(下限)500 取扱説明書(0.61MB)
1台
7,798 税込8,578
5日以内出荷

揚げ物の油切りとしても、オーブン皿としても使える2WAY皿! 買ってきた唐揚げや天ぷらをカラッと温め直してそのまま食卓へ! オーブン、電子レンジ、オーブントースター、コンベクションオーブンにご利用できます。 専用の油切網付です。 オーブン皿は食洗機対応です。
材質(本体)磁器 寸法(cm)本体:約25×17.8×4.5、網:20×15.5×0.8 材質(網)ステンレス鋼
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

油の準備や処理が不要でヘルシーなエアーフライヤー。冷凍食品の調理・揚げ物の温め直し、揚げ物以外の調理、焼き菓子、グリル調理もできて便利。 油で揚げず熱風で食材を加熱してヘルシーな仕上がりに。分離式の網プレートが付いているため、調理時の余分な油も切ることができます。 揚げ物やスペアリブ、スイーツなど、エアフライヤーの活用レシピが付属。バスケットと網プレートは水洗い対応。
用途ノンオイルフライヤーとして。 電気 フライヤー エアオーブン ノンオイル ヘルシー ローカロリー 揚げ物 グリル ロースト 卓上 ドーナツ ケーキ 女子会 レシピ ヘルシー料理 ノンオイル コロッケ ポテトフライ フライドポテト 4.5L 質量(kg)3.5 容量(L)4.5 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約0.9 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×36×30.5 温度調節ダイヤル式 最高約200度 タイマー設定最大30分 使用後の手入方法バスケット・網プレートは丸洗い対応
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング