家電 :「撮影用簡易スタジオ・ボックス」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。 バックスクリーンは黒、グレー、白、オレンジの4色からお選びいただけます。 折りたたみ式で収納時もスマートです。 LED付きです。 俯瞰撮影も可能です。
付属品バックスクリーン×4枚(グレー/ブラック/オレンジ/ホワイト 各1枚ずつ) 材質ポリエステル 他 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単セッティングでお手軽に小物撮影ができる、コンパクトな撮影ボックス 部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。 本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。 ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。 電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。 また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。 撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。 組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
付属品撮影ボックス本体、収納袋、背景布 黒/白/青/緑 各1枚、USBケーブル 質量(g)730 電源microUSB 5V/1A 本体サイズ(mm)310×305×335 LED30灯×2 主材質プラスチック
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

被写体の色や形を正確に撮影 部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。 本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。 LEDモジュールを搭載 ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。また、明るさを調整可能な調光機能付きUSBケーブルが付属。カメラの調整範囲を広げることができるため、フリッカー対策をはじめ、映像表現の幅を広げることも可能になります。 お手軽に小物撮影 電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。 また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。 真上からの撮影も可能 撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。 簡単組み立て、コンパクト収納 組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
材質プラスチック 質量(g)730 電源USB 5V/1A LED30灯×2 本体寸法(cm)310×305×335
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

アズワン組立式暗室
必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。 組み立て、分解移転が容易です。
材質(カバー)ポリエステル・裏面ゴムコーティング(防炎・黒) 材質(フレーム)Φ28mmスチールパイプ(プラスチックコーティング)
1個
103,000 税込113,300
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

明るくキレイに撮影できるLEDライト付き撮影BOX フリマアプリに最適な、スマホで撮れる簡易撮影ボックス 商品画像をキレイに撮って、注目度UP 使いたい時だけカンタンに組み立て 明るく撮影ができる白色LEDライト搭載 真上からのアングルの撮影も可能
材質PP 電源DC5V/1A
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス簡易暗室
小さなスペースに簡単に組み立てることができます。暗幕はナイロンタフタ黒生地で遮光用ゴム引き加工がされています。
1個
319,800 税込351,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

映える置き画を簡単に撮ることができる背景シートです。発色の良い流行色を6色セットにしたカラー。 ・簡単に映える置き画を撮影できる背景シートです。 ・被写体に合う背景を選ぶことができます。 ・COLORは発色の良い流行色が6色入った背景シートです。 ・コスメやネイルにおすすめで、トレンド感を出したい時やブランド力を高めたい時に効果的です。 ・光の映り込み等を防ぐ反射防止加工が施してあります。 ・簡易レフ板つきで、印象的な写真を撮るのに役立ちます。 ・プロのワンポイントアドバイスつきで、魅力的な写真を撮るためのテクニックを紹介しています。 ・大き目の対象物におすすめのA3サイズです。
セット内容背景シート×6枚、簡易レフ板×1枚、取扱説明書(プロのワンポイントアドバイスつき)×1枚 材質紙(反射防止加工) デイープブルー/シーブルー/ビリジアン/リビングコーラル/シーピンク/ブライトイエロー 枚数6枚入(6パターン×各1枚) 用紙COLOR 用紙サイズA3サイズ(297mm×420mm)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

手軽にどこでもきれいな写真撮影ができる撮影ボックス。フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。太陽光や蛍光灯などの光を拡散させ、影を和らげたふんわりとした質感の写真を撮影したり、バックライトで照らして立体感が増した雰囲気のある写真を撮影したりすることができます。デスクライトなどを2灯使用し左右から当てると、よりきれいに撮影できます。反射する被写体も、余計な映り込みを抑えキレイに撮影できます。料理やフィギュアなど大きめの物の撮影に便利な60cmサイズ。
付属品スクリーン2枚(ブラック/ライトグレー:1枚、両面ホワイト:1枚)、補強板2個、専用ケース 材質ディフューザー:ポリエステル、フレーム:グラスファイバー、補強板:PET、スクリーン:ポリエステル、専用ケース:ナイロン 質量(g)約1025(収納時) 寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:約585×1200 外寸(mm)約W600×H600×D600
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

手軽にどこでもきれいな写真撮影ができる撮影ボックス。フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。太陽光や蛍光灯などの光を拡散させ、影を和らげたふんわりとした質感の写真を撮影したり、バックライトで照らして立体感が増した雰囲気のある写真を撮影したりすることができます。デスクライトなどを2灯使用し左右から当てると、よりきれいに撮影できます。反射する被写体も、余計な映り込みを抑えキレイに撮影できます。模型や時計、コスメなどの小物撮影に便利な45cmサイズ。
付属品スクリーン2枚(ブラック/ライトグレー:1枚、両面ホワイト:1枚)、補強板2個、専用ケース 材質ディフューザー:ポリエステル、フレーム:グラスファイバー、補強板:PET、スクリーン:ポリエステル、専用ケース:ナイロン 質量(g)約645(収納時) 寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:約435×900 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約450×450×450
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

手軽にどこでもきれいな写真撮影ができる撮影ボックス。フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。太陽光や蛍光灯などの光を拡散させ、影を和らげたふんわりとした質感の写真を撮影したり、バックライトで照らして立体感が増した雰囲気のある写真を撮影したりすることができます。デスクライトなどを2灯使用し左右から当てると、よりきれいに撮影できます。反射する被写体も、余計な映り込みを抑えキレイに撮影できます。バッグやぬいぐるみなど大きな物の撮影に便利な75cmサイズ。
付属品スクリーン2枚(ブラック/ライトグレー:1枚、両面ホワイト:1枚)、補強板2個、専用ケース 材質ディフューザー:ポリエステル、フレーム:グラスファイバー、補強板:PET、スクリーン:ポリエステル、専用ケース:ナイロン 質量(g)約1400(収納時) 寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:約720×1500 外寸(mm)約W750×H750×D750
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。 検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質(フレーム)Φ13mmステンレスパイプ、(暗幕)ビニール
1個
37,400 税込41,140
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。バックスクリーンは6色(黒、水色、白、赤、オレンジ、緑)をセット、お好みの色で撮影いただけます。折りたたみ式で収納時もスマートで、持ち運び用のハンドル付きです。組み立てもとても簡単です。LED付きで、色の明るさ、調光を変更可能です。俯瞰撮影も可能です。
付属品バックスクリーン×6枚(黒、水色、白、赤、オレンジ、緑 各1枚ずつ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×300 色温度3200-6500K LED120pcs (7W-10W) 明るさ(Lm)LED:約1600 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

サンテック背景布 S
撮影用背景布1.5×2m。丈夫なポリエステル製の生地。横方向の一辺に設置に便利な袋加工
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,250 税込1,375
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロマキーFX背景 グリーンは、アルミフレーム3セット、 クロマキーFXカバー グリーン、ヒンジクリップ6個、テン ションバー2セット、ソフトキャリングケースで構成される、 ポータブルなクロマキー背景キットです。 セットアップ時の外寸は幅4m、高さ2.9m。 クロマキーカバーのサイズは3.9×2.8m、表面積11.2m2の 構成となります。 大サイズのため、広角やローアングル撮影、動く被写体の 撮影などに有効です。 また、何度も再利用できるため経済的です。 収納時は103×30cmのコンパクトサイズに折りたたむことが でき、重量もわずか9.8 kgと、キャリングケースで持ち運べる ポータブルなシステムです。 3組のフレームをヒンジクリップで固定する方式のため、外側の フレームを折り込めば自立させることができます。 壁に立て掛けるとクロマキーカバーの全幅を使って撮影すること ができます。 フレーム内に弾性コードが通っているため、素早く組み立てる ことができるだけでなく、撤収時も仕分けが容易です。 テンションバーの装着によって背景カバーの表面がシワになり にくいため、キーイングの作業効率が上がり、ポストプロダク ションの時間を短縮することができます。 セットアップも10分程度で完了するため、すぐに撮影工程に移行 することができます。 クロマキーカバーは、ユニークで革新的なクリップシステムを採用 しており、素早く簡単にフレームに固定することができます。 シナリオや被写体に応じて使い分けができるよう、グリーンと ブルーの2色のファブリックカバーをラインナップしています。
材質合成繊維 質量(kg)11 クロマキーグリーン 幅(m)4 高さ(m)格納:2.9
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります