家電 :「撹拌機シャフト」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
冷たい食材も熱い食材も少量から撹拌。
マグネット・ギヤはモーターからの動力を磁力により非接触でシャフトへ伝えるので
従来の機械式ギヤの故障原因を大幅に軽減することを配慮した設計です。
モーターとシャフトが直接つながっていないため、水分がシャフトを伝って本体に侵入することで発生する故障を軽減しています。
消費電力(W)930
容量(L)2
仕様カッティング刃(6枚刃)
材質(容器)ステンレス
質量(kg)7
電源単相100V 50/60Hz
コード長さ(m)2.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×270×515
定格時間(分)15(連続使用は4分ごとに2分以上休ませる)
回転数(回/分)約24000
処理量(L)1.5
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
冷たい食材も熱い食材も少量から撹拌。
マグネット・ギヤはモーターからの動力を磁力により非接触でシャフトへ伝えるので
従来の機械式ギヤの故障原因を大幅に軽減することを配慮した設計です。
モーターとシャフトが直接つながっていないため、水分がシャフトを伝って本体に侵入することで発生する故障を軽減しています。
消費電力(W)930
容量(L)2
仕様カッティング刃(6枚刃)
材質(容器)ポリカーボネート
質量(kg)6
電源単相100V 50/60Hz
コード長さ(m)2.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×270×515
定格時間(分)15(連続使用は4分ごとに2分以上休ませる)
回転数(回/分)約24000
処理量(L)1.5
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。