家電 :「昆布茶」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
最大750mlのボトルでたっぷり4人分のジュースが作れます。
用途キズが付きにくいガラスボトル採用。氷もOKのチタンコートカッター採用。栄養まるごと、お茶・昆布・小魚も粉末に出来ます。
材質本体・底蓋・スイッチつまみ:PP、蓋:PE、刃:ステンレス鋼
質量(kg)2
消費電力(W)200
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×325
ボトル容量(mL)750
電源(AC V)100(50/60Hz)
保護装置サーキットプロテクター
回転数(回/分)約9000
氷も砕く、鋭い切れ味のチタンコートカッターを採用。果物・野菜の繊維を細かくカットし、食物繊維たっぷりのジュースやスープの下ごしらえができます。さらに、ミルにもチタンコートを採用。お茶・昆布・小魚などが簡単に粉末にでき、豊富な栄養をまるごといただけます。ボトルはガラス製で衛生的
用途料理やスープの下ごしらえ、ふりかけ・粉末だし・粉末茶などに
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー:170×170×325、ミル:101×101×146
質量(kg)ミキサー:2、ミル:0.52
容量(mL)ミキサー:750、ミル:250
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
電源コード(m)1.4
1台
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。