家電 :「映像 コード」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
DVDやビデオの映像端子とテレビの映像端子を接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コネクタピンプラグ×1-ピンプラグ×1
映像コードのピンプラグにつないで延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コード長さ(m)2
コネクタピンプラグ×1-ピンジャック×1
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
RCAピンプラグ対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどのAV機器を接続するケーブル。
仕様AV種別:オーディオ, ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用(映像ケーブルのみ)、AV(信号別):コンポジット
色ブラック
種類AV
コネクタ形状RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3
対応機種RCA端子(コンポジットビデオ信号用)とRCA端子(音声用)を持つ機器
プラグ24金メッキ
コネクタRCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3
ケーブル外径(Φmm)約4/2.9×10
UL規格NON UL
RoHS指令(10物質対応)対応
「Ninja CAST」のスイッチャーとストリーミングの機能をフルに活用し、さらに企業や学校等の構内配信でご利用頂けるセットが映像配信スターターセット「NINJACAST+AIO」です。Ninja Vのスクリーンタッチ操作、及びCASTのファンクションボタンによる操作で出力される高品質な映像をそのままライブエンコーダー「SC6D0N1 AIO」に入力し、PCレスでNinja CASTから1080/60pの高品質画像を映像ソースとして、YouTube等のSNS動画配信プラットフォームでライブ映像の配信が出来る他、構内LAN環境を通じて、同じネットワーク内にある受信再生デコーダーに接続して視聴することができます。専用再生プレイヤーにはデコーダーユニットと、PCにインストールするアプリケーションソフトウェアの2種類があり、ご利用環境に合わせてご選択のうえお求めいただけます。
色ブラック
付属品Ninja CAST パッケージ一式, SC6D0N1 AIOパッケージ一式
質量(g)本体のみ 845
外形寸法(mm)W:129×H:70×D:160()マウント用ネジ穴 回転防止 3/8-16 ネジ穴、1/4-20 ネジマウントアダプター装備
動作環境周囲温度 40℃
材質(本体)AtomX CAST: 固定アーム付き ABS プラスチックNinja V:ABS ポリカーボネートバックプレートを備えたアルミニウム合金シャーシ
冷却方式Ninja V:ヒートシンクとアクティブコントロールファンAtomX CAST:自然冷却(ファンレス)コントロールボタン 4つのスイッチングボタンと4つのファンクションボタンAtomX拡張ポート Ninja V を装着(AtomX CAST との間に拡張モジュールは接続出来ません)
電源入力電圧 6.2V - 16.8VDC入力 Ninja Vに付属のロック型アダプターから給電バッテリー運用 オプションのD-Tap to DCケーブルで対応
仕様SC6D0N1AIO:外形サイズ / 質量 150(W) x 82(D)x 40(H) mm ※突起物は含まず / 約0.6kg(本体のみ)電源 DC入力 12V2A (ACアダプターより供給)対応フレームレート 最大1920×1080 50/60 fpsまで対応対応エンコード解像度 最少160x120までのダウンスケーリング機能内蔵対応エンコード数 入力1×2種類 、 入力2×2種類 、 PGM×2種類エンコードモード リアルタイムハードウェアエンコードネットワークインターフェイス RJ45:10/100/1000Mbps イーサネット(DHCPクライアント機能内蔵)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
DVDやビデオのS映像端子とテレビのS映像端子を接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コネクタS端子-S端子
映像・ステレオコードのピンプラグにつないで延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コード長さ(m)2
コネクタピンプラグ×3-ピンジャック×3
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
映像・モノラルコードのピンプラグにつないで延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コード長さ(m)2
コネクタピンプラグ×2-ピンジャック×2
1個
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
DVD・ビデオとテレビのS映像端子・ステレオ音声端子を接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コネクタS端子+ピンプラグ×2-S端子+ピンプラグ×2
最大 20 時間、 重低音で聴く・見る・遊ぶ
最大 20 時間、 重低音で聴く・見る・遊ぶ
・約2時間のフル充電で、最大約20時間の連続再生
・約10分の充電で、約2時間の連続再生
・音と映像のずれを抑える低遅延モード(Low Latency Mode)
スマートフォンやタブレットでゲームや動画視聴をする際に、 音の遅延の少ない再生をお楽しみいただけます
・ワイヤレスで圧倒的な低域表現
専用設計のΦ5.8mm SOLID BASS HD ドライバーを搭載
メリハリの効いた、キレのある重低音サウン ドが聴けます
・高い装着性と密閉性を両立
効率良く重低音を再生できるよう本体を設計
耳への収まりが良く、しっかりフィットします
密閉性も 高いため、低音を逃しません
・落下の心配のないネックバンドスタイル
・コードがまとまるマグネットクリップ
・操作ボタンを使って、Siri/Googleアシスタントにアクセス可能
・2台のBluetooth機器を同時に接続できるマルチポイントに対応
仕様リモコン・マイク対応
タイプ(ヘッドフォン・イヤホン)カナル型
接続方式Bluetooth
機能ワイヤレス(左右コード)
イヤホン形状カナル型
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログビデオケーブル(RCAピンプラグ×3)。
ビデオ・DVDデッキなどの映像・音声をテレビなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい映像・音声RCAピンプラグケーブルです。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
色ブラック
コネクタ形状映像RCAピンプラグ×3オス-映像RCAピンプラグ×3オス
対応機種映像RCAピンプラグ×3を搭載したDVDプレイヤー、テレビ等
Hi-Fiビデオ等の映像、音声出力をAVテレビ等で再生する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状AVテレビ等 ピンプラグ×3 - Hi-Fiビデオ等 ピンプラグ×3
対応機種Hi-Fiビデオ、DVDプレイヤー、AVテレビ、テレビゲーム、ビデオカメラ等のAV機器
RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
仕様AV種別:ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用、AV(信号別):コンポジット
色ブラック
種類AV
コネクタ形状RCAピンプラグ-RCAピンプラグ
対応機種RCA端子(コンポジットビデオ信号用)を持つ機器
プラグ24金メッキ
コネクタRCAプラグ-RCAプラグ(75Ω)
ケーブル外径(Φmm)約4
UL規格NON UL
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルサイズ(AWG)25
映像用ピンコード(RCA)を3.5mmモノラルミニプラグへ変換
仕様99.996%OFC(無酸素銅)コード、無鉛はんだ使用
長さ(m)0.1
規格片側:Φ3.5mmモノラルミニプラグ(オス)×1、片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×1
プラグニッケルメッキプラグ
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
主な特長
防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能
ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。
F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応
F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。
レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム
レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。
別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応
本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。
その他の特長
豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性
カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載
縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能
レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載
最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成
工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適
国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可
セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B
質量(g)約222(本体のみ)
タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向)
形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず)
レンズ7群9枚
有効画素数約1200万画素
機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄)
記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Once
ズーム(光学/デジタル)4倍
輝度±7ステップ調整
使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B
撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m)
防塵防水性能○
焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100)
耐衝撃性○
モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点)
撮像素子1/2.33インチ
ホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定)
液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドット
フォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF)
開放F値W2.0-T4.9
対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31
AFモードイメージャAF
手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)
手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFF
ISO感度設定100~12800
画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960
耐寒性○
シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで)
アスペクト比0.16875
片側:L型 4極ミニプラグ×1。片側:RCAピンプラグ(オス)×3。L型 4極ミニプラグ×1⇔3ピン端子 映像/ステレオ音声AVケーブル。金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。環境にやさしい無鉛はんだを使用しています!
長さ(m)1.5
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
USB Type-C(TM)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。
音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。
人間の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。
DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。
音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(音ゲー)を始めとしたスマホゲームのプレイにも適しています。
リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出られます。
購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリング等は一切不要です。
音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型ヘッドホンです。
フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
ケーブル長はゆったり使える1.2mです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品イヤーキャップ(XS、S、M、L:Mは本体装着済み)
型式密閉型、耳せんタイプ
質量(g)約4(ケーブル含まず)
コード長さ(m)約1.2(Y型)
対応機種(リモコンマイク)USB Type-C(TM)端末を装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
プラグUSB Type-C(TM)
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)(ダイナミック型)10
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)108
イヤホン形状カナル型
極細アンテナコード 3m 黒 新4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ
L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。
2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。
狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。
低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
色白
種類同軸
規格S2.5C-FB、(同軸)2.5C
コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
ケーブル(規格)S-2.5C-FB
コネクタ(規格)F型
ケーブル外径(Φmm)約3.5
UL規格(線材)NON UL
インピーダンス(Ω)75
コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
高画質・高音質・快速設計。高速起動モード。1秒以下で高速起動見たい時にすぐ使える。高速ローディング。ソフトの読み込み時間を待つイライラを解消。プレシジョンシネマHDアップスケール。DVDの映像もより美しい映像に。1080/60pプログレッシブハイビジョン出力。録画されたハイビジョン番組もより高画質に。わかりやすいメニュー画面。再生したいコンテンツを直感的に操作できるメニュー画面。ヨコ幅約23cm。コンパクトながら華麗な存在感。HDMIケーブル1本のかんたん接続。接続も操作も簡単
付属品取扱説明書(1)、リモコンRMT-VB500J、リモコン用単4形乾電池(2)、ACアダプター(1)、電源コード(1)
質量(kg)0.8
長さ(m)1.5
消費電力(W)(待機時)約8.8(0.2)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×39×194(最大突起含む)
電源電圧(V)AC100、50/60Hz
機能【高画質・高音質】ドライブユニット、プレシジョンドライブHD【画質機能】TRILUMINOS (R) Color、x.v.Color、Deep Color、24p True Cinema、プレシジョンシネマHDアップスケール【画質機能】スロー再生 (前/後)、コマ送り(前/後)、リピート再生【音質機能】ドルビーTrue HDデコード (2ch)DTS-HDマスター・オーディオデコード :DTS Digital Surroundデコード(2ch)HDMI:TS-HDマスター・オーディオビットストリームアウト、ドルビーTrue HDビットストリームアウト、同軸:DTSビットストリームアウト、ドルビーデジタルビットストリームアウト【便利機能】ブラビアリンク、高速起動モード:約1秒、自動電源オフ【ネットワーク機能】BD-Live【再生可能メディア】BD-ROM (2D)、BD-RE(Ver.2.1) 、BD-RE DL(2層)、BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3)、BD-R DL(2層)、DVDビデオ、CD、CD-R/-RW、DVD-R:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-RW:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-R (2層):ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R (2層)、USBメモリー(FAT32/NTFS/exFAT)、HDD(FAT32/NTFS/exFAT)
対応フォーマット【再生可能】MPEG1/MPEG2/MPEG4/MPEG4-AVC/WMV/AVCHD/Matroska Video、(AVCHD Progressive対応)、Motion、JPG/3gpp/3gpp2/Quick Time、MP3/WMA/AAC/LPCM、FLAC/WAV(最大192KHz/24bit)、JPEG/PNG/GIF
入出力端子HDMI出力:1、デジタル音声出力:同軸-1、USB端子:1、LAN端子:1
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
極細アンテナコード 10m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ
L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。
2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。
狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。
低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
色白
直径(Φmm)(ケーブル)約3.5
種類同軸
規格S2.5C-FB、(同軸)2.5C
ケーブル長(m)約10(SR間)
コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
ピン径(Φmm)(コネクタ)0.8
ケーブル(規格)S-2.5C-FB
コネクタ(規格)F型
ケーブル外径(Φmm)約3.5
UL規格(線材)NON UL
インピーダンス(Ω)75
コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
HD対応 32型液晶テレビ。日本メーカー製LSIの採用により、くっきりと見やすい映像を実現しました。HD(1366×768)解像度で高画質な映像が楽しめます。
付属品専用リモコン、リモコン用乾電池(単4形乾電池×2個(テスト用))、miniB-CASカード、miniB-CASカードカバー、miniB-CASカードカバー用ネジ、テレビスタンド×2、テレビスタンド取付用ネジ×2、専用電源コード、3in1 AVケーブル、取扱説明書、保証書 ※アンテナケーブルは付属しておりませんので、別途ご用意ください。
質量(kg)約3.6(本体のみ)
サイズ32型
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)732×479×178 (スタンド含む)
コントラスト比3000:1
液晶パネルVA方式
輝度230cd/m2
視野角左右178°/上下178°
応答速度8.5ms(GtoG)
入力端子地上デジタル用 F型端子(75Ω)×1、CS/BSデジタル用 F型端子(75Ω)×1、コンポジットビデオ入力(3.5mm4極端子×1)、HDMI端子×2、データ放送用LAN端子×1、録画HDD用USB2.0端子×2、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1
VESAマウント(mm)200×200、ねじM4×9
スピーカー6W+6W
出力端子音声光デジタル出力 (S/PDIF出力端子)×1、ヘッドホン用3.5mm 音声出力端子×1
画素数1366×768
バックライト方式直下型LEDバックライト
受信チャンネル(ch)VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)
パネルフルハイビジョン
受信チャンネル(MHz)BS Digital +CS Digital :1032~2071
発売年2024年
チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
本製品は3.5インチモニターとリチウムバッテリーを搭載しており、記録メディアのフォーマット形式をPCでexFATまたはNTFSに設定することで、1ファイルおよそ32GBまで録画することが可能です。本製品より、充電がmicroUSBからUSB Type-Cとなりました。付属のAVケーブルを使用することで、コンポジットの映像も録画することができます。これにより、VHSなどの映像をデジタル保存が行えます。内部のリチウムバッテリーで動作が可能な為、HDMIケーブル1本あれば、出先でも様々なHDMI出力機器と接続して録画することができます。PCからのHDMI出力とイヤホンマイクを本製品と接続することで、ビデオ会議の録画も行うことが可能です。また、本体液晶で録画中の映像や、録画したデータをプレビューが可能なので、映像をその場で確認が可能です。FAT32形式の記録メディアを利用いただくことで、1ファイル4GBの録画で細かく区切ることも可能です。設定や再生、録画操作はすべて本体のボタンでも可能ですので、デジカメのような操作感で手軽に高画質な映像の録画が可能です。最大1080P 60FPSの録画に対応し、HDMI機器を直接接続して、SDカードやUSBメモリ(最大512GB)や外付けHDD(最大2TB)に保存が可能で。HDMIのスルー出力を搭載するので、取り込んだ映像を外部モニターに出力しながら確認できるため、ゲームの録画などにも便利です。USBでPCと接続し、HDMI出力のあるカメラやゲーム機と接続してライブ配信にも対応します。ハードウェアエンコード形式ですので、比較的スペックの低いPCでも録画が可能なのが特徴となっております。Mac接続は非対応となります。HDMIモニター出力時は本体液晶画面に映像が表示されません。
ディスプレイ3.5
対応メディアSDカード/USBメモリー/外付けHDD
1個
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。
HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。
機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。
本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。
本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。
録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。
デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。※本誌品にキャプチャーソフト・ストリーミングソフトは付属していません。
仕様エンコード方式:ハードウェアエンコード 対応入力解像度:1920x1080(60p)1920x1080(50p)1920x1080(30p)1920x1080(25p)1920x1080(24p)1920x1080(60i)1920x1080(50i)1280x720(60p)1280x720(50p)720x480(60i/p)720x576(50i/p) 対応出力解像度:1920×1080(1080p) 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32, exFAT, NTFS 記録時間・容量:10
セット内容HDMIケーブル(ケーブル長約150cm)4極-RCA変換ケーブル(ケーブル長約100cm)通信用microUSBケーブル(ケーブル長約80cm)給電用USBケーブル(ケーブル長約90cm)USB ACアダプタリモコン
電源DC5V/2A
対応OSWindows10, 8.1, 8
記録方式動画:H.264/AVC(mp4)画像:jpg
液晶サイズ3.5型
インターフェースUSB2.0
バッテリーリチウムポリマー電池 3,000mAh
使用時間充電時間:約4時間連続録画時間:約2時間30分連続再生時間:約6時間30分連続待機期間:約6ヶ月
対応メディア128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスク
スピーカー1W
コネクタビデオ入力:HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属AVケーブル専用)ビデオ出力:HDMI端子音声入力:3.5mm4極ミニジャック ×1 ※マイク入力パソコン接続端子:microUSBポート メス給電端子:DCジャック
スロットSDメモリーカードスロット ×1USB A コネクタ(メス)×1
画素数480×234
消費電流約300~700mA
フレームレート60fps
音声出力HDMI、4極ヘッドセット、内蔵スピーカー
映像出力HDMI、液晶モニター
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
【グレーチャート機能】
つぶれない「黒」
他にはない、フォトグラファー、映像クリエイターのニーズに適したアイテム。
【多機能】
ムービー・スチールを問わず、あらゆる現場で力を発揮。
遮光、機材の保護、現場の仮留め、文字を書く、コードを束ねる、留める、
グレーチャートとして、ばみりなど確かな粘着力と使い心地で現場を支えます。
【高温環境でも安心】
プロの現場を支え続けてきたカモ井加工紙ならではの確かな品質。
ストロボに直接フィルターやディフューザーを取り付けたり、撮影物を固定するなど
ライトに照らされた高温環境で力を発揮します。またはがす際にも、あらゆる素材にお
いて糊残りがしないことが試験で確認されています。
色ブラック
長さ(m)50
3Dコンテンツを瞬時に撮影・視聴・編集・共有、一体型のポータブル3Dカメラ。【美しさを細部まで捉える8K静止画、4K動画】。色彩の細部を鮮明に捉え、3D写真と3Dビデオが人生の素晴らしい瞬間を残します。【4Kビデオ、最大60fpsの高フレームレート】。2つのレンズで撮影した4K高精細映像が、細部まで鮮明に記録。60fpsの高フレームで撮影した映像は、ダイナミックに瞬間を捉えます。ダンス、スケートボードなど、動きの速いシーンにも最適です。【65mm瞳孔間距離の2つのレンズで自然な立体感を実現】。65mmの瞳孔間距離は、人間の目の視差に合わせて、自然な立体感を実現。違和感のない自然でリアルな3D効果を提供します。【2つのレンズ撮影による3D映像の自動生成】。2つのレンズは同期して映像を捉えるため、同期のためのケーブルや後編集でのタイムコードの調整など、手間のかかる作業は不要。立体撮影の楽しさを簡単に手に入れることができます。【片手で持てる約160gのコンパクトな携帯型】。カメラの重さは約160g。山や川などの自然の中でも、賑やかな都会の中でも、ポケットからカメラを取り出して、いつでもどこでも素晴らしい瞬間を記録できます。【鮮明な映像のためのピント合わせ、ワンタッチフォーカス】。タッチスクリーンでピントを合わせたい被写体をタップするだけで、正確なピント合わせができます。【マグネット式ビュアーにより3Dシアターに変身】。マグネット式ビュアーにより、カメラとビュアーが瞬時に合体し、3D効果を演出するミニ3Dシアターとなります。また、撮影後その場で映像の確認が可能です。【クリアでシャープ、滑らかで自然な映像】。37PPDの高画素密度を持ったビューアは細部の描写まで再現し、まるでその場にいるかのような臨場感を味わうことができます。【より鮮やかな色彩を実現する高い輝度】。タッチスクリーンの輝度は最大1,000ニット。主流VRヘッドセットの10倍の1,000ニットの高輝度により、屋外の強い日差しの下でも画面の視認性を維持。高輝度な画面は、より鮮やかで色彩豊かに、高品質なビジュアル体験を楽しむことができます。【主要な3D視聴デバイスとの互換性】。3840x1080解像度のMP4ビデオフォーマット出力により、ビュアーの他、スマホ、VRヘッドセット、ARグラス、プロジェクターの主要な3D視聴デバイスに対応します。【空間ビデオトランスコードツール】。強力で使いやすいトランスコードツールを提供し、撮影素材を空間ビデオや写真にデータ変換することが可能。Apple Vision proで視聴すると、優れた立体的効果と鮮明な映像を提供します。【強力な編集ソフトウェアで思い通りの編集・加工】。・3方式のビデオ手ぶれ補正。歩きながらの撮影でも、運動しながらの撮影でも、QooCam EGO(内蔵機能)、QooCamアプリ、QooCam Studioアプリなどの手ぶれ補正機能により、振動や揺れを除去し、安定したクリアな映像を保ちます。専門的なジンバルなどは必要ありません。・AIカラーグレーディング。QooCam Studio 2.0を使用すると、本機で撮影したDNG画像を簡単にJPG形式に変換し、AIカラーリングにより、作品を一新し、鮮やかな色彩に生まれ変わらせることができます。・視差補正。後編集で視差ポイントが調整可能。QooCamアプリとQooCam Studioアプリでの水平視点調整により、快適な視聴体験が楽しめます。視覚疲労を心配することなく、3D世界に深く浸ることができます。【パスコードで革新的なコンテンツ共有体験!】。本機とQooCamアプリがあれば、友達と簡単に3Dコンテンツを共有可能。共有目的のパスコードを生成して、友達に連絡すれば、友達は自分のQooCam EGOから簡単に3Dコンテンツをダウンロードして楽しむことができます。
本体質量(g)カメラ:160、ビューア:114.65(約)
レンズF1.8、FOV(視野):66°(H)52°(V)/79°(D)
センサー1/2インチ
対応デジタルマイク 2内蔵(ステレオ)
解像度【動画】(単眼):1920 1080@60 fps/1920 1080@30 fps、(立体視):(サイドバイサイド方式)3840 1080@60fps/3840 1080@30fps、【写真】(単眼):4000 3000、(両眼):(サイドバイサイド方式)8000 3000
焦点距離(mm)28(35mm相当)
動画フォーマット:MP4、写真:JPG、DNG、音声:AAC(16bit/デュアルチャンネル/48KHz)、ビットレート:60Mbps
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)カメラ(レンズを含む):94×52×26.8、ビューア:97.2×52.8×47.6(約)
Wi-FiWi-Fi 5
ピクセルPPD:37度
モニターサイズ2.54インチ/1440×1600
1台
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
極細アンテナコード 7m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ。L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
仕様●コネクタピン直径:0.8mm●同軸規格:2.5C●線材規格(UL):NON UL
色白
種類同軸
規格S2.5C-FB
ケーブル長(m)約7(SR間)
コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)
対応機種・F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
コネクタF型
インピーダンス(Ω)75
ケーブル径(Φmm)約3.5
ケーブル種類S-2.5C-FB
コネクタサイズL字型/約14.8×30.2×27.4、ストレート型/約12.5×32.75×12.5
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
【グレーチャート機能】
とばない「白」
他にはない、フォトグラファー、映像クリエイターのニーズに適したアイテム。
【多機能】
ムービー・スチールを問わず、あらゆる現場で力を発揮。
遮光、機材の保護、現場の仮留め、文字を書く、コードを束ねる、留める、
グレーチャートとして、ばみりなど確かな粘着力と使い心地で現場を支えます。
【高温環境でも安心】
プロの現場を支え続けてきたカモ井加工紙ならではの確かな品質。
ストロボに直接フィルターやディフューザーを取り付けたり、撮影物を固定するなど
ライトに照らされた高温環境で力を発揮します。またはがす際にも、あらゆる素材にお
いて糊残りがしないことが試験で確認されています。
色ホワイト
長さ(m)50
32インチから最大100インチまで対応の頑丈テレビスタンドと専用サウンドバー棚板のセットです。専用サウンドバー棚板にサウンドバーを置くことで迫力のある音楽や映像を楽しめ、小物をおいてもオシャレな空間になります。テレビスタンドはスペースをとるテレビ台とは違い省スペースで設置可能なスマートな設計です。テレビの配線や電源コードなどはテレビスタンドの支柱に隠せれるので、スッキリ収納できます。テレビの位置は5段階調整ができますので、お好みの高さに設置できます。震度7の耐震試験にクリアしておりますので、安心頑丈設計です。背面に隠せる便利なHDDホルダー付きです。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
材質主材:スチール MDF
質量(kg)テレビスタンド:21.8、サウンドバー棚板:3.2
耐荷重(kg)テレビ55まで、棚板:約10
表面処理粉体塗装 PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:90×40×120-138.5、サウンドバー棚板:100×18×3.8
組立時間60分
入数1セット
対応インチサイズ32~100インチ
極細アンテナコード 7m 黒 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ。L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
仕様●コネクタピン直径:0.8mm●同軸規格:2.5C●線材規格(UL):NON UL
色黒
種類同軸
規格S2.5C-FB
ケーブル長(m)約7(SR間)
コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式、
対応機種・F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
コネクタF型
インピーダンス(Ω)75
ケーブル径(Φmm)約3.5
ケーブル種類S-2.5C-FB
コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5 x D32.75 x H12.5mm
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
32インチから最大100インチまで対応のデザインテレビスタンドと専用サウンドバー棚板のセットです。専用サウンドバー棚板にサウンドバーを置くことで迫力のある音楽や映像を楽しめ、小物をおいてもオシャレな空間になります。支柱には自分のスタイルにアレンジできるデザイン性のあるオシャレな飾り板が特長です。スペースをとるテレビ台とは違い省スペースで設置可能なスマートな設計です。テレビの配線や電源コードなどはテレビスタンドの支柱に隠せれるので、スッキリ収納できます。テレビの位置は5段階調整ができますので、お好みの高さに設置できます。背面に隠せる便利なHDDホルダー付きです。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
材質主材:スチール MDF
質量(kg)テレビスタンド:25.8、サウンドバー棚板:3.2
耐荷重(kg)テレビ55まで、棚板:約10
表面処理粉体塗装 PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:90×40×120-138.5、サウンドバー棚板:100×18×3.8
組立時間60分
入数1セット
対応インチサイズ32~100インチ
USB Type-C(TM)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。
音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。
人間の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。
DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。
音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(音ゲー)を始めとしたスマホゲームのプレイにも適しています。
リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出られます。
購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリング等は一切不要です。
圧迫感がなく音がこもりにくいセミオープンタイプを採用しています。
ケーブル長はゆったり使える1.2mです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品なし
型式セミオープン型、インナーイヤータイプ
質量(g)約5.2(ケーブル含まず)
コード長さ(m)約1.2(Y型)
対応機種(リモコンマイク)USB Type-C(TM)端末を装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
プラグUSB Type-C(TM)
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)(ダイナミック型)14.2
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)108
イヤホン形状インナーイヤー型
ライブストリーミングBOXLIVE ARISER「GV-LSBOX」は、HDMI出力の映像をPCなしで配信できる、スタンドアロン型のライブストリーミングBOXです。最大4つのHDMI入力に対応し、本体正面のボタン操作で、簡単に録画や配信、画面のスイッチングや合成を行うことができ、さらに最大3ストリームへの同時配信が可能です。PCを使わずに、こだわりの映像配信をすぐに始められます。YouTube Studioのバージョンによっては、YouTube StudioのWebページで「ライブ配信を開始」ボタンを押す必要があります。
仕様入力端子:HDMI×4、3.5mm 3極ミニジャック×4 出力端子:HDMI×2、3.5mm 3極ミニジャック×1 エンコード方式:ハードウェアエンコード USBポート コネクター:USB 2.0 Standard A×2、USB 3.1 Gen1(USB 3.0)Standard A×1 ※USB 3.1 Gen1は、従来のUSB 3.0からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.0と同じ仕様です LANインターフェイス:転送規格/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、コネクター/RJ-45×1 対応ストレージ※1 対応USBストレージ:USBハードディスク、USBメモリー フォーマット:FAT32、NTFS、exFAT ※GPT形式には対応していませんMBR形式に変換してご利用ください ※ストレージの対応容量は最大2TBです ※USBハードディスクの場合は、セルフパワー(ACアダプター付き)タイプを推奨します ※1ファイルあたりの最長記録時間は最大1時間で、自動的に次のファイルが作成されます 外形寸法:約248(W)×121(D)×41(H)mm(突起部含まず) 質量(本体のみ):約890g 質量(梱包時):約1.6kg 電源:DC12V 消費電流:1.1A(Typ) 使用温度範囲:0~35℃ 使用湿度範囲:20~80%(結露なきこと) 保証期間:1年間 各種取得規格:電気用品安全法(ACアダプター)、VCCI Class A、RoHS指令準拠(10物質)、電気通信事業法設計認証 ご注意 ※DVD/BDやデジタル放送などHDCPで保護された著作権保護映像は、録画・配信できません ※本商品を使用して録画した映像を著作権者の許諾を得ずに、個人の鑑賞以外の目的で複製、配布、配信する事は、著作権法により禁止されております ※本商品のRS232およびRS485は使用しません ※1 本商品に対応ストレージは添付されておりません別途ご用意ください <HDMI入力仕様> 対応入力解像度 1920×1080p(60&59.94&30&29.97&24fps) 1920×1080i(60&59.94fps) 1280×720p(60fps) 720×480p(60fps) 720×480i(60fps) 640×480p(60fps) <HDMI出力仕様> 対応出力解像度:1920×1080p(60&50&30&25fps) <記録仕様> 最大解像度 記録(録画):1920×1080(1080p@60fps) 配信:1920×1080(1080p@60fps) 記録形式(ファイル):MP4、TS、MOV 映像 記録形式:MPEG-4 AVC/H.264 記録解像度:ビットレート(Mbps)、最高品質・高品質・標準品質・カスタム 1920×1080p:24、16、12、1~64 配信形式:RTMP、RTSP、HLS、TS 配信解像度:ビットレート(Mbps)、最高品質・高品質・標準品質・カスタム 1920×1080p:9、6、3、1~64 音声 記録形式:2ch AAC ビット数:16bit ビットレート:93kbps サンプリングレート:48kHz 静止画 記録形式:BITMAP/JPEG キャプチャーサイズ:1920×1080 <記録時間> 1ファイルあたりの最長記録時間:1時間 ※最長連続記録時間は、8時間です 記録時間の目安:入力解像度/1920×1080(60p)、録画ファイルの画質/標準画質 容量・記録時間:2TB/約376時間 容量・記録時間:1TB/約188時間 容量・記録時間:500GB/約94時間 <添付品> 添付品:ACアダプター、電源コード(PSE適合品)、取扱説明書
アズワン品番65-3364-74
1個
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
SHOGUN CONNECTは7インチの高輝度モニターを搭載、HDRモニタリング、RAW収録の機能に加え、さらにATOMOSクラウドサービスのワークフローに対応した統合型製品です。
SHOGUN CONNECTは、12G SDI INおよびOUTの入出力を備えており、SDI RAWを有効化して複数のデバイスに信号を送信するオプションがあります。
ATOMOSAirGluTMワイヤレスタイムコード機能を搭載、さまざまなシナリオのオンセット環境に対応可能な複数の電源オプションやWi-Fi6、ギガビットイーサのネットワーク機能を駆使して、柔軟でオールラウンドな接続を実現します。
SHOGUN CONNECTはプロのシネマ、ミラーレス、DSLRカメラとの組み合わせで、次世代のワークフローへと導く、最新の映像制作ソリューションです。
仕様ビデオ入力 1×HDMI(2.0)~4K60pまで対応、HDMI RAW対応 ~8K30pまで対応、SDI RAW対応 1×SDI ~4K60pまで対応、ProRes RAW収録 ~6K30pまで対応、イーサネット 1GbE RJ45、ワイヤレスRF AirGluTM SYNC Time code Network、ATOMOSクラウド ライブストリームへキャプチャー、セルラー Wi-Fi経由でホットスポットへ接続、
付属品SHOGUN Connect 本体、ACアダプター×1、キャリーケース×1、SSDminハンドル×1、マスターキャディIII (ネジ含む)×1、Wi-Fiアンテナ×1、RFアンテナ×1、アンテナケース×1、3.5mmオーディオケーブル(XXcm)×1、スクリーンクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fi6対応
1個
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
【グレーチャート機能】
露出標準の「グレー」
特に「グレー」は露出計で適正値を図るための「18%のグレーチャート」を兼用できるスグレモノ。
他にはない、フォトグラファー、映像クリエイターのニーズに適したアイテム。
【多機能】
ムービー・スチールを問わず、あらゆる現場で力を発揮。
遮光、機材の保護、現場の仮留め、文字を書く、コードを束ねる、留める、
グレーチャートとして、ばみりなど確かな粘着力と使い心地で現場を支えます。
【高温環境でも安心】
プロの現場を支え続けてきたカモ井加工紙ならではの確かな品質。
ストロボに直接フィルターやディフューザーを取り付けたり、撮影物を固定するなど
ライトに照らされた高温環境で力を発揮します。またはがす際にも、あらゆる素材にお
いて糊残りがしないことが試験で確認されています。
色グレー
長さ(m)50
Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型高輝度液晶を搭載し、明るく鮮やかな映像を実現。4K/HDR映像を高輝度でお楽しみいただけます。立体音響技術「Dolby Atmos(R)(ドルビーアトモス)」に対応し、テレビのスピーカーのみで上下左右から音に包み込まれるような立体音響を楽しめます。
付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)
最大出力【JEITA】20W(10W+10W)
使用電源AC100V 50/60Hz
スピーカーフルレンジ:2個
端子HDMI端子:端子数 3(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(3系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○
画素数(水平×垂直)3840×2160
発売年2024年
パネル駆動方式VA×LED
チューナー数地上デジタル放送:2チューナー、BSデジタル放送:2チューナー、110度CSデジタル放送:2チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○
主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級)相当、砂や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級)準拠、2.1mからの落下に耐える耐衝撃性能、100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造、さらに氷点下10℃でも作動する耐寒性能も備え、水中から雪山まで過酷な環境下でも使用できるタフネスボディ。【4K動画撮影】。4K(3840×2160ピクセル)で高精細な動画が記録可能。HD・Full HDサイズの動画撮影では、通常の電子手ぶれ補正Movie SRに加え、Movie SR+を搭載。揺れや歪みをおさえた自然な動画撮影が可能です。【手袋でも扱いやすい、アウトドア仕様の操作性】。アルミパネルを採用した堅牢性の高いボディに、ダイヤルを回すだけでのモード切りかえ、操作しやすい縦型のズームボタンを採用。背面に配置したボタンの間隔を広くすることで、手袋をしたままでも扱いやすくなっています。【広視野角の3.0型液晶モニター搭載】。3.0型、約104万ドット、3:2の液晶モニターには外光の反射を抑えるAR(Anti-Reflection)コートが施されています。また、日差しが強い屋外撮影や、夜景撮影などのシーンに合わせてモニターを見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニターも採用。環境に応じてプラス側に2段階、マイナス側に2段階調整できます。【GPS・電子コンパスを内蔵】。GPSを利用して撮影データに位置情報を記録することができます。通常のGPSシステムに加え、「GLONASS」に対応。撮影画像の情報を地図と連携させたり、移動したルートを地図で表示するなど、撮影後の楽しみがさらに広がります。撮影画像の右下にGPS情報や電子コンパスによる撮影方位情報、協定世界時を表示することも可能です。【クリアな高画質と撮影機能】。有効約2000万画素の高精細画素と最高ISO感度6400の高感度性能を搭載し、低ノイズ・高ダイナミックレンジの高精細でクリアな画質を実現。焦点距離5~25mm(35ミリ判換算で約28~140mm相当)の光学5倍ズームを備え、広角約28mm(35ミリ判換算)で撮影できる広大な風景から望遠撮影まで様々な撮影シーンで活躍します。また、シーンに応じて選べる24の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【撮影が楽しくなるさまざまな機能】。カメラから最短10cmの距離にピントが合うマクロモードと1cmの距離まで寄れる1cmマクロモードを搭載。また、レンズ外周のリングライトに9段階の明るさ調整や、6灯の点灯箇所が選べる機能を搭載。被写体全体を明るく照らして影を飛ばしたり、一方向から光をあてて立体感を出すなど様々な撮影に使用できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【Webカメラ機能】。UVCモードに切り替え、付属のUSBケーブルをパソコンにつなぐだけで、フルHD、30fpsの高画質Webカメラとして使用可能。光学5倍ズームや、マクロ機能、内蔵のリングライトを組み合わせることで、多彩な映像表現を可能にします。ビジネスやプライベートでのオンラインコミュニケーションを強化するための強力なツールとして活用できる。【工事や建設の現場でも活躍】。耐衝撃性の高いタフボディは手袋をしたままでも操作しやすく、公共建設工事などの電子納品に適した「CALS」モードもダイヤルを回すだけで簡単に選択可能。暗い現場などでは調光可能なリングライトが役立ち、コンクリートのクラックや鉄筋のマーク記録といった細かなものも、マクロモードを併用することで詳細まで写すことができます。
付属品充電式バッテリー DB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173 、ハンドストラップ、マクロスタンド
色ブラック
質量(g)(本体のみ)約215
電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキットK-AC166J(別売)
有効画素数約2000万画素
記録媒体内蔵メモリー(約27MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カード
ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約8.1倍、[インテリジェントズーム]10M時 7/640時 約40.5倍
防塵防水性能IPX8・IPX6
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッタースピード1/4000秒~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイス【外部】USB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ3.0型(アスペクト比3:2)/約104万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約118.2×65.5×33.1(操作部材、突起部除く)
1台
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
1
2
3
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。