家電 :「暗 視 カメラ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動体カメラと固定カメラの2眼流、もしもの時の屋外用安心カメラ。フルHD対応カメラが2つ、アプリで同時に2つの映像を確認。外出先からみえる、動かせるカメラ、左右350度、上下100度首振り可能。動体検知で発光や通知、怪しい人がいたら遠隔でブザー音で警告、夜間時は赤外線暗視モードと照明発光モードで用途にあわせて使い分け。映像や画像はSDカードやクラウド保存できる。※クラウド保存は有償です。屋外設置に最適。防水機能IP65対応、3mロングACアダプター付き。複数人で同時に映像確認、アプリ内で他機器と連携もできる。
付属品ACアダプター 解像度動画:高解像モード(FHD):1920×2160ピクセル 防塵防水性能IP65 入数1台
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

写真も動画も撮れるコンパクトサイズのデジタルカメラ。約117gと軽量なので持ち運びにも適しています。 8M CMOS。20種類のフィルター効果。最大4倍のデジタルズーム。手振れ軽減(電子式)。顔検出。
用途仕事、社員旅行、WEB掲載用の撮影用に。 スマホが使えない現場、あるいは修学旅行などのプライベートにも。 セット内容本体、リチウムイオン電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書 ホワイト 質量(g)117 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×24×60 記録方式動画:AVI、静止画:JPEG 有効画素数8M CMOS 800万画素 機能(手振れ補正)電子式手振れ軽減 電池リチウムイオン二次電池(BL-8B) 3.7V 650mAh 解像度写真:8000×6000(補間)、6400×4800(補間)、5600×4200(補間)、4896×3672(補間)、4608×3456(補間)、3264×2448、3072×2304、2592×1944、1600×1200。ビデオ:4K(3840×2160)、2.7K(2688×1520)、FHD(1920×1080)、HD(1280×720) 充電時間(分)約100分 ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 液晶モニター2.7インチTFT液晶 露出補正-3.0EV~+3.0EV 撮影距離(cm)標準:約80から/マクロ:約10から15 シーンポジションオート、スポーツ、夜景、人物、風景、逆光、パーティー、ビーチ、高感度/標準、モノクロ、赤フィルター、緑フィルター、青フィルター、トワイライト、暗視調、ネガ反転、セピア、ウォーム、クール、高露光、バイナリー、ビビッド、アンダートーン、ドッグアイ、ABメイク、ゴシック調、和様調、LOMO セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒 F値f=7.45mm F3.0 ISO感度設定オート・100・200・400 記録メディアSDメモリカード 電子ズーム倍率デジタル4倍
1台
12,880 税込14,168
当日出荷

動体カメラと固定カメラの2眼流、もしもの時の室内用安心カメラ。フルHD対応カメラが2つ、アプリで同時に2つの映像を確認。外出先からみえる、動かせるカメラ。左右350度、上下100度首振り可能。動体検知で発光や通知、怪しい人がいたら遠隔でブザー音で警告、夜間時は赤外線暗視モードと照明発光モードで用途にあわせて使い分け。映像や画像はSDカードやクラウド保存できる。※クラウド保存は有償です。壁面や天井にも取付できる、USB-Cケーブル付属。複数人で同時に映像確認、アプリ内で他機器と連携もできる。
付属品USB-Cケーブル 解像度動画:高解像モード(FHD):1920×2160ピクセル 入数1台
1個
6,298 税込6,928
8日以内出荷

録画・録音・写真が簡単に。その場ですぐ確認もできる!。液晶画面で被写体を確認しながら撮影できます!。ボタンを押すだけで撮影スタート。手振れ防止機能付き!。動画・録音・静止画。軽量・コンパクト 約70g。カメラは180度角度調整可能。ポケットの中でも安定するクリップ付き。夜間暗視録画機能 夜間でもクッキリ!。付属のベルト使用で自転車・バイク用のドライブレコーダにも!。TFカード(マイクロSDカード)32GB付き。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、USBケーブル、TFカード32GB、ベルト、取扱説明書 材質ABS他 質量(g)(約)70 電源USB充電 連続使用時間(分)撮影:約160(32GB) 液晶サイズTFT1.4インチ液晶搭載 充電時間約3~4時間 動作時間電池:昼間最大約5時間、夜間最大約2時間 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)10.5×3.9×1.7 動画形式:Mov(1920×1080P、16:9) 録音方式Wav(512kbps) 録音時間(時間)連続:約144(32GB) Wi-Fi2.4GHz Wi-Fi対応
1台
14,980 税込16,478
12日以内出荷

セット内容CS-TX83FHD(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、RJ45カプラー、スプリットケーブル、固定用ネジ、印刷物(カンタンガイド、保証書等) 質量(g)400 型番CS-TX83FHD 寸法(cm)21×5.8×5.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×5.8×5.6 視界範囲(mm)暗視:10000 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30fps
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

C011500 サイオニクス スタンダード SiOnyx(サイオニクス) 動画あり
SiOnyx(サイオニクス)サイオニクス スタンダード
フルカラー暗視の幕明け。 ISO感度819200。 超低照度CMOSセンサー搭載。 サイオニクスは特許取得の超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。 夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。 暗闇での出来事を克明に確認・撮影・保存が出来る。 防塵防水IP67。 WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。 アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途で楽しめるギア。 肉眼では見えない星明りの暗闇でも鮮明なフルカラー造影 (ISO感度819200) 静止画・動画撮影(MicroSDカード保存) 日本語メニュー WiFi搭載でスマートフォン・タブレットでリモート監視 防塵防水ハードケース 三脚ネジ穴で各種マウント取付。 手持ち・設置型両用可能。 3倍デジタルズーム GPS/コンパス機能 ※プロ、スタンダード 274g軽量コンパクト 電子手ブレ補正(EIS)
付属品クイックスタートガイド、バッテリー2個、充電用USBケーブル、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、防塵防水ハードケース、MicroSDカード(32GB)、ストラップ 寸法(mm)63×53×119 質量(g)274 レンズ16mm、 Night(f/1.4)、 Twilight(f/2.0)、 Day(f/5.6) センサー超低照度CMOSセンサー(特許取得) 機能GPS、加速度センサー、コンパス、シーンダイヤル:Night(夜間)、 Twilight(日の出前と日没後の約1時間)、 Day(日中)、造影:カラー、モノクロ、グリーン 連続使用時間(分)動画連続撮影時間:29で一旦オフ ファインダー有機ELマイクロディスプレイ 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)約2(リチウムイオン充電池使用) 動画720×360ピクセル、 MOV、 約35分保存可能(4GBでの容量計算) ISO感度設定819200 デジタルズーム3倍 関連資料(0.53MB) 静止画サイズ1280×720ピクセル、 約92万画素、 約40000枚(32GB使用時) 保存データ種類MicroSDカード 最大32GB使用可能 画角水平43.4度、 垂直25.6度、 対角48.6度 動作温度範囲(℃)-20~50 稼働時間(時間)約2 Wi-FiiOS、 Android対応
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

C011300 サイオニクス プロ SiOnyx(サイオニクス) 動画あり
SiOnyx(サイオニクス)サイオニクス プロ
フルカラー暗視の幕明け。 ISO感度819200。 超低照度CMOSセンサー搭載。 サイオニクスは特許取得の超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。 夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。 暗闇での出来事を克明に確認・撮影・保存が出来る。 防塵防水IP67。 WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。 アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途で楽しめるギア。 肉眼では見えない星明りの暗闇でも鮮明なフルカラー造影 (ISO感度819200) 静止画・動画撮影(MicroSDカード保存) 日本語メニュー WiFi搭載でスマートフォン・タブレットでリモート監視 防塵防水ハードケース 三脚ネジ穴で各種マウント取付。 手持ち・設置型両用可能。 3倍デジタルズーム GPS/コンパス機能 ※プロ、スタンダード 274g軽量コンパクト 電子手ブレ補正(EIS)
付属品クイックスタートガイド、バッテリー2個、充電用USBケーブル、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、防塵防水ハードケース、MicroSDカード(32GB)、ストラップ 寸法(mm)63×53×119 質量(g)274 レンズ16mm、 Night(f/1.4)、 Twilight(f/2.0)、 Day(f/5.6) センサー超低照度CMOSセンサー(特許取得) 連続使用時間(時間)動画連続撮影時間:10(64GB~256GB使用時) 機能GPS、加速度センサー、コンパス、シーンダイヤル:Night(夜間)、 Twilight(日の出前と日没後の約1時間)、 Day(日中)、造影:カラー、モノクロ、グリーン ファインダー有機ELマイクロディスプレイ 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)約2(リチウムイオン充電池使用) 動画720×360ピクセル、 MOV、 約35分保存可能(4GBでの容量計算) ISO感度設定819200 デジタルズーム3倍 関連資料(0.53MB) 静止画サイズ1280×720ピクセル、 約92万画素、 約40000枚(32GB使用時) 保存データ種類MicroSDカード 最大256GB使用可能 画角水平43.4度、 垂直25.6度、 対角48.6度 動作温度範囲(℃)-20~50 稼働時間(時間)約2 Wi-FiiOS、 Android対応
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります