家電 :「枕」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
【ナノイー搭載】ナノイー+温風で気になる枕のニオイも強力脱臭
【簡単セッティング】組み立ていらず。ふとんに挿すだけ。
【ロングホース】ホースの長さ従来比約20%UP(約100cm)で様々なベットの高さに対応。
消費電力(W)(50/60Hz)445/460
電源コード(m)1.9
仕様ナノイー搭載
質量(kg)約3.3
色シャンパンゴールド
電圧(V)100
安全装置電流ヒューズ10A/温度ヒューズ99℃、温度過上防止用サーミスタ(2個)
ヒーターPTCセラミックヒーター
ホース長さ(cm)約100(本体+ホース根元)、約121(本体+吹出し口先端迄)
タイマー2時間(マイコン式)
所要時間【ふとん暖め】足もと:5分、標準:20分、しっかり:40分【ふとん乾燥】羽毛・羊毛/標準:60分、綿・合成繊維/しっかり:80分【枕脱臭】20分以上運転【ダニ対策】約6時間(ふとん1組<掛け・敷きふとん/各1枚>あたり【くつ乾燥】丸洗い時/約40~60分、湿っている時/約20~40分【小物衣類乾燥】約120分
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×398×140
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
水洗い可能なフィルターとダストカップで清潔。約99%の除菌率で安心、快適。毎分7,000回振動の2つのたたきパッドで、しっかりダニを掻き出す。微細なハウスダストもしっかりキャッチ。パワフル吸引で使いやすい。
用途布団、ソファ、座椅子、座布団、クッション、枕、カーテン、シーツに。布団掃除機、ふとん掃除機、布団用掃除機、布団クリーナーとして。
吸込仕事率(W)70
仕様UVランプ:5W
質量(kg)1.4
容量(mL)ダストカップ:600
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
コード長さ(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×155
保証期間お買い上げ日より1年
たたき回数700(回/分)
1台
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
快眠に導く温風。風が山を越えて吹きおろすとき、それはあたたかく、大地は乾燥する。FOEHNのパワフルな風はふとんをあたため、乾燥させながら、ニオイやダニまでも対策。あなたに心地よい眠りと目覚めをもたらします。カドー最高性能の「FOEHN PRO」。オゾン発生量UPで強力消臭&除菌にも対応。オゾン生成ユニットの搭載により、ふとんや枕の気になるニオイの消臭にも役立ちます。FOEHN PROでは従来機種(FOEHN 001)よりオゾンの発生量を約2倍に増加し、さらに強力な消臭性能を発揮。オゾン機能はオン・オフの切り替えも可能です。オゾン発生量の増加に伴い、これまでの消臭に加え除菌にも効果を発揮。第三者機関での調査により、送風コース(120分)で付着した菌を99.85%除菌できることが実証されました。気になるニオイの消臭だけではなく、寝具についた菌まで対策が可能です。風量が従来品より50%アップ。キングサイズも乾燥・あたため。従来機種(FOEHN 001)より風量を約50%向上させる「急速モード」を搭載。シングルサイズ・ダブルサイズはもちろんのこと、キングサイズのふとんもワンタッチでふっくらさらさらの仕上がりを実現。さらに内部の流路を最適化することで、高性能ながら静音性※の向上にも実現しました。※SONE値比較約36%減(FOEHN 001とFOEHN PRO急速モードOFFの比較において)。世界最小級なのにパワフルな理由。cado独自の送風技術により、ふとんの隅々まで温風が行き渡ります。一瞬で風船が膨らむ高風圧。2m先まで届く高風速。コンパクトボディからは想像できないパワフルな温風が実現しました。(特許取得済※特許第7546969号)。コンパクト&軽量なスティック形状。使用も、収納も、持ち運びまでストレスフリー。使いやすさはもちろん、使わないときはベッドサイドに置いていてもインテリアの邪魔をしません。部屋間の移動、旅先や出張先への携帯も快適です。イージーメンテナンス。お手入れも簡単で、連続稼働できるため家族とシェアしてお使いいただけます。フィルターについたほこりやゴミを乾いた布などで取り除くだけでメンテナンス完了です。
仕様送風コース:120分間運転/乾燥・ダニ対策コース:80分間運転/あたためコース:10分間運転
付属品取扱説明書(保証書)
質量(g)約720(電源コードを除く)
電源(V)AC100 50-60Hz
消費電力(W)620(最大)
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ・サーミスタ)
電源コード(m)約2.0
サイズ(mm)直径:約54×高さ:約342
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。