家電 :「棚 ビス」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません)
3枚まで取付可能(PH-821Bは1枚取付可能)
質量(kg)約3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400
関連資料(0.37MB)
総耐荷重(kg)約10
3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません)
標準棚板(W500mm)の横幅を700mmまで延長。ノートパソコン・マウスをセットしても操作スペースを確保
3枚まで取付可能(PH-821Bは1枚取付可能)
質量(kg)約4
タイプワイドタイプ
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)700×400
関連資料(0.37MB)
総耐荷重(kg)約10
機器や用途に合わせて前後2段階の調節が可能
支柱の任意の位置に2枚まで取付可
総耐荷重(kg)10
材質ブラック
関連資料(0.32MB)
機器の設置に便利な棚板
適合本体PU-254B、PU-254W
質量(kg)約2.5
備考1枚取付可能。(※棚板、トレイいずれか1枚)
耐荷重(kg)10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×377×25
質感の高い木目調デザイン
機器設置に便利
適合本体ディスプレイスタンドPU-650シリーズ
質量(kg)2.5
外形寸法(mm)460×320
総耐荷重(kg)10
取付個数最大2
2段設置が可能なダブルタイプ
3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません)
質量(kg)約8.5
タイプダブルタイプ
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×395×90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×135
関連資料(0.37MB)
総耐荷重(kg)約15
棚板の角はアール加工。上下4段階の調節が可能
カメラ取付スリット付(カメラ用の固定ネジは付属していません)
棚板は最大3枚まで取付可能
質量(kg)約3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×322×51
関連資料(0.23MB)
総耐荷重(kg)約10
総耐荷重(kg)約10
質量(kg)約5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×320×60
関連資料(0.27MB)
質感の高い木目調デザイン
機器設置に便利
適合本体ディスプレイスタンドPU-650シリーズ
質量(kg)6
外形寸法(mm)460×320×115
有効内寸(mm)454×315×80
総耐荷重(kg)15
取付個数最大:2
総耐荷重(kg)約10
質量(kg)約3.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×320×60
関連資料(0.27MB)
複数台の液晶ディスプレイを設置できます。
21~24インチ程度のディスプレイを横並びで2台設置できます。
ディスプレイ取り付け位置は1100~1350mm間を5段階(P:50mm)で設定が可能です。
メイン天板は700~1000mm間を10段階(P:30mm)で設定できます。
立ち作業、座り作業のどちらにも対応しています。
フルキーボードとマウスを一緒に収納できるキーボードスライダー(W577mm)付きです。
下棚はD500mmとなっており、レーザープリンターやCPU本体の設置に対応しています。また、固定ベルト(オプション:RAC-BL1)の取り付けも可能です。
背面はケーブルタイ(付属)でケーブルをきれいに束ねることができます。
静音キャスターを採用しています。
付属品液晶ディスプレイ取り付け用ブラケット2個、ケーブルタイ6本
材質天板・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、スライダー/スチール(メラミン焼付塗装)※手置き部は塩ビ、ブラケット/スチール(メッキ・エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)30.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×578×1350
アズワン品番64-0844-62
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
耐荷重(kg)約10
付属品固定ベルト2本、コーナーガード
質量(kg)約3
色シルバー/ブラック
寸法(幅W×奥行D)(mm)455×350
関連資料(2.13MB)
1台
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
落ち着いたグレーアッシュの木目柄
移動に便利な低床キャスター付
コーナー設置に適した天板カット
グレー強化ガラス扉
何かと便利なサイド収納
奥行き292mmの薄型設計
付属品棚板1枚、転倒防止ロープ
スタイリッシュな鉄脚が特徴のさわやかなマルチラック!
センターテーブルやテレビ台としてもお使い頂けるので一人暮らしのお部屋にはピッタリです。
ホワイトアイアン×ホワイト木目の相性は抜群です。
細身の脚にするためフレームを3本にして安定感のあるオシャレなラックになっております。
天板の厚みは約3.3cmあるので高級感があり、お部屋に置くだけでインパクトを与えます。
用途センターテーブル、テレビ台、飾り棚等のマルチラックとして。
材質MDF スチール、PVC
質量(kg)約10
色ホワイトオーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×35×45
組立時間30分(組立は2人以上で行って下さい)
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
耐荷重(kg)上設置:約5、下設置:約3
仕様上下前後調節:任意調節可能
付属品カメラ固定ネジ、支柱大(L)1本、支柱小(S)1本
質量(kg)約3.5
色シルバー/ブラック
寸法(幅W×奥行D)(mm)340×300
関連資料(2.13MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
機器数が多い時に便利な追加棚。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
色メタリックダークグレー
対応機種FZS-55、FZS-H55、FZS-70
取扱説明書(48.6MB)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×400
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
液晶テレビ背面のVESAマウントに取り付けられる背面ラック。録画用のUSBハードディスクや小型パソコン、ケーブルなどをスッキリ隠せる。幅574x奥行111(mm)の幅広スペース。ラック上からの落下防止用の滑り止めシート付き。
耐荷重(kg)1
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
耐荷重(kg)約10
仕様取付可能枚数:2枚(RFP-50と組み合わせ時はRFP-50×1個 + RFP-51×1枚)
質量(kg)約3
色ブラック
寸法(幅W×奥行D)(mm)550×275
対応機種RF-570/590
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)550×253
関連資料(0.24MB)
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
取付可能対象NE42、NE42Mに取り付けが可能です
型式NE-42-OP01 棚板
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)400×200×20
色(本体)ブラック
1枚
¥17,980
税込¥19,778
21日以内出荷
耐荷重(kg)10
付属品取付け用ボルト4本
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)W549×D427×H25(板厚)
アズワン品番64-0859-84
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
耐荷重(kg)約5
仕様高さ調節:無段階
質量(kg)約3
色ブラック
高さ(mm)(RF-550取り付け時)床~天板上迄:945~1220、(RF-570/590取り付け時)床~天板上迄:1285~1560
対応機種RF-550/570/590
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×220×618
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×220
関連資料(0.24MB)
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
DVDプレーヤー、ゲーム機を設置するのに便利。
用途壁寄せテレビスタンドSWAT-L、 SWAT-H専用の棚板。
対応インチサイズ32-55インチ
耐荷重(kg)約5
材質スチール/MDF
質量(kg)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×30×1.8
耐荷重(kg)約10
付属品固定ベルト2本、コーナーガード
質量(kg)約3
色シルバー/ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×122.5
関連資料(0.28MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
AV機器を搭載するためのアクリル製の棚板です。
1枚のみ取り付けることができます。
付属品取付ネジ
材質スチール、アクリル
質量(kg)2.4
色ブラック
耐荷重(kg)10
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)505×56×366
テーブル寸法奥行(mm)320
テーブル寸法幅(mm)500
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
リモコンやケーブルを収納可能
仕様●サイズ:W70×D60×H120mm●質量:0.3kg●材質:スチール
WALLテレビスタンドV4シリーズ専用の棚板。
レコーダー類の設置にお使い頂けます。
支柱部分にプレスして固定する独自構造で好みの位置に取り付けできます。
ネジやネジ穴が見えないスマートなデザインです。
用途レコーダーやゲーム機の収納用
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×37(有効奥行30.5)×5
質量(kg)約3.5
材質スチール
塗装粉体塗装
情報は発表当初のものです。手動昇降対応のディスプレイスタンド「DA-DSM4」専用の棚板が登場。オンライン会議の際に必要なノートパソコンを設置するのに便利です。棚板は2枚まで追加できます。
アズワン品番65-3414-84
1個
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
用途AV機器設置用棚板
間口(mm)549
奥行(mm)427
高さ(mm)25
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×427×25
総耐荷重(kg)10
デザインテレビスタンドのサウンドバー専用棚!
高さは3段階調整が可能で、お好みの場所に設置できます。
幅は100cmまでのサウンドバーを置くことができます。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
質量(kg)約3.4
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100×19.5×3.8
塗装粉体塗装
素材スチール、MDF、PVC
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
WS-B840-NA用 シアターバー棚板(白)
お部屋をすっきりと壁寄せテレビスタンドに。
音楽や映画を楽しむサウンドバー棚板をプラス。
色ホワイト
質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×135
取扱説明書組立説明書(1.3MB)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
テレビまわりには、ブルーレイなどの録画機器、PS5とSwitchなど のゲーム機、コントローラーやヘッドセット、ゲームソフトなど、 置きたいものが多々あります。それらすべてを設置できるWALL専用の大容量ツールです。「テレビスタンドのスタイリッシュさ」と「テレビ台の収納力」のいいとこどりオプションです。対応テレビスタンド。・WALL V2 (LOW TYPE/HIGH TYPE)。・WALL V3 (LOW TYPE/HIGH TYPE)。・WALL V3 SW (LOW TYPE/HIGH TYPE)
仕様フレーム:スチール、粉体塗装、サテン仕上げ、棚板:MDF、低圧メラミン、サテン仕上げ、取付可能スタンド:V2、V3※V2 CASTER・V3 miniおよび他のWALLシリーズには対応しておりません。
耐荷重(kg)上段:10、下段:10
組立時間時間目安:大人2名で30分※実際の設置場所で広いスペースを確保し、大人2名以上で作業をお願いします。
内寸(cm)【上段】奥行31×高さ13、【下段】奥行37×高さ13
A3ポスターとサンプル品の展示を同時に行える1台2役のスタンド什器+アームキャスターセット
用途【消毒液ボトル台や記帳台に最適】天板に物を置いてもポスターが隠れないように、約9cmのクリアランスを設けているので、消毒液ボトルの設置や記帳台、サンプル展示に最適です。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、カードケースにポスターを入れて本体の横からレールに沿って差し込むだけです。【リバーシブルで使用可能】カードケースには表と裏で異なるポスターを入れて使用できるので、ランチメニューとディナーメニューといったように2種類のポスターを入れると、更に便利にご利用頂けます。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm+カードケースA3、受け=アクリル板3mm(底面:アルミ複合板)、棚受け=ZAM、レール=アルミジョイナー/アルマイト仕上
幅(mm)1180
質量(kg)5.3
色シルバー
高さ(mm)460
奥行(mm)480
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
耐荷重最大50kgで手動昇降に対応の移動式ディスプレイスタンド「DA-DSM4」と専用の棚板(1枚)のセットモデルです。棚板は2枚まで追加できます。※別売の棚板(DA-DST1)もあります。プレゼンテーションからサイネージ用途まで多用途にご使用できます。
アズワン品番65-9217-13
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。