家電 :「検体 立て」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。
検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質(フレーム)Φ13mmステンレスパイプ、(暗幕)ビニール
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質フレーム/Φ13mmステンレスパイプ、暗幕/ビニール
寸法(mm)900×750×900
アズワン品番2-8070-04
1個
¥77,900
税込¥85,690
翌々日出荷
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
用途前面ファスナー2本付き
種別800×600×800mm
アズワン品番2-8070-03
1台
¥61,900
税込¥68,090
翌々日出荷
卓上サイズの暗室です。
収納に場所を取らず、持ち運びも容易です。
フレームは折りたたみ式ですので、組立・収納が容易です。
検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用可能です。
取手付きパッキングケースが付属しています。
持ち運びが可能です。
材質フレーム/アルミニウム、暗幕/PVC
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。