家電 :「楽器 クロス」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エツミセーム革
伝統的にカメラ・光学機器のメンテナンスに用いられているセーム革。純鹿革を100%油ナメシにより繊維化されているので、しなやかで柔らかい手触り。水気・油脂分・手垢の汚れ等に対して抜群の吸収性を示す、天然由来のクロスです。カメラ本体・レンズ/双眼鏡など光学機器の鏡胴、楽器やオーディオ機器、産業機器やカー用品・スポーツ用品の清掃・つや出しに。信頼のMADE IN JAPAN。
材質天然鹿革 寸法(cm)10×10
1個
499 税込549
当日出荷

世界初、Metamaterial 搭載スピーカー。LS50 Meta は、革新的な音響技術の基に設計された、精密かつ感動を与えるラウドスピーカーです。Metamaterial Absorption Technology 搭載の12世代Uni-Qドライバーユニットを携え、この強固でコンパクトなラウドスピーカーは、部屋のどこにいても細やかなサウンドをお届けすることができるのです。パフォーマンス。より正確な原音再生を。Metamaterial Absorption Technology は、高音域の音の歪みを99%削減し、よりピュアで自然なサウンドを。MAT搭載 12世代 Uni-Q ドライバーユニットが、正確な音を再現。パフォーマンスの進化につながるドライバーユニット性能が最適化され、音の歪みやカラレーショ ンが削減されました。特許取得のオフセット・フレキシブル・ポートは、中音域のカラレーションを削減し、非常に深く細やかなサウンドを実現します。デザイン・設計。隅々までこだわる。より高い音響パフォーマンスのためにキャビネット設計を最適化しました。別売りの KEF S2 フロアスタンドに固定可能なねじ穴付きです。Listen and believe。真に素晴らしいラウドスピーカーとは、その存在を消し去り、音楽だけをそこに残すのです。歌声や重なり合う楽器の演奏の中にあなたが溶け込んでいく、あたかもアーティストがそこにいる様なクリアなサウンド。それが、最高の技術を備えた素晴らしいラウドスピーカーが実現するサウンドです。
仕様クロスオーバー周波数:2.1 kHz、ベースレスポンス(-6DB):26 Hz、使用ユニット:Uni-Q ドライバーアレイ:HF: 25mm (1 in.) Metamaterial Absorption Technology搭載ベンテッド アルミニウムドーム MF/LF: 130 mm (5.25 in.) アルミニウムコーン、周波数応答:79 Hz - 28 kHz、推奨アンプ出力(W):40-100 、高調波歪:<0.4% 175 Hz - 20 kHz / <0.1% 300 Hz - 10 kHz 質量(kg)7.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)302×200×280.5 (ターミナル込み) 感度85 dB 周波数特性(-6DB)47 Hz - 45 kHz 最大出力106 dB インピーダンス(Ω)8 (min. 3.5 )
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷

まだ聴いたことのない音世界を、驚きの小型ボディで描き出す 世界初のハイブリッド型ドライバー構造を採用。 フルレンジΦ9.8mmダイナミック型ドライバー、低域の量感を高めるΦ8.8mmパッシブラジエーター、超高音域用のBA※2ドライバー2基を組み合わせたマルチドライバー構造(PAT.P)。 理想的な音と優れたフィット感を両立する、鍛造+切削フルチタニウムボディ。 オーディオ用に最適化した、着脱式の高音質A2DCコネクターを採用。 イヤハンガースタイルで安定した装着感。 左右の音の分離感を高めるバランスケーブル(Φ4.4mm/5極プラグ)を付属。 L/R chを独立したスターカッド撚り線ケーブルにより、ノイズの少ないクリアな信号伝送(Φ3.5mmステレオミニプラグ) イヤピースの2段階調整機構、2ポジションポストと2種のイヤピースでフィット感をカスタム可能。 追い込むほどに真価が分かる、ストイックなイヤホン 「ATH-IEX1」は世界初機構を採用したハイブリッド型イヤホン。超高域側にBA型ドライバーを2基、そして独自のデュアルフェーズ・プッシュプルドライバーをフルレンジ+低域用に組み合わせている。 本機はフラグシップならではのストイックなモデルだ。しっかりとしたエージングと、正しい装着が必須である。試聴には130時間ほどエージングした個体を用いた。 その音質は圧倒的な解像度の高さに、制動の良い低域からきめ細やかな高域の透明感まで万全。実に高鮮度でレスポンスが良い。オーケストラでは管弦楽器の立ち上がりもきめ細かく、全体の見通しも深い。 ロック音源では特にリズム隊の表現が見事。キックドラムやベースのアタックも適切に再生し、スネアの響きのクリアなアタックとボディの厚みが生む落ち着き感をバランス良く両立。ボーカルも本来の定位、前後感を持って帯域を分離良く描く。 特に厚みとキレを併せ持つ低音表現で真価を発揮。EDM系含むシンセベースの質感と厚みや切れ味の良さが素晴らしく、”リアルの極致”ともいえる。聴き慣れた音楽にも新たな驚きと喜びをもたらしてくれるだろう。 文:岩井 喬 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品コード(着脱式):1.2m(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型) バランスケーブル(着脱式):1.2m(Φ4.4mm金メッキバランス5極/L型) イヤピース(XS,S,M,L)、コンプライTMフォームイヤピース(S,M,L) ケース、クリーニングクロス 型式ハイブリッド型 質量(g)約19(コード除く) 入力端子A2DCコネクタージャック 再生周波数帯域(Hz)5~50000 インピーダンス(Ω)5 ドライバーユニット(Φmm)9.8、8.8/バランスド・アーマチュア×2基 最大入力(mW)3 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状カナル型
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります