家電 :「段差ステップ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジフイルムフジノンレンズ
XF27mmF2.8は小型軽量なサイズに詰め込んだ高い描写性能により、最小限の労力で最大限の美しさを写しとることが可能です。 小型軽量にすぐれたXFレンズの中でも一際薄く、胸ポケットに収まるほど。84gの軽さは付けているのを忘れてしまいます。 視野に近いとされる23mmと、自然な遠近感をもつとされる35mmと、そのあいだにあって双方の個性を兼ね備えた27mm。作為を持たない自然な眼差しは、スナップ、風景、ポートレート、建築物など、幅広いシーンに対応できます。 指標付き絞りリングの採用により、電源オフの状態でも絞り操作や確認が可能で、絞りに対する鋭敏な意識を刺激します。GFレンズに採用されているAポジションロック機能の搭載により、誤操作への対処も万全です。 XF27mmF2.8は雨天でもケースやカメラバッグも必要としません。何も付けていないかのように身軽に、でもタフにカメラを扱うことができます。
質量(g)84 形式羽根枚数:7枚、ステップ段差:1/3ステップ(全16段) 外形寸法(mm)Φ62×23 倍率(倍)0.1 フィルターサイズ(mm)Φ39 レンズ構成5群7枚 (非球面レンズ1枚) 撮影距離(cm)最短:34 絞りF16 焦点距離f=27mm (35mm判換算:41mm相当) 画角55.5° 最大口径比F2.8
1個
58,980 税込64,878
122日以内出荷

開放値F1.4という明るいレンズ。開放でも均一な解像度が得られるように十分配慮した設計。 35mm(135換算53mm)のレンズは、人間の眼に近い画角を持ったスタンダードな焦点距離で代表的なレンズ。 明るい開放F値とあいまって、スナップ撮影にもぴったりです。
倍率(倍)(撮影/最大)0.17 フィルター直径(Φmm)52 レンズ単焦点レンズ 撮影範囲標準0.8m~∞、マクロ:28cm~2.0m 焦点距離(mm)f=35(35mm判換算:53mm相当) レンズ構成6群8枚(非球面レンズ1枚) 絞り(最小)F16、羽根枚数7枚(円形絞り)ステップ段差1/3ステップ(全22段) 画角44.2° レンズマウントFUJIFILMXマウント 最大口径比F1.4(開放絞り)
1個
86,980 税込95,678
42日以内出荷

フジフイルムフジノンレンズ
質量(g)580 形式羽根枚数:9枚、ステップ段差:1/3ステップ(全16段) 外形寸法(mm)Φ75×132.5(W端)、Φ75×205.5(T端) 倍率(倍)0.33 フィルターサイズ(mm)Φ67 レンズ構成12群17枚 (非球面レンズ1枚、EDレンズ2枚) 撮影距離(m)最短:0.83 絞りF22 焦点距離f=70-300mm (35mm判換算:107-457mm相当) 画角22.9°/-5.4° 最大口径比F4-F5.6
1個
119,800 税込131,780
43日以内出荷

明るいF値を誇る光学設計に加え、リニアモーター駆動による高速AF合焦性能とシャッタースピード4.5段分の手ブレ補正機能を装備。 タフな撮影条件をものともしない、頼りになる1本です。 蛍石レンズに匹敵する性能を持つスーパーEDレンズ1枚を含む2枚のEDレンズを使用し、長焦点領域で発生する色収差を、良好に補正しました。 シャープで切れ味豊かな描写がズーム全域で期待できます。
長さ(mm)118(ワイド端)/177(テレ端) 質量(g)約580(レンズキャップ・フード含まず) 倍率(倍)(撮影/最大)0.18/テレ端 フィルター直径(Φmm)62 最大径(Φmm)約75 撮影範囲標準:1.1m~∞(ズーム全域)、マクロ1.1~3m(ズーム全域) 焦点距離(mm)f=55~200(35mm判換算:84-305mm相当) レンズ構成10群14枚(非球面レンズ1枚、異常分散レンズ2枚) 絞り(最小)F22、羽根枚数7枚(円形絞り)、ステップ段差1/3ステップ(全17段) 画角29°-8.1° レンズマウントFUJIFILMXマウント 最大口径比F3.5~F4.8(開放絞り)
1個
100,900 税込110,990
42日以内出荷

Xマウント単焦点レンズ。高画質を実現するための専用設計。
質量(g)約235(レンズキャップ・フード含まず) 倍率(倍)(最大)0.12倍 フィルター直径(Φmm)58 レンズ単焦点レンズ 寸法(Φ×mm)外形:65×58.4(先端よりマウント基準面まで) 撮影範囲標準:30cm~∞、マクロ:18cm~∞ 焦点距離(mm)f=14(35mm判換算:21mm相当) レンズ構成7群10枚(非球面レンズ2枚、異常分散レンズ3枚) 絞り羽根枚数/7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)、F22(最小) マウントXマウント 画角90.8° 最大口径比(開放絞り)F2.8
1本
139,800 税込153,780
6日以内出荷

第5レンズと第7レンズにはガラスモールド非球面レンズを採用。第5レンズは開放F値を明るくするために、第7レンズはレンズを薄くする点で効果を発揮しています。センサーにぎりぎりまで近づけた最終レンズによって、センサーへの光線入射角度を小さくし、周辺光量の低下や色シェーディングを抑えながら、 レンズの薄型化を実現しています。
ブラック 付属品レンズキャップ 質量(g)116(レンズキャップ・フード含まず) 倍率0.14倍 フィルター直径(Φmm)52 レンズ単焦点広角レンズ 直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:64.5×33.7 撮影範囲標準:0.8m~∞、マクロ:18cm~2.0m レンズ構成7群8枚(非球面レンズ2枚) 絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段) マウントXマウント 焦点距離f=18mm(35mm判換算:27mm相当) 画角76.5° 最大口径比F2.0
1個
86,980 税込95,678
5日以内出荷

ポートレート撮影やスナップ撮影に最適な中望遠レンズ「フジノンレンズ XF50mmF2 R WR」は、明るい開放F値2.0、焦点距離76mm相当のレンズで、豊かなボケ味を実現します。 小型軽量・スタイリッシュなデザインで高速AFが可能なため、軽快なスタイルで撮影をお楽しみいただけます。 独自開発のX-TransTM CMOSセンサーの性能を余すことなく引き出す高い解像性能を持つ中望遠レンズです。 ED非球面レンズ1枚を含む7群9枚構成の光学設計による小型軽量化と、インナーフォーカス方式でステッピングモーター駆動により静音かつ高速なAFを実現しています。 外装には金属製パーツを全面に用い、高級感と堅牢性を兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用。 絞りリングやフォーカスリングの使用感も追求し、快適な操作性を発揮します。 さらに防塵・防滴・-10℃の耐低温構造のタフネス性能も実現しており、アウトドアなどあらゆる撮影シーンでお使いいただけます。
付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード、ラッピングクロス 質量(g)200(レンズキャップ・フード含まず) 倍率0.15倍 フィルター直径(Φmm)46 レンズ単焦点中望遠レンズ 直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:60×59.4 撮影範囲39cm - ∞ レンズ構成7群9枚 (ED非球面レンズ 1枚) 絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段) マウントXマウント 焦点距離f=50mm (35mm判換算:76mm相当) 画角31.7° 最大口径比F2
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポートレート撮影やスポーツ撮影などに最適な望遠137mm相当の焦点距離と明るい開放F値2.0の性能を持つ大口径単焦点レンズ「XF90mmF2 R LM WR」は豊かなボケ味を持ち、絞り開放からシャープな描写を誇る、優れた描写性能を兼ね備えた大口径単焦点レンズです。 口径食を最小限まで排する8群11枚(EDレンズ3枚含む)の光学構成と、円形絞りから生み出される美しいボケ味は、ポートレート撮影をはじめ様々なシーンで印象的な描写を約束します。
ブラック 付属品レンズキャップ 質量(g)540(レンズキャップ・フード含まず) 倍率0.2倍、0.3倍(35mm判換算) フィルター直径(Φmm)62 レンズ単焦点望遠レンズ 直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:75.0×105 撮影範囲0.6m -∞ レンズ構成8群11枚(EDレンズ3枚) 絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段) マウントXマウント 焦点距離f=90mm(35mm判換算:137mm相当) 画角17.9° 最大口径比F2
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

広角27mmから望遠206mmまでの幅広い領域をカバーする高性能レンズです。 「Xシリーズ」の交換レンズとして初めて、20ヶ所にシーリングを施した防塵防滴構造を実現。世界最高5.0段の強力な手ブレ補正効果や、最速0.10秒の高速AFと合わせ、さまざまな撮影シーンで威力を発揮します。 比較的大きいレンズで構成される前部は動かさずに、中間部あるいは後部の比較的小さなレンズを動かす方式。
ブラック 付属品レンズキャップ 寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ75.7×97.8(ワイド端)、158(テレ端) 質量(g)490(レンズキャップ・フード含まず) 倍率0.27倍 フィルター直径(Φmm)67 レンズ望遠ズームレンズ 撮影範囲標準:0.6m~∞、マクロ:0.45m~∞ レンズ構成12群16枚(非球面レンズ4枚、異常分散レンズ2枚) 絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全17段) マウントXマウント 焦点距離f=18 - 135mm(35mm判換算:27 - 206mm相当) 画角76.5°- 12° 最大口径比F3.5 - F5.6
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

1枚の非球面レンズと1枚のEDレンズを含む10群13枚のオールガラス製レンズです。 撮影範囲の全域で高い光学性能を発揮し、距離が離れた被写体でもクリアな画像を撮影可能。 フォーカスレンズの軽量化と高精度モーターの採用により高速かつ静かなAFを実現。 光学式手ブレ補正機能(約3.5段)搭載し、静止画、動画ともに手持ち撮影時の手ブレを抑えます。
付属品レンズキャップ 寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ69.5×111(ワイド端)、177(テレ端) 質量(g)375(レンズキャップ・フード含まず) 倍率0.2倍(テレ端) フィルター直径(Φmm)58 レンズ望遠ズームレンズ 撮影範囲標準:1.1m~∞(ズーム全域)、マクロ:1.1m~3m レンズ構成10群13枚(非球面レンズ1枚、異常分散レンズ1枚) 絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全15段) マウントXマウント 焦点距離f=50 - 230mm(35mm判換算:76 - 350mm相当) 画角31.7° - 7.1° 最大口径比F4.5 - F6.7
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開放F値2.8一定のズームレンズで最広角となる12-24mm相当(35mm判換算)の焦点距離を持つ大口径超広角ズームレンズ。鏡筒の11ケ所にシーリングを施した防塵・防滴・-10℃の耐低温構造を採用。AFにはリニアモーターを採用し、静音かつ超高速なAFを実現。超広角レンズは前面の突出量が大きく、通常のレンズキャップ装着ができないため、専用のレンズフロントキャップFLCP-8-16を同梱。.
セット内容レンズキャップ FLCP-8-16、レンズリアキャップ RLCP-001、ラッピングクロス 質量(g)約805(レンズキャップ含まず) 倍率(倍)(最大)0.1倍/テレ端 レンズ大口径超広角ズームレンズ 寸法(Φ×mm)外形:88×121.5(先端よりマウント基準面まで) 撮影範囲25cm~∞ 焦点距離(mm)f=8-16(35mm判換算:12~24mm相当) レンズ構成13群20枚(非球面レンズ 4枚、EDレンズ 3枚、スーパーEDレンズ 3枚) 絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)、F22(最小) マウントXマウント 画角121°- 83.2° 最大口径比(開放絞り)F2.8
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷

35mm判換算76-213mmという常用望遠全域を、F2.8の開放値でカバーする望遠ズームレンズ。 それに加え徹底した防塵・防滴・耐低温設計、トリプル・リニアモーター、XFレンズ史上最高峰の手ブレ補正技術など、最新技術が搭載され、過酷な状況下でもシャッターチャンスを逃しません。 人物やスナップなど撮影のみならず、スポーツや動物などの動きの速い被写体や、ネイチャーフォトなどのアウトドアでの撮影でも実力を発揮します。
ブラック 付属品レンズキャップ 寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ82.9×175.9(ワイド端・テレ端) 質量(g)995(レンズキャップ・フード含まず) 倍率0.12倍(望遠) フィルター直径(Φmm)72 レンズ望遠ズームレンズ 撮影範囲標準:1m~∞、マクロ:1m~3m レンズ構成16群23枚(異常分散レンズ6枚、内1枚スーパーEDレンズ) 絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段) マウントXマウント 焦点距離f=50 - 140mm(35mm判換算:76 - 213mm相当) 画角31.7°- 11.6° 最大口径比F2.8
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

コンパクトなサイズながらもF2.4という明るいF値を持つ中望遠レンズです。第7レンズにガラスモールド非球面レンズを使用し像面湾曲を防ぎ、第6レンズにED(異常分散)ガラスレンズを使用して色収差を抑えています。美しいボケ味と高精細な描写を両立するこのレンズは、ポートレート撮影で威力を発揮します。また、最短撮影距離26.7cmを利用した、最大撮影倍率0.5倍のマクロ撮影も特徴です。
ブラック 付属品レンズキャップ 質量(g)215(レンズキャップ・フード含まず) 倍率0.5倍 フィルター直径(Φmm)39 レンズ単焦点中望遠マクロレンズ 直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:64.1×63.6 撮影範囲標準:0.6m~∞、マクロ:26.7cm~2.0m レンズ構成8群10枚(非球面レンズ1枚、異常分散レンズ1枚) 絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全20段) マウントXマウント 焦点距離f=60mm(35mm判換算:91mm相当) 画角26.6° 最大口径比F2.4
1個
93,980 税込103,378
5日以内出荷

開放F値2.8の明るさと手ブレ補正機構を組み込み、広角27mmから中望遠84mmまでカバーする常用ズームレンズ。機動性に優れたコンパクトサイズとリニアモーター駆動による高速なAF合焦、4段分の補正効果を持つ手ブレ補正機能は、軽快な撮影スタイルをサポートします。
ブラック 付属品レンズキャップ 寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ65.0×70.4(ワイド端)、97.9(テレ端) 質量(g)310(レンズキャップ・フード含まず) 倍率0.15倍(テレ端) フィルター直径(Φmm)58 レンズ標準ズームレンズ 撮影範囲標準:0.6m~∞(ズーム全域)、マクロ:(広角)30cm~10m、(望遠)40cm~10m レンズ構成10群14枚(非球面レンズ3枚、異常分散レンズ1枚) 絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段) マウントXマウント 焦点距離f=18 - 55mm(35mm判換算:27 - 84mm相当) 画角76.5°- 29° 最大口径比F2.8 - F4.0
1個
100,900 税込110,990
92日以内出荷

Xマウント単焦点レンズ。等倍撮影に対応し、迫力のあるマクロ撮影を実現。
セット内容レンズフロントキャップFLCP-62II 、レンズリアキャップRLCP-001 、レンズフード、 レンズポーチ、ラッピングクロス 質量(g)約750(レンズキャップ・フード含まず) 倍率(倍)(最大)1倍 フィルター直径(Φmm)62 レンズ単焦点レンズ 寸法(Φ×mm)外形:80×130(先端よりマウント基準面まで) 撮影範囲25cm~∞ 焦点距離(mm)f=80(35mm判換算:122mm相当) レンズ構成12群16枚 (非球面レンズ:1枚、EDレンズ:3枚、スーパーEDレンズ:1枚) 絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)、F22(最小) マウントXマウント 画角20.1° 最大口径比(開放絞り)F2.8
1本
179,800 税込197,780
6日以内出荷

35mm判換算で152mm~609mm相当の焦点距離をカバーする超望遠ズームレンズです。EDの高画質を可能にします。また、AFには高速なリニアモーターを採用し、5.0段分の手ブレ補正や、小型・軽量設計を実現したことにより、超望遠領域での手持ち撮影が可能。飛行機やモータースポーツなどの撮影における、動きの速い被写体の撮影にも適しています。さらに、本製品は、防塵・防滴・-10℃の耐低温構造に加え、最前面のレンズに施したフッ素コーティングによる優れた撥水・防汚性能も備えます。これらの高いタフネス性能により、屋外の様々な天候下での撮影にも対応します。
ブラック 付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード、ラッピングクロス 寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ94.8×210.5(ワイド端)、270(テレ端) 質量(g)1,375(レンズキャップ・フード含まず) 倍率0.19倍(テレ端) フィルター直径(Φmm)77 レンズ超望遠ズームレンズ 撮影範囲1.75m~∞(ズーム全域) レンズ構成14群21枚 (EDレンズ6枚、内1枚スーパーEDレンズ) 絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全15段) マウントXマウント 焦点距離f=100 - 400mm(35mm判換算:152 - 609mm相当) 画角16.2°- 4.1° 最大口径比F4.5(ワイド端)、F5.6(テレ端)
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷

開放F値2.0の明るい望遠レンズ。放送・シネマ業界で採用されている「FUJINONレンズ」の技術で、高い解像力と豊かなボケ味を実現。305mm相当(35mm判換算)の焦点距離でありながら開放F値2.0を実現した「XFレンズ」。初の大口径望遠レンズ主レンズの焦点距離を1.4倍に拡大するF2対応の高性能テレコンバーター「フジノンテレコンバーター XF1.4X TC F2 WR」を同時開発し、「XF200mmF2 R LM OIS WR」とキットにしました。これにより、305mmF2と427mmF2.8相当をカバーする望遠レンズとなります。快適なAF操作を実現する多彩な機能を搭載。さまざまな撮影環境に耐える高いタフネス性能を発揮。高性能テレコンバーター「XF1.4X TC F2 WR」を同梱。
セット内容レンズフロントキャップ FLCP-105、レンズリアキャップRLCP-001、レンズフード、ショルダーストラップ、レンズケース 質量(g)約2265/三脚座込み(レンズキャップ・フード含まず)、テレコンバーター:約130(レンズキャップ含まず) 倍率(倍)(最大)0.12倍、テレコンバーター:主レンズの1.4倍 フィルター直径(Φmm)105 レンズ望遠レンズ 寸法(Φ×mm)外形:122×205.5(先端よりマウント基準面まで、テレコンバーター外形:58×15(マウント基準面間距離) 撮影範囲1.8m~∞、テレコンバーター:主レンズとほぼ同等 焦点距離(mm)f=200(35mm判換算:305mm相当)、テレコンバーター:主レンズの1.4倍 レンズ構成14群19枚(EDレンズ:2枚、スーパーEDレンズ:1枚)、テレコンバーター:4群7枚 (非球面レンズ:1枚) 絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全22段)、F22(最小)、テレコンバーター:1段分暗くなります マウントXマウント 画角8.1° 最大口径比(開放絞り)F2、テレコンバーター:(開放絞り)1段分暗くなります
1セット
869,800 税込956,780
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります