家電 :「池用」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープ製インテリアホン交換用充電池です。本体取扱説明書等で対応電池を確認の上ご購入ください。
タイプニッケル水素充電池 適合品番JD-7C2CL / JD-7C2CW付属コードレス子機用、JD-7C2CL / JD-7C2CW増設(JD-KS110)用 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池 バッテリー容量(mAh)600
1個
1,709 税込1,880
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界最小最軽量のモバイルバッテリーとしても使用できます。 お手軽に安全に持ち運べます。 お手持ちの機器に対応した充電・給電パワーバンクケーブル付属です。
用途電池はモバイルバッテリーとしても使用できます。 付属品ソフトポーチ、充電・給電用パワーバンクケーブル 全長(mm)70.5 直径(Φmm)18.6 タイプ18650 電圧(V)3.6 使用推奨期限5年
1パック(1本)
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電寿命500回
タイプ6P形 寸法(mm)26.5×15.7×48.5 電圧(V)8.4 質量(g/本)約40 本数1 充電時間(時間)【対応充電器TNHC-622SC】約6(1~2本) バッテリー容量(mAh)200 充電可能回数500回
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

Panasonic(パナソニック)タイマー式コンパクト充電器
エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応したお手軽なタイマー式充電器 BQ-CC52 単3形・単4形合わせて2本まで6時間で充電可能 ※ハイエンドモデル・スタンダードモデルは充電可能ですが、1回の充電で満充電できません。2回の充電が必要です。 タイマー充電(お手軽モデルにオススメ) 充電LED表示2個付(6時間保護タイマーの動作状態を表示):充電中はLEDが点灯、充電終了時は消灯。異常を検知したら、LED点滅でお知らせ。 海外対応(100V-240V/50-60 Hzに対応)※海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。 コンパクトモデルで持ち運びやすい
寸法(mm)約50×120×27(本体外寸) タイプ充電器(海外対応)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有 バッテリー容量(mAh)2600 電圧(V)3.7 保護回路有り 寸法(Φ×mm)18×69 質量(g)48 対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様【電力】9.62Wh 本数1本
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

14500リチウムイオン充電池です。本商品はUSB Type-C充電ポートを搭載し、このポートにお手持ちのType-Cケーブルを挿すことで直接充電可能です。
規格14500、【PES】有 バッテリー容量(mAh)920 電圧(V)3.7 最大放電電流(A)5 保護回路有り 質量(g)22 対応機種E05、i05、I331、E348、H5 寸法(Φ×mm)14.5×50 RoHS指令(10物質対応)対応 本数1本
1台
2,998 税込3,298
欠品中

21700リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格21700、【PES】有 バッテリー容量(mAh)4800 電圧(V)3.7 保護回路有り 寸法(Φ×mm)21.6×76.1 質量(g)72.3 対応機種A20、A22、L1、C2、TO50R RoHS指令(10物質対応)対応 仕様【電力】17.76Wh 本数1本
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

ライティンゲイルマイクロUSB 2本組
USBポートを電池本体に搭載しているので、充電器なしでも手軽に充電が可能です。 500回以上繰り返し充電可能です。 電圧はアルカリ電池と同じ1.5Vです。(従来のニッケル水素充電池では1.2V) アルカリ電池よりも軽いです。
付属品保管用ジップバック トラスコ品番312-7078 全長(mm)50 直径(Φmm)14.6 タイプ単3形 規格PSE適合 電圧(V)1.5 充電時間(時間)約4 使用推奨期限3年
1パック(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic 充電式バッテリ 1.2V
端子形状タグ 公称電圧(V)1.2 電池ニッケル水素電池 動作温度範囲(℃)-10 → +65
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラー充電式ワイヤレスキーボードなど、一部の機器に使用されているコイン型の二酸化マンガンリチウム二次電池
種別二次電池(充電池) 寸法(mm)Φ20×3.2(H) 定格3V 65mAh 入数(本)1
1個
699 税込769
当日出荷

ADC-310、ADC-320にも装着が可能です。 単3形乾電池が切れて、補充用がない場合、お手持ちの単4電池をこのアダプターに入れれば、単3形乾電池の代替として使えます。
材質ポリプロピレン樹脂 質量(g)3 タイプ単4→単3 寸法(Φ×mm)14×50 使用電池マンガン乾電池/アルカリ乾電池/ニッケル水素電池/ニカド電池
1パック(2個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
24,880 税込27,368
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合LED保安灯 種別蓄電池 本数1 電池ニッケル水素蓄電池
1個
13,980 税込15,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング