家電 :「泡立てスポンジ」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。
収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。
5段階スピード調整。
スイッチを押すだけでビーターが簡単に外せます。
材質樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む)
消費電力(W)120
定格時間(分)7
仕様サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整
電源100V(50/60Hz)
電源(V)AC100
スピード調節5段階
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適。収納しにくいコードを本体にクルクル巻きつけてすっきり収納できます。3段階スピード。ビーターもすっきり収納。
質量(g)770
スピード調節3段階
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W
収納しにくいコードを本体にクルクル巻きつけてすっきり収納
5段階スピード調節
スイッチを押すだけでビーターの簡単着脱
材質本体・ケース:ABS樹脂(耐熱温度80度) ビーター:ステンレス鋼 コードの長さ:1.5m
寸法(mm)75×180×245
色ショコラブラウン
質量(g)約810
消費電力(W)120
スピード調節5段階
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ハイパワー120W。クッキー生地やスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。
5段階スピード。適度な泡立て、かくはんを可能にした5段階調整。
コード巻き付け収納。収納しにくいコードを本体にクルクル巻き付けてすっきり収納できます。
立て置き可能。作動効率を考えた立て置き可能タイプ。
消費電力(W)120
スピード調節5段階
仕様ケース付
種別プラビーター
材質本体:ABS樹脂 ビーター:POM樹脂 ケース:ポリプロピレン
質量(g)830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×185×260(ビーター含む)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
IH対応・完璧なイタリアン・コーヒーを直接カップに注ぎます。できたてのコーヒーが直接カップに注がれるタイプ。※直火・IH対応。※エスプレッソカップ×2個付属。※《容量(抽出量)》90mL。キャンプで最高の一杯を。コンパクトでタフなつくりは持ち運びに最適。使用後は水ですすいで洗い流すだけでOKです。野外で飲む濃いめの味わい深いコーヒーをお楽しみください。アレンジを効かせて。泡立てた牛乳を加えてカプチーノに、ミルクフォームを加えてカフェラテやマキアートに。アイスクリームにかけて、苦みと甘さを楽しむアフォガードも。お手入れ方法。使用後、洗剤やスポンジを使用せず水で簡単に洗い流してください。※食洗器非対応。世界で愛されて100年 イタリア生まれのコーヒーメーカー。ビアレッティは創業100年を超えるイタリア生まれのエスプレッソコーヒーブランド。エスプレッソコーヒーを楽しむ人のためにこだわりの器具とコーヒー豆を作り続けています。
付属品エスプレッソカップ×2個
材質本体:アルミニウム合金、クラッド:ステンレス鋼、ナイロン樹脂、シリコンゴム、付属カップ:磁器
寸法(mm)100×140×170
色ブラック
サイズ2カップ用
容量(mL)抽出量:90
質量(g)815
対応直火,IH使用可
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。