家電 :「洗濯機 排水口」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
洗濯機の排水口の汚れ防止フィルターで、髪の毛やホコリが排水口に溜まることを防ぐ。
シールみたいに貼るだけだから取付簡単。物理的に排水口から侵入する虫を防ぐ。3枚入り
1個(3枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
排水口の詰まり対策!ゴミを絡めとってお手入れラクラク!
ドラム式洗濯機専用のゴミ取りフィルター用ネットです。
目の細かいネットで小さなゴミもキャッチ。
抗菌・防臭加工。使い切りタイプ20枚入。
用途ドラム式洗濯機専用
適合受け皿タイプのゴミ受け
寸法(cm)約4.5×14
不適合上にカバーがあるタイプ※東芝製ドラム式洗濯機
1個(20枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
時短コース、高濃度洗浄がポイント。スッキリ洗える5.5kgタイプ全自動洗濯機です。洗濯物に対して適量の洗剤を投入するとそれを少ない水でしっかりと溶かし、高濃度洗浄液を作ります。洗剤の濃度が高い状態からお洗濯がスタートするので繊維の奥の汚れまでしっかりと分解します。またガンコ汚れやデリケート衣類など、洗濯物に応じて洗い分けられる便利な専用コースを搭載。毎日の洗濯を快適に、洗濯ものの出し入れまでストレスなくスムーズに使う人を思うやさしいデザインです。
仕様●使いやすさ:ほぐし運転●洗濯コース:標準、ガンコつけ置き、おしゃれ着、シワ抑え、時短、毛布、風乾燥●清潔:槽洗浄
寸法(mm)幅520(排水ホース含む565)×奥行540×投入口高さ820・全高831(給水ホース含む831)
質量(kg)約30
種類縦型
内寸奥行(mm)設置可能な防水パン:535以上
消費電力(W)(50/60Hz)洗濯380/450、消費電力量:洗濯98/96Wh
機能予約タイマー1~24時間後設定、チャイルドロック/電源オートオフ/終了ブザー/点字表示(主要ボタンのみ)
運転音(dB)洗濯時:40、脱水:48
洗浄機能高濃度洗浄
洗濯/脱水容量(kg)5.5
水量(L)標準:98
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
質量(kg)25
容量(kg)【洗濯/脱水容量】4.5
設置寸法・奥行(mm)【防水パン】内寸498以上
勝手【排水口】右・左(2方向)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525(ボディ幅:480)×500×890
消費電力(W)(50/60Hz)300 / 320
機能槽自動掃除、風乾燥、ステンレス槽
運転音(dB)【洗い】35【脱水】47
ホース長さ(cm)【排水ホース】(右排水時)60・(左排水時)60
消費電力量(Wh)88
運転時間(分)(標準コース):洗濯時約37 分
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
質量(kg)25
容量(kg)【洗濯/脱水容量】6
設置寸法・奥行(mm)【防水パン】内寸498以上
勝手【排水口】右・左(2方向)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525(ボディ幅:480)×500×890
消費電力(W)(50/60Hz)320 / 380
機能黒カビを抑制(槽自動お掃除)、風乾燥、ステンレス槽
運転音(dB)【洗い】35【脱水】47
ホース長さ(cm)【排水ホース】(右排水時)60・(左排水時)60
消費電力量(Wh)110
運転時間(分)(標準コース):洗濯時約40分
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
お手入れ簡単!使い捨てタイプのごみ取りフィルター
用途ドラム式洗濯機専用・貼るタイプ。細かい糸くず、細かいごみ、髪の毛等をキャッチし、排水口のつまりによるトラブルを防止します。糸くずケースにごみ取りフィルターを粘着面で貼付けるので外れにくいです。ごみ取りフィルターは汚れたら交換するだけで、糸くずケースのお手入れが簡単です。ミシン目付きで、糸くずケースサイズに合わせてミシン目でカットできます。ネットタイプにも使用できます。
材質ポリエステル
寸法(cm)約8×21
1個(10枚)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
質量(kg)36
容量(kg)【洗濯/脱水容量】7
設置寸法・奥行(mm)【防水パン】内寸540以上
勝手【排水口】右・左(2方向)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560(ボディ幅:520)×540×980
消費電力(W)(50/60Hz)320 / 380
機能黒カビを抑制(槽自動お掃除)、風乾燥、ステンレス槽
運転音(dB)【洗い】42【脱水】49
ホース長さ(cm)【排水ホース】(右排水時)67・(左排水時)113
消費電力量(Wh)【洗濯時(50/60Hz)】90/110
運転時間(分)(標準コース):洗濯時約37 分
1個
¥55,980
税込¥61,578
9日以内出荷
洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ
材質SGCC、PP
質量(g)80000
種類ドラム式洗濯乾燥機
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×1065
電源コード(m)約1.5
乾燥質量(kg)5
運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB
洗濯/脱水容量(kg)8/5
水量(L)標準:30
乾燥方式ヒーター乾燥
穴無し槽だから清潔&節水!シャープ独自の穴無槽は底裏までステンレスを採用。槽内に黒カビや汚れが侵入するのを防ぎます。高濃度の洗浄液で洗い、独自のドルフィンパルが洗濯槽内の水流を大幅に強化。衣類をスッキリと洗い上げます。大量の洗濯物や毛布などの大物も取り出しやすい広い投入口、糸くずが取り除きやすい糸くずフィルター、洗濯物を取り出しやすいほぐし運転等使いやすさにもこだわりました。つけ置きガンコ洗い、時短コース、おしゃれぎコースなど素材や汚れにあった多彩な洗濯コースを搭載。
仕様●使いやすさ:ほぐし運転●洗濯コース:標準、ガンコつけ置き、おしゃれ着、シワ抑え、時短、毛布、風乾燥●清潔:槽の樹脂抗菌・防カビ加工、槽クリーンコース/自動槽洗い/槽洗浄
寸法(mm)幅520(排水ホース含む565)×奥行538×投入口高さ820・全高860(給水ホース含む898)
質量(kg)約32
種類縦型
内寸奥行(mm)設置可能な防水パン:507以上
運転音(dB)洗濯時:42、脱水:47
洗浄機能高濃度洗浄・ドルフィンパル
コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り(80%乾燥)」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。また、シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ
材質SGCC、PP
質量(g)72000
種類ドラム式洗濯乾燥機
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×908
電源コード(m)約1.5
乾燥質量(kg)5
運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約52dB/約45dB
洗濯/脱水容量(kg)8/5
水量(L)標準:30
乾燥方式ヒーター乾燥
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。