家電 :「液体洗剤 洗濯」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス 幅(mm)ボディ:550 ホワイト 備考毛布洗い(洗濯ネット必要)3.0kg以下 種類全自動洗濯機 寸法(幅W×奥行D)(mm)対応防水パン:586×556以上(内寸) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×593×1050(給・排水ホース含む) ※【全自動洗濯機】実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 時間目安:標準コース31分 お急ぎコース15分(高水位時) 排水方式左・右2方向 運転音(dB)(A)(50/60Hz)洗い時:38・脱水時:39 ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毎日の手間を軽減。液体洗剤も柔軟剤も自動投入。 温水洗浄で汚れをしっかり落とす。 シンプルコンパクト設計 15分でお洗濯できる「快速コース」 ウォッシャブルスーツもお家で洗濯「洗えるスーツコース」 柔軟剤の香をしっかり「香アップコース」 しっかり洗う「念入りコース」
仕様標準洗濯時間:53分、水位:少・標準・多、インバーター:有、毛布洗い:有、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:有、Yシャツ洗濯可能枚数:31枚、しわケア脱水:有、自分流:有 付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、排水ホース(1)、スパナ(1)、高さ調整脚(8)、キャップ(6) 質量(kg)78 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×640×860 電源(単相/V)100(50/60Hz共有) 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)給水ホース:1.5、排水ホース:1.0 機能標準/標準(すすぎ1回)/自分流1/自分流2/快速/念入り/香アップ/白さ追求/タオル/ソフト/ドライマーク/ふとん毛布/洗えるスーツ/すすぎ+脱水/脱水のみ/槽洗浄(1.2.3) 運転音(dB)洗濯時/脱水時 排水後ろ 定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時:230、湯沸かし用電熱装置:600 消費電力量(Wh)洗濯時:定格87(50/60Hz) 対応寸法(mm)防水パン:(内寸)幅585以上×奥行545以上×高さ40以下 標準使用水量(L)71 洗濯/脱水容量(kg)9 乾燥方式
1台
85,980 税込94,578
7日以内出荷

Haier(ハイアール)ドラム式洗濯機
設置場所を選ばないコンパクトデザイン、乾燥機能を削り必要な機能に凝縮して生まれた「暮らしにこだわるあなたに」ランドリールームを格上げする12kgドラム式洗濯機です。幅595×奥行700×高さ940mmの省スペース設計。設置場所を選ばず上部空間を自在に活用できます。忙しい毎日に便利な液体洗剤・柔軟剤自動投入機能付き。毎回カップで測る手間がなく適量で洗えるので仕上がりよく経済的です。落ちにくい皮脂汚れなどを浮かせて洗う「お湯洗い機能」搭載。さらに「除菌コース」なら約60℃でニオイの原因菌を取り除き部屋干し臭も抑制します。服にこだわる方にうれしい、衣類の種類に合わせて洗い方を記憶する「自分流コース」タオルをふんわり肌心地よく仕上げる「タオルコース」、「白さ追求コース」「布団/毛布コース」「洗えるスーツコース」など便利なコースがたくさんあります。
材質洗濯槽:ステンレス 質量(kg)81 ホワイト 容量洗濯・脱水:12lg 寸法(幅W×奥行D)(mm)対応防水パン(内寸):595×540以上 ※防水パンの奥行内寸が545mm以上であっても、左右の幅内寸が小さい場合はトラップが洗濯機の下に位置する場合があります。 電源電圧単相100(50/60Hz共用) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×700×940 ※実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。ボディ幅:595 消費電力(W)(50/60Hz)240(消費電力量:57Wh) 機能液体洗剤・柔軟剤自動投入、お湯洗い、DDインバーターモーター、チェッカードタンク、香アップ、すすぎ1回設定対応、シワケア脱水、予約タイマー、残時間表示、快速コース、チャイルドロック、ドアロック、洗濯コース等 排水方式背面 運転音(dB)【洗い時・脱水時】37・53(50/60Hz共用) ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。 使用量標準水:84L 運転時間(分)【目安時間(分)】標準:35、快速:16(高水位時) 水量(L)標準:22
1台(12kg)
129,800 税込142,780
6日以内出荷

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg
自動洗浄モード搭載!あらかじめ自動投入タンクに液体合成洗剤を入れておけば、洗濯のたびに洗剤を計量する必要なし!毎回入れる手間が省けてラクラク!そして手が汚れる心配無用!
種類縦型洗濯機 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×580×980 消費電力(W)(50/60Hz)600 機能簡易乾燥 標準使用水量(L)126
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバーターモーター」搭載。 計量と投入の手間が省ける「液体洗剤自動投入」搭載。 どこでも止まるWアシスト付きガラス蓋。 洗濯槽を2分間洗う「ちょっと槽洗浄コース」採用。 確かな洗浄力「新型・3Dウィングパルセーター」採用。 最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用。 お手入れ簡単「カセット糸くずフィルター」採用。 スタイリッシュなハーフミラーデザイン。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、液体洗剤自動投入タンク(1)、底板(ネジ1本含む) 材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)強化ガラストップ 質量(kg)40 タイプ標準/自分流/念入り/お急ぎ/毛布/槽風乾燥/香アップ/ドライ/槽洗浄 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 容量(kg)(風乾燥)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×570×970 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.7 使用時間(分)(標準洗濯)34 消費電力(W)(50/60Hz)52 機能インバーター、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(29枚)、しわケア脱水 排水背面、左、右 運転水位(mm)10段階/20-72L手動・無段階水位は60Lまで 定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)265 運転音(洗濯)38(脱水)39 標準使用水量(L)114 洗濯容量(kg)8.5 脱水容量(kg)8.5 乾燥方式風乾燥
1台
70,980 税込78,078
7日以内出荷

Haier(ハイアール)4.5kg ドラム式洗濯機
温水洗浄で汚れをしっかり落とす。さらに除菌も。すっきり収まるコンパクト設計。シンプルなタッチパネル。15分でお洗濯できる「快速コース」。しっかり洗う「念入りコース」。アイロンがけの手間を削減できる。「しわケア脱水」
材質洗濯槽・脱水槽ステンレス 質量(kg)50 W/ホワイト タイプコース:標準・自分流・快速・念入り・ソフト・脱水のみ・槽洗浄 種類ドラム式洗濯機 容量(kg)4.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(給・排水ホース含む)516×537×790 ※実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。 消費電力(W)(50/60Hz)55 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 機能【液体洗剤・柔軟剤自動投入】 なし、【お湯洗い機能】 ○、【DDインバーターモーター】 なし、【ステンレス槽】 ○、【チェッカードタンク】 ○、【乾燥機能】 なし、【3Dウィングパルセーター】 なし、【香アップ】 なし、【すすぎ1回設定対応】 ○、【しわケア脱水】 ○、【高濃度洗浄】 ○、【無段階水位】 なし、【液体洗剤投入】 ○、【柔軟剤投入】 ○、【残時間表示】 ○、【待機時消費電力ゼロ】 なし、【予約タイマー】 ○、【つけおきモード】 なし、【ちょっと槽洗浄】 なし、【快速コース】 ○、【チャイルドロック】 ○、【ドアロック】 ○ 時間(高水位時)目安:標準コース43分、快速コース15分 排水方式背面 運転音(dB)洗い時・脱水時:39 / 49(50Hz/60Hz) ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。 消費電力量(Wh)(50Hz/60Hz)40 標準使用水量(L)41 取扱説明書(9.79MB) 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)対応防水パン:507×11以上 ※防水パンの奥行内寸が545以上であっても、左右の幅内寸が小さい場合はトラップが洗濯機の下に位置する場合があります。 洗濯/脱水容量(kg)4.5 水量(L)標準:15
1台
76,980 税込84,678
7日以内出荷

夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバーターモーター」搭載。 計量と投入の手間が省ける「液体洗剤自動投入」搭載。 どこでも止まるWアシスト付きガラス蓋。 洗濯槽を2分間洗う「ちょっと槽洗浄コース」採用。 確かな洗浄力「新型・3Dウィングパルセーター」採用。 最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用。 お手入れ簡単「カセット糸くずフィルター」採用。 風の力で乾かす「槽風乾燥機能」搭載。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、液体洗剤自動投入タンク(1)、保護カバー(1) 材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)強化ガラストップ 質量(kg)41 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 容量(kg)(風乾燥)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×570×970 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.7 使用時間(分)(標準洗濯)31 消費電力(W)(50/60Hz)65 機能インバーター、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(35枚)、しわケア脱水 排水背面、左、右 運転水位(mm)5段階/40-62L(無段階自動設定)24L手動設定 定格消費電力(W)(50/60Hz)420 運転音(洗濯)38(脱水)42 標準使用水量(L)115 洗濯容量(kg)10 脱水容量(kg)10 乾燥方式風乾燥
1台
77,980 税込85,778
7日以内出荷

4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kg・10.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤タンクと柔軟剤タンクを各2個搭載しているので、衣類や汚れに合わせて洗剤を変えたり、気分に合わせて簡単に柔軟剤を変えることができます。また、洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします
寸法(mm)553×637×1042 ホワイト 種類縦型洗濯機 定格電圧AC100V(50/60Hz) 容量(kg)標準洗濯/脱水容量:10 コード長さ(m)2 運転音(dB)(洗濯/脱水)約36/約43 防塵防水性能IPX4 定格消費電力(W)(50/60Hz)約450 標準使用水量(L)約109 所要時間(標準)約41分
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです。付属のふろ水ポンプを使用し、お風呂の残り湯を使い洗濯できます。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。新設計の洗濯槽による「ガチ落ち極渦洗浄」で汚れをしっかり落とします。前面にかけて傾斜を付けたり、投入口を広いリング状にするなど、洗濯物の取り出しやすさにもこだわりました
寸法(mm)553×637×1042 ホワイト 種類縦型洗濯機 定格電圧AC100V(50/60Hz) 容量(kg)標準洗濯/脱水容量:10 コード長さ(m)2 運転音(dB)(洗濯/脱水)約35/約48 防塵防水性能IPX4 定格消費電力(W)(50/60Hz)約400/500 標準使用水量(L)約109 所要時間(標準)約44分
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤タンクと柔軟剤タンクを各2個搭載しているので、衣類や汚れに合わせて洗剤を変えたり、気分に合わせて簡単に柔軟剤を変えることができます。また、洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします
材質鉄、PP樹脂等 質量(g)39000 種類全自動電気洗濯機 定格電圧AC100V(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×637×1003 運転音(dB)洗濯:約35、脱水:約41 定格消費電力(W)(50/60Hz)約420 関連資料TCW-80A01 取扱説明書(8.2MB) 防水保護等級IPX4 標準使用水量(L)約99 所要時間標準:約40分 洗濯/脱水容量(kg)8 水量(L)標準:約48
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです
材質鉄、PP樹脂等 質量(g)39000 種類全自動電気洗濯機 定格電圧AC100V(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×637×1003 運転音(dB)洗濯:約37、脱水:約46 定格消費電力(W)(50/60Hz)約380/480 関連資料ITW-80A01 取扱説明書(4.45MB) 防水保護等級IPX4 標準使用水量(L)約99 所要時間標準:約43分 洗濯/脱水容量(kg)8 水量(L)標準:約48
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります