家電 :「無線機 ケース」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
奥行薄型の大容量。美しいメタルドアのスタイリッシュモデル冷蔵庫。奥行薄型なので、設置がキレイ。 庫内の奥まで手が届き使いやすく掃除も楽々。 プラズマクラスター搭載で冷蔵庫内を清潔に保ち、食材の鮮度も長持ちです。 冷蔵庫の真ん中に野菜室。立ったままでも大型野菜も出し入れ楽々。低温高湿で包み込んで冷却しながら野菜室全体の乾燥を防ぎます。 無線LAN機能に対応したCOCOROHOME搭載モデル。クラウドサービスと人感センサーが連動して情報をお届けします。
質量(kg)95 間口(mm)650 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×684×1838 騒音値(dB)約20 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機90/90、電熱装置171/171 ドアドア数:6 RoHS指令(10物質対応)対応 定格内容積(L)504、冷蔵庫:265<(食品収納目安)190 うちチルドルーム19>、野菜室89<(食品収納目安)52>、アイスルーム22<(食品収納目安)5>、冷凍室30<(食品収納目安)16>、冷凍室98<(食品収納目安)62> 製氷量約104個 必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×691×1888、壁からのスペース20mm以上
1台
349,800 税込384,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンにスッキリ置ける業界トップクラスの奥行薄型63cm。メタルドアのスタイリッシュタイプです。 奥行薄型なので、設置がキレイ。庫内の奥まで手が届き使いやすく掃除も楽々。 プラズマクラスター搭載で冷蔵庫内を清潔に保ち、食材の鮮度も長持ちです。 冷蔵庫の真ん中に野菜室。立ったままでも大型野菜も出し入れ楽々。低温高湿で包み込んで冷却しながら野菜室全体の乾燥を防ぎます。 無線LAN機能に対応したCOCOROHOME搭載モデル。クラウドサービスと人感センサーが連動して情報をお届けします。
仕様【ドアタイプ】ピラーレスフレンチドア(メタルドア)、オートクローズ機構、【冷蔵室】プラズマクラスター、プラズマクラスター集中シャワーモード、うるおいチルド、作りおきルーム、折りたたみトレー、高さ調節トレー、側取りポケット、出し入れラクラクライン、ナノ低温脱臭触媒、ガラス棚、棚全段取り外し、LED照明(天面)、【冷凍室】作りおき急冷(上段冷凍室)、新鮮冷凍(下段冷凍室)、快速冷凍(下段冷凍室2段目)、【アイスルーム】自動製氷、おいそぎ製氷、製氷皿清掃、製氷ユニットAgイオン加工、【野菜室】雪下シャキット野菜室(真ん中レイアウト)、深浅スライドケース、抗菌お手入れトレー、【AIoT】COCORO EYE(人感センサー)、無線LAN接続対応、COCORO HOMEアプリ対応、COCORO KITCHENレシピサービス対応、【省エネ運転】節電25、【その他】真空断熱材、ノンフロン冷媒、インバーター制御、ドア閉め忘れ防止ブザー、静音化設計、無鉛はんだ基板、脱鉛電線、防カビ処理、冷蔵室抗菌加工ハンドル、フレキシブルトレー(2枚)、フレキシブルポケット(1個) 質量(kg)91 間口(mm)650 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×630×1838 騒音値(dB)約20 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機90/90、電熱装置171/171 ドアドア数:6 RoHS指令(10物質対応)対応 定格内容積(L)457、冷蔵庫:240<(食品収納目安)177うちチルドルーム17>、野菜室82<(食品収納目安)48>、アイスルーム20<(食品収納目安)5>、冷凍室27<(食品収納目安)14>、冷凍室88<(食品収納目安)54> 製氷量約104個 必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×637×1888、壁からのスペース20mm以上
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアに馴染むスタイリッシュな奥行薄型デザイン。高品位ガラスドア採用のフラグシップモデルの冷蔵庫です。 奥行薄型なので、設置がキレイ。庫内の奥まで手が届き使いやすく掃除も楽々。 プラズマクラスター搭載で冷蔵庫内を清潔に保ち、食材の鮮度も長持ちです。 冷蔵庫の真ん中に野菜室。立ったままでも大型野菜も出し入れ楽々。低温高湿で包み込んで冷却しながら野菜室全体の乾燥を防ぎます。 無線LAN機能に対応したCOCOROHOME搭載モデル。クラウドサービスと人感センサーが連動して情報をお届けします。
仕様【ドアタイプ】ピラーレスフレンチドア(ガラスドア)、そっとクローズ機構、オートクローズ機構、【冷蔵室】プラズマクラスター、プラズマクラスター集中シャワーモード、ステンレスパネル、うるおいチルド、作りおきルーム、折りたたみトレー、高さ調節トレー、側取りポケット、出し入れラクラクライン、ナノ低温脱臭触媒、ガラス棚、棚全段取り外し、LED照明(背面・おやすみモード)、LED照明(天面)、【冷凍室】ステンレストレー(上段冷凍室)、作りおき急冷(上段冷凍室)、新鮮冷凍(下段冷凍室)、4切り名人(下段冷凍室1段目)、快速冷凍(下段冷凍室2段目)、【アイスルーム】自動製氷、大小切替氷、おいそぎ製氷、製氷皿清掃、製氷ユニットAgイオン加工、【野菜室】雪下シャキット野菜室(真ん中レイアウト)、深浅スライドケース、抗菌お手入れトレー、【AIoT】COCORO EYE(人感センサー)、無線LAN接続対応、COCORO HOMEアプリ対応、COCORO KITCHENレシピサービス対応、【省エネ運転】節電25、【その他】真空断熱材、ノンフロン冷媒、インバーター制御、ドア閉め忘れ防止ブザー、静音化設計、無鉛はんだ基板、脱鉛電線、防カビ処理、冷蔵室抗菌加工ハンドル、フレキシブルトレー(2枚)、フレキシブルポケット(1個) 質量(kg)106 ピュアホワイト 間口(mm)650 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×684×1838 騒音値(dB)約20 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機85/85、電熱装置171/171 ドアドア数:6 RoHS指令(10物質対応)対応 定格内容積(L)504、冷蔵庫:265<(食品収納目安)190 うちチルドルーム19>、野菜室89<(食品収納目安)52>、アイスルーム22<(食品収納目安)5>、冷凍室30<(食品収納目安)16>、冷凍室98<(食品収納目安)62> 製氷量約104個 必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×684×1888、壁からのスペース20mm以上
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

業界トップクラスの奥行薄型63cm。どっちもドアタイプの冷蔵庫は置き場所を選ばず引っ越しの多い方にもおすすめ。 奥行薄型なので、設置がキレイ。庫内の奥まで手が届き使いやすく掃除も楽々。 プラズマクラスター搭載で冷蔵庫内を清潔に保ち、食材の鮮度も長持ちです。 冷蔵庫の真ん中に野菜室。立ったままでも大型野菜も出し入れ楽々。低温高湿で包み込んで冷却しながら野菜室全体の乾燥を防ぎます。 無線LAN機能に対応したCOCOROHOME搭載モデル。クラウドサービスと人感センサーが連動して情報をお届けします。
仕様【ドアタイプ】どっちもドア(メタルドア)、【冷蔵室】プラズマクラスター、プラズマクラスター集中シャワーモード、うるおいチルド、作りおきルーム、折りたたみトレー、高さ調節トレー、側取りポケット、出し入れラクラクライン、ナノ低温脱臭触媒、ガラス棚、棚全段取り外し、LED照明(天面)、【冷凍室】作りおき急冷(上段冷凍室)、新鮮冷凍(下段冷凍室)、快速冷凍(下段冷凍室2段目)、【アイスルーム】自動製氷、おいそぎ製氷、製氷皿清掃、製氷ユニットAgイオン加工、【野菜室】雪下シャキット野菜室(真ん中レイアウト)、深浅スライドケース、抗菌お手入れトレー、【AIoT】COCORO EYE(人感センサー)、無線LAN接続対応、COCORO HOMEアプリ対応、COCORO KITCHENレシピサービス対応、【省エネ運転】節電25、【その他】真空断熱材、ノンフロン冷媒、インバーター制御、ドア閉め忘れ防止ブザー、静音化設計、無鉛はんだ基板、脱鉛電線、防カビ処理、冷蔵室抗菌加工ハンドル、フレキシブルトレー(2枚)、フレキシブルポケット(1個) 質量(kg)91 間口(mm)650 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×630×1838 騒音値(dB)約20 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機90/90、電熱装置165/165 ドアドア数:5 RoHS指令(10物質対応)対応 定格内容積(L)457、冷蔵庫:240<(食品収納目安)179うちチルドルーム17>、野菜室82<(食品収納目安)48>、アイスルーム20<(食品収納目安)5>、冷凍室27<(食品収納目安)14>、冷凍室88<(食品収納目安)54> 製氷量約104個 必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×637×1888、壁からのスペース20mm以上
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八光電機製作所ノイズフィルタ内蔵コネクタ
エコ商品
ケーブルを伝わって通信機器に侵入したり、機器からケーブルを伝わって放射する電磁波を阻止し、トラブル発生を防止する広帯域コモンモードチョークコイルを内臓した中継型のコネクタです。アースをとる必要がなく、ケーブルの間に装着するだけで、ノイズを最大99%カットします。低損失な上、ケーブルの放射する電磁波を阻止する為、セキュリティも向上します。
用途ノイズ対策 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロジクールロジクール Zone Vibe Wireless
エコ商品
「Zone Vibe Wireless」 変化する会議環境に応じて選べるワイヤレス接続方法 移動中にはスマートフォンから、オフィスやリモートワークではパソコンから会議に参加するなど、日々変化するハイブリッドワーク環境にスムーズに対応する複数の接続オプションを提供しています。Bluetooth接続では、移動が多い場合でも、接続が切れたり会話の流れを中断させることなく、瞬時にデバイスを切り替えることができます。また、USB-CレシーバーおよびUSB-Aアダプターが付属しており、ペアリングなしですぐに利用が可能です。このレシーバーにより、セキュリティの関係上、Bluetooth接続を禁止しており従業員に有線ヘッドセットを提供していた企業にとって、新たな選択肢としてワイヤレス接続のヘッドセットを提供し、従業員の利便性の向上を図ることができます。 騒がしい環境下でも快適な会議環境を提供 40 mm径のスピーカーがクリアな音を伝え、マイクは周囲のノイズを抑制しながら通話の音声を相手にしっかりと伝えるため、騒がしい環境においても会議の相手にストレスを与えることなく会議に集中できます。また、マイクを跳ね上げれば簡単にミュートできる便利さも特徴です。長時間に渡る会議でも疲れにくい軽量設計、イヤークッションにも通気性の良い柔らかい素材を採用し、電池持続時間においては通話で最長18時間を実現し、5分程度の急速充電で1時間程度の使用が可能です。使用する自身のみならず会議相手にも快適さを提供し、ビジネスシーンでプロフェッショナルな印象を与えることができます。 リモートワーク中の従業員が利用する「Zone Vibe Wireless」をIT部門が遠隔地からサポート IT管理者はロジクールSync、ユーザーがLogi Tuneを使うことで、リモートワーク中の従業員が利用する「BRIO 505」「Zone Vibe Wireless」を遠隔地からサポートできます。ファームウェアの更新や機能の有効化などのタスクを簡素化し、IT管理者にとっても従業員にとっても働く場所を問わずにスムーズに対応可能です。法人向けサポートとしてBRIO505は3年、Zone True Wirelessは2年間無償保証を提供しており、安心してご利用いただけます。 Microsoft、Google、Zoomで認定済み ビデオ会議用として企業が安心して利用できるよう、BRIO 505はMicrosoft Teams、Google Meet、Zoomの認証を受けており、その他の一般的な会議・通話プラットフォームでも容易に動作します。Zone Vibe Wirelessでは、UCバージョンではコールマーク、TeamsバージョンではTeamsマークのボタンをワンタッチするだけでコールにワンタッチで応答できます。
グラファイト 対応OSBluetooth(R)、USB-C、USB-A対応のWindows(R)、macOS、Chrome OSTMコンピュータ、Bluetooth(R)対応のiOSおよびAndroidTMデバイスで動作 感度118.0±3 dB (1mW/1 kHz) 連続使用時間(時間)最長20(リスニング)、最長18(通話) 周波数特性20~20 KHz (音楽モード)、100~8 KHz(会話モード) マイクロフォン部集音特性:指向性ビームフォーミングとDSPを搭載したデュアル無指向性MEMSマイク インターフェースBluetooth(R)バージョン 5.2 使用電池リチウムイオン RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth5.2 操作距離最大30m(直線上に障害物が無い条件下) 装着方式両耳 ドライバー径(Φmm)40 イヤホン形状オーバーヘッド 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撮影現場ライティング革命!VLP1000シリーズ最高峰のLEDライト誕生。プロの要望に応えた驚愕の明るさに加え、最高レベルの演色性と最高水準性能の業務用LEDライトです。スタジオ撮影照明はもちろんロケーション撮影照明としても最大の威力を発揮します。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター(3200Kに変換)、リモコン(無線)、ハンドグリップ、17mmダボ、ACアダプター、専用布ケース 寸法(mm)ライト本体:幅345×奥行230×高さ64、発光面:幅170×奥行280、ACアダプター:幅63×奥行150×高さ37 取付本体:U1/4カメラネジ(メス) 質量(g)ライト本体:1680、ACアダプター:440 消費電力(W)最大約72 電源DC19V-5A(バッテリー:SONY系NO-F/4000mAh以上) 冷却方式ファン駆動 光源高輝度白色 LED1200個 AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 2.0A MAX (PS)E、出力:195000mAh 照度(Lx)最大照度:約2m/3800(中心照度)、ソフトン使用:約2m/3000(中心照度)、アンバー使用:約2m/1730(中心照度) LED演色性:Ra95、色温度5000K、照射角約44°、光束:9000lm RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式範囲:約100~5% 連続 (C10/F98)、表示:1~99LED表示ドット (C10/F98) 点灯時間バッテリー:約120分/7400mAh(バッテリー最大出力時の点灯時間)
1台
124,900 税込137,390
7日以内出荷

撮影現場ライティング革命!VLP1000シリーズ最高峰のLEDライト誕生。プロの要望に応えた驚愕の明るさに加え、最高レベルの演色性と最高水準性能の業務用LEDライトです。スタジオ撮影照明はもちろんロケーション撮影照明としても最大の威力を発揮します。色温度変換タイプ
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター(3200Kに変換)、リモコン(無線)、ハンドグリップ、17mmダボ、ACアダプター、専用布ケース 寸法(mm)ライト本体:幅345×奥行230×高さ64、発光面:幅170×奥行280、ACアダプター:幅63×奥行150×高さ37 取付本体:U1/4カメラネジ(メス) 質量(g)ライト本体:1680、ACアダプター:440 消費電力(W)最大約72 電源DC19V-5A(バッテリー:SONY系NO-F/4000mAh以上) 冷却方式ファン駆動 光源白色 LED600個 橙色LED600個 AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 2.0A MAX (PS)E、出力:195000mAh 照度(Lx)最大照度:約2m/3000(中心照度)、ソフトン使用:約2m/2500(中心照度)、アンバー使用:約2m/1500(中心照度) LED演色性:Ra95、色温度:5000~3200K、照射角度:約44°、光束:9000lm RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式範囲:約100~5% 連続 (C10/F98)、表示:1~99LED表示ドット (C10/F98) 点灯時間バッテリー:約120分/7400mAh(バッテリー最大出力時の点灯時間)
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります