家電 :「玄米 炊飯 器」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
こだわりの炊きわけと内なべの進化で小容量で土鍋ごはんに迫るおいしさ。
小容量サイズに「遠赤9層土鍋かまどコート釜」を搭載して土鍋のような泡立ちと高火力を生み出す「ご泡火炊き」を実現しました。
土鍋のような泡立ちと高火力「ご泡火炊き」を小容量サイズで実現。
粘りと弾力を引き出す可変W圧力。
内なべ3年間保証。
「冷凍ご飯」メニューで炊いてストックしておけば時短調理にも大活躍!
お茶碗一膳分から炊飯可能!
「すし・カレー」メニューでよりお好みの炊き加減に。
続けられるおいしさ「麦めし」メニュー。
お好みの健康ごはんを簡単に。白米3種炊き。
小容量サイズでコンパクトなので置き場所を選ばない。
保温もおいしく「つや艶内ふた」。
食材を入れるだけ! 炊飯器で簡単クッキング。
お手入れ時の部品点数はたったの3点、食器洗い乾燥機にも対応(スチームキャップのみ)。
ワンタッチで取り外せる丸洗いOKの内ぶた。
凹凸が少なく拭きやすい天面。
お手入れシボフレーム加工。
お手入れ簡単!「圧力洗浄」コース。
区分(最大炊飯容量)A
本体質量(kg)約5
加熱方式可変W圧力IH
機能【内なべ】遠赤9層土鍋かまどコート釜/内なべ遠赤/内なべ3年保証/内なべ特厚3mm/内なべとっ手つき/内なべ洗米OK、【おいしさ】大型スチームキャップ/つや艶内ふた、【便利・使いやすさ】24時間保温/予約吸水タイマー/ホワイトバックライト液晶/炊きあがり予約タイマー2メモリー/保温時間経過表示、【お手入れしやすさ】圧力洗浄コース/食器洗い乾燥機対応(スチームキャップ)/お手入れシボフレーム
最大消費電力(W)705
保証期間3年(内なべ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×30.5×19.4
モードエコ炊き/白米/極うま/早炊き/すし・カレー/冷凍ご飯/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/雑穀/麦めし押麦/麦めしもち麦/おこわ/調理
消費電力量(Wh)115(1回あたりの炊飯時)、16(1時間あたりの保温時)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)50.7
省エネ基準達成率(%)102
炊飯容量3.5合(0.09~0.63L)
さらにおいしく、美しく。バルミューダの炊飯器が生まれ変わりました。進化した蒸気炊飯で、一粒一粒の味わいがより深く。うまみを閉じ込めたごはんは、口に入れた瞬間やさしくほぐれ、料理のおいしさと混じり合います。BALMUDA The Gohanで、素晴らしい食事の時間をお楽しみください。お米を動かさず、じっくりと丁寧に炊きあげる蒸気による炊飯。進化した二重釜構造と温度制御により、粒感とうまみを最大限に引き出します。BALMUDA The Gohanは、蒸気炊飯でもっともおいしく炊ける3合炊きサイズ。炊きあがったごはんを良い状態で召し上がっていただくために、保温機能を省いています。
セット内容本体、水計量カップ、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)約4.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×266×219
電源コード(m)約1.2
機能保温機能:なし、時計表示:あり
保証期間お買い上げ日から1年間
タイマーあり(炊きあがり時刻指定/2件登録可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。
色ホワイト
仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理
電源コード(m)約1.2
加熱方式全面加熱(ふた、側面、底)
機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示
RoHS指令(10物質対応)対応
ファミリーに使いやすい5合炊きのマイコン炊飯ジャーです。
早炊き、無洗米、白米、玄米、おかゆとシンプル且つ欲しい炊飯コースを搭載。毎日の食事を豊かにサポートします。
炊き込みごはん、赤飯、雑穀米などやスチーム皿を付属しており、スチーム料理も可能です。
キッチンに馴染む、ブラックまたはホワイトの2色展開です。本体取っ手付き、しゃもじフックでしゃもじを本体に挿せます。
付属品本体、深型しゃもじ、しゃもじ、しゃもじフック、計量カップ、スチーム皿、内釜、電源コード、取扱説明書
質量(kg)約2.8
タイプマイコン式
消費電力(W)500
コード長さ(m)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×360×215
機能早炊き、無洗米、白米、玄米、おかゆ、予約(~24時間/30分刻み)、保温(12時間)
コーティング(内窯)アルミ、フッ素コーティング
定格電圧 AC V100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大炊飯量白米:約0.8L(5合)
使い勝手のよいシンプルなデザインと、限られたスペースに設置できるコンパクト設計の3合マイコン式コンパクト炊飯器です。開けた瞬間に感じる粒立ちの良さとシャッキリ感!口に入れた瞬間にお米本来の旨味と美味しさを感じられる炊きあがりが自慢です。帰宅後など忙しい時間帯にありがたい早炊きコースをはじめ、炊き込み、玄米、お粥、スープなど基本コースをきちんと搭載しています。更に保温中のご飯を再加熱し、より温かく美味しく食べられる再加熱コースも搭載。内蓋、パッキンも簡単に取り外し丸洗いOK。お手入れ簡単、いつでも清潔にご使用いただけます
仕様メニュー:白米・早炊き・炊込み・玄米・お粥・スープ・再加熱
付属品内釜、深型しゃもじ、しゃもじ、計量カップ(160ml)、電源コード(1.1m)
質量(kg)約1.7
タイプマイコン式
消費電力(W)400
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能予約:1時間30分~24時間(30分刻み)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.8×23.0×23.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最大炊飯量白米0.54L(3合)
保温時間(h)12
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。