家電 :「理容用具」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)Aマユ&フェイスシェーバー
乾電池式・単4×1個(別売)
種別フェイスシェーバー 電源乾電池 使用電池単4型アルカリ乾電池×1本 質量(g)32
1個
2,490 税込2,739
当日出荷

120分使用可能〈90分フル充電時〉コード式・コードレス両用タイプ高性能バッテリー搭載の業務用バリカン。軽量設計・急速充電・切れ味鋭いセラミック刃のハイスタンダードモデル。
電源(V)100(50/60Hz) 使用電池リチウムイオン電池 消費電力(W)3(充電時)・(交流式使用時) 仕様水洗い不可 付属品アタッチメント(3・6・9・12mm)、掃除用ブラシ、オイル、充電スタンド、ACアダプター、取扱説明書 寸法(mm)182×45×43 質量(g)約215 コード長さ(m)約1.8 刈込み高さ(mm)0.8~2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

コード式・コードレス両用タイプ70分使用可能〈1時間フル充電時〉
使用電池ニッケル水素電池(900mAh) 消費電力(W)交流使用時8/充電時8 付属品充電スタンド、刈り高さアタッチメントトレイ2ヶ、刈り高さアタッチメント(3・4・6・9・12・15mm各1ヶ)、充電器アダプター、充電スタンド・トレイ接続コネクター、掃除用ブラシ、オイル 質量(g)230 刈込み高さ(mm)0.8~2(可変) 保証期間6ヵ月
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

適合バリカン:ER-GP80、ER1610P-K、ER1510P-S、ER160-A、ER154-K、ER153、ER152、ER151、ER150 刈込み高さ(mm)0.8
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

用途に合わせて2種類のヘッドが選べます ノーズトリマーヘッド:鼻毛をすっきりカット シェーバーヘッド:顔や眉毛などのお手入れに コンパクトなシェーバーで、スタイリングしやすい 顔周りから身体の細かいうぶ毛までお手入れ可能 付属のまゆコームをシェーバーヘッドに取り付ければ眉毛カットもできます まゆコームは向きを変えることで、3mm/6mmと長さを使い分けできます キャップ付きで持ち運びに便利 お掃除ブラシ付き
付属品シェーバーヘッド、ノーズトリマーヘッド、まゆコーム、各ヘッド用キャップ、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書 材質ABS樹脂、ステンレス 質量(g)約60(ヘッド部と乾電池を含まず) 外形寸法(mm)本体:幅26×高さ109、シェーバーヘッド:22×53、ノーズトリマーヘッド:19×30 電源DC1.5V(単3形アルカリ乾電池×1本/別売) 防水仕様IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない) 取扱説明書(1.67MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング