家電 :「留守番電話機」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
ナンバーディスプレイ対応の留守番電話。16桁まで表示できる液晶ディスプレイは日付、時間も表示されます。
暗い場所でも操作しやすいバックライト付プッシュダイヤル。
着信履歴30件、発信履歴10件まで保存可能。そのほか、電話帳(10件)・リダイヤル・ハンズフリーなど普段使いする基本機能を搭載しています。
仕様ダイヤル方式:プッシュ回線/ダイヤル回線(10PPS/20PPS)、保留メロディ:エリーゼのために、電話帳登録:10件、留守録メッセージ保存件数:最大59件、履歴保存数着信:最大30件/発信:最大10件
質量(g)575
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×78×172
機能ハンズフリー・リダイヤル・キャッチホン対応。壁掛使用可能(ネジの付属はありません)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
簡単に電話をかけられる「ワンタッチダイヤル(3件)」
スペースを有効に使える「壁掛け設置」対応
光って着信をお知らせ「着信ランプ」
セット内容親機のみ
質量(g)約527
音量呼出音量:(3段階)、受話音量:(6段階)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約95×190×196
見た目も使いやすさもすっきりシンプルな電話機。大きくシンプルなボタンレイアウトと、文字がクッキリ見やすいホワイト液晶です。シンプルな機能ながら、迷惑電話をワンタッチで撃退できる「迷惑ストップボタン」や電話に出る前に相手の名前を確認出来る「お名前確認ボタン」、電話帳機能など必要な機能は備えています。停電時の受発信OKで万が一の時にも安心です。(親機のみ)
本体寸法(mm)親機:159×172×70/子機:49×26×165/子機充電器:79×70×101)
質量(g)親機:約450(ACアダプター含まず)/子機:約127(充電池含む)/子機充電器:約114(ACアダプター部含む)
消費電力(W)親機:最大2.0、待機時0.7/子機:急速充電時0.7/子機待機時:0.4
液晶パネル(バックライト付)親機:カナ1行/子機:カナ2行
音量調節着信音量切替(親機子機共通):5段階・切
機能【電話帳】親機:カナ10人/子機:カナ100人、【ナンバーディスプレー対応機能(親機子機共通)】親機:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り、【その他防犯】お名前確認ボタン、非通知お断り、0120・0800お断り、【コードレス】内線通話(親・子機間)、保留・転送
最大接続台数増設子機:付属子機あわせて4台まで
停電時でも使えるかんたん電話機。
ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。
電話番号を16桁まで表示できる液晶画面。
暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。
二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。)
手放しで通話ができるハンズフリー機能。
リダイヤル機能。保留メロディ(エリーゼのために)
着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。)
ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。
壁掛け使用可能。(ネジは別売です)
セット内容親機のみ
付属品電話コード(30cm)、回線コード(200cm)
質量(g)530(回線コードを除く)
タイプ有線
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×155×65
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
停電時でも使えるかんたん電話機。
ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。
押しやすく大きなダイヤルボタン。
暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。
二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。)
手放しで通話ができるハンズフリー機能。
リダイヤル機能。保留メロディ。着信時に光る着信ランプ付。
着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。)
ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。
色ホワイト
セット内容親機のみ
付属品受話コード(30cm)、回線コード(200cm)
質量(g)500(回線コードを除く)
タイプ有線
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×153×80
抵抗(Ω)(直流)618
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
営業時間外の電話応答を自動化! 音声合成・年間タイマー搭載で、留守応答の設定・登録が容易! 外出先からのリモコン操作に対応!
用件録音に対応、用件メッセージは最大300件/合計約120分録音できます。
応答メッセージは、本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。最大10チャネル/各チャネル最大5分録音できます。
応答メッセージ・用件メッセージともに、SDカードに録音。本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。
年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。
外出先から用件メッセージの録音内容が聞き出せます。
用件録音に対応、用件メッセージは最大300件/合計約120分録音できます。
応答メッセージは、本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。最大10チャネル/各チャネル最大5分録音できます。
応答メッセージ・用件メッセージともに、SDカードに録音。本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。
年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。
外出先から用件メッセージの録音内容が聞き出せます。
仕様【応答 メッセージ】作成方法:音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-1000データ入力ソフト(添付品)、記憶媒体:SDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、【プログラムタイマー】1日パターン 最大20種類、登録ステップ数 最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール 日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール 第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール 国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール 範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間 登録した月より10年、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】1GB以上の空き容量、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)
付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、壁掛け用木ネジ、取扱説明書(保証書)
質量(g)約390
電源(V)AC100±10(50/60Hz)
精度時計:月差±60秒(25℃、通電時)
対応OSMicrosoft Windows 10/8.1 日本語版
接続方式モジュラー接続
最大消費電力(W)2.5
外部出力端子イヤホン:3.5mm モノラルミニジャック インピーダンス32Ω
保証期間停電バックアップ:年月日・時刻は約7年
使用CPUOS が推奨する環境以上
録音時間(分)応答 メッセージ:各チャネル最大5、用件メッセージ:合計約120
メッセージ件数可変:最大10チャネル、固定:2チャネル(応答録音用・応答専用 各1チャネル)
動作湿度(%)20~85(結露なきこと)
保管温度範囲(℃)-10~50
使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)
最大録音件数300件
録音方式μ-law 8kHz 8bit モノラル
抵抗値(Ω)直流:273
動作温度範囲(℃)5~40
回線種別アナログ一般回線/1回線
1台
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
キャッチホン機能リダイヤル機能保留機能技術基準適合認証品
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約350
直流抵抗282Ω
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)90×75×213(突起物含まず)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シンプルで簡単、防犯対策にもってこいの電話録音機。かかってきた電話に警告メッセージで応答。
在宅時と外出時に応答を入り切りしたい場合、スイッチひとつで簡単に切り替え。取り付け工事不要。電話回線と電話機の間に接続するだけ。
仕様運用回線:アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)、ファイル作成:1通話ごとに1件、長時間通話の場合最大30分、最大30件
付属品ACアダプター(9V/500mA/1.8m)、モジュラーコード(1m)、取扱説明書、簡単取付マニュアル
質量(kg)0.15
消費電力(W)4.5
電源ACアダプタ(音声出力端子付き)
保存方法上書き録音、内部メモリー
寸法(横×縦)(mm)115×70×30
録音時間(分)60
録音方式自動
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
シンプル&コンパクト。ラウンドデザインの親機に子機がすっぽり収まるから収納場所を選ばずスッキリ設置が可能です。大人可愛いデザインでお部屋の雰囲気を邪魔しません。
留守番電話の設定、解除は親機のボタンを押すだけ。ワンタッチで切り替えられ便利。
迷惑電話対策も充実。電話に出る前に相手を確認できる「お名前確認ボタン」、通話中にメニューボタンから「この通話を録音します」というメッセージを流して録音する警告録音、電話の途中でも切りやすい「ドアホンチャイム」「お断りメッセージ」など、あると便利な安心機能です。
電話番号登録は100件、外出先から留守録を聴ける外線リモートなど、電話機に必要な機能の揃った一台です。
仕様【スピーカーホン/オンフックダイヤル】〇/〇
色ホワイト
質量(g)親機:約128(ACアダプター含まず)、子機:約128(充電器含む)
切替方式着信(呼出)音量:5段階・切
消費電力(W)親機:最大約1.5、待機時:約0.1/子機:急速充電時約0.7、待機時:約0.5
外寸(mm)親機:92×92×71、子機:48×24×167
対応ナンバーディスプレイ:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り(30件)
機能【電話帳】カナ100人×1番号、【防犯】お名前確認・非通知お断り・通話録音(最大10分)・迷惑電話拒否機能
液晶パネル1.8型[32×34]カナ2行
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
大きなボタンで楽々番号入力通話中・保留中に点灯するお知らせランプ登録した 電話番号にワンタッチで発信、ワンタッチダイヤル(3件登録可能)技術基準適合認証品カラーはホワイト
付属品保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約540
直流抵抗272Ω
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)160×83×210(突起物含まず)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
多彩な防犯機能があらかじめ設定された防犯電話。『自動着信前警告&自動聞いてから応答』は着信音がなる前に相手に「この通話は防犯のため録音されます」と警告メッセージを流します。電話が切れた場合、着信音はなりません。電話が切れなければ、名前を確認するメッセージが流れますので、知り合いからの電話のみに対応することが可能。これは「警視庁犯罪防止対策本部」「大阪府警察本部特殊詐欺対策室」のアドバイスを受け開発した機能で怪しい電話に出ないですみます。ナンバーディスプレイ契約であれば、番号未登録者からの電話着信時は着信ランプの色が赤、登録者であれば緑と一目で分かる仕様。また、誰から、どこからコール、非通知お断り、フリーダイヤルお断りなど防犯に役立つ機能が満載。うっかり迷惑電話に出た場合も自動通話録音やワンタッチ迷惑ストップボタンなどその場で電話を切れる機能も付いています。受話器ごしに耳元で声を聞くと感情が揺さぶられだまされるリスクが高まります。スピーカーホン機能を利用して、スピーカー越しに相手の声を聞く事が詐欺対策にも有効とされています。移動しながらの通話や電話の取次に便利な親機コードレスです。親機1台に対し子機を3台まで増設可能です。
色ゴールド系
RoHS指令(10物質対応)対応
どこでも移動しながら通話する…日常の当たり前に固定電話もバージョンアップ。親機もコードレスな電話機です。
迷惑電話対策が充実、電話に出る前も、通話中もボタン1つでサポートします。
目立つボタンで分かりやすい「迷惑ストップ」ボタン搭載。通話中や着信中にワンタッチすれば、相手にお断りメッセージを流し、自動的に電話を切ることができます。
さらに、ナンバーディスプレイ契約時にはお断り番号リストに登録、次回からは自動的に着信拒否をします。
大きくて見やすいボタンと、くっきり見やすいホワイト液晶でどんな方でも使いやすいデザインです。
仕様【スピーカーホン/オンフックダイヤル】〇/〇、【線通話/保留・転送】親機・受話子機・子機:○/〇、【双方向子機間通話】子機・受話子機間も可能
色ホワイト系
質量(g)親機:約477g(受話子機含む、ACアダプター含まず)、受話子機:約127(充電池含)、子機:約127(充電池含む)、充電器:約114(ACアダプター部含)
切替方式【音量切替/送話音量切替】親機・受話子機・子機:10段階/3段階
消費電力(W)親機:約2.1、待機時約0.9/子機:急速充電時:約0.7、待機時:約0.4
外寸(mm)親機:170×174×81(受話子機含)、受信子機:49×26×165、子機:49×26×165(充電器79×70×101)
対応ナンバーディスプレイ:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り(100件)
機能【電話帳】親機・受話子機・子機:カナ100人×1番号、【防犯】お名前確認・非通知お断り・お名前確認起動時自動通話録音(1件1分)・0120/0800お断り・迷惑ストップボタン・安心相談ボタン
液晶パネル親機:3型[25×74]カナ1行、受話子機:1.4型[22×30]カナ2行、子機:1.4型[22×30]カナ2行
RoHS指令(10物質対応)対応
連続待受時間受話子機・子機:約200時間
連続通話時間(時間)受話子機・子機:約8
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
<受話器・外部入力接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応!
電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。
「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。
録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。
SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合)
専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。
独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>
仕様録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量
セット内容本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1
質量(g)約440
電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)
精度時計:月差±60秒(通電時25℃)
対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版
接続方式(音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可>
起動形式音声起動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×15(ゴム足含まず)
最大消費電力(W)4.5
インターフェースUSB2.0 ミニBコネクタ
ファイル入数9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数)
メモリーOSが推奨する環境以上
使用CPUOSが推奨する環境以上
外部入力3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ
録音方式SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)/自動録音/手動録音
対応SDカード2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
テレホンコードを互いに接続し延長
6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能
6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
仕様6極6芯/6極4芯/6極2芯兼用
プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
室内のテレホンコンセントと、モジュラータイプの電話機、FAX、モデム内蔵のパソコンなどを接続するときに使用
6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能
6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAX等のコードとしても使用可能
仕様6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用、パソコン通信対応
プラグ形状モジュラープラグ
使用中のテレホンコードをさらに延長
6極4芯のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能
6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
仕様6極4芯/6極2芯兼用、パソコン通信対応
プラグ形状モジュラープラグ
ターミナルボックスやドアホンアダプターとモジュラータイプの電話機、FAXなどを接続するときに使用
6極4芯NTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能
6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
仕様6極6芯/6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用
プラグ形状モジュラープラグ
シンプルなラインと飽きのこないタイムレスなデザインホン。
一切の無駄を削ぎ落したデザインは、使用するシチュエーションやお部屋のスタイル、時代の流れを問いません。卓上置きと壁掛けの両方に対応しています。
シンプルなラインと飽きのこないデザインで構成された人気のモデルです。ワンタッチダイヤルが 3 カ所になり登録の幅が広がります。
仕様回線ジャック: RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式: トーン(回線専用)
質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む)
電源電話回線より給電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時)
機能受話音量調節・ワンタッチダイヤル(短縮ダイヤル 3 カ所)・リダイヤル機能(5 分後に消去されます)・メッセージウェイティング機能 (High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応 )・壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)
使用環境温度(℃)0~40
各種認証JATE : Jacob Jensen HT20 A15-0055005
最大直流抵抗(Ω)354
最低限の機能でローコストが嬉しい!家庭用にも仕事用にも長年ご愛用いただいています。
50万台以上出荷している定番の電話機NB-2000は、長年にわたり個人のお客様から企業様まで多くのお客様にご利用いただいています。
お仕事用として大手の宿泊施設様、通信会社様、運送会社様に導入されている電話機です。
停電の場合もNTT回線の電流で動作するため停電対策で購入されるお客さまもいらっしゃいます。
ひかり電話 J:COM IP電話対応に対応しています。
NB-2000は、シンプルな操作で使いやすく、誰にでも簡単に利用できます。また優れた耐久性を備えており、長期間ご使用いただけます!
仕様IP対応、6極2芯
セット内容親機のみ
色ホワイト(アイボリー)
質量(g)約540
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約60×142×205
RoHS指令(10物質対応)対応
回線種別パルス回線・トーン回線兼用
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
【新機能】ナンバーディスプレイ対応
直接通話、ワンタッチダイヤルなど機能を多数搭載しています。
サービスボタン (ワンタッチダイヤル) 8カ所 (内メッセージ1カ所)
スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。
日時表示:液晶に時刻を表示します。
FLASH間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。
MUTE機能:マイクを OFF にします。相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。
壁掛け設置対応 (固定用ネジは付属しておりません)
仕様回線ジャック:RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン(回線専用)、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60 A15-0124005 ※本機の直流抵抗は375Ω (ハンズフリー時) です。接続条件により使用できない場合があります。
材質樹脂
色シルバー
質量(g)約490(壁掛け)、約860(卓上テーブルスタンド含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×198×45(壁掛け設置時)、約138×198×85(卓上設置時)
機能MUTE機能、LCD表示、サービスボタン(ワンタッチダイヤル) 8カ所(内メッセージ1カ所)、ナンバーディスプレイ対応、メッセージウェイティング機能(メッセージウェイティング/ High Voltage 90V・Lucent low voltage system対応)、リダイヤル機能(※5分後に消去されます)、壁掛け設置対応(※固定用ネジは付属しておりません。) ※サービス名称(アイコン) の表示はオプションです。
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
コンパクトでスタイリッシュ、ボックスタイプのコンパクトな親機なので、電話回線が玄関などにある場合や光回線をお使いの場合でもスッキリコンパクトに設置できます。フラットなボタンとフェイスラインにフィットするスリムなデザインの受話子機。設置も通話もスマートです。いたずら電話、迷惑電話にもしっかり対応。警告メッセージで相手をけん制できる「警告してから録音」、出る前に相手を確認できる「お名前確認ボタン」、通話中の電話を切りやすい「迷惑電話拒否機能」、非通知お断り機能を搭載。
仕様着信(呼出)音量切替:5段階・切り、受話音量切替:5段階、送話音量切替:3段階、電話帳:カナ100人×1番号、防犯機能:お名前確認ボタン、通話録音(手動最大10分、最大50件)、非通知お断り、迷惑電話拒否機能、特定番号お断り、ナンバーディスプレイ対応機能:着信アリ分け・着信記録、コードレス機能:内線通話、保留・転送(子機増設時)、双方向子機間通話、連続通話約8時間、連続待受約200時間、充電時間約10時間、増設子機品番:JD-KE110 ※同梱付属子機に該当する増設子機はありません。本機を複数用意いただくと、増設子機としてご利用いただけます。(増設子機として利用するセットを、電話機として利用するセットに登録しなおす必要があります。)、留守番機能:留守録最大10分、録音件数50件、自作応答、外線リモート
セット内容親機+子機
色ホワイト
質量(g)親機:82(ACアダプター含まず)、子機:128(充電池含む)、充電器:47
消費電力(W)親機:最大0.9、待機時0.7、子機:急速充電時約0.7、待機時約0.5
液晶パネルビューエリア1.8型(32×34mm)、カナ2行、ホワイトバックライト
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:29×94×101、子機:48×24×167、充電器:80×86×39
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
<電話回線接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応!
電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。
「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。
・録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動、回線・外部起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。
SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合)
専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。
独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>
仕様録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量
セット内容本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1
質量(g)約460
電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)
精度時計:月差±60秒(通電時25℃)
対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版
接続方式(音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可>、電話回線接続:アナログ一般回線1回線 モジュラー接続
起動形式音声起動/回線・外部起動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×15(ゴム足含まず)
最大消費電力(W)4.5
インターフェースUSB2.0 ミニBコネクタ
ファイル入数9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数)
メモリーOSが推奨する環境以上
出力接点VR OUT端子:無電圧メーク(接点容量DC30V 500mA以下)
使用CPUOSが推奨する環境以上
接点仕様無電圧メーク/ブレーク(接点容量DC5V10mA以上接点抵抗1kΩ以下)
外部入力3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ
外部端子電話機接続ジャック(2-5番ピン)
録音方式SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)/自動録音/手動録音
音声出力VR OUT端子:-20dBV 600Ω
対応SDカード2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。