家電 :「眉剃り」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
乾電池式・単4×1個(別売)
種別フェイスシェーバー
電源乾電池
使用電池単4型アルカリ乾電池×1本
質量(g)32
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
顔のうぶ毛を一機に剃れる薄型ロングヘッドのフェイス用アタッチメント。眉の輪郭や眉間、眉下など細かな部分にも使いやすいマユ用アタッチメント。マユ用コームは好みに合わせて2mmと4mmの調節が可能。単4形アルカリ電池1本駆動(別売)。持ち運びや保管に便利なキャップ付き。アタッチメントは水洗い可能。。
1台
¥2,490
税込¥2,739
8日以内出荷
使用電池単4×1(別売)
連続使用時間(分)約60
付属品掃除用ブラシ
質量(g)21
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
水洗いOKの鼻毛カッター。お手入れに便利なミラーキャップ付きです。お掃除用ブラシもついています。
アズワン品番65-1222-96
1本
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
魅せるツルツル肌にしてくれる、眉コーム付きのフェイスシェーバーです。ウブ毛を剃ってメイクのノリもぐーんとアップできるので、見た目の印象がよくなります。マユも楽々お手入れできるアタッチメント付きです。掃除用ブラシで簡単にお掃除できて、清潔に保てて安心。スタイリッシュな見た目で、手に持ちやすく扱いやすいです。
用途眉のお手入れ・フェイスケアに。レディース用シェーバー/乾電池式/コンパクト/旅行/持ち運び
付属品掃除用ブラシ、取扱説明書
質量(g)15
使用電池単4形アルカリ乾電池1本(電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.7×1.5×14
定格時間週2回(1回5分)として、約1ヶ月使用可能
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1台2役!眉・フェイスシェーバー。両面刃だからアタッチメント交換が不要。眉の長さを3mmと5mmでお手入れできる眉コーム付き。コンパクトなペン型デザインで持ち運びが自由。キズに強く高級感のあるアルミボディを採用。専用ポーチ付属。
付属品掃除用ブラシ、キャップ、コーム、ポーチ
電源乾電池式(単4形アルカリ乾電池×1本)※別売
本体質量(g)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×13×132
保証期間6カ月
USB充電タイプのフェイスシェーバーです。
本体側はUSB Type Cに対応しています。
肌に直接触れない、やさしい回転刃式です。
肌にやさしい18金コーティング刃です。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アタッチメント部分のみ水洗いができます。
仕様水洗い構造:アタッチメントのみ可
付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ
質量(g)約55(キャップ装着時)
電源ニッケル水素電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×29×113(キャップ装着時)
連続使用時間(分)約60
入力端子USB Type C
充電時間(時間)約10
電源タイプ充電式
定格入力5V/1A
アタッチメントフェイス用アタッチメント
外刃素材にステンレス刃物鋼を採用、磨耗に強く剃り味が長持ちするメンズシェーバーです。
種別シェーバー
使用電池単3アルカリ乾電池×2本
電源(V)DC 3.0
質量(g)約160
商品タイプ本体
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
使いやすさ、切れ味抜群!手にピタッとフィットするスタイリッシュボティ。充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー。刈り高さ5段階調節できる使い易いスライド式アタッチメント付きで、ヒゲの高さ揃え、 キワ剃り、 ウブ毛剃り、 モミアゲ揃えが簡単にできます。(3・6・9・12・15mm)。スキ刈りアタッチメント内蔵で、 本体上部のスイッチをスライドするだけで髪のボリューム調整ができます。アタッチメントのロック機能付 (電源を入れるとロックします。)。充電をしてコードレスで使用でき、 コードをつないだままでも使用できます。(充電交流式:AC100V~240V 国内・海外兼用アダプター)。握りやすさ、使いやすさを考慮して設計したスタイリッシュボディ。ポップアップ式スキ刈りコームで自然な仕上がり。
付属品スキ刈りアタッチメント(本体内蔵)、スライド式刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)1個、オイル、掃除用ブラシ、ACアダプター
電源充電交流式 AC100V~240V(国内・海外兼用)
使用時間(分)約45
バッテリーニッケル水素電池
保証期間1年間
充電時間(時間)8
1台
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
長さの違う2種類の刃で眉のお手入れやウブ毛剃りなど一本で多彩なお手入れができます。携帯に便利な乾電池式。場所を選ばずいつでもどこでも簡単お手入れ。いつも清潔、本体丸ごと水洗い。アタッチメントだけではなく本体も洗えます。バッグやポーチに入れて持ち歩いても汚れる心配がありません。眉のお手入れに最適な高さ調節用コーム付き(2mm / 4mm)
付属品高さ調節用コーム(2mm / 4mm)
質量(g)約30(電池除く)
電源(V)DC1.5 単4アルカリ乾電池1本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18x20x163(キャップ含む)
保証期間1年
1台
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
コンパクトサイズで持ち運びが自由なUSB充電式のエチケットカッター。フェイシャルのムダ毛ケアに特化した3ヘッド付属。刃が肌に直接当たらない安心・安全設計。ヘッド部分は本体から取り外して水洗いができます。キズや衝撃に強いステンレスボディ。
仕様可動時間:約30分
付属品ノーズトリマーヘッド、キワ剃り用ヘッド、フェイストリマーヘッド、キャップ、掃除用ブラシ、眉コーム、充電ケーブル、スタンド、取扱説明書(保証書付)
電源USB充電式
本体質量(g)97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×140
保証期間1年
充電時間(時間)約8
1個
¥2,790
税込¥3,069
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。