家電 :「真空掃除機」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
ハンディ+スティックの機能が一体化。
【2Way】【コードレス】【軽量1.6kg】【自走式】【サイクロン式】
軽量スリムでスティックにもハンディにもなる掃除機です。
コードレスで持ち運びが簡単なので、車内、階段、オフィスのデスクや棚のすき間などどこでもお掃除ができます。
真空度を高めたヘッドが微細な粒子まで吸引。フローリング、カーペット、畳など様々な床に対応。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
本体が自立するため、掃除途中のちょっと置きも可能。
ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、ハンドル固定ねじ(1本)、すき間ノズル
トラスコ品番404-7348
幅(mm)224
色ブラウンメタリック
高さ(mm)1045
タイプサイクロン式
種類サイクロンスティッククリーナー(充電式)
奥行(mm)167
電圧(V)DC10.8
集塵容量(L)0.2
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ハンディ+スティックの機能が一体化。
【2Way】【コードレス】【軽量1.7kg】【自走式】【サイクロン式】
軽量スリムでスティックにもハンディにもなる掃除機です。
コードレスで持ち運びが簡単なので、車内、階段、オフィスのデスクや棚のすき間などどこでもお掃除ができます。
真空度を高めたヘッドが微細な粒子まで吸引。フローリング、カーペット、畳など様々な床に対応。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
本体が自立するため、掃除途中のちょっと置きも可能。
ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、ハンドル固定ねじ(1本)、すき間ノズル、クリーニングブラシ
材質ABS、PC、PP、POM
色ホワイト
質量(g)1700
タイプサイクロン式
電源(充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、出力:DC13.7V、0.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×163×1045、【スティック状態】235×163×1045【ハンディ状態】 63×68×481【充電スタンド設置時(アタッチメント含まず)】248×213×1085
集塵容量(L)0.2
連続使用時間(分)【スティック】(標準モード)約20、(ターボモード)約10、 【ハンディ】(標準モード)約23、(ターボモード)約12
バッテリーリチウムイオン2次電池
充電時間(時間)約4 (室温・使用などにより充電が長くなることがあります)
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。