家電 :「石 焼き 器」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠赤外線で本格味わい 石焼きならではの美味しさ、それは遠赤外線にあります。 肉の内部を温めることで、外はカリッと中はじゅわっとジューシーに仕上げます。 この水分と旨みを閉じ込めることこそが石焼きならでは、遠赤外線の強みなのです。 鉄板では味わえないこの旨み…まさに至高の焼肉! こだわりの石焼きプレートには天然の花崗岩を使用。 この、天然石プレートに含まれる豊富なミネラルが素材をまろやかに美味しく焼き上げるのです。 遠赤外線が美味しいワケとは? 素材の美味しさを120%引き出す至高の料理法、石焼き。 ただ美味しいだけでなく、油ハネや煙がほとんど出ないのも特徴です。 また、余分な脂を落とすのでヘルシーに頂くことができます。 タレも一緒に美味しく頂く 本体の下段には4つの鉄皿(ラクレットパン)を置くことが可能。 タレを入れれば一緒に温めることができるので、お肉をつけても冷めることなくずっと美味しく召し上がれます。 焼肉のタレに塩タレ、バター、コーンetc.. 温められたことで少し煮詰まったタレにはとろみが。お肉によ?く絡まり絶品です! 石焼きプレートの他に、鉄板も付属。 食材や調理に応じて交換することができます。 かんたん温度調整&楽々お手入れ 本体の温度調整はつまみで無段階調整。 食べている途中でもワンタッチで調整することができますね。 各プレート・鉄皿(ラクレットパン)は外して丸洗いが可能なので清潔に保つことができます。 これからはこの「俺の石焼きプレート」で、「至高」のひとり焼肉を楽しみましょう♪
用途天然石焼きプレートで至高のひとり焼肉を味わえる セット内容本体、天然石プレート、鉄板、ラクレットパン(4本)、日本語取扱説明書 材質本体/鉄・ラバーウッド、天然石プレート/天然花崗岩、鉄板/鉄、ラクレットパン/鉄・ラバーウッド 質量(g)本体/1340、天然石プレート1500、、鉄板/185、ラクレットパン/70(1本あたり) 周波数(Hz)50/60 電圧(V)交流100 消費電力(W)650 寸法(幅W×奥行D)(mm)天然石プレート/185×195 コード長さ(m)約0.97 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/300×215×120 安全装置サーモスタット(210~250℃)、温度ヒューズ(216℃) 保証期間購入日より12カ月
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

SURE(石崎電機製作所)プレートグリル
セラミックコーティングによる遠赤外線効果で中までふっくら焼き上げる電気ホットプレートです。プレート中央の穴から余分な油を落とし、受け皿でキャッチ。ヘルシーに焼きあがるだけでなく、気化する油が減り煙少なく調理できます。付属のシリコンキャップで穴をふさげば細かい具材も安心して調理できます。調理後のプレートはセラミックコーティングで汚れが落ちやすくお手入れも簡単。
付属品受け皿、シリコンキャップ 材質プレート:アルミダイキャストセラミックコーティング、遮熱板:鉄、枠:フェノール樹脂 質量(kg)約2.7(自動温度調理器含む) 消費電力(W)1300 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)618×261×300 安全装置温度ヒューズ133℃ ヒーターシーズヒーター 定格電圧 AC V100 使用温度調節器自動 可変式 切~保温140℃~230℃
1台
8,898 税込9,788
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります